メカニカルデコンプ機構付リコイルスタータを装備。発電機を守る遮断器、油量不足による自動停止など保護装置は万全。高効率発電機搭載により、モータなどに対する始動性は抜群。最大約12時間の連続運転が可能です。(1/4負荷時)。
用途現場仕事の定番!シンプルで頑丈なボディ設計。高効率のブラシレス発電機を搭載。
質量(kg)整備重量:55
周波数(Hz)50
電流(A)22
電圧(V)100
燃料ガソリン
騒音値(dB)【7mdB(A)】 無負荷時: 66 、定格負荷時: 72
全長×全幅W×全高(mm)510×410×460
乾燥質量(kg)48
燃料タンク容量(L)9
相数単相(2線式)
エンジン形式ヤマハ MZ175
力率1
出力(kVA)2.2
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
大径ホイールで取り回しラクラク
軽量・簡単操作だから、あらゆるシーンで活躍します。
定格電圧(V)100
周波数(Hz)50/60
燃料タンク容量(L)12
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×445×555
燃料ガソリン
定格電流(A)28
乾燥質量(kg)68
相数単相(2線式)
エンジン形式ヤマハ MZ175
力率1
定格出力(kVA)2.8
グリーン購入法適合
音響パワーレベル(dB)85(超低騒音型)
1台
¥319,800
税込¥351,780
4日以内出荷
シンプルで頑丈なボディ設計。高効率のブラシレス発電機を搭載。
電圧(V)100
燃料タンク容量(L)9
寸法(mm)510×410×465
質量(kg)48
燃料ガソリン
エンジンタイプヤマハ MZ175
相数単相(2線式)
力率1
定格出力(kVA)2.2
グリーン購入法適合
インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。エコノミーコントロールで低騒音・低燃費。積み降ろしもラクラク!軽量ボディ29kg。低騒音型建設機械指定機。
用途乾燥質量29kg!。1人でも車に積み降ろしできる軽量設計
周波数(Hz)50/60
電流(A)25
電圧(V)100
燃料ガソリン
騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 92 、【7mdB(A)】 1/4負荷時 65 、定格負荷時: 68 、騒音指定: 低騒音型
全長×全幅W×全高(mm)487×395×425
乾燥質量(kg)29
燃料タンク容量(L)9
相数単相(2線式)
エンジン形式ヤマハ MZ175
力率1
出力(kVA)2.5
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
1人でも車に積み降ろしできる軽量設計
軽量・簡単操作だから、あらゆるシーンで活躍します。
定格電圧(V)100
周波数(Hz)50/60
燃料タンク容量(L)9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)487×395×425
燃料ガソリン
定格電流(A)25
乾燥質量(kg)29
相数単相(2線式)
エンジン形式ヤマハ MZ175
力率1
定格出力(kVA)2.5
グリーン購入法適合
音響パワーレベル(dB)92(低騒音型)
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。鉛バッテリー(直流12V)の充電ができます。(密閉式を除く)。2段積みもできます。
用途2000Wクラスながら、積み降ろしラクラク!軽量ボディ32kg
周波数(Hz)50/60
電流(A)20
電圧(V)100
燃料ガソリン
騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 86 、【7mdB(A)】 1/4負荷時 54.5 、定格負荷時: 61 、騒音指定: 超低騒音型
全長×全幅W×全高(mm)527×419×461
乾燥質量(kg)32
燃料タンク容量(L)6
相数単相(2線式)
エンジン形式ヤマハ MZ175
力率1
出力(kVA)2
1台
¥209,800
税込¥230,780
3日以内出荷
インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。エコノミーコントロールで低騒音・低燃費。セルモータ(リコイル付)で始動はラクラク
用途移動や運搬に便利な大径キャスター搭載
周波数(Hz)50/60
電流(A)28
電圧(V)100
燃料ガソリン
騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 85 、【7mdB(A)】 1/4負荷時 54.5 、定格負荷時: 61 、騒音指定: 超低騒音型
全長×全幅W×全高(mm)680×445×555
乾燥質量(kg)68
燃料タンク容量(L)12
相数単相(2線式)
エンジン形式ヤマハ MZ175
力率1
出力(kVA)2.8
1台
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
関連キーワード