「リキュウソウ」の検索結果
現場でのセルフシールド溶接に対応したデンヨーオリジナルの送給装置です。溶接ワイヤΦ1.2~2.4mm使用可能です。溶接中の電流値・電圧値を表示するデジタルモニタ付です。制御ケーブルの接続で溶接電圧が調整可能です。制御ケーブルの接続でトーチのON/OFF・溶接出力の同期が可能です。自己保持機能付きです。安定したワイヤ送給のために、ワイヤ自動送給の4ロール(2駆2従方式)を採用しております。
質量(kg)【整備】20
定格電圧(V)AC30
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)618×206×475
定格電流(A)450
適合ワイヤ径(Φmm)標準2.4(オプション:1.2~2.0)
定格使用率(%)60
1台
¥699,800
税込¥769,780
5日以内出荷