複電圧仕様(200/400V級)ワンタッチ切替標準装備
エコベースを搭載しているので、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。
電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。
手動並列運転運転装置標準装備(オプションで全自動並列運転装置EASYGEN装着できます。)
環境に優しいコモンレールディーゼルエンジン・クールドEGR搭載
玉掛けに便利なステップを装備
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)2290
周波数(Hz)50/60
容量(L)(エコベース)300
電流(A)三相4線式200V級:289/328、三相4線式400V級:144/164
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)2650×1080×1600
乾燥質量(kg)2020
燃料タンク容量(L)250
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)60/63
エンジン型式いすゞBI-4HK1X
出力(kVA)三相4線式200V級:100/125、三相4線式400V級:100/125
音響パワーレベル(dB)92
排出ガス対策型第3次
1台
¥5,998,000
税込¥6,597,800
91日以内出荷
複電圧仕様(200/400V級)ワンタッチ切替標準装備
エコベースを搭載しているので、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。
電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。
手動並列運転運転装置標準装備
環境に優しいコモンレールディーゼルエンジン搭載
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)2820
周波数(Hz)50/60
容量(L)(エコベース)300
電流(A)三相4線式200V級:361/394、三相4線式400V級:180/197
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)3250×1150×1650
乾燥質量(kg)2550
燃料タンク容量(L)250
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)63/66
エンジン型式コマツSAA6D107E-1-C
出力(kVA)三相4線式200V級:125/150、三相4線式400V級:125/150
音響パワーレベル(dB)94
排出ガス対策型第3次
1台
¥7,998,000
税込¥8,797,800
91日以内出荷
野外でのお仕事はもちろん、アウトドアやイベント用電源にも使えます。インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。直流12V付き。バッテリー充電ができます。並列運転キット(別売品)で、最大3.0kVAまで発電できます。
用途1.6kVAながら20kgの軽量ボディを実現
周波数(Hz)50/60
電流(A)16
電圧(V)100
燃料ガソリン
騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 86 、【7mdB(A)】 1/4負荷時 51.5 、定格負荷時: 61 、騒音指定: 超低騒音型
全長×全幅W×全高(mm)490×280×445
乾燥質量(kg)20
燃料タンク容量(L)4.2
相数単相(2線式)
エンジン形式ヤマハMZ803-20i
力率1
出力(kVA)1.6
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
燃料の劣化が少ないガスが燃料なので、いざという時でもすぐに使えます。
5kgボンベで最大約10時間連続運転。
冬季でも安心。-10℃まで対応できます。
直流12V付き。バッテリー充電ができます。
別売品の並列運転コードを使用すれば、最大1.8kVAまで発電できます。
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
周波数(Hz)50/60
電流(A)9
定格電圧(V)100
燃料LPガス
全長×全幅W×全高(mm)400×330×390
乾燥質量(kg)20
相数単相(2線式)
力率1
エンジン型式三菱重工GM82
出力(kVA)0.9
音響パワーレベル(dB)88
1台
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
燃料の劣化が少ないガスが燃料なので、停電時などいざという時でもすぐに使えます。
市販のカセットボンベ2本で約1時間の連続運転が可能
燃料交換時もワンタッチ!手を汚しません。
直流12V付き。バッテリー充電ができます。
別売品の並列運転コードを使用すれば、最大1.8kVAまで発電できます。
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
周波数(Hz)50/60
電流(A)9
定格電圧(V)100
燃料ブタン(カセットボンベ)
全長×全幅W×全高(mm)400×330×390
乾燥質量(kg)22
相数単相(2線式)
力率1
エンジン型式三菱重工GM82
出力(kVA)0.9
音響パワーレベル(dB)88
1台
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
大容量燃料タンク搭載で最大53時間の連続運転が可能です。(※50Hz50%負荷時)
万一、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。
複電圧仕様(200/400V級)ワンタッチ切替標準装備
手動並列運転装置標準装備。
電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。
環境に優しいコモンレールディーゼルエンジン・クールドEGR搭載
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)3820
周波数(Hz)50/60
電流(A)三相4線式200V級:361/394、三相4線式400V級:180/197
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)3180×1150×2000
乾燥質量(kg)2990
燃料タンク容量(L)900
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)60/65
エンジン型式コマツSAA6D107E-1-C
出力(kVA)三相4線式200V級:125/150、三相4線式400V級:125/150
音響パワーレベル(dB)94
排出ガス対策型第3次
1台
¥7,998,000
税込¥8,797,800
91日以内出荷
大容量燃料タンク搭載で最大65時間の連続運転が可能です。(※50Hz50%負荷時)
万一、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。
複電圧仕様(200/400V級)ワンタッチ切替標準装備
手動並列運転装置標準装備。
電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。
環境に優しいコモンレールディーゼルエンジン・クールドEGR搭載
玉掛けに便利なステップを装備
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)2840
周波数(Hz)50/60
電流(A)三相4線式200V級:289/328、三相4線式400V級:144/164
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)2550×1150×1800
乾燥質量(kg)2160
燃料タンク容量(L)750
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)59/63
エンジン型式いすゞBI-4HK1X
出力(kVA)三相4線式200V級:100/125、三相4線式400V級:100/125
音響パワーレベル(dB)91
排出ガス対策型第3次
1台
¥6,398,000
税込¥7,037,800
91日以内出荷
運転データ記録機能で発電機の稼動状況をリアルタイムで記録します。記録データはUSBメモリでパソコンに出力できます。エンジン発電機の運転可能時間(目安)を算出し、表示します。従来機(DCA-150LSKE)よりも、燃費性能が向上!。複電圧仕様(200/400V級)ワンタッチ切替標準装備。エコベースを搭載しているので、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。手動並列運転装置標準装備。第3次排出ガス対策型建設機械指定機。超低騒音型建設機械指定機 国土交通省NETIS登録製品(登録番号:KT-220063-A)
用途可搬形ディーゼル発電機:運転データ記録機能付。2.8tクレーンに対応!エコベース搭載の環境対応ボディ
仕様【三相4線式200V級】出力:125/150kVA 電圧:200/220V電流:361/394A、【三相4線式400V級】出力:125/150kVA 電圧:400/440V電流:180/197A、排出ガス指定:第3次
質量(kg)整備:2690
切替方式電源:複電圧(200/400V)仕様
周波数(Hz)50/60
容量(L)エコベース:326
燃料軽油
騒音値(dB)音響パワーレベル LwA 95 7mdB(A) 63/66 騒音指定 超低騒音型
全長×全幅W×全高(mm)3250×1150×1650
乾燥質量(kg)2390
燃料タンク容量(L)250
エンジン形式いすゞBH-6HK1X
力率三相0.8(遅れ) 単相1.0
1台
¥8,988,000
税込¥9,886,800
欠品中