4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目に優しくてソフトな照明 作業効率がアップ!影ができない照明 補助灯装備で作業準備がスムーズ エンジン回転制御で低騒音、低燃費を実現 フォークリフトで運搬可能 環境対応ボディのエコベース発電機搭載
型式GA-2800ES-IV2 質量(kg)(整備)241 燃料ガソリン 全光束(Lm)110000×1 定格ランプ電力(W)1000×1 全長×全幅W×全高(mm)1360×850×4260 乾燥質量(kg)228 ランプの種類メタルハライド
1台
1,298,000 税込1,427,800
91日以内出荷

目に優しくてソフトな照明 作業効率がアップ!影ができない照明 補助灯装備で作業準備がスムーズ フォークリフトで運搬可能 環境対応ボディのエコベース発電機搭載
型式DA-3100SSEIV 質量(kg)(整備)358 燃料軽油 全光束(Lm)110000×1 定格ランプ電力(W)1000×1 全長×全幅W×全高(mm)1940×1520×4260 乾燥質量(kg)337 ランプの種類メタルハライド
1台
1,698,000 税込1,867,800
91日以内出荷

瞬時再点灯!いざという時に便利です。 両側車輪ブレーキ&アウトリガー付 収納もコンパクト!2段積み可能です。 90~300Wの連続調光ができます。 300Wの大光量!最大126Lm/Wを超える高効率素子採用
電圧(V)AC100~240 全光束(Lm)45000/300W、16000/90W 定格ランプ電力(W)300×1 全長×全幅W×全高(mm)1050×1000×2750 乾燥質量(kg)38.8 ランプの種類LED
1台
499,800 税込549,780
91日以内出荷

電子安定器搭載で全国どこでも使えます。 両側車輪ブレーキ&アウトリガー付 収納もコンパクト!2段積み可能です。 300~400Wの連続調光ができます。 点灯もスムーズ!
電圧(V)AC100~240 全光束(Lm)38000 定格ランプ電力(W)400×1 全長×全幅W×全高(mm)1050×1000×2750 乾燥質量(kg)37.2 ランプの種類メタルハライド
1台
399,800 税込439,780
91日以内出荷