21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
商用電源並の安定した電力を供給します。 自動エア抜き装置装備 地球環境に配慮した最新のクリーンエンジン搭載 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)571 周波数(Hz)50/60 電流(A)30.3/34.1 定格電圧(V)200/220 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)1390×650×900 乾燥質量(kg)503 燃料タンク容量(L)62 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)58/61 エンジン型式クボタD1403-K3A 出力(kVA)10.5/13 音響パワーレベル(dB)86 排出ガス対策型第3次
1台
1,698,000 税込1,867,800
91日以内出荷

100Vコンセント4個装備(サーキットプロテクタ付) クールドEGR搭載 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 故障診断装置を装備(予熱表示灯による点灯) 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)1100 周波数(Hz)50/60 電流(A)107/118 定格電圧(V)200/220 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)1850×880×1250 乾燥質量(kg)985 燃料タンク容量(L)100 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)58/61 エンジン型式クボタV3800-DI-T-K3A 出力(kVA)37/45 音響パワーレベル(dB)87 排出ガス対策型第3次
1台
2,898,000 税込3,187,800
91日以内出荷

運転データ記録機能で発電機の稼動状況をリアルタイムで記録します。記録データはUSBメモリでパソコンに出力できます。エンジン発電機の運転可能時間(目安)を算出し、表示します。従来機(DCA-150LSKE)よりも、燃費性能が向上!。複電圧仕様(200/400V級)ワンタッチ切替標準装備。エコベースを搭載しているので、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。手動並列運転装置標準装備。第3次排出ガス対策型建設機械指定機。超低騒音型建設機械指定機 国土交通省NETIS登録製品(登録番号:KT-220063-A)
用途可搬形ディーゼル発電機:運転データ記録機能付。2.8tクレーンに対応!エコベース搭載の環境対応ボディ 仕様【三相4線式200V級】出力:125/150kVA 電圧:200/220V電流:361/394A、【三相4線式400V級】出力:125/150kVA 電圧:400/440V電流:180/197A、排出ガス指定:第3次 質量(kg)整備:2690 切替方式電源:複電圧(200/400V)仕様 周波数(Hz)50/60 容量(L)エコベース:326 燃料軽油 騒音値(dB)音響パワーレベル LwA 95 7mdB(A) 63/66 騒音指定 超低騒音型 全長×全幅W×全高(mm)3250×1150×1650 乾燥質量(kg)2390 燃料タンク容量(L)250 エンジン形式いすゞBH-6HK1X 力率三相0.8(遅れ) 単相1.0
1台
8,988,000 税込9,886,800
欠品中

コモンレールディーゼルエンジン・クールドEGR搭載 100Vコンセント4個装備(サーキットプロテクタ付) 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)1310 周波数(Hz)50/60 電流(A)144/157 定格電圧(V)200/220 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)2090×950×1280 乾燥質量(kg)1160 燃料タンク容量(L)140 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)61/65 エンジン型式いすゞBJ-4LL1X 出力(kVA)50/60 音響パワーレベル(dB)91 排出ガス対策型第3次
1台
3,798,000 税込4,177,800
91日以内出荷

複電圧仕様(200/400V級)ワンタッチ切替標準装備 夜間工事などでも安心の低騒音LwA86dB 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)2640 周波数(Hz)50/60 電流(A)三相4線式200V級:289/328、三相4線式400V級:144/164 定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)3050×1240×1600 乾燥質量(kg)2370 燃料タンク容量(L)250 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)56/60 エンジン型式いすゞBI-4HK1X 出力(kVA)三相4線式200V級:100/125、三相4線式400V級:100/125 音響パワーレベル(dB)86 排出ガス対策型第3次
1台
6,698,000 税込7,367,800
91日以内出荷

複電圧仕様(200/400V級)ワンタッチ切替標準装備 夜間工事などでも安心の低騒音LwA84dB 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)2810 周波数(Hz)50/60 電流(A)三相4線式200V級:361/394、三相4線式400V級:180/197 定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)3150×1200×1600 乾燥質量(kg)2530 燃料タンク容量(L)250 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)55/58 エンジン型式コマツSAA6D107E-1-C 出力(kVA)三相4線式200V級:125/150、三相4線式400V級:125/150 音響パワーレベル(dB)84 排出ガス対策型第3次
1台
7,998,000 税込8,797,800
91日以内出荷

複電圧仕様(200/400V級)ワンタッチ切替標準装備 夜間工事などでも安心の低騒音LwA85dB 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)2290 周波数(Hz)50/60 電流(A)三相4線式200V級:231/262、三相4線式400V級:115/131 定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)2900×1240×1500 乾燥質量(kg)2040 燃料タンク容量(L)225 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)53/57 エンジン型式いすゞBI-4HK1X 出力(kVA)三相4線式200V級:80/100、三相4線式400V級:80/100 音響パワーレベル(dB)85 排出ガス対策型第3次
1台
5,598,000 税込6,157,800
91日以内出荷

複電圧仕様(200/400V級)ワンタッチ切替標準装備 エコベースを搭載しているので、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 手動並列運転運転装置標準装備 環境に優しいコモンレールディーゼルエンジン搭載 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)2820 周波数(Hz)50/60 容量(L)(エコベース)300 電流(A)三相4線式200V級:361/394、三相4線式400V級:180/197 定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)3250×1150×1650 乾燥質量(kg)2550 燃料タンク容量(L)250 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)63/66 エンジン型式コマツSAA6D107E-1-C 出力(kVA)三相4線式200V級:125/150、三相4線式400V級:125/150 音響パワーレベル(dB)94 排出ガス対策型第3次
1台
7,998,000 税込8,797,800
91日以内出荷

運転データ記録機能で発電機の稼動状況をリアルタイムで記録します。 記録データはUSBメモリでパソコンに出力できます。 エンジン発電機の運転可能時間(目安)を算出し、表示します。 3電源仕様標準装備 大容量燃料タンク搭載により、長時間の連続運転に対応します。 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)1470 周波数(Hz)50/60 電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59.0、単相3線式100/200V級:107×2/118×2・107/118 定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)1850×880×1600 乾燥質量(kg)1140 燃料タンク容量(L)350 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)57/59 エンジン型式ヤンマー4TNV98T-ZGDG 出力(kVA)三相4線式200V級:37/45、三相4線式400V級:37/45、単相3線式100/200V級:21.4/26.0 音響パワーレベル(dB)86 排出ガス対策型第3次
1台
2,998,000 税込3,297,800
91日以内出荷

大容量燃料タンク搭載で最大71時間の連続運転が可能です。(※50Hz50%負荷時)。 オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 2段階表示予警報灯を装備 3電源仕様標準装備 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)1690 周波数(Hz)50/60 電流(A)三相4線式200V級:144/157、三相4線式400V級:72.2/78.7、単相3線式100/200V級:144×2/155×2・144/155 定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)2090×980×1540 乾燥質量(kg)1300 燃料タンク容量(L)420 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)59/62 エンジン型式いすゞBJ-4JJ1X 出力(kVA)三相4線式200V級:50/60、三相4線式400V級:50/60、単相3線式100/200V級:28.9/34.6k 音響パワーレベル(dB)90 排出ガス対策型第3次
1台
3,998,000 税込4,397,800
91日以内出荷

大容量燃料タンク搭載で約71時間相当の運転が可能です。(※50Hz50%負荷時)。 オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 2段階表示予警報灯を装備 3電源仕様標準装備 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)1470 周波数(Hz)50/60 電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59.0、単相3線式100/200V級:107×2/118×2・107/118 定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)1850×880×1600 乾燥質量(kg)1150 燃料タンク容量(L)350 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)56/59 エンジン型式クボタV3600-T-K3A 出力(kVA)三相4線式200V級:37/45、三相4線式400V級:37/45、単相3線式100/200V級:21.4/26.0 音響パワーレベル(dB)87 排出ガス対策型第3次
1台
2,998,000 税込3,297,800
91日以内出荷

大容量燃料タンク搭載で最大53時間の連続運転が可能です。(※50Hz50%負荷時) 万一、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 複電圧仕様(200/400V級)ワンタッチ切替標準装備 手動並列運転装置標準装備。 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 環境に優しいコモンレールディーゼルエンジン・クールドEGR搭載 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)3820 周波数(Hz)50/60 電流(A)三相4線式200V級:361/394、三相4線式400V級:180/197 定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)3180×1150×2000 乾燥質量(kg)2990 燃料タンク容量(L)900 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)60/65 エンジン型式コマツSAA6D107E-1-C 出力(kVA)三相4線式200V級:125/150、三相4線式400V級:125/150 音響パワーレベル(dB)94 排出ガス対策型第3次
1台
7,998,000 税込8,797,800
91日以内出荷

夜間工事などでも安心の低騒音LwA83dB 大容量燃料タンク搭載で最大70時間の連続運転が可能です。(※50Hz50%負荷時) オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 2段階表示予警報灯を装備 3電源仕様標準装備 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)1830 周波数(Hz)50/60 電流(A)三相4線式200V級:144/157、三相4線式400V級:72.2/78.7、単相3線式100/200V級:144×2/155×2・144/155 定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)2350×1000×1680 乾燥質量(kg)1440 燃料タンク容量(L)420 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)51/55 エンジン型式いすゞBJ-4JJ1X 出力(kVA)三相4線式200V級:50/60、三相4線式400V級:50/60、単相3線式100/200V級:28.9/34.6k 音響パワーレベル(dB)83 排出ガス対策型第3次
1台
4,598,000 税込5,057,800
91日以内出荷

夜間工事などでも安心の低騒音LwA80dB 大容量燃料タンク搭載で最大74時間の連続運転が可能です。(※50Hz50%負荷時) オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 2段階表示予警報灯を装備 3電源仕様標準装備 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)1530 周波数(Hz)50/60 電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59.0、単相3線式100/200V級:107×2/118×2・107/118 定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)1990×950×1640 乾燥質量(kg)1200 燃料タンク容量(L)350 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)49/52 エンジン型式クボタV3800-DI-T-K3A 出力(kVA)三相4線式200V級:37/45、三相4線式400V級:37/45、単相3線式100/200V級:21.4/26.0 音響パワーレベル(dB)80 排出ガス対策型第3次
1台
3,598,000 税込3,957,800
91日以内出荷

未燃焼カーボン低減効果のある渦流室式エンジンで軽負荷に対応 2tユニック車(ブーム収納時)に積載可能! 3電源仕様標準装備 エコベース搭載の環境対応仕様 新構造スイベルドレンでメンテナンス性が向上 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 抜群の雨水浸入防止構造と油水分離構造を採用 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)1180 周波数(Hz)50/60 容量(L)(エコベース)135 電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59.0、単相3線式100/200V級:107×2/118×2・107/118 定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)1850×880×1350 乾燥質量(kg)1060 燃料タンク容量(L)110 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)58/60 エンジン型式クボタV3600-T-K3A 出力(kVA)三相4線式200V級:37/45、三相4線式400V級:37/45、単相3線式100/200V級:21.4/26.0 音響パワーレベル(dB)87 排出ガス対策型第3次
1台
2,898,000 税込3,187,800
91日以内出荷

複電圧仕様(200/400V級)ワンタッチ切替標準装備 エコベースを搭載しているので、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 手動並列運転運転装置標準装備(オプションで全自動並列運転装置EASYGEN装着できます。) 環境に優しいコモンレールディーゼルエンジン・クールドEGR搭載 玉掛けに便利なステップを装備 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)2290 周波数(Hz)50/60 容量(L)(エコベース)300 電流(A)三相4線式200V級:289/328、三相4線式400V級:144/164 定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)2650×1080×1600 乾燥質量(kg)2020 燃料タンク容量(L)250 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)60/63 エンジン型式いすゞBI-4HK1X 出力(kVA)三相4線式200V級:100/125、三相4線式400V級:100/125 音響パワーレベル(dB)92 排出ガス対策型第3次
1台
5,998,000 税込6,597,800
91日以内出荷

3電源仕様標準装備。100V コンセントを6つ装備(サーキットプロテクタ付)。エコベース搭載の環境対応仕様。標準2t車横積みOK!。新構造スイベルドレンでメンテナンス性が向上。電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。抜群の雨水浸入防止構造と油水分離構造を採用。第3次排出ガス対策型建設機械指定機。超低騒音型建設機械指定機
用途エコベース搭載の環境対応仕様。3電源仕様標準装備で幅広い用途に使えます。 仕様【三相4線式200V級】出力:20/25kVA 電圧:200/220V 電流:57.7/65.6A、【三相4線式400V級】出力:20/25kVA 電圧:400/440V 電流:28.9/32.8A、【単相3線式100/200V級】出力:11.5/14.4kVA 電圧:100/110V 200/220V 電流:57.7A×2/65.6A×2 57.7/65.6A、排出ガス指定:第3次 質量(kg)整備:740 周波数(Hz)50/60 容量(L)エコベース:88 電源3電源:標準(ワンタッチ切替) 燃料軽油 騒音値(dB)音響パワーレベル LwA 88 7mdB(A) 61/63 騒音指定 超低騒音型 全長×全幅W×全高(mm)1540×700×1045 乾燥質量(kg)660 燃料タンク容量(L)70 エンジン形式クボタ V2403-K3A 力率三相0.8(遅れ) 単相1.0
1台
1,998,000 税込2,197,800
11日以内出荷

夜間工事などでも安心の低騒音LwA83dB エコベースを搭載しているので、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 抜群の雨水浸入防止構造と油水分離構造を採用 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 3電源仕様標準装備 4tユニック車(ブーム収納状態)で積載可能 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)1550 周波数(Hz)50/60 容量(L)(エコベース)179 電流(A)三相4線式200V級:144/157、三相4線式400V級:72.2/78.7、単相3線式100/200V級:144×2/155×2・144/155 定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)2350×1000×1490 乾燥質量(kg)1370 燃料タンク容量(L)170 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)51/56 エンジン型式いすゞBJ-4JJ1X 出力(kVA)三相4線式200V級:50/60、三相4線式400V級:50/60、単相3線式100/200V級:28.9/34.6k 音響パワーレベル(dB)83 排出ガス対策型第3次
1台
4,498,000 税込4,947,800
91日以内出荷

大容量燃料タンク搭載で最大79時間の連続運転が可能です。(※50Hz50%負荷時) 万一、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 複電圧仕様(200/400V級)ワンタッチ切替標準装備 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 環境に優しいコモンレールディーゼルエンジン・クールドEGR搭載 玉掛けに便利なステップを装備 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)2730 周波数(Hz)50/60 電流(A)三相4線式200V級:231/262、三相4線式400V級:115/131 定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)2550×1150×1800 乾燥質量(kg)2050 燃料タンク容量(L)750 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)59/63 エンジン型式いすゞBI-4HK1X 出力(kVA)三相4線式200V級:80/100、三相4線式400V級:80/100 音響パワーレベル(dB)90 排出ガス対策型第3次
1台
5,798,000 税込6,377,800
91日以内出荷

大容量燃料タンク搭載で最大65時間の連続運転が可能です。(※50Hz50%負荷時) 万一、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 複電圧仕様(200/400V級)ワンタッチ切替標準装備 手動並列運転装置標準装備。 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 環境に優しいコモンレールディーゼルエンジン・クールドEGR搭載 玉掛けに便利なステップを装備 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)2840 周波数(Hz)50/60 電流(A)三相4線式200V級:289/328、三相4線式400V級:144/164 定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)2550×1150×1800 乾燥質量(kg)2160 燃料タンク容量(L)750 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)59/63 エンジン型式いすゞBI-4HK1X 出力(kVA)三相4線式200V級:100/125、三相4線式400V級:100/125 音響パワーレベル(dB)91 排出ガス対策型第3次
1台
6,398,000 税込7,037,800
91日以内出荷

夜間工事などでも安心の低騒音LwA81dB。エコベースを搭載しているので、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。抜群の雨水浸入防止構造と油水分離構造を採用。電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。3電源仕様標準装備。4tユニック車(ブーム収納状態)で積載可能。第3次排出ガス対策型建設機械指定機。超低騒音型建設機械指定機
用途夜間工事など騒音にシビアな現場でも安心の低騒音LwA81dB!。3電源仕様標準装備 仕様【三相4線式200V級】出力:37/45kVA 電圧:200/220V 電流:107/118A、【三相4線式400V級】出力:37/45kVA 電圧:400/440V 電流:53.0/59.0A、【単相3線式100/200V級】出力:21.4/26.0kVA 電圧:100/110V 200/220V 電流:107A×2/118A×2 107/118A、排出ガス指定:第3次 質量(kg)整備:1330 周波数(Hz)50/60 容量(L)エコベース:154 電源3電源:標準(ワンタッチ切替) 燃料軽油 騒音値(dB)音響パワーレベル LwA 81 7mdB(A) 50/54 騒音指定 超低騒音型 全長×全幅W×全高(mm)1990×950×1490 乾燥質量(kg)1160 燃料タンク容量(L)170 エンジン形式クボタ V3800-DI-T-K3A 力率三相0.8(遅れ) 単相1.0
1台
3,598,000 税込3,957,800
欠品中