「正弦波インバーター搭載発電機」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2極高性能発電機を搭載しているので、高品質な電気を供給します。軽量でコンパクトです。低騒音を実現、クリーンエンジンの搭載、ブローバイガス還流方式エンジンの採用で、人と環境に優しい発電機です。
用途建設・建築・土木作業。
その他国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」
周波数(Hz)50/60
方式ワンサイドメンテナンス方式
コンパクトさと使いやすさを両立した高性能発電機
メンテナンスフリーのブラシレス発電機です。
定格電圧(V)100/200
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1140×650×795
燃料軽油
乾燥質量(kg)239(整備質量:264)
燃料タンク容量(L)25
相数単相(3線式)
エンジン形式クボタ Z482-KA
力率1
発電機のこれからのカタチ。エコベース発電機
発電機とエコベースを一体化することにより、不測の事態によりエンジンオイル等が漏れた場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。
定格電圧(V)100
周波数(Hz)50/60
容量(L)(エコベース)21
燃料タンク容量(L)15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)870×585×857
燃料軽油
定格電流(A)31
乾燥質量(kg)187(整備質量:207)
相数単相(2線式)
エンジン形式クボタ Z402
力率1
定格出力(kVA)3.1
音響パワーレベル(dB)83(超低騒音型)
1台
¥699,800
税込¥769,780
4日以内出荷
関連キーワード