「溶接棒 1.4」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
炭酸ガスエンジン溶接機としては国内最大!最大溶接電流500A!
溶接制御はインバータ制御。アークも安定し、ビード端の揃った美しい外観に仕上がります。
炭酸ガス/ガウジング/手溶接/三相交流電源/単相交流電源と5つの機能を備えます。
新型エンジンモニター搭載により、溶接条件の設定など様々な操作が行えます。
単相・三相交流電源装備三相は最大25kVAまで発電可能
エコベース搭載の環境対応ボディ
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)800
周波数(Hz)50/60
容量(L)エコベース:70
定格電圧(V)炭酸ガス溶接:36.5/38、ガウジング:38.0/39.2、直流溶接電源:38.0/39.2、交流電源:(三相)200/220・(単相)100/110
燃料軽油
定格電流(A)450/480
定格出力(kW)炭酸ガス溶接:16.4/18.2、ガウジング:17.1/18.8、直流溶接電源:17.1/19.6
全長×全幅W×全高(mm)1560×750×1195
乾燥質量(kg)740
適合ワイヤ径(Φmm)1.0/1.2/1.4/1.6
燃料タンク容量(L)46
適合溶接棒(mm)ガウジング:4.0~11.0、直流溶接電源:2.6~8.0
定格使用率(%)60
電流調整範囲(A)ガウジング:100~480/100~500、直流溶接電源:100~480/100~500
定格出力(kVA)交流電源:(三相)20/25、(単相)9/9.9
騒音値(dB(A)/7m)63
エンジン型式クボタV2403-K3A
音響パワーレベル(dB)89
排出ガス対策型第3次
電圧調整範囲(V)炭酸ガス溶接:15~40
1台
¥3,698,000
税込¥4,067,800
8日以内出荷
溶接制御はインバータ制御。アークも安定し、ビード端の揃った美しい外観に仕上がります。
炭酸ガス/手溶接/ガウジング/三相交流電源/単相交流電源と5つの機能を備えます。
新型エンジンモニタ搭載により、モード切替はもちろん溶接条件の設定など様々な操作が行えます。
交流電源は三相・単相ともに出力できます。三相は最大15kVA(60Hz)まで発電可能。
エコベースを搭載しているので、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。
全長1400mmなので、2tトラック(標準ボディ)横積み可能。
耐風仕様のノズルキットとガス流量調整器を標準設定。
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)633
周波数(Hz)50/60
容量(L)エコベース:60
定格電圧(V)炭酸ガス溶接:30.5/31.5、ガウジング:33.2/34、直流溶接電源:33.2/34、交流電源:(三相)200/220・(単相)100/110
燃料軽油
定格電流(A)330/350
定格出力(kW)炭酸ガス溶接:10.1/11、ガウジング:11/11.9、直接溶接電源:11/11.9
全長×全幅W×全高(mm)1400×750×1060
乾燥質量(kg)588
適合ワイヤ径(Φmm)0.9/1.0/1.2/1.4
燃料タンク容量(L)40
適合溶接棒(mm)ガウジング:4.0~8.0、直流溶接電源:2.0~8.0
定格使用率(%)60
電流調整範囲(A)ガウジング:100~370/100~400、直流溶接電源:50~370/50~400
定格出力(kVA)交流電源:(三相)13/15、(単相)9/9.9
騒音値(dB(A)/7m)65
エンジン型式ヤンマー3TNV76
音響パワーレベル(dB)90
排出ガス対策型第3次
電圧調整範囲(V)炭酸ガス溶接:15~38
1台
¥2,998,000
税込¥3,297,800
8日以内出荷
関連キーワード