「溶接用キャプタイヤケーブル」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
質量10kgなので、リュックサック感覚で背負えます。階段や段差のある現場でもラクラク入れます。電動工具用バッテリーを採用。充電器及びバッテリーはお手持ちの電動工具と共用できます。(HiKOKIブランド製品に限る)。溶接電流値は、ボリュームで自由自在に調整できます。安全装備(短絡継続保護機能・電撃防止機能)も充実しております。
付属品溶接用キャブタイヤケーブル14mm2(溶接ホルダ側:1.2m・アースクランプ側:2.0m)
寸法(mm)全長200×全幅320×全高440
質量(kg)10
定格出力電流(A)120
使用率(%)定格使用時:5/80A溶接時:80/50A溶接時:100
棒径(Φmm)適用溶接棒:2.0~3.2
バッテリー型式:HiKOKI BSL36B18X
バッテリー容量(Ah)8
バッテリー電圧(V)54(18×3直列)
充電器形名HiKOKI UC18YTSL
電流調整範囲(A)50~120
定格負荷電圧(V)DC24.8
充電時間(分)約52/1個
バッテリー数3
1台
¥429,800
税込¥472,780
4日以内出荷
関連キーワード