「発電機付 投光器」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
LED300W×4灯で明るさ抜群!40000時間の長寿命を実現。消灯後でも、瞬時再点灯できます。減速装置付きウィンチを採用。安全カバーで巻き込みを防止します。マストは、急降下防止機構付きなので安心安全です。フォークリフトで運搬可能です。発電機はエコベース搭載の環境対応ボディ
適合発電機:DA-3100SSEIV
寸法(mm)収納時:全長1480×全幅780×全高1870/伸長時:全長1650×全幅1300×全高3530
質量(kg)整備:379
高さ(mm)マスト最大:3530
電力(W)ランプ:300×4
燃料軽油
全光束(Lm)42600×4
乾燥質量(kg)358
昇降方式手動ウインチ式3段
電球の種類LED
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
翌々日出荷
リチウムバッテリが電源なので排出ガス・騒音がありません。コンパクトに持ち運びができます。灯具の展開・折り畳みが簡単なスプリットライトを採用。ライトはバッグで収納できます。エンジン発電機(別売)は、GE-900SS-IVとGE-1600SS-IVが積載できます。現場への移動や収納がしやすいコンパクト設計です。段積みできるので、収納場所を取りません。ライトの照度は、調光BOXのツマミで無段階調整できます。
適合発電機:GE-900SS-IV・GE-1600SS-IV
寸法(mm)全長1334×全幅1310×全高2835
高さ(mm)マスト最大:2835
電力(W)ランプ:242(調光範囲29~242)
燃料ガソリン
全光束(Lm)22000
乾燥質量(kg)GE-900SS-IV積載時:56.7/GE-1600SS-IV積載時:66
昇降方式手動・2段
電球の種類LED
1台
¥459,800
税込¥505,780
翌々日出荷
関連キーワード