さらに余裕の1.8kVA発電!電動工具やモータなど起動電流を必要とする機器にも対応できます。モータ始動時に便利なブーストモードを搭載。スマートコック搭載により、始動が簡単です。インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。直流12Vアクセサリーソケット搭載。
用途様々なシーンで使える!スタイリッシュな1.8kVAインバータ発電機
周波数(Hz)50/60
電流(A)18
電圧(V)100
燃料ガソリン
騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 92 、【7mdB(A)】 1/4負荷時 57 、定格負荷時: 65 、騒音指定: 超低騒音型
全長×全幅W×全高(mm)555×300×470
乾燥質量(kg)25
燃料タンク容量(L)4.7
相数単相(2線式)
エンジン形式ヤマハ MZ80-22i
力率1
出力(kVA)1.8
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
ポータブル発電機にスタイリッシュさを。
様々なシーンで使える1.8kVAインバータ発電機。
直流12Vアクセサリソケット搭載。
スマートコック搭載により始動が簡単。
モータ始動時に便利なブースト機能。
電圧(V)100
周波数(Hz)50/60
燃料タンク容量(L)4.7
全長(mm)555
電流(A)18
全幅(mm)300
電源【12V直流】アクセサリーソケット(3A×1)
全高(mm)470
コンセント個数2個(20A)
燃料無鉛レギュラーガソリン
連続使用時間(時間)1/4負荷時:10.5、定格負荷時:4.2
乾燥質量(kg)25
出力容量(kVA)1.8
エンジンタイプヤマハMZ80V-22i
相数単相2線式
エンジン形式4サイクル空冷OHV
始動方式リコイル式
力率1
音圧レベル(dB)1/4負荷時:57、定格負荷時:65
エンジン総排気量(cm3)79
グリーン購入法適合
音響パワーレベル(dB)92(超低騒音型)
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
非常に安定した抵抗値で電流微調整は不要です。
並列接続で、大型発電機の負荷試験も簡単にできます。
過電流や負荷装置への誤配線(逆相)、欠相による事故から、負荷装置を保護するモータリレー装備
軽量コンパクト設計
高品質・長寿命です。軽量・コンパクト設計で、大型発電機の負荷試験に対応します。
容量(kW)413/500
定格電圧(V)200/220、400/440
全長×全幅W×全高(mm)2100×1600×1865
乾燥質量(kg)1900
測定電流50~1200/55~1320A、25~600/27.5~660A
1台
¥8,998,000
税込¥9,897,800
欠品中
非常に安定した抵抗値で電流微調整は不要です。
並列接続で、大型発電機の負荷試験も簡単にできます。
過電流や負荷装置への誤配線(逆相)、欠相による事故から、負荷装置を保護するモータリレー装備
軽量コンパクト設計
高品質・長寿命です。
容量(kW)220/270
定格電圧(V)200/220、400/440
全長×全幅W×全高(mm)1900×1400×1700
乾燥質量(kg)1150
測定電流30~640/33~710A、15~320/16.5~355A
1台
¥4,998,000
税込¥5,497,800
欠品中
関連キーワード