29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高出力で超小型・軽量・超低騒音。細径から太径まで幅広い溶接棒に安定したアーク特性が得られます。
1台
2,098,000 税込2,307,800
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラズマ切断、手溶接、交流電源、サービスエアの1台4役エコベース搭載の環境対応ボディです。エアプラズマ切断は、アセチレンや酸素ガスを使用しないため、取り扱いが簡単で資格は不要です。鉄・ステンレスに限らず非鉄金属の切断も可能です。ガスを使用しないので、安全かつランニングコストを抑えます。サービスエアを装備。サービスエアカプラでエア工具も同時使用できます。(但し、エアプラズマ切断中は、サービスエアとの同時使用は不可)。手溶接は、溶接電流30~300A・適用溶接棒Φ2.0~6.0mmまで対応します。交流電源は100V 3.0kVA出力可能です。エコベース搭載の環境対応ボディ
その他【排出ガス指定】第3次 質量(kg)【整備】660 周波数(Hz)60 容量(L)【エコベース】53.2 定格電圧(V)【単相】100【直流溶接電源】31.2【エアプラズマ切断】140 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1580×850×1050 燃料軽油 定格電流(A)【エアプラズマ切断】70【直流溶接電源】280 定格出力(kW)【エアプラズマ切断】9.8【直流溶接電源】8.74 使用率(%)【定格エアプラズマ切断】60 騒音値(dB)音響パワーレベル LwA:90/騒音指定:超低騒音型 乾燥質量(kg)615 燃料タンク容量(L)40 適合溶接棒(mm)2.0~6.0 エンジンタイプヤンマー 3-3TNV76G 定格使用率(%)50 電流調整範囲(A)30~300、【エアプラズマ切断】20~70 定格出力(kVA)【単相】3
1台
2,898,000 税込3,187,800
翌々日出荷

コンセプトは高機能と高いコストパフォーマンス 高性能を引き継ぎ、アイドリングストップ標準装備で経済性も大幅UP!!
定格使用率(%)(直流溶接電源)50 周波数(Hz)(単相交流電源)50/60 燃料ガソリン 始動方式セル式ルコイル付
1台
389,800 税込428,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動アイドリングストップを標準装備しています。溶接中にも交流電源が使用でき、作業の効率化が図れます。電撃防止機能、短絡継続保護機能付です。お好きな溶接特性に調整ができます。
用途建設・建機・土木作業に。 使用率(%)100 トラスコ品番114-9038 幅(mm)680 質量(kg)432 高さ(mm)810 奥行(mm)1420 タンク容量(L)36 番号【NETIS登録】KT-100042-VE 電圧(V)(50/60Hz)200/220 使用燃料軽油 騒音値(dB)64/66 棒径(Φmm)【溶接】1人:2.0~6.0、2人:2.0~4.0 エンジン形式クボタ 電流範囲(A)1人:30~300/30~340 2人:30~180/30~200 出力(kVA)10.7/11.8
1台
1,698,000 税込1,867,800
翌々日出荷

直流・交流電流の同時使用が可能なので、溶接作業をしながら照明が使用できます。DAW-180SS、DAW-300SSは、永久磁石式回転界磁形新ブラシレス方式です。DAW-300SSはeモード機能付で、燃費・騒音がさらに改善されました。
用途重量鉄骨・構造物など電源のない現場での溶接作業に。 使用率(%)50 トラスコ品番818-4176 幅(mm)1270 質量(kg)300 高さ(mm)740 奥行(mm)680 電圧(V)単相100 タンク容量(L)19 寸法(Φmm)(溶接棒)2.0~6.0 使用燃料JIS2号軽油 騒音値(dB)64 連続運転時間(h)9 エンジンタイプクボタ 電流範囲(A)DC30~300 出力(kVA)3
1台
1,298,000 税込1,427,800
翌々日出荷

2人同時溶接、200Aの出力です。アイドリングストップ機能により、燃費・[[二酸化炭素]]排出量を大幅に削減します。定格使用率100%で安心して作業が行えます。VRD(電撃防止機能)を装備しています。
用途重量鉄骨・構造物など、現場での溶接作業に。 使用率(%)100 その他国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」、国土交通省「超低騒音型建設機械」 トラスコ品番462-5641 幅(mm)1410 質量(kg)399 高さ(mm)760 奥行(mm)680 電圧(V)単相100 三相200 騒音値(dB)64/67 適合溶接棒(mm)2.0~4.0(2人) エンジンメーカークボタ 電流範囲(A)DC30~200(60Hz) 出力(kVA)7.0/7.7 10.7/11.8
1台
1,498,000 税込1,647,800
3日以内出荷

環境性能を突き詰めたエコベース溶接機。 不測の事態によってエンジンオイル漏れなどが発生した場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。しかも全幅630mmのスリムなボディです。
1台
1,398,000 税込1,537,800
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最良のアーク特性とクラス最大の交流電源を搭載。 特殊励磁方式とリアクタにより、安定したアーク性能を実現。交流電源は5.0/5.5kVA(50/60Hz)まで使えます。(但し溶接時の同時使用はできません。)
1台
979,800 税込1,077,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジンを無段階回転制御で、低燃費を実現。
定格使用率(%)50(直流溶接電源) トラスコ品番818-4176 形式水冷4サイクル過流室式 周波数(Hz)50/60(交流単相電源) 定格電圧(V)31.2(直流溶接電源)、100(交流単相電源) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1270×680×740 燃料軽油 定格電流(A)280(直流溶接電源) 定格出力(kW)8.7(直流溶接電源)、11.7(ディーゼルエンジン) 燃料消費量(L/h)2.1 溶接電流(A)30~300(直流溶接電源) エンジン部総排気量(mL)719 燃料タンク容量(L)19 バッテリー55B24L×1 適合溶接棒(mm)Φ2.0~6.0(直流溶接電源) エンジンメーカークボタ(D722-K3A) 適合端子3.0kVA×1個(交流単相電源) 力率1.0(交流単相電源) 定格出力(kVA)3.0(交流単相電源) 定格回転速度(min-1[r.p.m])3000(ディーゼルエンジン) コンセント1.5kVA×2個(交流単相電源)
1台
999,800 税込1,099,780
3日以内出荷

2人同時に大容量溶接が可能。 無段階eモードで低燃費・低騒音。溶接特性(定電流特性/垂下特性)がワンタッチで切替できます。電撃防止機能、短絡継続保護機能など安全性能も充実。
1台
1,698,000 税込1,867,800
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界最小のスリムボディ全幅630mm。 不測の事態によってエンジンオイル漏れなどが発生した場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。しかも業界最小の全幅630mmのコンパクトボディです。
1台
1,798,000 税込1,977,800
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界初!2人用エンジンTIG溶接機。 2人同時で200ATIG溶接が可能。また、不測の事態によってエンジンオイル漏れなどが発生した場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。
1台
2,398,000 税込2,637,800
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

炭酸ガスエンジン溶接機としては国内最大!最大溶接電流500A! 溶接制御はインバータ制御。アークも安定し、ビード端の揃った美しい外観に仕上がります。 炭酸ガス/ガウジング/手溶接/三相交流電源/単相交流電源と5つの機能を備えます。 新型エンジンモニター搭載により、溶接条件の設定など様々な操作が行えます。 単相・三相交流電源装備三相は最大25kVAまで発電可能 エコベース搭載の環境対応ボディ
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)800 周波数(Hz)50/60 容量(L)エコベース:70 定格電圧(V)炭酸ガス溶接:36.5/38、ガウジング:38.0/39.2、直流溶接電源:38.0/39.2、交流電源:(三相)200/220・(単相)100/110 燃料軽油 定格電流(A)450/480 定格出力(kW)炭酸ガス溶接:16.4/18.2、ガウジング:17.1/18.8、直流溶接電源:17.1/19.6 全長×全幅W×全高(mm)1560×750×1195 乾燥質量(kg)740 適合ワイヤ径(Φmm)1.0/1.2/1.4/1.6 燃料タンク容量(L)46 適合溶接棒(mm)ガウジング:4.0~11.0、直流溶接電源:2.6~8.0 定格使用率(%)60 電流調整範囲(A)ガウジング:100~480/100~500、直流溶接電源:100~480/100~500 定格出力(kVA)交流電源:(三相)20/25、(単相)9/9.9 騒音値(dB(A)/7m)63 エンジン型式クボタV2403-K3A 音響パワーレベル(dB)89 排出ガス対策型第3次 電圧調整範囲(V)炭酸ガス溶接:15~40
1台
3,698,000 税込4,067,800
8日以内出荷

現場でのセルフシールド溶接に対応!最大溶接電流500A出力できます。2人同時で250Aの連続溶接が可能!使用率100%の溶接電流が250Aにパワーアップ。アイドリングストップ機能付で燃料消費量・CO2排出量を大幅削減します。単相・三相交流電源装備三相は最大15kVA 発電可能です。エコベース搭載の環境対応ボディ
その他【排出ガス指定】第3次 質量(kg)【整備】665 周波数(Hz)50/60 容量(L)【エコベース】80 定格電圧(V)【直流溶接電源】1人:38.0/39.2、2人:29.6/30.0【セルフシールド溶接】1人:36.5/38.0、2人:26.0/26.5【三相】200/220【単相】100/110 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1680×750×1020 燃料軽油 定格電流(A)【セルフシールド溶接】1人:450/480、2人:240/250【直流溶接電源】1人:450/480、2人:240/250 定格出力(kW)【セルフシールド溶接】1人:16.4/18.2、2人:6.2×2/6.6×2【直流溶接電源】1人:17.1/18.8、2人:7.1×2/7.5/2 騒音値(dB)音響パワーレベル LwA:95/騒音指定:超低騒音型 乾燥質量(kg)600 燃料タンク容量(L)56 適合溶接棒(mm)1人:2.6~8.0/2人:2.0~4.0 エンジンタイプクボタ V1505-K3B 定格使用率(%)100 電流調整範囲(A)1人:60~480/60~500、2人:30~240/30~250 定格出力(kVA)【三相】15【単相】9.0/9.9
1台
2,698,000 税込2,967,800
翌々日出荷

自動アイドリングストップ機能で燃料消費量&CO2排出量を大幅削減! 作業内容に応じて「溶接特性調整機能」と「溶接特性」をダイヤル調整できます。電撃防止機能、短絡継続保護機能など安全性能も充実しています。
1台
1,298,000 税込1,427,800
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境性能を突き詰めたエコベース溶接機。 不測の事態によってエンジンオイル漏れなどが発生した場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。しかも自動アイドリングストップを装備しています。
1台
1,498,000 税込1,647,800
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境性能を突き詰めたエコベース溶接機。 不測の事態によってエンジンオイル漏れなどが発生した場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。しかも自動アイドリングストップを装備しています。
1台
1,598,000 税込1,757,800
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大溶接電流155A(TIG溶接/手溶接) スパッタを嫌うコンビナート等の現場に最適です。 新型のTIGユニットで手元でラクラク遠隔・簡単操作。 インバータ制御の交流電源3.0kVA。溶接時の同時使用も可能です。 無段階eモード搭載で低燃費・低騒音 電撃防止機能・短絡継続保護機能装備で安全面も万全
仕様騒音指定:超低騒音型、クレータ制御切替:「有」「無」「反復」3段、ガスアフターフロー時限:2~30秒、アップスロープ/ダウンスロープ時間:0~5秒 質量(kg)(整備)95 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)TIG:溶接16.8、直流溶接電源:25.6、交流電源:(単相)100 燃料ガソリン 定格電流(A)TIG:溶接140、直流溶接電源:140 定格出力(kW)TIG溶接:2.35、直流溶接電源:3.58、交流電源:3 溶接電流(A)TIG溶接:15~155 全長×全幅W×全高(mm)687×494×630 乾燥質量(kg)87 燃料タンク容量(L)10 適合溶接棒(mm)2.0~3.2 定格使用率(%)50 電流調整範囲(A)直流溶接電源:30~155 定格出力(kVA)交流電源:(単相)3 騒音値(dB(A)/7m)59 エンジン型式ヤマハMZ300 音響パワーレベル(dB)84 発生方式高周波:直列重畳形・火花発振式
1台
1,098,000 税込1,207,800
8日以内出荷

デジタル・モニタを新採用しました。エコベース標準装備です。パルス溶接装備です。インバーター制御の交流電源です。環境に優しい低燃費・低騒音です。エンジン無段階回転制御機構付です。
用途パイプラインの敷設工事および一般配管工事に。 トラスコ品番105-0703 セット内容車輪止め 幅(mm)630 質量(kg)354 高さ(mm)1065 奥行(mm)1330 電圧(V)単相100 タンク容量(L)31 寸法(Φmm)【溶接棒】1.0~2.4(TIG)、2.0~5.0(手棒溶接) 使用燃料軽油 騒音値(dB)58 電流範囲(A)(TIG)DC4~300、(手棒溶接)4~250 出力(kVA)3 NETIS番号KT-100042-VE
1台
1,798,000 税込1,977,800
翌々日出荷

場所を選ばない機動性。環境に優しく、無騒音で高機能。 バッテリー溶接機初!電撃防止機能付。/人気の垂下特性を装備(60A以上)/短絡電流増加機能付。/急速充電。/無段階電流設定。/安心の各種保護機能
使用率(%)20 トラスコ品番452-5302 質量(kg)58.5/20+38.5(制御部+バッテリー部) 定格出力電流(A)170 入力電圧(V)単相、AC100 定格入力(kVA)1.5 機能過熱保護、保護ヒューズ、過充電保護、短絡電流増加 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)520×300×445 バッテリー17Ah×5(60V) 適合溶接棒(mm)Φ2~Φ4 充電時間60分(80%充電まで) 電流調整範囲(A)30~180(無段階) 入力周波数(Hz)50/60 定格負荷電圧(V)DC26.8 充電方式定電流充電方式(80%以上は間欠充電方式)
1台
299,800 税込329,780
22日以内出荷

2人同時溶接、200Aの出力です。アイドリングストップ機能により、燃費・[[CO2]]排出量を大幅に削減します。定格使用率100%で安心して作業が行えます。VRD(電撃防止機能)を装備しています。
用途重量鉄骨・構造物など、現場での溶接作業に。 付属品なし トラスコ品番462-5641 幅(mm)680 高さ(mm)810 径(Φmm)【溶接棒】2.0~4.0(2人) 奥行(mm)1420 電圧(V)単相100、三相200 タンク容量(L)36 使用率(%)100 使用燃料JIS2号軽油 騒音値(dB)64/66 エンジンメーカークボタ 電流範囲(A)DC30~200(60Hz) 出力(kVA)7.0/7.7 10.7/11.8
1台
1,698,000 税込1,867,800
8日以内出荷

直流溶接電源と交流電源の同時使用が可能なので、溶接作業をしながら照明が使用できます。アーク性能が一段とアップします。DAW-180SS、DAW-300SSは、永久磁石式回転界磁形新ブラシレス方式です。DAW-300SSはeモード機能付で、燃費・騒音がさらに改善されました。
用途重量鉄骨・構造物など電源のない現場での溶接作業に。 使用率(%)50 仕様スローダウン機能付 その他国土交通省「第2次排出ガス対策型建設機械」、国土交通省「超低騒音型建設機械」 トラスコ品番462-5561 幅(mm)990 質量(kg)181 高さ(mm)750 奥行(mm)590 電圧(V)100 方式セルスタータ方式 騒音値(dB)65 適合溶接棒(mm)2.0~4.0 エンジンメーカークボタ 電流範囲(A)DC30~180 出力(kVA)3
1台
849,800 税込934,780
3日以内出荷

全幅560mmのスリムボディ 無段階eモードで低燃費・低騒音。溶接特性(定電流特性/垂下特性)がワンタッチで切替できます。電撃防止機能、短絡継続保護機能など安全性能も充実。
1台
1,198,000 税込1,317,800
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

180A級のパワフルなバッテリ溶接機。 ボディを2分割すれば、1人で積み降ろしが可能です。バッテリ溶接機初の電撃防止機能搭載で作業者の安全性を高めます。
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境性能を突き詰めたエコベース溶接機。 不測の事態によってエンジンオイル漏れなどが発生した場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。2人同時に大容量溶接ができます。
1台
1,698,000 税込1,867,800
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱損失の少ない高効率発電機と、燃費の良いOHVエンジンの搭載により、ランニングコストはメーカ従来機と比較して約17~18%低減されました。二段積みが可能なので保管スペースが最小限ですみます。
質量(kg)乾燥質量:49整備質量:55 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)4.1/3600 騒音値(dB(A)/7m)72 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)溶接用電源:25.2単相交流電源:100 定格出力(kW)溶接用電源:3.28 エンジン形式ホンダGX200(空冷4サイクルOHV) 潤滑油量(L)0.6 始動方式リコイル式 燃料ガソリン コンセント個数JISコンセント 15A×2個 定格出力(kVA)単相交流電源:1.5 定格使用率(%)40 燃料消費量(L/h)1.07 溶接電流(A)6段階切替(40、60、80、100、115、135) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×435×465 定格電流(A)130 適合溶接棒(mm)2.0~3.2 燃料タンク容量(L)7 トラスコ品番462-5650 エンジン総排気量(cm3)196
1台
359,800 税込395,780
3日以内出荷

溶接制御はインバータ制御。アークも安定し、ビード端の揃った美しい外観に仕上がります。 炭酸ガス/手溶接/ガウジング/三相交流電源/単相交流電源と5つの機能を備えます。 新型エンジンモニタ搭載により、モード切替はもちろん溶接条件の設定など様々な操作が行えます。 交流電源は三相・単相ともに出力できます。三相は最大15kVA(60Hz)まで発電可能。 エコベースを搭載しているので、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 全長1400mmなので、2tトラック(標準ボディ)横積み可能。 耐風仕様のノズルキットとガス流量調整器を標準設定。
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)633 周波数(Hz)50/60 容量(L)エコベース:60 定格電圧(V)炭酸ガス溶接:30.5/31.5、ガウジング:33.2/34、直流溶接電源:33.2/34、交流電源:(三相)200/220・(単相)100/110 燃料軽油 定格電流(A)330/350 定格出力(kW)炭酸ガス溶接:10.1/11、ガウジング:11/11.9、直接溶接電源:11/11.9 全長×全幅W×全高(mm)1400×750×1060 乾燥質量(kg)588 適合ワイヤ径(Φmm)0.9/1.0/1.2/1.4 燃料タンク容量(L)40 適合溶接棒(mm)ガウジング:4.0~8.0、直流溶接電源:2.0~8.0 定格使用率(%)60 電流調整範囲(A)ガウジング:100~370/100~400、直流溶接電源:50~370/50~400 定格出力(kVA)交流電源:(三相)13/15、(単相)9/9.9 騒音値(dB(A)/7m)65 エンジン型式ヤンマー3TNV76 音響パワーレベル(dB)90 排出ガス対策型第3次 電圧調整範囲(V)炭酸ガス溶接:15~38
1台
2,998,000 税込3,297,800
8日以内出荷

全幅560mm のスリムボディ 使用率100% を実現 溶接特性(垂下特性⇔定電流特性)をワンタッチで切替できます。 eモード搭載さらに低騒音・低燃費 電撃防止機能&短絡保護継続機能を装備
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)417 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)直流溶接電源:(1人)30.4/31.2・(2人)25.2/25.6、交流電源:(三相)200/220・(単相)100/110 燃料軽油 定格電流(A)直接溶接電源:(1人)260/280・(2人)130/140 定格出力(kW)直流溶接電源:(1人)7.90/8.74、(2人):3.28×2・3.58×2 全長×全幅W×全高(mm)1410×560×770 乾燥質量(kg)375 燃料タンク容量(L)36 適合溶接棒(mm)直接溶接電源:(1人)2.6~6.0・(2人)2.0~3.2 定格使用率(%)100 電流調整範囲(A)直流溶接電源:(1人)60~280/60~300・(2人)30~150/30~150 定格出力(kVA)交流電源:(三相)10.4/11.4、(単相)8.3/9.1 騒音値(dB(A)/7m)65/68 エンジン型式クボタ D902-K3A 音響パワーレベル(dB)90 排出ガス対策型第3次
1台
1,398,000 税込1,537,800
8日以内出荷

質量10kgなので、リュックサック感覚で背負えます。階段や段差のある現場でもラクラク入れます。電動工具用バッテリーを採用。充電器及びバッテリーはお手持ちの電動工具と共用できます。(HiKOKIブランド製品に限る)。溶接電流値は、ボリュームで自由自在に調整できます。安全装備(短絡継続保護機能・電撃防止機能)も充実しております。
付属品溶接用キャブタイヤケーブル14mm2(溶接ホルダ側:1.2m・アースクランプ側:2.0m) 寸法(mm)全長200×全幅320×全高440 質量(kg)10 定格出力電流(A)120 使用率(%)定格使用時:5/80A溶接時:80/50A溶接時:100 棒径(Φmm)適用溶接棒:2.0~3.2 バッテリー型式:HiKOKI BSL36B18X バッテリー容量(Ah)8 バッテリー電圧(V)54(18×3直列) 充電器形名HiKOKI UC18YTSL 電流調整範囲(A)50~120 定格負荷電圧(V)DC24.8 充電時間(分)約52/1個 バッテリー数3
1台
429,800 税込472,780
4日以内出荷

関連カテゴリ