スライドデッキで、張り出し調整ができます。(0/170/340/510mmの4段階)
シザースリンク部でセンター吊り(2点吊り)ができます。
メンテナンスフリーバッテリ標準装備。
防水タイプの充電器搭載
質量(kg)(整備)740
全長×全幅W×全高(mm)1390×750×1870
1台
¥2,798,000
税込¥3,077,800
91日以内出荷
砂利道などでも走破性が高いクローラタイプ
抜群に小回りが利くので、狭い場所でも安心です。
スライドデッキで、張り出し調整ができます。(0/170/340/510mmの4段階)
シザースリンク部でセンター吊り(2点吊り)ができます。
メンテナンスフリーバッテリ標準装備。
防水タイプの充電器搭載
質量(kg)(整備)760
全長×全幅W×全高(mm)1390×780×1870
1台
¥2,898,000
税込¥3,187,800
91日以内出荷
スライドデッキで、張り出しができます。
メンテナンスフリーバッテリ標準装備。
高速・低速の2段階走行が可能
鉄骨建設、内装工事、塗装工事に最適
駆動方式油圧モータ
昇降方式シザースリンク
走行タイプホイール式
砂利道や未舗装の場所でも安定した走破性を実現
最大20°の傾斜地まで登坂可能。自走にてトラックへ積み込むことができます。
延長デッキで800mmスライドできます。
鉄骨建設、内装工事、塗装工事等に最適です。
質量(kg)(整備)1480
全長×全幅W×全高(mm)2450×850×2300
1台
¥3,998,000
税込¥4,397,800
91日以内出荷
最大13度の傾斜に対応しますので、立体駐車場のスロープ工事や傾斜のある現場に最適です。
前下がり傾斜13度、後下がり傾斜2度、左右傾斜6度まで対応できます。
チルトスイッチ(傾斜角度・ブーム)で、傾斜角度に応じて微調整ができます。
車体傾斜規制装置、作業床傾斜規制装置など安全装備も充実
質量(kg)(整備)2000
全長×全幅W×全高(mm)2730×1100×2265
1台
¥6,998,000
税込¥7,697,800
91日以内出荷
関連キーワード