「2mm棒」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
プラズマ切断、手溶接、交流電源、サービスエアの1台4役エコベース搭載の環境対応ボディです。エアプラズマ切断は、アセチレンや酸素ガスを使用しないため、取り扱いが簡単で資格は不要です。鉄・ステンレスに限らず非鉄金属の切断も可能です。ガスを使用しないので、安全かつランニングコストを抑えます。サービスエアを装備。サービスエアカプラでエア工具も同時使用できます。(但し、エアプラズマ切断中は、サービスエアとの同時使用は不可)。手溶接は、溶接電流30~300A・適用溶接棒Φ2.0~6.0mmまで対応します。交流電源は100V 3.0kVA出力可能です。エコベース搭載の環境対応ボディ
その他【排出ガス指定】第3次
質量(kg)【整備】660
周波数(Hz)60
容量(L)【エコベース】53.2
定格電圧(V)【単相】100【直流溶接電源】31.2【エアプラズマ切断】140
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1580×850×1050
燃料軽油
定格電流(A)【エアプラズマ切断】70【直流溶接電源】280
定格出力(kW)【エアプラズマ切断】9.8【直流溶接電源】8.74
使用率(%)【定格エアプラズマ切断】60
騒音値(dB)音響パワーレベル LwA:90/騒音指定:超低騒音型
乾燥質量(kg)615
燃料タンク容量(L)40
適合溶接棒(mm)2.0~6.0
エンジンタイプヤンマー 3-3TNV76G
定格使用率(%)50
電流調整範囲(A)30~300、【エアプラズマ切断】20~70
定格出力(kVA)【単相】3
1台
¥2,898,000
税込¥3,187,800
翌々日出荷
ガソリンエンジン溶接機
3.2mm棒まで本格的な溶接が可能です。交流電源はインバータ電源を搭載しています。
用途本格的な溶接ができる高性能溶接機
セット内容本体、ホルダーケーブル 10m、アースケーブル 10m
質量(kg)55(整備)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×435×465
乾燥質量(kg)49
燃料タンク容量(L)7
騒音値(dB(A)/7m)72
サービス分類レンタル
ガソリンエンジン溶接機
3.2mm棒まで本格的な溶接が可能です。交流電源はインバータ電源を搭載しています。
用途本格的な溶接ができる高性能溶接機
セット内容本体、ホルダーケーブル 20m、アースケーブル 20m
質量(kg)55(整備)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×435×465
乾燥質量(kg)49
燃料タンク容量(L)7
騒音値(dB(A)/7m)72
コンセプトは高機能と高いコストパフォーマンス
高性能を引き継ぎ、アイドリングストップ標準装備で経済性も大幅UP!!
定格使用率(%)(直流溶接電源)50
周波数(Hz)(単相交流電源)50/60
燃料ガソリン
始動方式セル式ルコイル付
180A級のパワフルなバッテリ溶接機。
ボディを2分割すれば、1人で積み降ろしが可能です。バッテリ溶接機初の電撃防止機能搭載で作業者の安全性を高めます。
デジタル・モニタを新採用しました。エコベース標準装備です。パルス溶接装備です。インバーター制御の交流電源です。環境に優しい低燃費・低騒音です。エンジン無段階回転制御機構付です。
用途パイプラインの敷設工事および一般配管工事に。
トラスコ品番105-0703
セット内容車輪止め
幅(mm)630
質量(kg)354
高さ(mm)1065
奥行(mm)1330
電圧(V)単相100
タンク容量(L)31
寸法(Φmm)【溶接棒】1.0~2.4(TIG)、2.0~5.0(手棒溶接)
使用燃料軽油
騒音値(dB)58
電流範囲(A)(TIG)DC4~300、(手棒溶接)4~250
出力(kVA)3
NETIS番号KT-100042-VE
1台
¥1,798,000
税込¥1,977,800
翌々日出荷
直流・交流電流の同時使用が可能なので、溶接作業をしながら照明が使用できます。DAW-180SS、DAW-300SSは、永久磁石式回転界磁形新ブラシレス方式です。DAW-300SSはeモード機能付で、燃費・騒音がさらに改善されました。
用途重量鉄骨・構造物など電源のない現場での溶接作業に。
使用率(%)50
トラスコ品番818-4176
幅(mm)1270
質量(kg)300
高さ(mm)740
奥行(mm)680
電圧(V)単相100
タンク容量(L)19
寸法(Φmm)(溶接棒)2.0~6.0
使用燃料JIS2号軽油
騒音値(dB)64
連続運転時間(h)9
エンジンタイプクボタ
電流範囲(A)DC30~300
出力(kVA)3
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
翌々日出荷
直流溶接電源と交流電源の同時使用が可能なので、溶接作業をしながら照明が使用できます。アーク性能が一段とアップします。DAW-180SS、DAW-300SSは、永久磁石式回転界磁形新ブラシレス方式です。DAW-300SSはeモード機能付で、燃費・騒音がさらに改善されました。
用途重量鉄骨・構造物など電源のない現場での溶接作業に。
使用率(%)50
仕様スローダウン機能付
その他国土交通省「第2次排出ガス対策型建設機械」、国土交通省「超低騒音型建設機械」
トラスコ品番462-5561
幅(mm)990
質量(kg)181
高さ(mm)750
奥行(mm)590
電圧(V)100
方式セルスタータ方式
騒音値(dB)65
適合溶接棒(mm)2.0~4.0
エンジンメーカークボタ
電流範囲(A)DC30~180
出力(kVA)3
1台
¥849,800
税込¥934,780
3日以内出荷
高出力で超小型・軽量・超低騒音。細径から太径まで幅広い溶接棒に安定したアーク特性が得られます。
環境性能を突き詰めたエコベース溶接機。
不測の事態によってエンジンオイル漏れなどが発生した場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。しかも全幅630mmのスリムなボディです。
自動アイドリングストップ機能で燃料消費量&CO2排出量を大幅削減!
作業内容に応じて「溶接特性調整機能」と「溶接特性」をダイヤル調整できます。電撃防止機能、短絡継続保護機能など安全性能も充実しています。
全幅560mmのスリムボディ
無段階eモードで低燃費・低騒音。溶接特性(定電流特性/垂下特性)がワンタッチで切替できます。電撃防止機能、短絡継続保護機能など安全性能も充実。
質量10kgなので、リュックサック感覚で背負えます。階段や段差のある現場でもラクラク入れます。電動工具用バッテリーを採用。充電器及びバッテリーはお手持ちの電動工具と共用できます。(HiKOKIブランド製品に限る)。溶接電流値は、ボリュームで自由自在に調整できます。安全装備(短絡継続保護機能・電撃防止機能)も充実しております。
付属品溶接用キャブタイヤケーブル14mm2(溶接ホルダ側:1.2m・アースクランプ側:2.0m)
寸法(mm)全長200×全幅320×全高440
質量(kg)10
定格出力電流(A)120
使用率(%)定格使用時:5/80A溶接時:80/50A溶接時:100
棒径(Φmm)適用溶接棒:2.0~3.2
バッテリー型式:HiKOKI BSL36B18X
バッテリー容量(Ah)8
バッテリー電圧(V)54(18×3直列)
充電器形名HiKOKI UC18YTSL
電流調整範囲(A)50~120
定格負荷電圧(V)DC24.8
充電時間(分)約52/1個
バッテリー数3
1台
¥429,800
税込¥472,780
4日以内出荷
2人同時溶接、200Aの出力です。アイドリングストップ機能により、燃費・[[CO2]]排出量を大幅に削減します。定格使用率100%で安心して作業が行えます。VRD(電撃防止機能)を装備しています。
用途重量鉄骨・構造物など、現場での溶接作業に。
付属品なし
トラスコ品番462-5641
幅(mm)680
高さ(mm)810
径(Φmm)【溶接棒】2.0~4.0(2人)
奥行(mm)1420
電圧(V)単相100、三相200
タンク容量(L)36
使用率(%)100
使用燃料JIS2号軽油
騒音値(dB)64/66
エンジンメーカークボタ
電流範囲(A)DC30~200(60Hz)
出力(kVA)7.0/7.7 10.7/11.8
1台
¥1,698,000
税込¥1,867,800
8日以内出荷
熱損失の少ない高効率発電機と、燃費の良いOHVエンジンの搭載により、ランニングコストはメーカ従来機と比較して約17~18%低減されました。二段積みが可能なので保管スペースが最小限ですみます。
質量(kg)乾燥質量:49整備質量:55
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)4.1/3600
騒音値(dB(A)/7m)72
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)溶接用電源:25.2単相交流電源:100
定格出力(kW)溶接用電源:3.28
エンジン形式ホンダGX200(空冷4サイクルOHV)
潤滑油量(L)0.6
始動方式リコイル式
燃料ガソリン
コンセント個数JISコンセント 15A×2個
定格出力(kVA)単相交流電源:1.5
定格使用率(%)40
燃料消費量(L/h)1.07
溶接電流(A)6段階切替(40、60、80、100、115、135)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×435×465
定格電流(A)130
適合溶接棒(mm)2.0~3.2
燃料タンク容量(L)7
トラスコ品番462-5650
エンジン総排気量(cm3)196
1台
¥359,800
税込¥395,780
3日以内出荷
2人同時溶接、200Aの出力です。アイドリングストップ機能により、燃費・[[二酸化炭素]]排出量を大幅に削減します。定格使用率100%で安心して作業が行えます。VRD(電撃防止機能)を装備しています。
用途重量鉄骨・構造物など、現場での溶接作業に。
使用率(%)100
その他国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」、国土交通省「超低騒音型建設機械」
トラスコ品番462-5641
幅(mm)1410
質量(kg)399
高さ(mm)760
奥行(mm)680
電圧(V)単相100 三相200
騒音値(dB)64/67
適合溶接棒(mm)2.0~4.0(2人)
エンジンメーカークボタ
電流範囲(A)DC30~200(60Hz)
出力(kVA)7.0/7.7 10.7/11.8
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
3日以内出荷
場所を選ばない機動性。環境に優しく、無騒音で高機能。
バッテリー溶接機初!電撃防止機能付。/人気の垂下特性を装備(60A以上)/短絡電流増加機能付。/急速充電。/無段階電流設定。/安心の各種保護機能
使用率(%)20
トラスコ品番452-5302
質量(kg)58.5/20+38.5(制御部+バッテリー部)
定格出力電流(A)170
入力電圧(V)単相、AC100
定格入力(kVA)1.5
機能過熱保護、保護ヒューズ、過充電保護、短絡電流増加
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)520×300×445
バッテリー17Ah×5(60V)
適合溶接棒(mm)Φ2~Φ4
充電時間60分(80%充電まで)
電流調整範囲(A)30~180(無段階)
入力周波数(Hz)50/60
定格負荷電圧(V)DC26.8
充電方式定電流充電方式(80%以上は間欠充電方式)
1台
¥299,800
税込¥329,780
22日以内出荷
プラズマ切断、手溶接、交流電源、サービスエアの1台4役。
アセチレンや酸素ガスを使用しないため、資格不要でガス切断と同品質の切断ができます。また、鉄に限らず非鉄金属の切断も可能です。
最大溶接電流155A(TIG溶接/手溶接)
スパッタを嫌うコンビナート等の現場に最適です。
新型のTIGユニットで手元でラクラク遠隔・簡単操作。
インバータ制御の交流電源3.0kVA。溶接時の同時使用も可能です。
無段階eモード搭載で低燃費・低騒音
電撃防止機能・短絡継続保護機能装備で安全面も万全
仕様騒音指定:超低騒音型、クレータ制御切替:「有」「無」「反復」3段、ガスアフターフロー時限:2~30秒、アップスロープ/ダウンスロープ時間:0~5秒
質量(kg)(整備)95
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)TIG:溶接16.8、直流溶接電源:25.6、交流電源:(単相)100
燃料ガソリン
定格電流(A)TIG:溶接140、直流溶接電源:140
定格出力(kW)TIG溶接:2.35、直流溶接電源:3.58、交流電源:3
溶接電流(A)TIG溶接:15~155
全長×全幅W×全高(mm)687×494×630
乾燥質量(kg)87
燃料タンク容量(L)10
適合溶接棒(mm)2.0~3.2
定格使用率(%)50
電流調整範囲(A)直流溶接電源:30~155
定格出力(kVA)交流電源:(単相)3
騒音値(dB(A)/7m)59
エンジン型式ヤマハMZ300
音響パワーレベル(dB)84
発生方式高周波:直列重畳形・火花発振式
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
8日以内出荷
業界最小のスリムボディ全幅630mm。
不測の事態によってエンジンオイル漏れなどが発生した場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。しかも業界最小の全幅630mmのコンパクトボディです。
自動アイドリングストップを標準装備しています。溶接中にも交流電源が使用でき、作業の効率化が図れます。電撃防止機能、短絡継続保護機能付です。お好きな溶接特性に調整ができます。
用途建設・建機・土木作業に。
使用率(%)100
トラスコ品番114-9038
幅(mm)680
質量(kg)432
高さ(mm)810
奥行(mm)1420
タンク容量(L)36
番号【NETIS登録】KT-100042-VE
電圧(V)(50/60Hz)200/220
使用燃料軽油
騒音値(dB)64/66
棒径(Φmm)【溶接】1人:2.0~6.0、2人:2.0~4.0
エンジン形式クボタ
電流範囲(A)1人:30~300/30~340 2人:30~180/30~200
出力(kVA)10.7/11.8
1台
¥1,698,000
税込¥1,867,800
翌々日出荷
エンジンを無段階回転制御で、低燃費を実現。
定格使用率(%)50(直流溶接電源)
トラスコ品番818-4176
形式水冷4サイクル過流室式
周波数(Hz)50/60(交流単相電源)
定格電圧(V)31.2(直流溶接電源)、100(交流単相電源)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1270×680×740
燃料軽油
定格電流(A)280(直流溶接電源)
定格出力(kW)8.7(直流溶接電源)、11.7(ディーゼルエンジン)
燃料消費量(L/h)2.1
溶接電流(A)30~300(直流溶接電源)
エンジン部総排気量(mL)719
燃料タンク容量(L)19
バッテリー55B24L×1
適合溶接棒(mm)Φ2.0~6.0(直流溶接電源)
エンジンメーカークボタ(D722-K3A)
適合端子3.0kVA×1個(交流単相電源)
力率1.0(交流単相電源)
定格出力(kVA)3.0(交流単相電源)
定格回転速度(min-1[r.p.m])3000(ディーゼルエンジン)
コンセント1.5kVA×2個(交流単相電源)
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
3日以内出荷
2人同時に大容量溶接が可能。
無段階eモードで低燃費・低騒音。溶接特性(定電流特性/垂下特性)がワンタッチで切替できます。電撃防止機能、短絡継続保護機能など安全性能も充実。
環境性能を突き詰めたエコベース溶接機。
不測の事態によってエンジンオイル漏れなどが発生した場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。しかも自動アイドリングストップを装備しています。
環境性能を突き詰めたエコベース溶接機。
不測の事態によってエンジンオイル漏れなどが発生した場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。しかも自動アイドリングストップを装備しています。
環境性能を突き詰めたエコベース溶接機。
不測の事態によってエンジンオイル漏れなどが発生した場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。2人同時に大容量溶接ができます。
溶接制御はインバータ制御。アークも安定し、ビード端の揃った美しい外観に仕上がります。
炭酸ガス/手溶接/ガウジング/三相交流電源/単相交流電源と5つの機能を備えます。
新型エンジンモニタ搭載により、モード切替はもちろん溶接条件の設定など様々な操作が行えます。
交流電源は三相・単相ともに出力できます。三相は最大15kVA(60Hz)まで発電可能。
エコベースを搭載しているので、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。
全長1400mmなので、2tトラック(標準ボディ)横積み可能。
耐風仕様のノズルキットとガス流量調整器を標準設定。
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)633
周波数(Hz)50/60
容量(L)エコベース:60
定格電圧(V)炭酸ガス溶接:30.5/31.5、ガウジング:33.2/34、直流溶接電源:33.2/34、交流電源:(三相)200/220・(単相)100/110
燃料軽油
定格電流(A)330/350
定格出力(kW)炭酸ガス溶接:10.1/11、ガウジング:11/11.9、直接溶接電源:11/11.9
全長×全幅W×全高(mm)1400×750×1060
乾燥質量(kg)588
適合ワイヤ径(Φmm)0.9/1.0/1.2/1.4
燃料タンク容量(L)40
適合溶接棒(mm)ガウジング:4.0~8.0、直流溶接電源:2.0~8.0
定格使用率(%)60
電流調整範囲(A)ガウジング:100~370/100~400、直流溶接電源:50~370/50~400
定格出力(kVA)交流電源:(三相)13/15、(単相)9/9.9
騒音値(dB(A)/7m)65
エンジン型式ヤンマー3TNV76
音響パワーレベル(dB)90
排出ガス対策型第3次
電圧調整範囲(V)炭酸ガス溶接:15~38
1台
¥2,998,000
税込¥3,297,800
8日以内出荷
現場でのセルフシールド溶接に対応!最大溶接電流500A出力できます。2人同時で250Aの連続溶接が可能!使用率100%の溶接電流が250Aにパワーアップ。アイドリングストップ機能付で燃料消費量・CO2排出量を大幅削減します。単相・三相交流電源装備三相は最大15kVA 発電可能です。エコベース搭載の環境対応ボディ
その他【排出ガス指定】第3次
質量(kg)【整備】665
周波数(Hz)50/60
容量(L)【エコベース】80
定格電圧(V)【直流溶接電源】1人:38.0/39.2、2人:29.6/30.0【セルフシールド溶接】1人:36.5/38.0、2人:26.0/26.5【三相】200/220【単相】100/110
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1680×750×1020
燃料軽油
定格電流(A)【セルフシールド溶接】1人:450/480、2人:240/250【直流溶接電源】1人:450/480、2人:240/250
定格出力(kW)【セルフシールド溶接】1人:16.4/18.2、2人:6.2×2/6.6×2【直流溶接電源】1人:17.1/18.8、2人:7.1×2/7.5/2
騒音値(dB)音響パワーレベル LwA:95/騒音指定:超低騒音型
乾燥質量(kg)600
燃料タンク容量(L)56
適合溶接棒(mm)1人:2.6~8.0/2人:2.0~4.0
エンジンタイプクボタ V1505-K3B
定格使用率(%)100
電流調整範囲(A)1人:60~480/60~500、2人:30~240/30~250
定格出力(kVA)【三相】15【単相】9.0/9.9
1台
¥2,698,000
税込¥2,967,800
翌々日出荷
全幅560mm のスリムボディ
使用率100% を実現
溶接特性(垂下特性⇔定電流特性)をワンタッチで切替できます。
eモード搭載さらに低騒音・低燃費
電撃防止機能&短絡保護継続機能を装備
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)417
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)直流溶接電源:(1人)30.4/31.2・(2人)25.2/25.6、交流電源:(三相)200/220・(単相)100/110
燃料軽油
定格電流(A)直接溶接電源:(1人)260/280・(2人)130/140
定格出力(kW)直流溶接電源:(1人)7.90/8.74、(2人):3.28×2・3.58×2
全長×全幅W×全高(mm)1410×560×770
乾燥質量(kg)375
燃料タンク容量(L)36
適合溶接棒(mm)直接溶接電源:(1人)2.6~6.0・(2人)2.0~3.2
定格使用率(%)100
電流調整範囲(A)直流溶接電源:(1人)60~280/60~300・(2人)30~150/30~150
定格出力(kVA)交流電源:(三相)10.4/11.4、(単相)8.3/9.1
騒音値(dB(A)/7m)65/68
エンジン型式クボタ D902-K3A
音響パワーレベル(dB)90
排出ガス対策型第3次
1台
¥1,398,000
税込¥1,537,800
8日以内出荷
業界初!2人用エンジンTIG溶接機。
2人同時で200ATIG溶接が可能。また、不測の事態によってエンジンオイル漏れなどが発生した場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。
関連キーワード