2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
燃料の劣化が少ないガスが燃料なので、いざという時でもすぐに使えます。 5kgボンベで最大約10時間連続運転。 冬季でも安心。-10℃まで対応できます。 直流12V付き。バッテリー充電ができます。 別売品の並列運転コードを使用すれば、最大1.8kVAまで発電できます。 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 周波数(Hz)50/60 電流(A)9 定格電圧(V)100 燃料LPガス 全長×全幅W×全高(mm)400×330×390 乾燥質量(kg)20 相数単相(2線式) 力率1 エンジン型式三菱重工GM82 出力(kVA)0.9 音響パワーレベル(dB)88
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷

燃料の劣化が少ないガスが燃料なので、停電時などいざという時でもすぐに使えます。 市販のカセットボンベ2本で約1時間の連続運転が可能 燃料交換時もワンタッチ!手を汚しません。 直流12V付き。バッテリー充電ができます。 別売品の並列運転コードを使用すれば、最大1.8kVAまで発電できます。 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 周波数(Hz)50/60 電流(A)9 定格電圧(V)100 燃料ブタン(カセットボンベ) 全長×全幅W×全高(mm)400×330×390 乾燥質量(kg)22 相数単相(2線式) 力率1 エンジン型式三菱重工GM82 出力(kVA)0.9 音響パワーレベル(dB)88
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷

関連カテゴリ