カテゴリ

  • エンジン工具(7)
  • 防災用品(3)
  • 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
  • デンヨー
  • 新ダイワ(6)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(6)
  • SDG株式会社(5)
  • テラル(5)
  • 明治機械製作所(3)
  • やまびこジャパン(3)
  • エスコ(2)
  • 日立産機システム(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • アネスト岩田(1)
  • シシド静電気(1)
  • スイデン(1)
  • 東日製作所(1)
  • NSK(ナカニシ)(1)
  • ヤンマー(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-db-60a」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型ガソリンエンジン溶接・発電機 デンヨー

    小型ガソリンエンジン溶接・発電機

    デンヨー(1件のレビュー)
    539,800税込593,780
    1台
    3日以内出荷
    コンセプトは高機能と高いコストパフォーマンス 高性能を引き継ぎ、アイドリングストップ標準装備で経済性も大幅UP!!
    定格使用率(%)(直流溶接電源)50周波数(Hz)(単相交流電源)50/60燃料ガソリン始動方式セル式ルコイル付
  • 防音型ディーゼルエンジン発電機(エコベース) デンヨー

    防音型ディーゼルエンジン発電機(エコベース)

    デンヨー
    1,898,000税込2,087,800
    1台
    5日以内出荷から16日以内出荷
    商用電源並みの安定した電源を供給します。 インバーター負荷・サイリスタ負荷・コンピュータ制御の負荷などにも対応しています。 瞬時電圧降下を抑える設計により、モーターなどの始動が抜群です。 NETIS登録製品です。
    用途建設・建築・土木作業に周波数(Hz)50/60使用燃料軽油NETIS番号KT-100042-VE
  • 防音型ディーゼルエンジン発電機 デンヨー

    防音型ディーゼルエンジン発電機

    デンヨー
    1,698,000税込1,867,800
    1台
    8日以内出荷
    三相単相ワンタッチ切替標準装備 発電機とエコベースを一体化することにより、不測の事態によりエンジンオイル等が漏れた場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。
    定格電圧(V)【三相4線式】200(50Hz)/220(60Hz)【単相3線式100/200級】100(50Hz)/110(60Hz)・200/220(60Hz)周波数(Hz)50/60容量(L)(エコベース)75.4燃料タンク容量(L)62仕様●標準2t車横積み可能●「可搬型発電設備」の認定品種別超低騒音型全長(mm)1420質量(kg)(整備)605タイプエコベース極数4形式直接噴射式(水冷4サイクル)規格eco全幅(mm)650電源三相・単相切替仕様(ワンタッチ切替)全高(mm)1030寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1420×650×1030燃料軽油定格電流(A)【三相4線式】30.3(50Hz)/34.1(60Hz)【単相3線式】30.3×2/30.3(50Hz)/34.1×2/34.1(60Hz)電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110燃料消費量(L/h)[1.6]2.1/[2]2.7乾燥質量(kg)535バッテリー80D26R×1個エンジン形式ヤンマー 3TNV84-G排気量(L)1.496励磁方式ブラシレス(AVR付)力率三相:0.8(遅れ)、単相:1騒音値(dB(A)/7m)57/60潤滑油量(L)6.7コンセント1.5kVA×2個/1.65kVA×2個(単相補助出力)気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数84×90×3定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800音響パワーレベル(dB)87(LwA)排出ガス対策型第3次冷却水量(L)3.9定格出力(kVA)(50/60Hz)【三相4線式】10.5/13【単相3線式】6.1/7.5【単相補助出力】3/3.3
  • 防音型ディーゼルエンジン発電機 デンヨー

    防音型ディーゼルエンジン発電機

    デンヨー
    1,798,000税込1,977,800
    1台
    41日以内出荷
    ビッグタンク(大容量燃料タンク)搭載で長時間運転 三相単相ワンタッチ切替を標準装備しています。大容量燃料タンク搭載で最大63時間の連続運転が可能です。(※50Hz 50%負荷時)
    定格電圧(V)【三相4線式】200(50Hz)/220(60Hz)【単相3線式】100(50Hz)/110(60Hz)・200(50Hz)/220(60Hz)周波数(Hz)50/60燃料タンク容量(L)100仕様標準2t車横積み可能種別超低騒音型質量(kg)(整備)660タイプビッグタンク搭載エコベース極数4形式直接噴射式(水冷4サイクル)規格eco電源三相・単相切替仕様(ワンタッチ切替)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1390×650×1160燃料軽油定格電流(A)【三相4線式】30.3(50Hz)/34.1(60Hz)【単相3線式】30.3×2(50Hz)/34.1×2(60Hz)、30.3(50Hz)/34.1(60Hz)電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110燃料消費量(L/h)[1.6]2.1/[2]2.7全長×全幅W×全高(mm)1390×650×1160乾燥質量(kg)565バッテリー80D26R×1個エンジン形式ヤンマー 3TNV84-G排気量(L)1.496励磁方式ブラシレス(AVR付)力率三相:0.8(遅れ)、単相:1騒音値(dB(A)/7m)58/60潤滑油量(L)6.7コンセント1.5kVA×2個/1.65kVA×2個(単相補助出力)気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数84×90×3定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800音響パワーレベル(dB)87(LwA)排出ガス対策型第3次冷却水量(L)3.9定格出力(kVA)(50/60Hz)【三相4線式】10.5/13【単相3線式】6.1/7.5【単相補助出力】3/3.3
  • エンジン発電機 デンヨー

    エンジン発電機

    デンヨー
    3,398,000税込3,737,800
    1台
    91日以内出荷
    独自の新たな巻線方式採用により単相3線側の出力がさらにパワーアップ! 単相3線側の電圧変動率が大幅に改善。 サイマルモニタで発電状況が一目瞭然。 複電圧仕様(200/400V級)標準装備 エコベース搭載の環境対応ボディ 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
    仕様●電線切替、複電圧仕様●2tユニック積載タイプエコベース極数4周波数(Hz)50/60定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220燃料軽油電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110励磁方式ブラシレス(AVR付)力率三相:0.8(遅れ)、単相:1コンセント1.5kVA×6個/1.65kVA×6個(単相補助出力)定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800排出ガス対策型第3次
  • エンジン発電機 デンヨー

    エンジン発電機

    デンヨー
    3,198,000税込3,517,800
    1台
    91日以内出荷
    運転データ記録機能で発電機の稼動状況をリアルタイムで記録します。 記録データはUSBメモリでパソコンに出力できます。 エンジン発電機の運転可能時間(目安)を算出し、表示します 2tユニック車(ブーム収納時)に積載可能! 3電源仕様標準装備 抜群の雨水浸入防止構造と油水分離構造を採用 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
    仕様●専用端子:6kVA×2個/6.6kVA×2個(単相補助出力)●2tユニック積載種別超低騒音型全長(mm)1850質量(kg)(整備)1150タイプエコベース極数4形式直接噴射式・過給機付(水冷4サイクル)周波数(Hz)50/60容量(L)(エコベース)135電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59.0、単相3線式100/200V級:107×2/118×2・107/118規格eco全幅(mm)880電源3電源:標準装備(ワンタッチ切替)定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220全高(mm)1350燃料軽油電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110定格出力(kW)37.9/45.6燃料消費量(L/h)[4.5]6.3/[5.5]7.9機能電子ガバナ、運転データ記録機能、クールドEGR、故障診断装置全長×全幅W×全高(mm)1850×880×1350乾燥質量(kg)1030燃料タンク容量(L)110バッテリー115D31R×1個排気量(L)3.318励磁方式ブラシレス(AVR付)力率三相:0.8(遅れ)、単相:1騒音値(dB(A)/7m)57/60潤滑油量(L)11.2コンセント1.5kVA×4個/1.65kVA×4個(単相補助出力)気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数98×110×4エンジン型式ヤンマー4TNV98T-ZGDG定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800出力(kVA)【三相4線式200V級】37(50Hz)/45(60Hz)【三相4線式400V級】37(50Hz)/45(60Hz)【単相3線式100/200級】21.4(50Hz)/26(60Hz)【単相補助出力】12(50Hz)/13.2(60Hz)音響パワーレベル(dB)87(LwA)排出ガス対策型第3次冷却水量(L)11.1NETIS番号KT-220063-A
  • エンジン発電機 デンヨー

    エンジン発電機

    デンヨー
    3,198,000税込3,517,800
    1台
    91日以内出荷
    未燃焼カーボン低減効果のある渦流室式エンジンで軽負荷に対応 2tユニック車(ブーム収納時)に積載可能! 3電源仕様標準装備 エコベース搭載の環境対応仕様 新構造スイベルドレンでメンテナンス性が向上 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 抜群の雨水浸入防止構造と油水分離構造を採用 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
    仕様●専用端子:6kVA×2個/6.6kVA×2個(単相補助出力)●2tユニック積載種別超低騒音型全長(mm)1850質量(kg)(整備)1180タイプエコベース極数4形式渦流室式・過給機付(水冷4サイクル)周波数(Hz)50/60容量(L)(エコベース)135電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59.0、単相3線式100/200V級:107×2/118×2・107/118規格eco全幅(mm)880電源3電源:標準装備(ワンタッチ切替)定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220全高(mm)1350燃料軽油電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110定格出力(kW)33.1/37.7燃料消費量(L/h)[4.9]7.1/[6.2]8.8機能電子ガバナ、故障診断装置全長×全幅W×全高(mm)1850×880×1350乾燥質量(kg)1060燃料タンク容量(L)110バッテリー115D31R×1個排気量(L)3.62励磁方式ブラシレス(AVR付)力率三相:0.8(遅れ)、単相:1騒音値(dB(A)/7m)58/60潤滑油量(L)13.2コンセント1.5kVA×4個/1.65kVA×4個(単相補助出力)気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数98×120×4エンジン型式クボタV3600-T-K3A定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800出力(kVA)【三相4線式200V級】37(50Hz)/45(60Hz)【三相4線式400V級】37(50Hz)/45(60Hz)【単相3線式100/200級】21.4(50Hz)/26(60Hz)【単相補助出力】12(50Hz)/13.2(60Hz)音響パワーレベル(dB)87(LwA)排出ガス対策型第3次冷却水量(L)10.9
  • エンジン発電機 デンヨー

    エンジン発電機

    デンヨー
    4,998,000税込5,497,800
    1台
    91日以内出荷
    独自の新たな巻線方式採用により単相3線側の出力がさらにパワーアップ! 単相3線側の電圧変動率が大幅に改善。 サイマルモニタで発電状況が一目瞭然。 複電圧仕様(200/400V級)標準装備 ビッグタンク(大容量燃料タンク175L)搭載により、長時間連続運転が可能。 エコベース搭載の環境対応ボディ 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
    極数4周波数(Hz)50/60定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220燃料軽油電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110励磁方式ブラシレス(AVR付)力率三相:0.8(遅れ)、単相:1コンセント1.5kVA×6個/1.65kVA×6個(単相補助出力)定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800排出ガス対策型第3次
関連キーワード
発電機カテゴリ