カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 農業機械(2)
- 梱包用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
「m-db-40b」の検索結果
![[単3x3本] 衝突防止ライト ドア・曲がり角用/2台 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69070735-250905-02.jpg)
[単3x3本] 衝突防止ライト ドア・曲がり角用/2台
エスコ¥12,400税込¥13,6401組(2台)当日出荷電池寿命:約330日(1日30回点灯※使用環境により異なります。)。センサーが反応してワイヤレスで連動する激突防止ライト。1台目が人を感知すると、2台目がワイヤレスにより繋がりライトとブザーでお知らせします。視界の悪い場所、ドアの開閉など見えない相手に事前に警告できるので、事故を予防します。最大8台、距離は10mまで連動可能です。音量はOFF/小/大の切替ができます。裏面にマグネットが付いているので金属面に簡単に設置できます。仕様●サイズ(mm):100×29×100●重量(g):130●電源:単3電池×3本(別売)●探知範囲:最大100°、最遠3m(取り付け高さ2m)●モード切替:OFF/シングル/A/B●全光束:20ルーメン●音量:OFF/小(40dB)/大(70dB)●検知方式:焦電型赤外線センサー●周波数:2.4GHz帯●光と音で事故を予防する激突防止ライト●通信距離:見通し10m●入数:2台●付属品:両面テープ×2、取付ネジ×4、プラスチックプラグ×4、注意シール(2種類)×各2、蛍光カバーシールセット×2消費電力(W)0.35設置場所屋内向け
スロットルワイヤ
BIGM(丸山製作所)¥799税込¥8791個当日出荷規格750LI/O69.5図解NoBC30M 本体部品_No.20、BC26MA-1 本体部品_No.23、BC231RSN 本体部品_No.22、BC23 BIG-M 本体部品 スロットルワイヤ_No.24、BK23 本体部品_No.22、KC26M 本体部品_No.21、BC23B 本体(ハンドル)部品 スロットルワイヤ_No.11、AD-20A 本体部品 スロットルワイヤ_No.20、MB320AU 本体部品_No.40、BC230M 本体部品_No.26、DB32D-C B 本体部品_No.40、CBC320 本体部品 スロットルワイヤ_No.26、AC23S 本体部品 スロットルワイヤ_No.31、SV23A 本体部品_No.20、KC20A-1 本体部品_No.22、BC2000A 本体部品 スロットルワイヤ_No.29、MB200U 本体部品_No.35、BC26C 本体部品 スロットルワイヤ_No.22、JC23S 本体部品_No.29、MB200-1U 本体部品_No.35、BC21C 本体部品 スロットルワイヤ_No.22、MB200U-C 本体部品_No.35など
平行開閉形エアチャック (MHSH3-~)
SMC¥62,980税込¥69,2781個3日以内出荷から9日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
6カクアナツキボタンボルトWSW
BIGM(丸山製作所)¥809税込¥8901セット(5個)8日以内出荷規格M5X55WSWボ図解NoGKB2202G エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.28、MB229U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.32、MBS320-3C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.30、MLB2200L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.21、GKB2203L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.28、GS20M エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品 6カクアナツキボタンボルトWSW_No.40、GKB2702L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.28、DB230 B エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.34、MKF-345 キャブレタ部品_No.31、NKS24L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.43、GKBS2202 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.28、MLBS2700 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.21など





![[単3x3本] 衝突防止ライト ドア・曲がり角用/2台 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69070735-250905-02.jpg)