並列・直列・L型と組み替え自由多目的平行棒
多種の使用目的に合わせ、(a)並列型(平行棒)(b)直列(c)L型等に組み替えられます。
支柱の向きを変えることにより、バーの幅を変えることができます。(幅37~73cm)(並列型のみ)
仕様●材質:握り手部・ベース部/スチール製、発泡塩化ビニール樹脂コーティング仕上げ●寸法:手摺部/370~730(W)×1520(L)×760~940(H)mm(ピッチ30mm)、全体/700(W)×1650(L)×760~940(H)mm(ピッチ30mm)●重量:約18.5kg●注意・お願い●▼床面の状態にご注意ください。柔らかすぎる床、凸凹のある床、段差のある床などで不安定になりますのでご使用しないでください。●▼立体初期の訓練でL型・直列型で使用される場合は、転倒防止の固定をしてください。●▼直列型で使用される場合は、ベースの取付け位置に注意してください。●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
アズワン品番67-8081-25
1台
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
折りたたみ式で場所を取らない設計です。
サイドレールとガートル棒を標準装備。
キャスター径(Φmm)125(スチール・全輪ストッパー)
付属品ガートル棒(取付金具付)、サイドレール(差込み式)×2、固定用ベルト×2本、カゴ
材質(フレーム)アルミ合金/アルマイト仕上、スチール、(マットレス)ウレタン、(カバー)ポリ塩化ビニール
質量(kg)27
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)670×1800×760
折りたたみ寸法(mm)670×450×1340
松吉医科器械コード01-6551-00
1個
¥259,800
税込¥285,780
6日以内出荷
ハンドル操作が軽く、床面高さを任意に調整できます。サイドレールは水平位置で固定ができ、上肢台としても使用できます。マットレスは防汚・抗菌タイプのため衛生的です。1ヶ所のペダル操作で、4輪固定・4輪自在・直進の3段階切り替えが可能です。
付属品ガードル棒、ガードル棒取付金具、酸素ボンベ架(横型)、カゴ
材質フレーム/アルミニウム合金(アルマイト仕上げ)、マットレス/ウレタンフォーム(塩化ビニルカバー仕上げ)
キャスターΦ125mmスチール製(双輪・トータルロック付き)
軽量のアルミフレームを採用。
クランクハンドル上下式。
付属品ガートル棒(取付金具付)、カゴ
材質(フレーム)アルミ合金/アルマイト仕上、スチール、(マットレス)ウレタン、(カバー)ポリ塩化ビニール
タイプ背上げ機構なし
軽量のアルミフレームを採用。
クランクハンドル上下式。
付属品ガートル棒(取付金具付)、カゴ
材質(フレーム)アルミ合金/アルマイト仕上、スチール、(マットレス)ウレタン、(カバー)ポリ塩化ビニール
タイプ背上げ機構なし
長さ調整はプッシュボタン式、松葉杖、脇の下にはさんで使うので体重を支えやすく、片側でも左右2本でも使えます。松葉杖、脇の下にはさんで使うので体重を支えやすく、片側でも左右2本でも使えます。
折りたたみ式で場所を取らない設計で、診療所や小施設に最適です。
キャスター径(Φmm)125(スチール・全輪ストッパー)
付属品ガートル棒取付金具、固定用ベルト×2本、カゴ
材質(フレーム)アルミ合金/アルマイト仕上、スチール、(マットレス)ウレタン、(カバー)ポリ塩化ビニール
軽量のアルミフレームを採用。
クランクハンドル上下式。
付属品ガートル棒(取付金具付)、カゴ
材質(フレーム)アルミ合金/アルマイト仕上、スチール、(マットレス)ウレタン、(カバー)ポリ塩化ビニール
タイプ背上げ機構付
背上げ0~75°(メカニカルロック式)
軽量のアルミフレームを採用。
クランクハンドル上下式。
付属品ガートル棒(取付金具付)、カゴ
材質(フレーム)アルミ合金/アルマイト仕上、スチール、(マットレス)ウレタン、(カバー)ポリ塩化ビニール
タイプ背上げ機構付
関連キーワード