工具なしで簡単に広げることができ、すぐに使用可能です。担架部とベースフレーム部分離式で、担架部は簡易ベッドとして使用可能です。折りたたみ式で通路への保管も可能です。
材質フレーム部/アルミニウム、シート/防炎ターポリン、キャスター/折りたたみ寸法(mm)担架部/275×1065×640、ベース部/235×1245×800高さ(mm)750(シート上部まで)質量(kg)約22.5(担架部/約10.5、ベース部/約12)車輪サイズ(inch)前輪/Φ6 PU(ポリウレタン)製、主輪/Φ14 EVA発泡ノーパンクタイヤ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×2025×880角度(°)0~27(背上げ)ブレーキ種類後輪鉄タックル式仕様2分割折りたたみ式アズワン品番7-9836-02