4本のマジックベルトで肘掛けに固定します。
樹脂製のテーブルで非常に軽量、水洗いも可能です。
使用開始時にテーブル裏面にマジックベルトをネジ止めで固定してください。
材質ポリプロピレン
質量(kg)1.5
タイプマジックベルト止め
寸法(縦×横×厚さ)(mm)500×630×20(凹型)
アズワン品番0-7421-01
松吉医科器械コード23-6224-00
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
4ヶ所固定で固定力に優れ、屈まずに取り付けが可能。
樹脂製のテーブルで清掃・消毒が容易です。
材質テーブル部:ポリプロピレン、フレーム部:アルミニウム合金
質量(kg)約2.7
幅(cm)63、テーブル部:63
高さ(cm)4.6、テーブル部:2
奥行き(cm)55、テーブル部:50
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
高さ調節が可能です(650~800mm、7段階)。
車椅子でも使用しやすい広い間口です。
品番:TY506はテーブルの縁の立ち上がりが落下防止に役立ちます。
品番:TY506Tは大きめのテーブルサイズで、天板は0~25度まで無段階に傾斜調節ができます。
仕様組み立て式
材質テーブル/メラミン樹脂化粧板、フレーム/スチール(塗装仕上げ)
キャスターΦ50mmナイロン製(ストッパー付き)
関連キーワード