4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。
コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。
リチウムイオン充電工具に対応しています。
特殊レアメタル配合ボンドで自生作用アップ、切れ味向上による難削コンクリートなどの高負荷作業に対応します。
用途一般コンクリートの切断。
適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石
外径(Φmm)125
内径(Φmm)22(20)
刃厚(mm)2
切断距離(m)350
ダイヤ幅(mm)7
最高回転速度(min-1)12200
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。
コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。
リチウムイオン充電工具に対応しています。
特殊レアメタル配合ボンドで自生作用アップ、切れ味向上による難削コンクリートなどの高負荷作業に対応します。
用途一般コンクリートの切断。
適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石
外径(Φmm)125
内径(Φmm)22(20)
刃厚(mm)2
切断距離(m)450
ダイヤ幅(mm)7
最高回転速度(min-1)12200
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。
コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。
リチウムイオン充電工具に対応しています。
特殊レアメタル配合ボンドで自生作用アップ、切れ味向上による難削コンクリートなどの高負荷作業に対応します。
用途一般コンクリートの切断。
適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石
外径(Φmm)105
内径(Φmm)20(15)
切断距離(m)300
ダイヤ幅(mm)7
最高回転速度(min-1)14500
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。
コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。
リチウムイオン充電工具に対応しています。
特殊レアメタル配合ボンドで自生作用アップ、切れ味向上による難削コンクリートなどの高負荷作業に対応します。
用途一般コンクリートの切断。
適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石
外径(Φmm)105
内径(Φmm)20(15)
切断距離(m)400
ダイヤ幅(mm)7
最高回転速度(min-1)14500
関連キーワード