<力を制する本格派>ショアジギングやプラッキングでのパワーゲームを攻略するため、飛距離・操作性・ネバリ強さなど総合的なパフォーマンスを追求。各地のショアラインにおいて青物をはじめとした、難攻不落なターゲットに挑むアグレッシブアングラー向けシリーズです。 <ブランク>*塗装を極力減らしたアンサンド仕様とし、ブランク本来が持つ力を引き出し軽量化も実現。バット部にはC・N・Tを採用し、曲げ込むごとに発揮されるネバリ強さを持たせました。 <ガイド>*ステンレスフレーム、Kガイド(SiC)とオーシャンガイド(SiC)を採用。 <グリップ>*リールシート部に西陣織仕様のカーボンパイプを採用。 *機種によってグリップエンドにBRCを採用。
用途<ライト・ショアジギング&プラッキング>幅広いフィールドで活躍するレングスで、20~30gのプラグと40g前後のメタルジグと好相性。3kg程度のターゲットを上限に、ライトタックルで繊細なゲームを楽しめます。推奨タックル(PE3号以内、リーダー12号以内、ドラグ値4kg以内)
タイプS(スピニング)
全長(m)3.10(10’2”ft)
テーパーRF(レギュラーファースト)
適合サイズリール参考サイズ:D社LT5000-SW6000/S社C5000-SW6000
グリップ部(mm)リアグリップ:455
自重(g)214
最大ドラグ(kg)4
継数(本)2
仕舞(cm)159
先径(mm)2
カーボン(%)99
グラス(%)1
適合ルアー質量(g)MAX60
適合ライン(号)PE:MAX3
魚種ペンシルベイト・大型ミノー・ジグ/大型回遊魚・中型回遊魚
1本
¥47,980
税込¥52,778
6日以内出荷
<力を制する本格派>ショアジギングやプラッキングでのパワーゲームを攻略するため、飛距離・操作性・ネバリ強さなど総合的なパフォーマンスを追求。各地のショアラインにおいて青物をはじめとした、難攻不落なターゲットに挑むアグレッシブアングラー向けシリーズです。 <ブランク>*塗装を極力減らしたアンサンド仕様とし、ブランク本来が持つ力を引き出し軽量化も実現。バット部にはC・N・Tを採用し、曲げ込むごとに発揮されるネバリ強さを持たせました。 <ガイド>*ステンレスフレーム、Kガイド(SiC)とオーシャンガイド(SiC)を採用。 <グリップ>*リールシート部に西陣織仕様のカーボンパイプを採用。 *機種によってグリップエンドにBRCを採用。
用途<ライト・ショアジギング&プラッキング>足場の低いフィールドで扱い易いレングスで、30~50gのプラグと40g前後のメタルジグと好相性。3kg程度のターゲットを上限に、ライトタックルで繊細なゲームを楽しめます。推奨タックル(PE3号以内、リーダー12号以内、ドラグ値4kg以内)
タイプS(スピニング)
全長(m)2.92(9’7”ft)
テーパーRF(レギュラーファースト)
適合サイズリール参考サイズ:D社LT5000-SW6000/S社C5000-SW6000
グリップ部(mm)リアグリップ:410
自重(g)204
最大ドラグ(kg)4
継数(本)2
仕舞(cm)150
先径(mm)2.1
カーボン(%)99
グラス(%)1
適合ルアー質量(g)MAX60
適合ライン(号)PE:MAX3
魚種ペンシルベイト・大型ミノー・ジグ/大型回遊魚・中型回遊魚
1本
¥45,980
税込¥50,578
6日以内出荷
<力を制する本格派>ショアジギングやプラッキングでのパワーゲームを攻略するため、飛距離・操作性・ネバリ強さなど総合的なパフォーマンスを追求。各地のショアラインにおいて青物をはじめとした、難攻不落なターゲットに挑むアグレッシブアングラー向けシリーズです。 <ブランク>*塗装を極力減らしたアンサンド仕様とし、ブランク本来が持つ力を引き出し軽量化も実現。バット部にはC・N・Tを採用し、曲げ込むごとに発揮されるネバリ強さを持たせました。 <ガイド>*ステンレスフレーム、Kガイド(SiC)とオーシャンガイド(SiC)を採用。 <グリップ>*リールシート部に西陣織仕様のカーボンパイプを採用。 *機種によってグリップエンドにBRCを採用。
用途<遠投・ショアジギング&プラッキング>長さを活かし遠投の必要なフィールドや、足場の高い場所で活躍するレングス。30~50gのプラグと60g前後のメタルジグが扱い易く、5kg程度のターゲットを上限としたモデル。推奨タックル(PE3号以内、リーダー12号以内、ドラグ値4.5kg以内)
タイプS(スピニング)
全長(m)3.35(11’0”ft)
テーパーRF(レギュラーファースト)
適合サイズリール参考サイズ:D社LT5000-SW6000/S社C5000-SW6000
グリップ部(mm)リアグリップ:465
自重(g)298
最大ドラグ(kg)4.5
継数(本)2
仕舞(cm)171
先径(mm)2.4
カーボン(%)99
グラス(%)1
適合ルアー質量(g)MAX80
適合ライン(号)PE:MAX3
魚種ペンシルベイト・大型ミノー・ジグ/大型回遊魚・中型回遊魚
1本
¥55,980
税込¥61,578
6日以内出荷
<力を制する本格派>ショアジギングやプラッキングでのパワーゲームを攻略するため、飛距離・操作性・ネバリ強さなど総合的なパフォーマンスを追求。各地のショアラインにおいて青物をはじめとした、難攻不落なターゲットに挑むアグレッシブアングラー向けシリーズです。 <ブランク>*塗装を極力減らしたアンサンド仕様とし、ブランク本来が持つ力を引き出し軽量化も実現。バット部にはC・N・Tを採用し、曲げ込むごとに発揮されるネバリ強さを持たせました。 <ガイド>*ステンレスフレーム、Kガイド(SiC)とオーシャンガイド(SiC)を採用。 <グリップ>*リールシート部に西陣織仕様のカーボンパイプを採用。 *機種によってグリップエンドにBRCを採用。
用途<ヘビー・ショアジギング&プラッキング>地磯や離島にて大物狙いで使用頻度が高いパワフルモデル。ロッド全体に張りを持たせたアクションで、120g前後のプラグと130g前後のジグを扱い易く設定。10kg程をターゲットの上限に、根の荒いフィールドなどで強引なファイトを可能にします。推奨タックル(PE6号以内、リーダー40号以内、ドラグ値9kg以内)
タイプS(スピニング)
全長(m)3.05(10’0”ft)
テーパーRF(レギュラーファースト)
適合サイズリール参考サイズ:D社SW10000-SW14000/S社SW10000-SW14000
グリップ部(mm)リアグリップ:495
自重(g)395
最大ドラグ(kg)9
継数(本)2
仕舞(cm)156
先径(mm)2.7
カーボン(%)99
グラス(%)1
適合ルアー質量(g)MAX150
適合ライン(号)PE:MAX6
魚種ペンシルベイト・大型ミノー・ジグ/大型回遊魚・中型回遊魚
1本
¥58,980
税込¥64,878
6日以内出荷
<力を制する本格派>ショアジギングやプラッキングでのパワーゲームを攻略するため、飛距離・操作性・ネバリ強さなど総合的なパフォーマンスを追求。各地のショアラインにおいて青物をはじめとした、難攻不落なターゲットに挑むアグレッシブアングラー向けシリーズです。 <ブランク>*塗装を極力減らしたアンサンド仕様とし、ブランク本来が持つ力を引き出し軽量化も実現。バット部にはC・N・Tを採用し、曲げ込むごとに発揮されるネバリ強さを持たせました。 <ガイド>*ステンレスフレーム、Kガイド(SiC)とオーシャンガイド(SiC)を採用。 <グリップ>*リールシート部に西陣織仕様のカーボンパイプを採用。 *機種によってグリップエンドにBRCを採用。
用途<ヘビー・ショアジギング&プラッキング>地磯や離島にて大物狙いで使用頻度が高いスタンダードモデル。90g前後のプラグと100g前後のジグを扱い易く設定。10kgまでのターゲットに照準を合わせました。張りが有りながらも曲がるアクションは、長時間におよぶキャストの負荷を軽減します。推奨タックル(PE6号以内、リーダー35号以内、ドラグ値9kg以内)
タイプS(スピニング)
全長(m)3.05(10’0”ft)
テーパーRF(レギュラーファースト)
適合サイズリール参考サイズ:D社SW8000-SW14000/S社SW8000-SW14000
グリップ部(mm)リアグリップ:495
自重(g)385
最大ドラグ(kg)9
継数(本)2
仕舞(cm)156
先径(mm)2.6
カーボン(%)98
グラス(%)2
適合ルアー質量(g)MAX120
適合ライン(号)PE:MAX6
魚種ペンシルベイト・大型ミノー・ジグ/大型回遊魚・中型回遊魚
1本
¥57,980
税込¥63,778
6日以内出荷
<力を制する本格派>ショアジギングやプラッキングでのパワーゲームを攻略するため、飛距離・操作性・ネバリ強さなど総合的なパフォーマンスを追求。各地のショアラインにおいて青物をはじめとした、難攻不落なターゲットに挑むアグレッシブアングラー向けシリーズです。 <ブランク>*塗装を極力減らしたアンサンド仕様とし、ブランク本来が持つ力を引き出し軽量化も実現。バット部にはC・N・Tを採用し、曲げ込むごとに発揮されるネバリ強さを持たせました。 <ガイド>*ステンレスフレーム、Kガイド(SiC)とオーシャンガイド(SiC)を採用。 <グリップ>*リールシート部に西陣織仕様のカーボンパイプを採用。 *機種によってグリップエンドにBRCを採用。
用途<スタンダード・ショアジギング&プラッキング>足場の低いフィールドで扱い易いレングスで、30~50gのプラグと60g前後のメタルジグと好相性。5kg程度のターゲットを上限に、軽快なショアゲームを楽しめるモデル。推奨タックル(PE3号以内、リーダー12号以内、ドラグ値4.5kg以内)
タイプS(スピニング)
全長(m)2.92(9’7”ft)
テーパーRF(レギュラーファースト)
適合サイズリール参考サイズ:D社LT5000-SW6000/S社C5000-SW6000
グリップ部(mm)リアグリップ:410
自重(g)215
最大ドラグ(kg)4.5
継数(本)2
仕舞(cm)150
先径(mm)2.3
カーボン(%)99
グラス(%)1
適合ルアー質量(g)MAX80
適合ライン(号)PE:MAX3
魚種ペンシルベイト・大型ミノー・ジグ/大型回遊魚・中型回遊魚
1本
¥46,980
税込¥51,678
6日以内出荷
<力を制する本格派>ショアジギングやプラッキングでのパワーゲームを攻略するため、飛距離・操作性・ネバリ強さなど総合的なパフォーマンスを追求。各地のショアラインにおいて青物をはじめとした、難攻不落なターゲットに挑むアグレッシブアングラー向けシリーズです。 <ブランク>*塗装を極力減らしたアンサンド仕様とし、ブランク本来が持つ力を引き出し軽量化も実現。バット部にはC・N・Tを採用し、曲げ込むごとに発揮されるネバリ強さを持たせました。 <ガイド>*ステンレスフレーム、Kガイド(SiC)とオーシャンガイド(SiC)を採用。 <グリップ>*リールシート部に西陣織仕様のカーボンパイプを採用。 *機種によってグリップエンドにBRCを採用。
用途<ヘビー・ショアジギング&プラッキング>離島をはじめ遠征での大型ターゲットに照準を合わせたパワフルモデル。140g前後のプラグと150gまでのジグを扱い易く設定。大口径ガイドを採用し、太いラインシステムでのトラブルレスなキャストと高負荷ファイトが可能。推奨タックル(PE8号以内、リーダー50号以内、ドラグ値10kg以内)
タイプS(スピニング)
全長(m)3.00(9’10”ft)
テーパーRF(レギュラーファースト)
適合サイズリール参考サイズ:D社SW10000-SW18000/S社SW10000-SW18000
グリップ部(mm)リアグリップ:495
自重(g)432
最大ドラグ(kg)10
継数(本)2
仕舞(cm)154
先径(mm)2.8
カーボン(%)99
グラス(%)1
適合ルアー質量(g)MAX180
適合ライン(号)PE:MAX8
魚種ペンシルベイト・大型ミノー・ジグ/大型回遊魚・中型回遊魚
1本
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
関連キーワード