「サンド ウェイト」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブランク:塗装を極力排し軽量化を図ったアンサンド仕様。バット部にはC・N・Tを採用し、ネバリ要素をアップ ガイド:ステンレスフレーム、SiCリング、Kガイド仕様。 グリップ:フォアグリップとリールシート部には、西陣織仕様のカーボンパイプを採用。
用途<ベイエリア・遠投パワフルモデル>障害物近くでの強引なファイトを必要とする状況や、大型プラグの遠投で広いエリアをサーチする事に長けたモデル。サワラをメーンターゲットに、大型シーバスや中型の青物にも対応できるパワーを持たせました。50g以内のミノープラグや30g前後のバイブレーションなど、30~40gのプラグを中心に扱いやすい設定です。 仕様使用繊維 カーボン/グラス(%):98/2、調子:RF 寸法(mm)リアグリップ:315 サイズライン(PE/号):MAX2.0、ライン(lb):MAX25 質量(g)ルアーウェイト:MAX50 タイプスピニングタイプ 全長(m)2.21/7’3ft 適合サイズ【対応リール】D社:LT4000-LT5000、S社:4000-5000(スピニング) 自重(g)150 継数(本)2(グリップジョイント) 仕舞(cm)189 先径(mm)1.9
1本
40,980 税込45,078
6日以内出荷