3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
<飛距離とネバリ強さにこだわったオフショア・キャスティングシリーズ>近海サーフェスゲームにおいて、ターゲットの種類やボートサイズに合ったスペックを求め、より戦略的なアプローチを可能としました。 <ブランク>*ネバリと反発をバランス良く配分し、懐深く安心感のある強さと気持ちの良いキャストフィールを実現。バット部にはC・N・T素材を採用し、ネバリ強度を向上させています。 <ガイド>*Kガイド(ステンレスフレーム・SiC-Sリング)とオーシャンガイド(ステンレスフレーム・SiC-Sリング)を適材適所に配置。 <グリップ>*リールシート部には、西陣織仕様のカーボンパイプを採用。
用途<Tuna:近海オールラウンド・パワフルモデル>オーバーヘッドで遠投を得意とするライト・ツナモデル。80~100gのペンシルベイトを扱い易く、120gまでをフルキャスト可能。大口径のガイドを採用し、太いラインシステムでのトラブルを軽減。ペンシルベイト操作に適したソフトティップとし、フローティング・シンキングペンシル両方での扱いに長けています。誘い出しでのキハダや、パワーファイトを必要とする浅場での大型のヒラマサ狙いで活躍します。Top Guide(#16) Butt Guide(#40) タイプS(スピニング) 全長(m)2.44(8’0”ft) テーパーR(レギュラー) 適合サイズリール参考サイズ:D社SW8000-18000/S社SW8000-SW18000 グリップ部(mm)リアグリップ:195 自重(g)370 最大ドラグ(kg)12/45° 継数(本)2(オフセットハンドル) 仕舞(cm)171 先径(mm)2.3 カーボン(%)88 グラス(%)12 適合ルアー質量(g)MAX120 適合ライン(号)PE:MAX6 魚種ペンシルベイト/ヒラマサ・シイラ・カツオ・マグロ・ブリ
1本
57,980 税込63,778
6日以内出荷

<飛距離とネバリ強さにこだわったオフショア・キャスティングシリーズ>近海サーフェスゲームにおいて、ターゲットの種類やボートサイズに合ったスペックを求め、より戦略的なアプローチを可能としました。 <ブランク>*ネバリと反発をバランス良く配分し、懐深く安心感のある強さと気持ちの良いキャストフィールを実現。バット部にはC・N・T素材を採用し、ネバリ強度を向上させています。 <ガイド>*Kガイド(ステンレスフレーム・SiC-Sリング)とオーシャンガイド(ステンレスフレーム・SiC-Sリング)を適材適所に配置。 <グリップ>*リールシート部には、西陣織仕様のカーボンパイプを採用。
用途<Tuna:アンダーハンド・パワフルモデル>乗合船での胴の間や、アンダーハンドキャストを必要とする状況に合わせたライト・ツナモデル。80~100gのペンシルベイトを扱い易く、120gまでをフルキャスト可能。大口径のガイドを採用し、太いラインシステムでのトラブルを軽減します。乗合船でのペンシルベイトによる誘い出しやライブベルトでのキハダ狙い、パワーファイトを必要とする浅場での大型ヒラマサ狙いで活躍します。Top Guide(#16) Butt Guide(#40) タイプS(スピニング) 全長(m)2.24(7’4”ft) テーパーR(レギュラー) 適合サイズリール参考サイズ:D社SW8000-18000/S社SW8000-SW18000 グリップ部(mm)リアグリップ:435 自重(g)345 最大ドラグ(kg)12/45° 継数(本)2(オフセットハンドル) 仕舞(cm)157 先径(mm)2.2 カーボン(%)88 グラス(%)12 適合ルアー質量(g)MAX120 適合ライン(号)PE:MAX6 魚種ペンシルベイト/ヒラマサ・シイラ・カツオ・マグロ・ブリ
1本
56,980 税込62,678
6日以内出荷

<飛距離とネバリ強さにこだわったオフショア・キャスティングシリーズ>近海サーフェスゲームにおいて、ターゲットの種類やボートサイズに合ったスペックを求め、より戦略的なアプローチを可能としました。 <ブランク>*ネバリと反発をバランス良く配分し、懐深く安心感のある強さと気持ちの良いキャストフィールを実現。バット部にはC・N・T素材を採用し、ネバリ強度を向上させています。 <ガイド>*Kガイド(ステンレスフレーム・SiC-Sリング)とオーシャンガイド(ステンレスフレーム・SiC-Sリング)を適材適所に配置。 <グリップ>*リールシート部には、西陣織仕様のカーボンパイプを採用。
用途<Yellow Tail:アンダーハンド・スタンダードモデル>乗合船などアンダーハンドでキャストするシーンや、胴の間でキャストスペースに制限がある状況等で活躍するモデル。反発を最大限に活かせるアクションに設定し、アンダーハンドでの遠投を得意とします。60~80g程のペンシルベイトを扱い易く、100gまでフルキャストが可能。中~大型ヒラマサや、ブリなどをターゲットにしたゲームで活躍します。Top Guide(#12) Butt Guide(#40) タイプS(スピニング) 全長(m)2.21(7’3”ft) テーパーR(レギュラー) 適合サイズリール参考サイズ:D社SW8000-14000/S社SW8000-SW14000 グリップ部(mm)リアグリップ:430 自重(g)295 最大ドラグ(kg)10/45° 継数(本)2(オフセットハンドル) 仕舞(cm)162 先径(mm)2.6 カーボン(%)87 グラス(%)13 適合ルアー質量(g)MAX100 適合ライン(号)PE:MAX5 魚種ペンシルベイト/ヒラマサ・シイラ・カツオ・マグロ・ブリ
1本
49,980 税込54,978
6日以内出荷