1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
<サーフ全般をカバーするマルチシリーズ>サーフエリアで多用するルアー全般を扱い易く、フラットフィッシュやシーバスは勿論、小・中型の回遊魚まで幅広く対応出来ます。汎用性を高める為、シーバスロッドより強くショアジグロッドよりライトに仕上げました。砂地エリアからゴロタ浜、磯場など各地の波打ち際で活躍します。 <ブランク>*軽量感を求め塗装を少なくしたアンサンド仕様。軽快な振り抜き感と、波打ち際でバラシ難いフレキシブルなアクションを求めました。 <ガイド>*LGトップガイド、Kガイド(ステンレスフレーム、SiCリング)を採用。 <グリップ>*フロントグリップ部には、西陣織仕様のカーボンパイプを採用。
用途<遠投性と操作性を両立させたバーサタイル・セミロングロッド>サーフ全般をカバーするスタンダードモデル。サーフエリアで多用されるルアー全般をカバーし、30g前後のプラグ類からジグヘッドリグが扱い易く、最大で50gまでのメタルジグをフルキャスト出来るモデル。長時間のキャストを続けても疲れ難いバランスで、広いエリアを探る事に長けています。 タイプS(スピニング) 全長(m)3.12(10’3”ft) テーパーF(ファースト) 適合サイズリール参考サイズ:D社LT14000-LT5000/S社4000-C5000 グリップ部(mm)リアグリップ:420 自重(g)184 最大ドラグ(kg)4 継数(本)2 仕舞(cm)160 先径(mm)1.8 カーボン(%)95 グラス(%)5 適合ルアー質量(g)Best30/Max50 適合ライン(号)PE:0.8-2 適合ライン(lb)MAX25 魚種シーバスミノー・ジグ/ヒラメ・シーバス・中型回遊魚
1本
45,980 税込50,578
6日以内出荷

関連カテゴリ