1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
<テンヤマダイ専用モデル>マダイをターゲットに、様々なテンヤスタイルに特化したモデル。軽量な豆テンヤを使った繊細なスタイルから、誘いを重視したアクションテンヤのスタイルまで、各地で進化を続けるテンヤ釣法に対応するモデルです。 <ブランク>*マグナフレックス製法を取り入れ、オリジナルのアクション(チューブラティップモデル)。 <ガイド>*ステンレスフレーム Kガイド(SiCリング)を採用。 <グリップ>*リールシート部に西陣織仕様のカーボンパイプを採用。
用途<8:2調子・チューブラティップ>ベイトタイプを活かしたスタイルに特化したモデル。フォール中のアタリに対応し易く、脇にホールド出来るグリップ長に設定する事で、リーリングによる巻きテンヤの対応と大型魚との安心したファイトが可能。マグナフレックス製法のチューブラブランクとし、深場のエリアとドテラ流しなどで重めのテンヤを使う状況や、積極的に誘いを掛けリアクションで喰わせる事にも長けたモデル。 タイプB(ベイト) 全長(m)2.11 テーパー8:2 適合サイズリール参考サイズ:D社100/S社200 グリップ部(mm)リアグリップ:425 自重(g)133 継数(本)2 仕舞(cm)110 先径(mm)1.4 カーボン(%)95 グラス(%)5 適合ルアー質量(g)3~15(MAX60g) 適合ライン(号)PE:MAX1.2 魚種テンヤ/マダイ
1本
39,980 税込43,978
6日以内出荷

関連カテゴリ