「ハイスタンダード・ジギングシリーズ」 進化し続ける近海ジギングにおいて、幅広いジギングシーンへ対応できるハイスタンダードモデル。コアとなるブランクから、ガイド・グリップなど細部に至るまでリファインを施しました。定評のある低反発でありながら軽量でシャープな操作性はそのままに、曲がることで生まれる復元力を強化。しなやかな柔軟性の中に強力なリフティングパワーを併せ持ち、アングラーを強力にアシストします。 <ブランク>*前作から続く、軽量でありながら粘り強い低反発アクションを採用。 <ガイド>*ティップ部にはKガイド(チタンフレームSiC、ステンレスフレームSiC)とバット部にはオーシャンガイド(ステンレスフレームSiC)を適材適所に配置したことにより、操作性の向上と強度を維持し軽量化を実現。 <グリップ>*スピニングタイプには信頼度の高いDPSシート。 *緩みを抑えるロックナットを装着。
用途<ライト・セミロングモデル>ジグの斜め引きが容易なレングスと、100g程のジグを扱い易いレギュラーアクションに設定。ラインスラックを使ったジャークから。テクニカルなコンビネーションジャークも得意とします。細身でありながらシリーズ特有のネバリを発揮し、5kgクラスの回遊魚に対応します。
タイプS(スピニング)
全長(m)1.90(6’3”ft)
テーパーR(レギュラー)
適合サイズリール参考サイズ:D社SW5000-SW8000/S社SW5000-SW8000
グリップ部(mm)リアグリップ:495
自重(g)226
最大ドラグ(kg)5
継数(本)1
仕舞(cm)190
先径(mm)2.6
適合ルアー質量(g)MAX180
適合ライン(号)PE:2-5
適合ライン(lb)MAX35
魚種ジグ/ヒラマサ・カンパチ・ブリ・大型回遊魚
1本
¥41,980
税込¥46,178
6日以内出荷
「ハイスタンダード・ジギングシリーズ」 進化し続ける近海ジギングにおいて、幅広いジギングシーンへ対応できるハイスタンダードモデル。コアとなるブランクから、ガイド・グリップなど細部に至るまでリファインを施しました。定評のある低反発でありながら軽量でシャープな操作性はそのままに、曲がることで生まれる復元力を強化。しなやかな柔軟性の中に強力なリフティングパワーを併せ持ち、アングラーを強力にアシストします。 <ブランク>*前作から続く、軽量でありながら粘り強い低反発アクションを採用。 <ガイド>*ティップ部にはKガイド(チタンフレームSiC、ステンレスフレームSiC)とバット部にはオーシャンガイド(ステンレスフレームSiC)を適材適所に配置したことにより、操作性の向上と強度を維持し軽量化を実現。 <グリップ>*スピニングタイプには信頼度の高いDPSシート。 *緩みを抑えるロックナットを装着。
用途<近海ライト&タフネスモデル>細身で一見華奢に思えるブランクは、想像以上のネバリを隠し持ち思わぬ大物にも対応可能。クセのないレギュラーテーパーで、負荷が掛かるごとに曲がり込むアクション。バーチカルにジグを操作することに長け、100g前後のジグを扱い易く、5kgクラスの回遊魚までがメインターゲット。
タイプS(スピニング)
全長(m)1.72(5’8”ft)
テーパーR(レギュラー)
適合サイズリール参考サイズ:D社SW5000-SW8000/S社SW5000-SW8000
グリップ部(mm)リアグリップ:495
自重(g)174
最大ドラグ(kg)5
継数(本)1
仕舞(cm)172
先径(mm)2
適合ルアー質量(g)MAX150
適合ライン(号)PE:2-4
適合ライン(lb)MAX35
魚種ジグ/ヒラマサ・カンパチ・ブリ・大型回遊魚
1本
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
関連キーワード