1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
求めたのは感性に響くライトゲームロッド。ベイエリアでの超フィネススタイルからロックショアでのアグレッシブなスタイルまで様々なライトゲーム・タクティクスに応じるシリーズ。大胆な軽量化と最新のブランク成形技術によって、アングラーの持つ感覚と狩猟本能を刺激します。 <ブランク>*全機種バット部にC・N・T素材を採用。 *ソリッドティップモデル:LK532S-ULS,LK582S-LS,LK632S-LMLS *マグナフレックス(チューブラ)モデル:LK6102S-MLT,LK752S-MMHT,LK822S-HT <ガイド>*全機種チタンフレーム、SiCリング、Kガイド仕様。 *一部機種(LK532S-ULS,LK582S-LS,LK632S-LMLS)のみバット部はATガイド。 <グリップ>*フォアグリップとリールシート部には、西陣織仕様のカーボンパイプを採用。 <注意事項>*非常に繊細なロッドとなっておりますので、急激な負荷やロッドの立て過ぎは破損の原因となります。 *竿袋への収納の際、繊細な穂先の破損を防ぐために穂先は必ず継部を下にして竿袋に収納して下さい。 *万一破損があった場合は、ご使用状況において保障致しかねる場合があります。
用途<リアクション特化型モデル>連続した操作に対応する為に全体的に張りを高め、負荷を掛けるとパラボリックに曲がるアクションが特徴。1~2g程のジグヘッド単体を使ったワインドから、3gまでのメタルジグやメタルバイブなど、ロッドワークで誘い・掛けていく事に特化させました。マグナフレックスを活かし、チューブラ構造はもたらす感度がバイトを逃さず掛けていく事が出来ます。極細のPEラインの使用を考え、Kガイドを主体としたガイドを採用(モノフィラメントラインも対応) 全長(m)2.08(6’10”ft) テーパーRF(レギュラーファースト) 適合サイズリール参考サイズ:D社LT1000-2000/S社500-C2000 グリップ部(mm)リアグリップ:215 自重(g)61 継数(本)2 仕舞(cm)107 先径(mm)1.2 カーボン(%)96 グラス(%)4 適合ルアー質量(g)MAX5 適合ライン(号)PE:MAX0.4 適合ライン(lb)MAX4 魚種ジグヘッド/メバル・アジ
1本
38,980 税込42,878
6日以内出荷