1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
<2代目ホライゾンLJ>スーパーライトゲームから、ライトラインで大物の限界に挑むモデルまで、ライトゲームの新たな扉を開くシリーズ。進化・細分化するライトジギングシーンに合わせて、従来のライトゲームはもちろん新しいライトゲームを広くカバーします。 <ブランク>*バット部に「C・N・T」をコンポジットする事により、ライトタックルの域を超えたネバリ強さを実現。マグナフレックス製法を採用し、各機種によってグラスフレックスの長さを調節。バイトを逃さないソフトなティップと高い操作性、そしてネバリ強いブランクを実現。 <ガイド>*LGトップガイド、Kガイド(ステンレスフレーム・SiCリング)を採用。
用途<近海ライトジギング・ライトモデル>80g前後のジグを扱い易く、比較的カレントが緩いベイエリアから、水深100m以内をカバーするライトスペック。ジグの動きを意図的に抑えた巻きシャクリでの誘いを得意とし、リーリング主体で狙うシーバスや太刀魚などのターゲットを得意としたモデル。北海道・東北エリアでの海サクラ向けにも対応します。 タイプB(ベイト) 全長(m)1.90(6’3”ft) テーパーR(レギュラー) 適合サイズリール参考サイズ:D社100~300/S社200~300 グリップ部(mm)リアグリップ:380 自重(g)130 最大ドラグ(kg)2 継数(本)1 仕舞(cm)190 先径(mm)1.6 カーボン(%)76 グラス(%)24 適合ルアー質量(g)MAX120 適合ライン(号)PE:0.6-1.2 魚種ジグ/中型回遊魚・サクラマス・タチウオ・シーバス・マダイ
1本
38,980 税込42,878
6日以内出荷

関連カテゴリ