「軽快ソフト」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
<2代目ホライゾンLJ>スーパーライトゲームから、ライトラインで大物の限界に挑むモデルまで、ライトゲームの新たな扉を開くシリーズ。進化・細分化するライトジギングシーンに合わせて、従来のライトゲームはもちろん新しいライトゲームを広くカバーします。 <ブランク>*バット部に「C・N・T」をコンポジットする事により、ライトタックルの域を超えたネバリ強さを実現。マグナフレックス製法を採用し、各機種によってグラスフレックスの長さを調節。バイトを逃さないソフトなティップと高い操作性、そしてネバリ強いブランクを実現。 <ガイド>*LGトップガイド、Kガイド(ステンレスフレーム・SiCリング)を採用。
用途<クラスを超えたチャレンジモデル>ライトラインで大物へチャレンジするアングラーにオススメなアイテム。水深100m前後のエリアで、100~150gまでのジグを軽快に操作が可能。早いピッチでの回遊魚狙いに最適なアクションで、ソフトなティップはジャーク後のポーズ時に魚信を逃し難く、細身で粘るバットパワーでアングラーをアシストします。
タイプS(スピニング)
全長(m)1.86(6’1”ft)
テーパーR(レギュラー)
適合サイズリール参考サイズ:D社SW4000~SW5000/S社4000~5000
グリップ部(mm)リアグリップ:450
自重(g)127
最大ドラグ(kg)3
継数(本)1
仕舞(cm)186
先径(mm)1.9
カーボン(%)84
グラス(%)16
適合ルアー質量(g)MAX200
適合ライン(号)PE:0.8-1.5
魚種ジグ/中型回遊魚・サクラマス・タチウオ・シーバス・マダイ
1本
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
「最先端を追求するフラッグシップ」ホライゾンをベースに最先端の素材と製法を導入し、操作性・耐久性を高めたシリーズ最高峰。既存スペックでは飽き足らず、オフショア・ライトゲームの奥深さを追求するために開発に着手。これまで培ってきた技術を基に妥協なくフィールドで鍛え上げ、過剰な装飾を無くし機能美とも言えるフォルムに仕上げました。 <ブランク>*C・N・T素材を導入し、高弾性で仕上げたブランクにネバリを持たせることに成功。ジグをイメージ通りに操れる操作性と、曲げ込んだ際のネバリ強度を手に入れました。 <ガイド>*Kガイド(チタンフレーム、トルザイトリング)を採用。軽量で滑りの良いトルザイトリングの効果で、快適なリーリング感と感度の高さを実感できます。 *スピニングタイプのトップガイドのみSiCリング <グリップ>*リールシート部に西陣織仕様のカーボンパイプを採用。 *必要最低限で、効果を最大に活かせる形状に仕上げました。 <ヒントと注意>*ターゲットとファイトする際は、ロッドを下げてリールのみの方が、根から強引に引き剥がすことが容易になります。 *ドラグMAX値を正しく設定して扱うことを推奨します。
用途<ライトタックルにおける限界チャレンジモデル>あらゆるフィールドで、ライトタックルを駆使して大物に挑むアングラーに捧げるチャレンジモデル。HLJ611S-FMをベースに、低弾性カーボン素材をティップに採用。マグナフレックス製法を活用した事によりシャープな操作性と魚信を逃さないソフトなティップを実現。水深100m前後のエリアで、100~150g程のジグを軽快に操り、ライトゲームの極限に挑めるスペックに調整しました。
タイプS(スピニング)
全長(m)1.86(6’1”ft)
テーパーR(レギュラー)
適合サイズリール参考サイズ:D社SW4000~SW5000/S社4000~5000
グリップ部(mm)リアグリップ:455
自重(g)109
最大ドラグ(kg)5
継数(本)2(オフセットハンドル)
仕舞(cm)140
先径(mm)1.5
カーボン(%)93
グラス(%)7
適合ルアー質量(g)MAX200
適合ライン(号)PE:MAX2.0
魚種ジグ/中型回遊魚・マダイ・ヒラメ・根魚・etc.
1本
¥56,980
税込¥62,678
6日以内出荷
関連キーワード