「青龍」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。
コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。
用途一般コンクリートの切断。
適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石
内径(Φmm)25.4
外径(Φmm)205
刃厚(mm)2.2
切断距離(m)400
ダイヤ幅(mm)7
最高回転速度(min-1)7400
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。
コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。
リチウムイオン充電工具に対応しています。
特殊レアメタル配合ボンドで自生作用アップ、切れ味向上による難削コンクリートなどの高負荷作業に対応します。
用途一般コンクリートの切断。
適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石
外径(Φmm)125
内径(Φmm)22(20)
刃厚(mm)2
切断距離(m)350
ダイヤ幅(mm)7
最高回転速度(min-1)12200
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。
コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。
用途一般コンクリートの切断。
適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石
外径(Φmm)155
内径(Φmm)25.4
刃厚(mm)2
切断距離(m)400
ダイヤ幅(mm)7
最高回転速度(min-1)9800
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。
コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。
リチウムイオン充電工具に対応しています。
特殊レアメタル配合ボンドで自生作用アップ、切れ味向上による難削コンクリートなどの高負荷作業に対応します。
用途一般コンクリートの切断。
適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石
外径(Φmm)105
内径(Φmm)20(15)
切断距離(m)300
ダイヤ幅(mm)7
最高回転速度(min-1)14500
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。磁器タイル、陶器タイル、サイディングボードの切断が可能です。
リチウムイオン充電工具に対応しています。タングステンが主成分のボンド使用で、耐熱性アップにより切れ味が大幅に持続します。
用途磁器・陶器タイルの切断。
適合材磁器・陶器タイル
内径(Φmm)20(15)
外径(Φmm)105
刃厚(mm)1.3
刃先形状ウェーブリム
切断距離(m)150
ダイヤ幅(mm)5
最高回転速度(min-1)14500
1枚
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。
コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。
用途一般コンクリートの切断。
適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石
内径(Φmm)25.4
外径(Φmm)180
刃厚(mm)2
切断距離(m)400
ダイヤ幅(mm)7
最高回転速度(min-1)8400
関連キーワード