「MS910+」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
<サーフ全般をカバーするマルチシリーズ>サーフエリアで多用するルアー全般を扱い易く、フラットフィッシュやシーバスは勿論、小・中型の回遊魚まで幅広く対応出来ます。汎用性を高める為、シーバスロッドより強くショアジグロッドよりライトに仕上げました。砂地エリアからゴロタ浜、磯場など各地の波打ち際で活躍します。 <ブランク>*軽量感を求め塗装を少なくしたアンサンド仕様。軽快な振り抜き感と、波打ち際でバラシ難いフレキシブルなアクションを求めました。 <ガイド>*LGトップガイド、Kガイド(ステンレスフレーム、SiCリング)を採用。 <グリップ>*フロントグリップ部には、西陣織仕様のカーボンパイプを採用。
用途<近・中距離向けテクニカルモデル>サーフ向けプラグ全般からジグヘッドリグなど、20g前後のルアーに相性が良いモデル。ブレイクラインが比較的近いエリアなど、近距離から中距離が守備範囲。シェイクやリフト&フォールといったロッドワークを得意とし、手首への負担が少ないバランスが魅力です。
タイプS(スピニング)
全長(m)3.00(9’10”ft)
テーパーRF(レギュラーファースト)
適合サイズリール参考サイズ:D社LT14000-LT5000/S社4000-C5000
グリップ部(mm)リアグリップ:420
自重(g)175
最大ドラグ(kg)4
継数(本)2
仕舞(cm)153
先径(mm)1.6
カーボン(%)95
グラス(%)5
適合ルアー質量(g)Best20/Max45
適合ライン(号)PE:0.8-2
適合ライン(lb)MAX25
魚種シーバスミノー・ジグ/ヒラメ・シーバス・中型回遊魚
1本
¥45,980
税込¥50,578
6日以内出荷