「mhh」の検索結果
特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
<飛距離とネバリ強さにこだわったオフショア・キャスティングシリーズ>近海サーフェスゲームにおいて、ターゲットの種類やボートサイズに合ったスペックを求め、より戦略的なアプローチを可能としました。 <ブランク>*ネバリと反発をバランス良く配分し、懐深く安心感のある強さと気持ちの良いキャストフィールを実現。バット部にはC・N・T素材を採用し、ネバリ強度を向上させています。 <ガイド>*Kガイド(ステンレスフレーム・SiC-Sリング)とオーシャンガイド(ステンレスフレーム・SiC-Sリング)を適材適所に配置。 <グリップ>*リールシート部には、西陣織仕様のカーボンパイプを採用。
用途<Tuna:アンダーハンド・パワフルモデル>乗合船での胴の間や、アンダーハンドキャストを必要とする状況に合わせたライト・ツナモデル。80~100gのペンシルベイトを扱い易く、120gまでをフルキャスト可能。大口径のガイドを採用し、太いラインシステムでのトラブルを軽減します。乗合船でのペンシルベイトによる誘い出しやライブベルトでのキハダ狙い、パワーファイトを必要とする浅場での大型ヒラマサ狙いで活躍します。Top Guide(#16) Butt Guide(#40)
タイプS(スピニング)
全長(m)2.24(7’4”ft)
テーパーR(レギュラー)
適合サイズリール参考サイズ:D社SW8000-18000/S社SW8000-SW18000
グリップ部(mm)リアグリップ:435
自重(g)345
最大ドラグ(kg)12/45°
継数(本)2(オフセットハンドル)
仕舞(cm)157
先径(mm)2.2
カーボン(%)88
グラス(%)12
適合ルアー質量(g)MAX120
適合ライン(号)PE:MAX6
魚種ペンシルベイト/ヒラマサ・シイラ・カツオ・マグロ・ブリ
1本
¥56,980
税込¥62,678
6日以内出荷
<飛距離とネバリ強さにこだわったオフショア・キャスティングシリーズ>近海サーフェスゲームにおいて、ターゲットの種類やボートサイズに合ったスペックを求め、より戦略的なアプローチを可能としました。 <ブランク>*ネバリと反発をバランス良く配分し、懐深く安心感のある強さと気持ちの良いキャストフィールを実現。バット部にはC・N・T素材を採用し、ネバリ強度を向上させています。 <ガイド>*Kガイド(ステンレスフレーム・SiC-Sリング)とオーシャンガイド(ステンレスフレーム・SiC-Sリング)を適材適所に配置。 <グリップ>*リールシート部には、西陣織仕様のカーボンパイプを採用。
用途<Tuna:近海オールラウンド・パワフルモデル>オーバーヘッドで遠投を得意とするライト・ツナモデル。80~100gのペンシルベイトを扱い易く、120gまでをフルキャスト可能。大口径のガイドを採用し、太いラインシステムでのトラブルを軽減。ペンシルベイト操作に適したソフトティップとし、フローティング・シンキングペンシル両方での扱いに長けています。誘い出しでのキハダや、パワーファイトを必要とする浅場での大型のヒラマサ狙いで活躍します。Top Guide(#16) Butt Guide(#40)
タイプS(スピニング)
全長(m)2.44(8’0”ft)
テーパーR(レギュラー)
適合サイズリール参考サイズ:D社SW8000-18000/S社SW8000-SW18000
グリップ部(mm)リアグリップ:195
自重(g)370
最大ドラグ(kg)12/45°
継数(本)2(オフセットハンドル)
仕舞(cm)171
先径(mm)2.3
カーボン(%)88
グラス(%)12
適合ルアー質量(g)MAX120
適合ライン(号)PE:MAX6
魚種ペンシルベイト/ヒラマサ・シイラ・カツオ・マグロ・ブリ
1本
¥57,980
税込¥63,778
6日以内出荷
関連キーワード