Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル STANDARD 5W-30ホンダ(7件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISLSAE5W-30ベースオイル部分化学合成油JASO規格MA危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SPORTS 10W-40ホンダ(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。過酷なコンディションで多用されるエンジンに安心感をプラスするエンジンオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-40使用油部分化学合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
ルミナスライト スチールシェルフLuminous(ルミナス)(12件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
耐荷重一枚当り約150kgのスチール棚です。
メインのワイヤー張りが、幅方向になっているので、書棚のような使い方をした場合、ワイヤーのすき間から本が落ちたりしません。
付属品スリーブ材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)スリーブ:ABS樹脂耐荷重(kg)150ポール径(Φmm)19
ルミナスホームラック(奥行46cmタイプ)Luminous(ルミナス)(6件のレビュー)3日以内出荷から5日以内出荷
高耐荷重で大型収納にも最適
倉庫やオフィスシーンでの使用にもおすすめ
色シルバー奥行(mm)460キャスターあり材質(キャスター)ナイロン棚板耐荷重(kg)250材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)ABS樹脂ポール径(Φmm)25アジャスター標準アジャスター
ルミナスライト ポールLuminous(ルミナス)(4件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
ポール径(Φmm)19材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)アジャスター標準アジャスター
ウルトラ GR2ホンダ(198件のレビュー)欠品中
スーパースポーツマシンの性能を、フルに引き出す超高性能・最高級オイルです。
用途分離・混合用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SCOOTER 5W-30ホンダ(8件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した4サイクルスクーター向け高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:5W-30使用油部分化学合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MB危険物の性状非水溶性
ルミナス ポールLuminous(ルミナス)(5件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
25mmごとに刻まれている溝の位置で、棚などの部品を自由に取り付け可能
ポール径(Φmm)25材質スチールコーティングクロームメッキ、クリアコーティング(防錆処理加工)アジャスター標準アジャスター
ビニールシートLuminous(ルミナス)(9件のレビュー)当日出荷
スチール棚の隙間からの落下防止に。
スチールラックのクールな雰囲気を壊さない透明のビニールシートです。
光を通すためお部屋を広く見せます。
薄手(厚さ2mm)ながらしっかりとしたシートです。
ルミナス スリーブセットLuminous(ルミナス)(18件のレビュー)当日出荷
スチール棚などのパーツをポールに取り付ける際、釘のかわりのような役割を果たす部品です。
例えばスチール棚1枚を固定するためには、このスリーブが4組必要になります。
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル PREMIUM SPORT 10W-30ホンダ(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。100%化学合成油によるスムーズなエンジン回転の実現とフリクションロスの低減、高性能を追求したハイグレードオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-30使用油100%化学合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
ワイドバスケット(深型)Luminous(ルミナス)(2件のレビュー)当日出荷
小物をまとめるのに便利なバスケットです。
スチール棚の枠や、ワイヤーバーに引っ掛けて使用できます。
耐荷重(kg)2材質スチール(クロームメッキ)ポール径(Φmm)共通
ルミナスライト スリーブセットLuminous(ルミナス)(3件のレビュー)当日出荷
スチール棚などのパーツをポールに取り付ける際、釘のかわりのような役割を果たす部品です。
例えばスチール棚1枚を固定するためには、このスリーブが4組必要になります。
ウルトラU汎用 寒冷地オイル SE 5W30ホンダ(24件のレビュー)当日出荷
用途ホンダ汎用機ガソリンエンジン用・発電機・高圧洗浄機・パワーキャリア・芝刈機・あぜ草刈機/草刈機・刈払機・ポンプ・動力噴霧機・エンジン・除雪機・耕うん機・田植機/バインダー/ハーベスタ・船外機など危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
ルミナススリムLuminous(ルミナス)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
業務用からホームユースまで様々なシーンで大活躍 豊富な追加パーツ(別売)でカスタマイズ可能です
色クローム奥行(mm)460耐荷重(kg/段)135キャスターなし材質(棚板)スチール材質(ポール)スチールポール径(Φmm)25総耐荷重(kg)500(アジャスター装着時)/300(ナイロンキャスター装着(静止時))/50(ナイロンキャスター装着(走行移動時))
ルミナス ゴムキャスターセット/ストッパー付Luminous(ルミナス)(1件のレビュー)当日出荷
お部屋の模様替え時のレイアウト変更に便利です。また、掃除など、ちょっと動かしたい時にあるとうれしいパーツです。
設置場所が決まったら、固定できるストッパー付きです。
軸部分にベアリングを使用しています。
用途スチールラックパーツ用材質ゴム、金属部:スチール耐荷重(kg)400(静止時)、80(走行移動時)/1台あたりポール径(Φmm)25
ルミナス キャスターセットLuminous(ルミナス)(3件のレビュー)当日出荷
お部屋の模様替え時のレイアウト変更に便利です。また、掃除など、ちょっと動かしたい時にあるとうれしいパーツです。
材質ナイロン樹脂、スチール耐荷重(kg)300(静止時)、50(走行移動時)コーティングスチール:亜鉛メッキ高さ(cm)6.8ポール径(Φmm)25
ルミナス ワイヤーバーLuminous(ルミナス)(4件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
補強用途以外にも、フックやバスケットなどのパーツの取付けや、ラックのサイドや背面に取付けて収納物のこぼれや転倒防止にも便利です。
ルミナス サポート柵Luminous(ルミナス)(3件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
スチール棚用の落下・こぼれ防止用パーツです。
スチール棚の枠に差し込むだけの簡易取り付けタイプです。
ルミナスライト ワイヤーバーLuminous(ルミナス)(3件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
スチール棚や木製棚などが使えない場合の補強に使用します。もちろん、補強以外に、フックなどを使用した収納やこぼれ防止用としても便利です。
また、コネクターを使ってスチール棚を連結させることもできます。
バスケットLuminous(ルミナス)(2件のレビュー)当日出荷
小物をまとめるのに便利なバスケットです。
スチール棚の枠や、サイドネットに引っ掛けて使用できます。
耐荷重(kg)2材質スチール(クロームメッキ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×12×17ポール径(Φmm)共通
エネポ (ガスパワー発電機)ホンダ(10件のレビュー)当日出荷
おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。使用温度範囲(℃)5~40制御方式インバータ式使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)定格出力100V~900VA(交流)乾燥質量(kg)19.5連続運転時間(h)約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時騒音レベル(dB(A))81(3/4負荷)79~84(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時
ルミナスプレミアムラインポールLuminous(ルミナス)5日以内出荷
スズメッキ加工により従来のクロームメッキ加工の約5倍の防錆性を実現。
用途厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の整理に。ポール径(Φmm)約25セット内容ポール×1本、標準アジャスタ×1個耐荷重(kg)アジャスター装着時最大:約500コーティングスズメッキ&クリアコーティング(高度防錆加工)
ルミナスライト ゴムキャスターセットLuminous(ルミナス)(1件のレビュー)当日出荷
お部屋の模様替え時のレイアウト変更に便利です。また、掃除など、ちょっと動かしたい時にあるとうれしいパーツです。
軸部分にベアリングを使用しています。
材質ゴム、スチール(亜鉛メッキ)耐荷重(kg)150(静止時)、50(走行移動時)高さ(cm)6.7ポール径(Φmm)19
ルミナス コノ字バーLuminous(ルミナス)(7件のレビュー)5日以内出荷
3辺の枠でポール4本をしっかり固定できるので、足元にスペースを確保したいデスクや作業台のようなスタイルに便利なパーツです。 また、単独で取り付けても安定しないスライド棚と一緒に取り付けて安定させる役割もします。
ルミナススリムLuminous(ルミナス)当日出荷から7日以内出荷
業務用からホームユースまで様々なシーンで大活躍
材質本体:スチール色クローム棚板耐荷重(kg)135ポール径(Φmm)25
ルミナスウッドシートリバーシブル ナチュラル/ダークブラウンLuminous(ルミナス)(3件のレビュー)5日以内出荷
ルミナスシリーズの棚板にぴったりシリーズの木製シート。
棚板をフラットに安定させるため、ワイヤーの隙間からの落下や落ち込みを気にせずに小物も収納することができます。
丈夫なMDF木材を使用し、表面には汚れに強いPVCコーティングを施したこだわり仕様。
しかもリバーシブルタイプなので裏と表で異なるカラーを楽しめます。
さまざまなカラー&質感の豊富なバリエーションからお好みのシートをお選びください。
材質芯材:中質繊維板(MDF)表面:塩化ビニル樹脂(PVC)色ナチュラル/ダークブラウン高さ(mm)0.5
ルミナス クリアキャスターセットLuminous(ルミナス)(3件のレビュー)当日出荷
ラック業界初の新型キャスター!これまでのキャスターの中で一番滑らかな走行をします。
お部屋の模様替え時のレイアウト変更に便利です。また、掃除など、ちょっと動かしたい時にあるとうれしいパーツです。
ストッパー付きで静止時の安定を高めます。
材質金属部:スチール車輪部:ポリウレタンストッパー部:ポリプロピレン耐荷重(kg)400(静止時)、80(走行移動時)/1台あたり高さ(cm)9.8ポール径(Φmm)25
ルミナス 円形アジャスターLuminous(ルミナス)(2件のレビュー)当日出荷
床面との接触面積が広く、安定感があります。
材質スチール(クロームメッキ)、設置面:ポリプロピレン耐荷重(kg)500寸法(cm)5.5Φ×2高さ(cm)2ポール径(Φmm)25