ユニパックネオシリーズのエアースプレー及びエアレススプレーで塗装時の希釈シンナーとしてご使用ください。季節・気温により使い分けいただけるように4種類からお選びください。ユニパック500 シンナー ・・・ 主に春・秋季用 気温:10℃~30℃。ユニパック501スローシンナー ・・・ 夏季用 気温:25℃~30℃以上。ユニパック502クイックシンナー ・・・ 冬季用 気温:0℃~10℃。ユニパック503冬用シンナー ・・・ 冬季用 気温:5℃以下。※はけ・ローラー塗装の場合は塗料用シンナーA(新)をお使いください。※はけ・ローラー塗装の際、塗装器具の洗いはユニパック専用シンナーかラッカーシンナーをご使用ください。
用途【用途】。ユニパックネオシリーズのエアスプレー/エアレススプレー時の希釈シンナー
荷姿16kg石油缶
危険物の類別第四類
危険物の数量16000mL
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料※製品カタログ(1.36MB)
危険物の性状非水溶性
有害重金属を含まない環境配慮型さびどめ
用途一般鉄骨、手摺など
特性速乾、さび止め
種別つやなし
タイプ弱溶剤
塗り面積(m2)約200
主な用途鉄、金属
塗布方法はけウールローラーエアレススプレー
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
希釈率(%)0~5
油性 or 水性油性
塗り重ね可能時間(時間)16時間以上
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
グリーン購入法適合
標準使用量(kg/m2/回)0.1
塗回数1回
焼付け形メラミンアルキド樹脂系上塗り塗料オルガネオ専用シンナーです。
エアスプレー(静電エアスプレー・回転無化静電など)塗装の希釈剤として使用します。
専用シンナーには種類があります。気温の変化により使い分けてください。
用途焼付け形上塗り塗料オルガネオ専用シンナー
オルガネオの塗装時の希釈用としてお使いください。
季節や塗装ラインの温度によって使い分けてください。
荷姿石油缶
塗装エアスプレー(静電エアスプレー・回転霧化静電など)
危険物の類別第四類
危険物の数量16000mL
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料オルガネオカタログ(1.21MB)
取扱説明書(0.22MB)
危険物の性状非水溶性
工業用のDNAを受け継いだ、上塗り塗料のオールラウンダー!
常乾形1液ウレタン樹脂系上塗り塗料「ニッペ 1液パワーウレトップ」
【ニッペ1液パワーウレトップ 専用シンナーシリーズ】
エアスプレー塗装には専用シンナーをお使いください。
専用シンナーには季節・温度に合わせて5種類のシンナー種があります。
スーパークイックシンナー:冬季 0℃~10℃
クイックシンナー:冬季 5℃~15℃
スタンダードシンナー:春・秋季 10℃~30℃
スローシンナー:夏季 25℃~35℃
スーパースローシンナー:夏季 30℃以上
刷毛、ローラー(短毛・中毛)塗装の場合は、塗料用シンナーA(新)またはニッペ 1液パワーウレトップ スローシンナーをお使いください。
用途ニッペ 1液パワーウレトップ 専用シンナー
エアスプレー塗装にご使用ください。
荷姿石油缶
指触乾燥時間(分)5~10/23℃
危険物の類別第四類
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料メーカーカタログ(3.13MB)
取扱説明書(0.29MB)
危険物の性状非水溶性
JIS K 5674 1種 鉛・クロムフリーさび止めペイントに合格し、防錆性にすぐれています。
乾燥性が速く、乾燥条件によりその日のうちに次工程に移ることができます。
塗料用シンナーで希釈できるため作業性にすぐれ、臭気が少なく環境にやさしい塗料です。
塗装作業性がすぐれており、はけ塗り、ローラー塗り、エアレススプレー塗り、いずれも良好です。
ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆のため、屋内居室での使用面積制限はありません。
用途一般鉄骨・工場建家鉄骨・架台・手すり・鋼橋外面など、屋内外の鋼構造物などの下塗り。
特性超速乾、防錆
規格JIS K5674 1種 鉛・クロムフリーさび止めペイント
引火点(℃)42
主な用途木、鉄
膜厚(μm)36(ドライ)、65(ウェット)
指触乾燥時間(分)30(5℃)、20(23℃)、15(30℃)
希釈剤塗料用シンナーA
使用場所屋内外
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
希釈率(%)0~10
油性 or 水性油性
半硬化乾燥時間(分)40(5℃)、30(23℃)、25(30℃)
塗り重ね可能時間(時間)10時間以上6か月以内(5℃)、4時間以上6か月以内(23℃)、4時間以上6か月以内(30℃)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
標準使用量(kg/m2/回)0.14(はけ、ローラー)、0.17(エアレススプレー)
屋根用塗料/1液弱溶剤特殊アクリル樹脂長期防錆型屋根用高日射反射率(遮熱)塗料
厚膜を形成することで長期にわたって減耗に耐え、屋根を腐食から保護することが可能です。※サーモアイヤネガードは、厚膜長期防錆(食)性タイプです。防錆(食)性能は膜厚によるところが大きく、つや保持や色差保持による耐候性能よりも、膜厚による長期にわたる防錆(食)性能を重視した塗料です。
エアレススプレーで100~200μmの1回塗り仕上げが可能です。
用途長期防食性が必要な工場倉庫等の鋼板屋根スレート屋根
適合塗料サーモアイシーラー(スレート屋根系)、サーモアイプライマー(金属屋根系)
塗布面積(m2/缶)32~62/1
希釈剤塗料用シンナーA
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量16kg
希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、5~10(エアレス)
油性 or 水性油性
グリーン購入法適合
乾燥時間16時間以上(23℃)
危険物の性状非水溶性
塗回数1~2回
塗料タイプ1液弱溶剤特殊アクリル樹脂長期防錆型屋根用高日射反射率(遮熱)塗料
つや3分つや有り
ピタプライマー2は各種素材と各種塗料の密着性に優れた速乾性のプライマーです。プラスチック樹脂素材、電着塗装面上のペーパー研ぎ(足付け)が不要です。特化則に対応しています。3.5L缶とエアゾールスプレーの2種類ご用意。
用途〔適応素材〕。樹脂素材 : ポリプロピレン樹脂(PP)、ABS樹脂、硬質塩ビ樹脂(PVC)、FRP樹脂、PBT樹脂。旧塗膜 : 電着塗膜、焼付塗膜。金属素材 : 電着亜鉛メッキ鋼板、スチール鋼板、溶解亜鉛メッキ鋼板、ステンレス鋼板。 ※金属素材にはピタプライマー2の上にウレタンプラサフ プロV1・メガV1の塗付を推奨しています。防錆性が必要な場合は、ビニレックス110アクチブプライマー、ユニエポック30プライマーNC、naxメタルプライマーエコを使用してください。〔適応上塗塗料〕。naxレアル、naxレアルモノ、naxアドミラアルファ、naxネオウレタンエコ、naxスペリオR、naxイーキューブWB。※水性の上塗り塗料を使用する場合は、必ずプラサフを塗装してください。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
上塗塗装可能時間10~20(分/20℃)
危険物の性状非水溶性
VOC量は1%以下。従来品より高い隠ぺい力。ヤニ止め効果が高い。透湿効果あり
用途コンクリート/モルタル/プラスターボード/塩ビクロス/鉄部/木部
色白
種別つや消し
タイプ水性
主な用途木、鉄、モルタル、コンクリート
塗布方法はけウールローラーエアレススプレー
危険物の類別非危険物
希釈率(%)2~8
油性 or 水性水性
塗り重ね可能時間(時間)2時間以上
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
標準使用量(kg/m2/回)0.16
塗回数2回
塗装時の発泡も少なく、抜群の塗り易さ。
各種外壁、鉄部、硬質塩ビ等の新設、塗り替えに最適。
用途各種外壁/コンクリート/モルタル/鉄部/硬質塩ビ
色白
種別つやあり
タイプ弱溶剤
主な用途鉄、モルタル、コンクリート、外壁
塗布方法はけウールローラーエアレススプレー
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)3~8
油性 or 水性油性
塗り重ね可能時間(時間)3時間以上
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.12
塗回数2回
ターペン可溶1液ラジカル制御形シリコン系ハイブリッド高耐候性塗料。
弱溶剤タイプで、外壁や鉄部、付帯部にも対応可能、材質を選ばずオールマイティに使えます。
【特長】
1.ラジカル制御技術
高耐候酸化チタンと光安定剤によるW効果で耐候性を高める「ラジカル制御技術」により、紫外線に強い1液弱溶剤系シリコングレードを超える(メーカー従来品比)強靭な塗膜を形成し、塗りたての美しさを長期間保ちます。
期待耐用年数、最大15年。
2.高いレベリング性と美しいつや
粘性調整によりレベリング性(均一に平らになる力)を向上させ、美しいつやが得られます。
パーフェクトシリーズの下塗りとの組み合わせにより、さらに美しいつやになります。
調色対応品は、ニーズに合わせたしっとりとした落ち着きのある3分つや、つや消しなどつやの調整も可能です。
3.作業性
転写強化剤により下地への付着性(転写性)が強く、塗ったときの「グリップ感」「滑りにくさ」が得られます。
粘性調整剤により肉厚感が得られ、「かぶり」が良くなります。
4.低汚染性
親水化技術により、雨だれ汚染に対してすぐれた効果を発揮します。
5.防藻・防かび機能
防藻・防かび機能で、いやな藻やかび菌の発生を抑制します。
調色対応品は、オプションで強力防かびタイプを選択することも可能です。
※詳しくは製品カタログをご覧ください。
用途【適用下地】
(下塗り:パーフェクトフィラー、パーフェクトサーフの場合)
モルタル面、窯業系サイディングボード、コンクリート面、ALCパネル面の各種旧塗膜
(下塗り:パーフェクトプライマーの場合)
鉄部、FRP、ステンレス、金属系サイディングボード、亜鉛メッキ、アルミ、木部
【用途】
外装用上塗塗料として、戸建住宅、マンション、教育施設、病院、オフィス、商業施設、ホテル、工場、倉庫の外装塗り替え
【適用下塗り】
内外壁・・・パーフェクトフィラー、パーフェクトサーフ、ファインパーフェクトシーラー、1液ファインパーフェクトシーラー
付帯部・・・パーフェクトプライマー
特性耐候
規格JIS A 6909 耐候形1種 相当※※当該規格の性能を満たしています。(社内試験)
塗布方法ウールローラー、はけ、エアレススプレー
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量3L
油性 or 水性油性
関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 製品カタログ(1.48MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
取扱説明書(0.05MB)
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.11~0.17
適合下塗りパーフェクトサーフ、パーフェクトフィラー、パーフェクトプライマー など
サービス分類オーダー・加工
高耐候性シリコン系樹脂に最先端の1液水性反応硬化技術を組み合わせメーカー独自の技術により、すぐれた耐久性を実現しました。
親水化技術により外壁の美観を損なう雨垂れ汚染から建物をまもり、美しさを長持ちさせます。
各種外壁の塗り替えに幅広く適用できます。また各種下塗りを組み合わせることで、躯体のひび割れに対し、抜群の追従性、防水機能を発揮させることができます。
藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。
下塗りから上塗りまで全て水性塗料での施工が可能です。取り扱いが安全で、低臭です。環境にやさしい水性塗料です。
特性防水、耐久、耐候
規格JIS A6909 建築用仕上塗材 可とう形改修塗材E/RE、複層塗材E/RE、防水形複層塗材E/RE 上塗材 耐候形1種
主な用途外壁
塗布方法ウールローラー、はけ、エアレススプレー
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
適応下地外壁各種旧塗膜の上(モルタル面、コンクリート面、窯業系サイディングボード、ALCパネル面)
油性 or 水性水性
関連資料2017年塗料用標準色色見本帳
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.17
サービス分類オーダー・加工
高耐候性:4フッ化フッ素樹脂を使用しているので、緻密で強力に結合した分子構造の働きで、外壁の劣化を最小限におさえ、高い耐候性を発揮できます。
低汚染性: 塗膜表面を親水化していることで、外壁の汚染に対し、すぐれた効果を発揮することができます。
環境にやさしい:弱溶剤希釈タイプですので、環境にもやさしい塗料です。
防藻・防かび:藻・かびの発生を抑制することができます。
高光沢の美しい外観: 高光沢で、かぶりと肉持ちの良い高級感のある美しい仕上りにできます。
抜群の作業性: 塗装時の発泡もなく、抜群の塗りやすさです。乾燥性にもすぐれるので冬場の施工にも安心です。
1液架橋:2液の信頼性を1液常温反応硬化NAD技術で実現しました。硬化剤を入れる手間がないため、硬化剤の入れ忘れ、計量の煩わしさがありません。ポットライフ(可使時間)がありませんので、塗料をムダにしません。
透湿性: 透湿性があるため塗膜の膨れや剥離を抑制します。
多用途: 各種外壁(サイディングボード、モルタルなど)、鉄部、硬質塩ビ、FRPなどの新設・塗り替えに幅広く適用できます。
特性耐候
主な用途鉄、モルタル、外壁
塗布方法ウールローラー、はけ、エアレススプレー
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量15L
適応下地塗り替え改修用(アクリルリシン、吹付けタイル、その他旧塗膜の塗り替え)、鉄部、窯業サイディングボード
油性 or 水性油性
関連資料2017年塗料用標準色色見本帳
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16
適合下塗り外壁用:ニッペ パーフェクトフィラー、ニッペ パーフェクトサーフ、ニッペ ファインパーフェクトシーラー、アンダーフィラー弾性エクセル、ニッペ 水性シリコンエポサーフ、ニッペ DANフィラーエポ、ニッペ DANフィラーリフレックス鉄部用:ニッペ パーフェクトプライマー、ハイポンファインプライマーII、1液ハイポンファインデクロ、エスパーワンエース
サービス分類オーダー・加工
工場の機械・設備でよく使われる色をセレクトしました。設備色彩計画にお役立てください。塗料は日本ペイント 常乾形フタル酸樹脂塗料「ユニパックネオ 速乾」。【特長】。 指触乾燥が5~10分。 低温乾燥性に優れています。 鉄素地への付着性に優れています。 はけ・ローラー塗装が可能です。 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料が含まれない環境配慮型塗料です。 工場内の設備・機械に幅広く使えます。〔設備・機械の分類と該当する色〕。1.機械・装置、階段・手摺り、ブース壁面、工場壁面、床上コンベア、支柱 等。 色) ホワイト(N-85)、ミルキーホワイト(22-85B)、クリーム(22-90B)、コーションエロー(22-90D)。2.設備架台、コンベアレール、コンベア架台、扉、窓枠 等。 色) ブルーホワイト(65-85A)、ダルグリーン(42-70D)、ダークブルー(72-30H)。3.水施設、装置壁面、ブース壁面、工場壁面 等。 色) シアンブルー(72-50P)、ベビーブルー(57-70D)。4.高熱設備、乾燥炉壁面 等。 色) シルバーグレー(75-85B)、グレー(N-70)。5.台車、棚、装置・機械 等。 色) アイスグリーン(45-90D)、アップルグリーン(39-80H)。6.安全柵、注意(アクセント) 等。 色) ワーニングエロー(27-80V)、ゴールデンエロー(22-80V)、キャロットオレンジ(15-65X)。7.安全網 等。 色) ブラック(N-15)、墨黒(N-30)。8.消火栓、消火器、消火容器 等。 色) レッド(07-40X)、ユニバーサルレッド(08-50V)。9.制御盤、配電盤、分電盤 等。 色) ライトベージュ(25-70B)、クリーム(22-90B)。※調色対応となります。近似色となる可能性のある色もあります。
用途【適用素材】。・鉄、鋳物。【用途】。・建設用仮設機械、工場営繕。【適用下塗り塗料】。・ニッペ パワーバインド。・ニッペ パワーバインド TK。・ニッペ パワーバインド はけ・ローラー用
仕上つや有り
膜厚(μm)ドライ:25~30
指触乾燥時間(分)(23℃)5~20
希釈剤ユニパック 各種専用シンナー
塗装エアスプレー、エアレススプレー、はけ・ローラー(短毛・中毛)
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)硬化(23℃):3以上
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)【質量%】エアースプレー:28~35、エアレススプレー:22~35、はけ・ローラー:3~10
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り重ね可能時間(時間)(23℃)16以上
関連資料※製品カタログ(1.36MB)
危険物の性状非水溶性
塗料タイプ常乾形 短油性フタル酸樹脂系上塗り塗料
塗付量(g/m2)65~80
JIS(日本工業規格)が安全を確保するために決めた色です。交通標識や公共の場の案内などで使われています。安全色は日塗工の色番号で検索できます。塗料は鉛・クロムフリー、F☆☆☆☆の合成樹脂調合ペイント、OP、SOPです。
用途建築物の内外部鉄部、木製の付帯部のなどの上塗りとして使用します。
主な用途木、鉄
希釈剤塗料用シンナーA
塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー
使用場所屋内外
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
適応下地木、鉄、非鉄金属面(コンクリート、モルタル等のアルカリ性素材への塗装は避けてください。)
希釈率(%)2~7
油性 or 水性油性
塗り重ね可能時間(時間)16以上(23℃)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
標準使用量(kg/m2/回)0.10~0.12
塗回数2回
用途パワーバインド用専用シンナーです。
液性シンナー
塗布方法エアスプレー、エアレススプレー、静電塗装
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
JIS K 5516 1種に合格しています。
ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆、室内使用制限のないSOP(合成樹脂調合ペイント)
鉛などの重金属を使わない環境配慮形合成樹脂調合ペイント。
下塗りにF☆☆☆☆のJIS K 5674(鉛・クロムフリーさび止めペイント)「速乾PZヘルゴンエコ」を使用することにより、環境配慮形鉛・クロムフリーの塗装仕様を実現しました。
レベリング性に優れており、美しい仕上がり感が得られます。
用途建築物の内外部鉄部、木製の付帯部などの上塗り
色ホワイト(新)
特性速乾、さび止め
主な用途木、鉄
希釈剤塗料用シンナーA
塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー
使用場所屋内外
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
希釈率(%)2~7
油性 or 水性油性
塗り重ね可能時間(時間)16以上(23℃)
関連資料※製品カタログ(0.38MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
標準使用量(kg/m2/回)0.10~0.12
塗回数2
塗料用シンナーで希釈できる、使いやすさを追求したウレタン樹脂エナメルです。
塗料シンナーで希釈でき、作業環境にやさしい塗料です。
優れた塗替え適性があります。いろいろな旧塗膜に適性があります。
ローラー作業性・はけ塗作業性に優れています。
かぶり抜群・肉持ちのよい塗膜が得られます。
外壁・鉄部・木部と幅広い適用性があります。
用途戸建住宅、マンション、商業施設など
主成分ウレタン樹脂エナメル
主な用途木、鉄、外壁
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
「ファインウレタンU100」が環境に優しい「水性塗料」になりました。
多機能タイプの環境配慮形水性つや有りウレタン塗料です。
内装・外装の各部位に塗装可能です。
1優れた付着性
1液水性反応硬化形なので、密着性に優れています。
2優れた作業性・仕上り性
隠ぺい性に優れ、作業性・仕上りの両面を兼ね備えた高級品です。
3環境にやさしい水性塗料
水性塗料のため臭気も少なく、安全にお使いいただけます。
4透湿性
塗膜には透湿性がありますので、膨れや剥離を抑制します。
5防藻・防かび性
藻やかびの発生を防止する効果があり、美観維持に役立ちます。
強力防かびタイプのオプション付与が可能です。
6幅広い塗り替え適性
外壁・鉄部などの新築・塗り替えと幅広く使用できます。
幅広い色相・つや調整が自在です。
用途戸建住宅・マンション・商業施設など、臭気配慮が必要な内・外壁面の新設・改修塗装、内部及び準外部の鉄部改修塗装
仕様1液水性反応硬化形ウレタン樹脂塗料
希釈剤水道水
塗装刷毛・ウールローラー/エアレススプレー塗装
乾燥時間(時間)塗り重ね:3以上
危険物の類別非危険物
適応下地新設適用下地:コンクリート・モルタル・石膏ボード・ALCパネル・ケイ酸カルシウム板などの各種素材、改修適用下地:上記各種素材面及び鉄面の各種旧塗膜
希釈率(%)0~10(刷毛・ウールローラ時)、5~10(エアレススプレー時)
油性 or 水性水性
関連資料日塗工番号対応色一覧(0.54MB) (0.61MB)
標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16
塗回数2
サービス分類オーダー・加工
金属屋根の遮熱プライマー。
造膜性を持ち、反射性能を有するさび止め塗料。
特性遮熱、さび止め
主な用途屋根、金属
危険等級Ⅲ
使用場所屋外用
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
グリーン購入法適合
危険物の性状非水溶性
塗るだけで、塗膜表面に付着したウイルスや菌を除去。
室内の照明に反応し、塗装面にウイルスや菌を99.9%抑制します。
抗ウイルス・抗菌性以外に、
アルデヒド類吸着
塩ビクロスの接着剤や建具合板などから発生する室内汚染物質のホルムアルデヒド、アセトアルデヒドを化学吸着、除去します。
超低VOC
塗装後のVOC放出量がほとんどありません。
低臭気(VK-200)
臭気成分もゼロに近づけたため、非常に低臭です。
高作業性
仕上がり性、かぶり(隠ぺい性)、タッチアップ性(補修性)がすぐれいています。
下地適応性
ニッペ水性カチオンシーラー、ニッペ水性シミ止めシーラーⅡとの組合せで下地適応が広がります。
VK-500はさらに消臭・超低臭機能を付与した上位品です。
消臭性(VK-500)
塗装後は特殊吸着材の働きによって塗装面が室内の嫌なニオイ(悪臭物質)を吸着します。
超低臭性(VK-500)
VOC含有量の徹底した低減により、従来の水性塗料を超える超低臭気を実現。塗装中・塗装後も、塗料特有のニオイがほとんどありません。
用途マンション・戸建・教育施設・商業施設・病院など、抗ウイルス・抗菌対策が求められる建物内部壁面に最適。
色白
機能抗ウイルス、抗菌、消臭、超低臭気、超低VOC、防火認定、アルデヒド類吸着、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
主な用途建物内部壁面
指触乾燥時間(分)10
希釈剤水道水
塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
適応下地塩化ビニールクロス、コンクリート、モルタル、プラスターボード
希釈率(%)2~5
油性 or 水性水性
塗り重ね可能時間(時間)2以上(23℃)
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14
塗回数2
適合下塗り水性カチオンシーラー、水性シミ止めシーラーⅡ
つやつや消し
これ一つで仕上げ塗りまで完了できる、さび止め・上塗り兼用の省工程ハイブリッド型塗料!
省工程 防錆性と耐候性機能を併せ持つさび止め上塗り兼用のハイブリッド型塗料です。 この塗料1つで化粧仕上げまで2工程で完了できます。
工程短縮 従来の合成樹脂調合ペイントに比べ乾燥性が速く、短時間でのインターバル(23℃で4時間以上)で次工程に移ることができます。条件により、2工程を最短1日で塗装可能です。
優れた塗膜性能 JIS K 5516 合成樹脂調合ペイント 1種に合格しており、すぐれた塗膜性能を有します。(つや有り)
優れた防錆性 JIS K 5674 1種 同等の防錆性を有しています。
環境配慮 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆で室内使用制限がありません。 また、塗料用シンナーで希釈ができ、鉛・クロムを配合していない塗料です。(原料情報に基づいています。)
色相 日塗工各色調色可能です。つや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有りが選択できます。(つや調製品につきましては、JIS非表示となります。)
用途建築物 鉄骨・屋内外鉄部
木製の付帯部などの上塗り
適用素材
鉄、木部
規格JIS K5516 合成樹脂調合ペイント1種
荷姿石油缶
塗り面積(m2)はけ、ローラー塗装:136/回/缶、エアレススプレー塗装:115/回/缶
機能省工程、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆
主な用途鉄骨・屋内外鉄部
膜厚(μm)ドライ:35
希釈剤塗料用シンナーA、塗料用シンナーSA
危険等級Ⅲ
使用場所屋内外
色調日塗工色見本番号選択
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量5475mL
希釈率(%)はけ、ローラー塗装:0~10、エアレススプレー:5~15
RoHS指令(10物質対応)対応
特性サビ止め
塗り重ね可能時間(時間)乾燥(23℃):4
関連資料日塗工番号対応色一覧(0.53MB) メーカーカタログ(1.13MB)
施工内容はけ、ローラー、エアレススプレー
取扱説明書(0.02MB)
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)はけ、ローラー塗装:0.11、エアレススプレー塗装:0.13
塗料タイプ1液型弱溶剤系アルキド樹脂塗料
サービス分類オーダー・加工
「ファインウレタンU100」が環境に優しい「水性塗料」になりました。
多機能タイプの環境配慮形水性つや有りウレタン塗料です。
内装・外装の各部位に塗装可能です。
1優れた付着性
1液水性反応硬化形なので、密着性に優れています。
2優れた作業性・仕上り性
隠ぺい性に優れ、作業性・仕上りの両面を兼ね備えた高級品です。
3環境にやさしい水性塗料
水性塗料のため臭気も少なく、安全にお使いいただけます。
4透湿性
塗膜には透湿性がありますので、膨れや剥離を抑制します。
5防藻・防かび性
藻やかびの発生を防止する効果があり、美観維持に役立ちます。
強力防かびタイプのオプション付与が可能です。
6幅広い塗り替え適性
外壁・鉄部などの新築・塗り替えと幅広く使用できます。
幅広い色相・つや調整が自在です。
用途戸建住宅・マンション・商業施設など、臭気配慮が必要な内・外壁面の新設・改修塗装、内部及び準外部の鉄部改修塗装
仕様1液水性反応硬化形ウレタン樹脂塗料
希釈剤水道水
塗装刷毛・ウールローラー/エアレススプレー塗装
乾燥時間(時間)塗り重ね:3以上
危険物の類別非危険物
適応下地新設適用下地:コンクリート・モルタル・石膏ボード・ALCパネル・ケイ酸カルシウム板などの各種素材、改修適用下地:上記各種素材面及び鉄面の各種旧塗膜
希釈率(%)0~10(刷毛・ウールローラ時)、5~10(エアレススプレー時)
関連資料日塗工番号対応色一覧(0.54MB) (0.61MB)
標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16
塗回数2
サービス分類オーダー・加工
住宅用化粧スレート屋根の塗り替え用塗料です。
対UV性機能を強化、耐候性がさらに向上しました。
「1液ベストシーラー」を下塗とする仕様を採用することで、弱溶剤形ならではの密着力が、脆弱な下地に浸透し素地を強化します。
防藻性・防かび性があります。
環境にも配慮しています:ホルムアルデヒド・クロルピリホスは配合していません。
希釈剤水道水
塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー
危険物の類別非危険物
希釈率(%)0~5
油性 or 水性水性
塗り重ね可能時間(時間)2以上
標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18
塗回数2
アクリル樹脂エマルションを主体とした、複層仕上げ塗材(吹付タイル)の化粧仕上げ用塗料です。日本ペイント推奨、標準色NDカラーのラインナップです。【特長】。 臭気が少なく、1液形なのでポットライフがない取り扱いやすい商品です。 藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。 つや調整(5分つや有り、3分つや有り)が可能です。 耐アルカリ性、耐水性にすぐれます。 複層仕上塗材の上塗りに適し、美しい塗膜を維持します。 防火材料認定を取得しています。
用途《適用下地》。コンクリート・モルタル、ALC、サイディングボード、押出成形セメント板、石膏ボード、PC板。《用途》。戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 などの内外部壁面。《適用下塗り塗料・下塗り材》。アンダーフィラー弾性エクセル。《適用中塗り塗料(主材)》。タイルラックEMA-Sベース100K、タイルラック1液EPO-Sベース、タイルラックシリカS-ベースⅡ
荷姿石油缶
塗り面積(m2)1缶当たり:75~88
機能防火認定、防藻・防かび機能、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
JIS規格JIS A 6909
液性【1液/2液】1液
希釈剤水道水
施工性方法:はけ、ウールローラー、エアレススプレー
乾燥時間(時間)塗り重ね:4時間以上(23℃)
溶剤水性/溶剤:水性系
危険物の類別非危険物
希釈率(%)5~10
関連資料※製品カタログ(0.3MB)
標準使用量(kg/m2/回)0.17~20
塗回数2
樹脂アクリル
つやつや有り
多機能タイプの環境配慮形水性つや有り塗料です。内装・外装の各部位に塗装可能です。・反応硬化形なので、各種旧塗膜への付着性が優れ、改修時にはシーラーレスでの塗装が可能です。また優れた耐久性・耐水性を発揮します。・隠ぺいに優れ、作業性・仕上り性の両面を兼ね備えた高級品です。・低VOC塗料(TVOC1%以下)ですので、室内環境に配慮した水性塗料です。臭気も少なく、安全にお使いいただけます。・ヤニ止め効果があるため、軽微なヤニであれば抑制することができます。・塗膜には透湿性がありますので、膨れや剥離を抑制します。・藻やかびの発生を防止する効果があり、美観維持に役立ちます。・日本ペイント推奨 日本ペイント標準色NDカラー 16kgのラインナップです。小容量の4kgもご用意しております。※ND-013、ND-050、ND-342、ND-343、ND-430は中彩色のため割高となります。・つや調製品、3分つや有り仕上げとなります。
用途【用途】。 戸建住宅・マンション・商業施設など、臭気配慮が必要な内・外壁面の新設・改修塗装、内部及び準外部の鉄部改修塗装。【適用下地】。 新設適用下地:コンクリート・モルタル・石膏ボード・スレート板・けい酸カルシウム板などの各種素材。 改修適用下地:上記各種素材面および鉄面の各種旧塗膜。
仕上3分つや有り
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料※製品カタログ(0.56MB)
取扱説明書製品使用説明書(0.05MB)
塗り面積(2回塗り)(m2)53~61
標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.15
塗回数2
特殊技術を組み合わせた高耐候性フッ素樹脂系塗料により、優れた耐候性を実現しました。
かぶり(隠ぺい性)がよく、塗装時の発泡がなく、抜群の塗りやすさです。乾燥が速く、冬場の施工にも安心です。各種外壁(サイディングボード・モルタルなど)、鉄部、FRP、硬質塩ビ部などの塗り替えに幅広く適用できます。
各種弾性仕様の塗り替えに適用できます。JIS A 6909 防水形複層塗材E・REの上塗材としても対応しています。
藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。
弱溶剤系であるため臭気がマイルドで、さまざまな下地に塗装できます。
親水化技術により、外壁の美観を損なう雨垂れ汚染から建物をまもり、美しさを長持ちさせます。
透湿性があるため塗膜の膨れや剥離を抑制します。
鉛などの重金属を配合していません。もちろんホルムアルデヒド、クロルヒリポスも配合していません。
主成分高耐候性フッ素樹脂系塗料
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
ターペン系NADですので、下地への影響が非常に少なく、素材への浸透力が抜群です。
防かび・ヤニ止め性・しみ止め効果が強力です。
耐水性・耐アルカリ性に優れています。
色ホワイト
特性耐水、耐アルカリ
主な用途モルタル、コンクリート、ブロック、木部、鉄部、硬質塩ビ、かき落しモルタル
希釈剤塗料用シンナーA
塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量16kg
希釈率(%)0~7(はけ・ウールローラー)、5~10(エアレススプレー)
油性 or 水性油性
塗り重ね可能時間(時間)2以上(23℃)
関連資料※製品カタログ(2.25MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.15(はけ・ウールローラー)、0.14~0.16(エアレススプレー)
塗回数2
1缶(16kg)
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
焼付け形エポキシ変性メラミンアルキド樹脂系下塗り塗料
厚塗りでのピン、たれがおこりにくい塗料です。
研ぎ性が極めて良く、上塗りの吸い込みが少ない塗料です。
メラミンアルキド系上塗りとウエットオンウエット塗装ができます。
鉛、クロムなどの有害重金属系顔料は意図的に配合していません。
RoHS指令・SVHCリストの対象物質を意図的に配合していません。
用途メラミンアルキド樹脂系上塗り塗料(オルガネオなど)下塗りとして
産業機械、医療機器、金属製品
仕様【塗装粘度(秒/岩田カップ20℃)】エアスプレー : 20~60/エアレススプレー : 30~80/静電塗装 : 20~40【標準焼付条件(被塗物温度℃×キープ時間分)】110~160×20【セッティング】10分以上【理論塗付量】66~264g/m2【希釈率(外割wt%)】エアスプレー : 8~18、エアレススプレー : 6~15、静電塗装 : 13~18
荷姿石油缶
適合材鉄[SPCC](溶剤脱脂、リン酸鉄処理、リン酸亜鉛処理)/電気亜鉛メッキ鋼板(リン酸亜鉛処理)/合金化亜鉛メッキ鋼板(リン酸亜鉛処理)
膜厚(μm)(ドライ)20~80
塗装エアスプレー・エアレススプレー・静電塗装
危険等級Ⅲ
希釈(シンナー)オルガセレクトシンナー(ブース温度により使い分け)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料オルガエコプラサフカタログ(0.93MB)
取扱説明書(0.37MB)
危険物の性状非水溶性
JIS(日本工業規格)によって規定された安全を確保するための色がJIS安全色です。2018年にユニバーサルデザインの観点から安全色が改正され、多様な色覚をもつ人にも見分けやすくなるように改正されました。赤、黄赤、黄、緑、青、赤紫に対比の補助色となる白、黒を加えた8色からなる新JIS安全色です。道路標識や避難誘導の案内、危険や安全、注意などの認識用にご利用ください。塗料は日本ペイント 常乾形フタル酸樹脂塗料「ユニパックネオ 速乾」。【特長】。 指触乾燥が5~10分。 低温乾燥性に優れています。 鉄素地への付着性に優れています。 はけ・ローラー塗装が可能です。 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料が含まれない環境配慮型塗料です。〔JIS Z 9103 改正新安全色の分類〕。赤 ・・・ 防火、禁止、停止、高度の危険。 色票番号) 08-50V マンセル値) 8.75R 5/12。黄赤 ・・・ 危険、航海・航空の保安施設。 色票番号) 15-65X マンセル値) 5YR 6.5/14。黄 ・・・ 注意。 色票番号) 27-80V マンセル値) 7.5Y 8/12。緑 ・・・ 安全、避難、衛生、救護、保護、進行。 色票番号) 45-55T マンセル値) 5G 5.5/10。青 ・・・ 義務行動、指示、誘導、安全状態。 色票番号) 72-45T マンセル値) 2.5PB 4.5/10。赤紫 ・・・ 放射能。 色票番号) 89-40T マンセル値) 10P 4/10。白 ・・・ 対比色。 色票番号) N-93 マンセル値) N9.3。黒 ・・・ 対比色。 色票番号) N-15 マンセル値) N1.5。※調色対応となります。近似色となる可能性のある色もあります。
用途【適用素材】。・鉄、鋳物。【用途】。・工場営繕、表示板、設備、機器。【適用下塗り塗料】。・ニッペ パワーバインド。・ニッペ パワーバインド TK。・ニッペ パワーバインド はけ・ローラー用
仕上つや有り
膜厚(μm)ドライ:25~30
指触乾燥時間(分)(23℃)5~20
希釈剤ユニパック 各種専用シンナー
塗装エアスプレー、エアレススプレー、はけ・ローラー(短毛・中毛)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り重ね可能時間(時間)(23℃)16以上
関連資料※製品カタログ(1.36MB)
危険物の性状非水溶性
塗料タイプ常乾形 短油性フタル酸樹脂系上塗り塗料
塗付量(g/m2)65~80
高光沢・高耐久が特徴の屋根用1液シリコン樹脂系塗料です。
美しい仕上がり。「高光沢・肉持ち感」を持つ高級感のある美しい仕上がりになります。
強靭な塗膜。 積雪・滑雪などの厳しい自然環境に耐える、高い耐久性があります。
冬場の施工にも安心。 速乾タイプなので、冬場の塗装においても高い作業性・光沢感が得られます。
便利な1液タイプ。2液形ウレタン塗料の信頼性を1液形シリコン塗料で実現しました。硬化剤を入れる手間や残ネタのムダがない便利な1液タイプです。
用途戸建住宅、各種工場、体育館、公共施設など。
指触乾燥時間(分)90(5~10℃)、40(23℃)、30(30℃)
希釈剤塗料用シンナーA
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)5~15
塗り重ね可能時間(時間)6以上(5~10℃)、2以上(23℃)、2以上(30℃)
危険物の性状非水溶性
工業用のDNAを受け継いだ、上塗り塗料のオールラウンダー!
常乾形1液ウレタン樹脂系上塗り塗料「ニッペ 1液パワーウレトップ」
耐候性・速乾性・付着性の機能を併せ持つハイブリッド樹脂の開発により、2液ウレタンレベルの耐候性を1液で達成!
工場塗装にも現場塗装にも幅広く対応できます。
【高性能】
耐候性に優れています。
工業用塗料業界でトップクラスの高光沢を発現します。
【作業性】
1液型でハンドリング性に優れています。
ラッカー並みの超速乾形塗料です。
塗装方法を広く選択できます。
多様な下塗塗料に適用が可能です。
【環境配慮】
鉛、クロムなどの有害重金属を意図的に配合していません。
建築基準法ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
特化則に対応しています。
【調色対応】
淡彩~濃彩 ソリッド各色に対応
つや調整可 つや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有りに対応
【シャッター塗装】
超速乾形下塗り塗料&上塗り塗料によりスプレー時間の工期短縮!
下塗塗料/ニッペ パワーバインドTK
上塗塗料/ニッペ 1液パワーウレトップ
用途産業機械、建設機械、建設機械補修用、電気機器、計器類、工場営繕、住宅付帯部・金属部品(リコート除く)
適用素材
鉄(SPCC) 素材処理:溶剤脱脂、リン酸鉄処理、リン酸亜鉛処理
仕様【使用シンナー】エアースプレー塗装:ニッペ 1液パワーウレトップ スタンダードシンナー、刷毛・ローラー塗装:塗料用シンナーA(新)、塗料用シンナーSA、ニッペ 1液パワーウレトップ スローシンナー
膜厚(μm)25~40
指触乾燥時間(分)23℃:5~10
塗布方法エアースプレー塗装/刷毛・ローラー(単・中毛)塗装
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量9750mL
希釈率(%)(外割wt%)エアースプレー塗装:28~35、刷毛・ローラー塗装:0~7
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐候性・速乾性・付着性
塗り重ね可能時間(時間)乾燥(23℃)::40
関連資料日塗工番号対応色一覧(0.53MB) メーカーカタログ(3.13MB)
取扱説明書(0.29MB)
塗付量(kg/m2・回)0.06~0.10
危険物の性状非水溶性
適合下塗り【1液型】ニッペ パワーバインドTK(特化則対応品)、ニッペ パワーバインド、ニッペ パワーバインド 刷毛・ローラー用、【2液型】ハイポン20デクロ
サービス分類オーダー・加工
焼付け形メラミンアルキド樹脂系塗料オルガネオシリーズの標準タイプです。
静電作業性が良好です。
鮮映性に優れ量感のある仕上がりが得られます。
一般的なメラミンアルキド樹脂系上塗り塗料に比べて、短時間で焼付けができます。
(標準焼付け130℃×10分)
鉛、クロムなどの有害重金属系顔料は意図的に配合していません。
RoHS指令・SVHCリストの対象物質を意図的に配合していません。
色相オルガネオシリーズ原色16色、ホワイト・ブラック艶消し、クリヤー、フラットベースの22種類をラインナップ。
用途1コート仕上げの場合は次の素材が適しています。
電気機器、配電盤、金属製品、農機具、鋼製家具、ボンベ、ドラム缶など
仕様【塗装粘度(秒/岩田カップ23℃)】15~25【標準焼付条件(被塗物温度℃×キープ時間分)】130×10【セッティング】10分【理論塗付量】54~81g/m2【希釈率(外割wt%)】20~40
荷姿石油缶
適合材鋼板(リン酸亜鉛処理)/溶融亜鉛メッキ鋼板(リン酸亜鉛処理)/合金化亜鉛メッキ鋼板(リン酸亜鉛処理)
膜厚(μm)(ドライ)20~30
塗装エアスプレー(静電エアスプレー・回転霧化静電など)
危険等級Ⅲ
希釈(シンナー)オルガセレクトシンナー(温度により使い分け)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料オルガネオカタログ(1.21MB)
取扱説明書(0.22MB)
危険物の性状非水溶性
適合下塗り(塗料)オルガエコプラサフ/ニッペ パワーバインド
自然の恵み(降雨)を利用して、美観を保つ。「ニッペ クリスタコート」は日本ペイント独自の無機技術から生まれた超低汚染コーティング剤です。作業性・上塗り適性にすぐれ、塗った直後から塗膜表面を超親水性にし、日本ペイント最高レベルの低汚染性を発揮する無機系超低汚染コーティング剤です。【特長】。1.日本ペイント最高レベルの「超低汚染性」。2.すぐれた弾性適性。3.ローラー、はけ、スプレーでの施工が可能。4.非危険物(水性)1液タイプ
用途《適用下地》。ニッペ各種上塗り塗料のオーバーコートとして使用してください。水性上塗「オーデフレッシュ類、シェラスターⅡなど)。溶剤上塗「ファインウレタン類、ファインDFセラミック、ファインシリコンフレッシュⅡなど)。《用途》。戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫
色無色透明
荷姿ハーフ石油缶
塗り面積(m2)1缶当たり:40~200
機能低汚染、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
液性【1液/2液】1液
施工性方法:はけ、ウールローラー、エアスプレー
溶剤水性/溶剤:水性系
希釈無希釈
危険物の類別非危険物
関連資料※製品カタログ(0.59MB)
取扱説明書※製品使用説明書(0.02MB)
乾燥時間2時間(26℃)
標準使用量(kg/m2/回)0.04~0.20
樹脂無機系
1缶(8kg)
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
これ一つで仕上げ塗りまで完了できる、さび止め・上塗り兼用の省工程ハイブリッド型塗料!
省工程 防錆性と耐候性機能を併せ持つさび止め上塗り兼用のハイブリッド型塗料です。 この塗料1つで化粧仕上げまで2工程で完了できます。
工程短縮 従来の合成樹脂調合ペイントに比べ乾燥性が速く、短時間でのインターバル(23℃で4時間以上)で次工程に移ることができます。条件により、2工程を最短1日で塗装可能です。
優れた塗膜性能 JIS K 5516 合成樹脂調合ペイント 1種に合格しており、すぐれた塗膜性能を有します。(つや有り)
優れた防錆性 JIS K 5674 1種 同等の防錆性を有しています。
環境配慮 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆で室内使用制限がありません。 また、塗料用シンナーで希釈ができ、鉛・クロムを配合していない塗料です。(原料情報に基づいています。)
色相 日塗工各色調色可能です。つや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有りが選択できます。(つや調製品につきましては、JIS非表示となります。)
用途建築物 鉄骨・屋内外鉄部
木製の付帯部などの上塗り
適用素材
鉄、木部
規格JIS K5516 合成樹脂調合ペイント1種
荷姿丸缶
塗り面積(m2)はけ、ローラー塗装:36/回/缶、エアレススプレー塗装:31/回/缶
機能省工程、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆
主な用途鉄骨・屋内外鉄部
膜厚(μm)ドライ:35
希釈剤塗料用シンナーA、塗料用シンナーSA
危険等級Ⅲ
使用場所屋内外
色調日塗工色見本番号選択
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量1460mL
希釈率(%)はけ、ローラー塗装:0~10、エアレススプレー:5~15
RoHS指令(10物質対応)対応
特性サビ止め
塗り重ね可能時間(時間)乾燥(23℃):4
関連資料日塗工番号対応色一覧(0.53MB) メーカーカタログ(1.13MB)
施工内容はけ、ローラー、エアレススプレー
取扱説明書(0.02MB)
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)はけ、ローラー塗装:0.11、エアレススプレー塗装:0.13
塗料タイプ1液型弱溶剤系アルキド樹脂塗料
サービス分類オーダー・加工
「ファインウレタンU100」が環境に優しい「水性塗料」になりました。多機能タイプの環境配慮形水性つや有りウレタン塗料です。内装・外装の各部位に塗装可能です。1.優れた付着性。 液水性反応硬化形なので、密着性に優れています。2.優れた作業性・仕上り性。 隠ぺい性に優れ、作業性・仕上りの両面を兼ね備えた高級品です。3.環境にやさしい水性塗料。 水性塗料のため臭気も少なく、安全にお使いいただけます。4.透湿性。 塗膜には透湿性がありますので、膨れや剥離を抑制します。5.防藻・防かび性。 藻やかびの発生を防止する効果があり、美観維持に役立ちます。6.幅広い塗り替え適性。 外壁・鉄部などの新築・塗り替えと幅広く使用できます。
用途戸建住宅・マンション・商業施設など / 臭気配慮が必要な内・外壁面の新設・改修塗装 / 内部及び準外部の鉄部改修塗装
成分1液水性反応硬化形ウレタン樹脂塗料
希釈剤水道水
塗布方法刷毛・ウールローラー/エアレススプレー塗装
使用場所屋内外
危険物の類別非危険物
適応下地新設適用下地:コンクリート・モルタル・石膏ボード・ALCパネル・ケイ酸カルシウム板などの各種素材 / 改修適用下地:上記各種素材面及び鉄面の各種旧塗膜
油性 or 水性水性
関連資料商品カタログ(0.61MB)
標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16
塗回数2
UVプロテクトクリヤーシリーズがリニューアル!。4FクリヤーがDFクリヤーとなって新登場!。次世代フッ素樹脂塗料として生まれ変わりました。 DFクリヤーは高意匠(多彩色)サイディングボードの模様をより長期間美しく保つことが可能です。 新築~10年以内に塗装することで新築時のテクスチャーに近い状態に戻すことができます。 さらに濃彩色や色鮮やかな外装色の耐久性向上、外壁保護用クリヤーとして使用可能です。 超低汚染性機能により、汚れやカビに強い外壁に生まれ変わります。 高耐久性に優れた2液形フッ素樹脂系塗料です。※つや有り、3分つや有りの2種類のつやを選べます。※塗料液のみの販売です。 ご使用には別途硬化剤が必要です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。※容量は塗料液 12kg、2.4kgの2種類。
用途適用素材。 サイディングボード(外壁)。 適用下地。 外壁の高意匠サイディングボード。 効果。 デザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。
色淡黄色
機能防藻、防かび、高耐候性、低汚染、透湿性、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
質量混合比塗料液:硬化剤=4:1
希釈剤塗料用シンナーA
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)エアスプレー:20~40/エアレススプレー:5~10/はけ、ウールルーラー:0~10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ(2.49MB)
取扱説明書(0.03MB)
可使時間(時間)ポットライフ(時間/23℃):6
乾燥時間塗り重ね乾燥時間(時間/23℃):4以上
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14
塗料タイプ高意匠サイディングボード用超低汚染フッ素系外壁保護クリヤー塗料液
強じんな塗膜、高い滑雪性。進化した究極のトタン屋根用塗料。デュフロンDFルーフ:ターペン可溶フッ素樹脂トタン屋根用塗料。【特長】。1.「長期間保つ」。「デュフロンDFルーフ」は、耐候性や耐水性に優れた強じんな塗膜を形成するとともに、密着性にも優れるため、塗りたての美しさ(初期光沢)を長期間保ちます。また寒冷地での高い滑雪性を発揮します。2.「熱/紫外線に強い」。過酷な条件を与える太陽光、紫外線から屋根をまもる、熱・紫外線に強い高耐候性塗料です。3.「高い光沢感を維持する」。「デュフロンDFルーフ」の塗膜は特殊技術により高い光沢感が得られ、また高耐候であることから、長期に渡り光沢を維持することができます。4.「キズが付きにくい」。「デュフロンDFルーフ」の強じんな塗膜は、傷や塗膜の剥がれなどから屋根をまもり、美しい外観を長期間保つため、塗り替え周期も大幅に延ばすことが可能です。5.「個性を演出するカラーバリエーション、基本カラー12色」。ベーシックカラー12色からお好みの色をお選びいただけます。※塗料液13.5kgのみの販売です。 ご使用には別途硬化剤が必要です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
用途〔適用素材〕 鉄、トタン屋根、ガルバリウム鋼板。〔適用下地:塗り替え改修用〕 鋼板屋根、トタン屋根。〔用途〕 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根面の塗り替え。〔適用下塗り〕 ハイポンファインプライマーⅡ、1液ハイポンファインデクロ、ハイポンルーフデクロ
荷姿石油缶
塗り面積(m2)53~62
主成分フッ素樹脂
質量混合比9:1
希釈剤塗料用シンナーA
内容量(kg)塗料液:13.5
塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー
危険等級Ⅲ
工程上塗り
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)はけ、ウールローラー:0~10、エアレススプレー:5~15
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料※カタログ(0.74MB)
取扱説明書※製品使用説明書(0.03MB)
可使時間(時間)23℃:6
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14
塗回数2
つやつや有り
住宅用化粧スレート屋根の塗り替え用塗料です。
対UV性機能を強化、耐候性がさらに向上しました。
「1液ベストシーラー」を下塗とする仕様を採用することで、弱溶剤形ならではの密着力が、脆弱な下地に浸透し素地を強化します。
防藻性・防かび性があります。
環境にも配慮しています:ホルムアルデヒド・クロルピリホスは配合していません。
タイプ艶消し
希釈剤水道水
塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー
危険物の類別非危険物
希釈率(%)0~5
油性 or 水性水性
塗り重ね可能時間(時間)2以上
標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.20
塗回数2
パーフェクトクーラーベストの遮熱顔料による遮熱技術により、高い遮熱性能を実現します。
パーフェクトシリーズの特殊技術「ラジカル制御」により、過酷な屋根の状況でもシリコングレードを超える高耐候性を発揮します。
藻やかびの発生を抑制し、建物の美観を維持します。
下塗り「パーフェクトクーラーサーフ」との組み合わせで、下塗り~上塗りまでオール水性塗料での施工が可能です。
弱溶剤系塗料のギラギラしたつやではなく、しっとりした落ち着いたつやになります。ご近所様への日光の反射が気になりません。
用途住宅用化粧スレート屋根・波形スレート屋根の塗り替え
主な用途住宅用化粧スレート屋根、波形スレート屋根
特性遮熱性、防藻・防かび性
使用場所屋外用
塗布面積(m2/缶)83~100
指触乾燥時間(分)40(5~10℃)、15(23℃)、10(30℃)
希釈剤水道水
塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー
危険物の類別非危険物
希釈率(%)0~5
油性 or 水性水性
塗り重ね可能時間(時間)4以上(5~10℃)、2以上(23℃)、2以上(30℃)
標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18
「真のつや消し」上質なマット感が得られます。耐候性・仕上り性に優れた内外装用水性塗料です。ニッペ パーフェクトトゥルーマットは、落ち着いたマットな質感で、上品な雰囲気を演出します。周囲の環境とも馴染みやすく、ナチュラルなイメージに仕上がります。つや消し塗料で不安視されがちな高耐候性割れにくさ、低汚染性についても優れた性能を発揮します。基本カラーのホワイト、15kg、4kgのラインナップです。【6つの特長で外壁を美しく守ります】。1.真のつや消し。 パーフェクトトゥルーマットはわずかなつやも残らない、”真のつや消し塗料”です。多くのつや消し塗料は、つや有りの塗料をベースに作られるため、どうしてもわずかなつやが残りますが、パーフェクトトゥルーマットはイチからつや消し塗料として開発。緻密な塗膜構造でいわゆる「奥つや」と呼ばれるわずかなつやも残りません。2.優れた耐候性。 日本ペイントが業界に先駆けて開発した「ラジカル制御技術」を採用。紫外線による塗膜劣化を防ぎ、従来のシリコングレードを超える高耐候性を実現します。色の変化が起こりにくく、きれいな外観を長く維持します。3.割れにくい。 顔料を多く配合していることで、割れやすくなる傾向があるつや消し塗料ですが、トゥルーマットは特殊顔料を採用することで「塗膜強度の向上によるヘアクラック抑制」と緻密な塗膜構造に優れた仕上り性」を両立しました。そのため弾性系既存塗材への塗り替え塗装も可能です。4.むらになりにくい。 わずかなつやがある塗膜の場合、ローラー跡が「つやむら」として残ることがありますが、完全なつや消しにすることで吸い込み差による「つやむら」を軽減。仕上がりの良さに繋がります。5.汚れが付きにくい。 つや消し塗料は表面に細かい凹凸があるため、汚れが付きやすいと思われがちですが、パーフェクトトゥルーマットは汚れが付きにくく、外壁を美しく保ちます。6.防藻・防かび。 防藻・防かび機能で、藻やかびの発生を抑制し美観を維持します。
用途【用途】。つや消し外壁の塗り替えに。サイディングボードの塗り替えに。例えば南欧風、和風などの戸建形状にもオススメです。その他、マットでナチュラルな仕上がりにしたい場合に。【適用下地:塗り替え改修用】。モルタル面、コンクリート面、窯業系サイディングボード、ALCパネル面、各種旧塗膜の上。【適用下塗り塗料・下塗り材】。パーフェクトサーフ、パーフェクトフィラー、水性パーフェクトシーラー、ファインパーフェクトシーラー、アンダーフィラー弾性エクセル、DNAフィラーエポ/エポS、DANフィラーリフレックス、パーフェクトプライマー
仕様【1液/2液】1液
適合はけ、ウールローラー、エアレススプレー
色ホワイト
タイプ【水性/溶剤】水性系
仕上つや消し
機能防藻・防かび、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
希釈剤水道水
工程上塗り
危険物の類別非危険物
希釈率(%)0~10
塗り重ね可能時間(時間)3時間以上(23℃)
関連資料製品カタログ(8.67MB)
取扱説明書(0.05MB)
標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.17
塗回数2
塗料タイプ1液水性ラジカル制御形ハイブリッド高耐候性つや消し塗料
1
2
3
4
次へ