カテゴリ

  • 塗料(9)
絞り込み
ブランド
  • ニッぺ(日本ペイント)
  • カンペハピオ(6)
  • スズカファイン(6)
  • DNT(大日本塗料)(5)
  • 日本特殊塗料(5)
  • エスケー化研(5)
  • 日新インダストリー(4)
  • 関西ペイント(3)
  • 大同塗料(3)
  • RG(レーシングギア)(3)
  • 日塗化学(3)
  • エスコ(2)
  • ロックペイント(2)
  • NIS(2)
  • 神東塗料(2)
  • TSオリジナル(高翔産業)(2)
  • 日亜ペイント(2)
  • アサヒボンド(1)
  • 三京ダイヤモンド工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エポキシ樹脂系塗料」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パーフェクトプライマー セット 付帯部用さび止め塗料 ニッぺ(日本ペイント)パーフェクトプライマー セット 付帯部用さび止め塗料ニッぺ(日本ペイント)
7,698税込8,468
1セット(4kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
美しい色彩を実現するための付帯部用下塗り塗料です。金属サイディングの下塗り・付帯部の塗装に最適です。【特長】1.ステンレスやアルミといった金属系、FRP、塩ビ、木といった柔軟性のある素材まで、幅広く対応します。2.変性エポキシによるさび止め効果があります。3.優れた可とう性(耐屈曲性)を有しているので、FRP、硬質塩ビ、木など柔軟性のある素材に対して適性があります。4.白とダークグレーの2色で付帯部に適した下塗り色です。塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセットと塗料液 3.6kg、硬化剤 0.4kgのセット販売品です。
用途《適用下地》鉄、アルミニウム、ステンレス、硬質塩ビ、FRP、木※詳しくはカタログの「素材適応性」をご参照ください。《用途》幅広い素材の金属系サイディングボード、塩ビ竪樋、破風板など、住宅の付帯部用下塗り。鋼板屋根・トタン屋根の下塗り。《適用上塗り》パーフェクトトップ、ファインパーフェクトトップ、ファインウレタンU100、ファインDFセラミック、ファインパーフェクトルーフ、ファインパーフェクトベストなど。※詳しくはカタログの「適用上塗り塗料・適用下地」をご参照ください。タイプ2液機能ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆希釈剤塗料用シンナーA塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険等級工程下塗り危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5混合比塗料液:硬化剤=9:1(質量比)性状弱溶剤系関連資料※製品カタログ(3.04MB)取扱説明書※製品使用説明書(0.03MB)乾燥時間塗り重ね乾燥:4時間以上7日以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.18塗回数1塗料タイプ弱溶剤系2液変性エポキシ樹脂金属系サイディングボード改修用下塗材
パーフェクトプライマー 塗料液 付帯部用さび止め塗料 ニッぺ(日本ペイント)パーフェクトプライマー 塗料液 付帯部用さび止め塗料ニッぺ(日本ペイント)
6,298税込6,928
1缶(3.6kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
美しい色彩を実現するための付帯部用下塗り塗料です。金属サイディングの下塗り・付帯部の塗装に最適です。【特長】1.ステンレスやアルミといった金属系、FRP、塩ビ、木といった柔軟性のある素材まで、幅広く対応します。2.変性エポキシによるさび止め効果があります。3.優れた可とう性(耐屈曲性)を有しているので、FRP、硬質塩ビ、木など柔軟性のある素材に対して適性があります。4.白とダークグレーの2色で付帯部に適した下塗り色です。塗料液 13.5kg、3.6kgの単品販売品です。ご使用には別途硬化剤が必要です。塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
用途《適用下地》鉄、アルミニウム、ステンレス、硬質塩ビ、FRP、木※詳しくはカタログの「素材適応性」をご参照ください。《用途》幅広い素材の金属系サイディングボード、塩ビ竪樋、破風板など、住宅の付帯部用下塗り。鋼板屋根・トタン屋根の下塗り。《適用上塗り》パーフェクトトップ、ファインパーフェクトトップ、ファインウレタンU100、ファインDFセラミック、ファインパーフェクトルーフ、ファインパーフェクトベストなど。※詳しくはカタログの「適用上塗り塗料・適用下地」をご参照ください。タイプ2液機能ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆希釈剤塗料用シンナーA塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険等級工程下塗り危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5混合比塗料液:硬化剤=9:1(質量比)性状弱溶剤系関連資料※製品カタログ(3.04MB)取扱説明書※製品使用説明書(0.03MB)乾燥時間塗り重ね乾燥:4時間以上7日以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.18塗回数1塗料タイプ弱溶剤系2液変性エポキシ樹脂金属系サイディングボード改修用下塗材
ニッペ クリンカラーWエポ 速乾プライマー ニッぺ(日本ペイント)ニッペ クリンカラーWエポ 速乾プライマーニッぺ(日本ペイント)
7,998税込8,798
1セット(3kg)ほか
3日以内出荷
強化コンクリート面や磁器タイル面などの付着し難い素材や幅広い既存塗膜に対応可能な高性能水性床用プライマーです。各種下地への付着性 一般コンクリート・モルタルだけでなく、機械押えされた緻密仕上げのコンクリート、強化コンクリート、磁器タイルに対しても優れた付着力を発揮します。幅広い塗り替え適性 各種塗膜との付着性にすぐれ、塗り替え用途にも適しています。水性速乾タイプ 水性塗料ですが乾燥が早く、冬場の施工にも安心です。環境配慮 水性塗料なので臭気が少なく、鉛・クロムを一切配合していません。また「厚生労働省による室内濃度環境指針13品目」も含まないので、安全性が高く、環境にもやさしい塗料です。上塗り塗料適用性※ニッペ クリンカラーWエポ速乾プライマーの上塗り塗料は下記塗料が適用します。・ニッペ クリンカラーAベスト・ニッペ クリンカラーWベスト・ニッペ クリンカラーWハードトップ・ニッペ クリンカラーEベスト・ニッペ クリンカラーEワン・ニッペ クリンカラーUベスト・ニッペ クリンカラーUファイン・ニッペ クリンカラーU水性荷姿12kgセット・・・主剤 6kg(半切缶)/硬化剤 6kg(石油缶)3kgセット ・・・主剤 1.5kg(ポリ容器)/硬化剤 1.5kg(ポリ容器)
用途新設・改修など各種床面の下塗り用として適用下地・コンクリート・モルタル・緻密仕上げのコンクリート(機械押え)・強化コンクリート・陶磁器質床タイル・既設密粒アスファルト既存塗膜との付着性※下記塗膜との付着性は良好です。・溶剤形アクリル樹脂系床用塗料・水性アクリル樹脂系床用塗料・溶剤系エポキシ樹脂系床用塗料・厚膜系エポキシ樹脂系床用塗料・溶剤系ウレタン樹脂系床用塗料・弱溶剤系ウレタン樹脂系床用塗料・水性ウレタン樹脂系床用塗料仕様ポットライフ(23℃/時間):2、塗り重ね時間(23℃/時間):4時間以上~48時間以内、重金属フリー:鉛・クロムフリー主剤:乳白色、硬化剤:淡黄色主成分エポキシ主な用途各種床面、コンクリート、磁器タイル、モルタル希釈剤無希釈塗布方法中毛ローラー使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性2液混合比主剤:硬化剤=1:1(重量比)RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾関連資料商品カタログ(0.76MB)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆取扱説明書(0.02MB)標準使用量(kg/m2/回)0.1~0.25塗回数1塗料タイプ非トルエン・キシレン
エポキシ変性メラミン樹脂系焼付け形下塗り塗料 オルガエコ プラサフ ニッぺ(日本ペイント)エポキシ変性メラミン樹脂系焼付け形下塗り塗料 オルガエコ プラサフニッぺ(日本ペイント)
15,980税込17,578
1缶(16kg)
4日以内出荷
焼付け形エポキシ変性メラミンアルキド樹脂系下塗り塗料 厚塗りでのピン、たれがおこりにくい塗料です。 研ぎ性が極めて良く、上塗りの吸い込みが少ない塗料です。 メラミンアルキド系上塗りとウエットオンウエット塗装ができます。 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料は意図的に配合していません。 RoHS指令・SVHCリストの対象物質を意図的に配合していません。
用途メラミンアルキド樹脂系上塗り塗料(オルガネオなど)下塗りとして 産業機械、医療機器、金属製品仕様【塗装粘度(秒/岩田カップ20℃)】エアスプレー : 20~60/エアレススプレー : 30~80/静電塗装 : 20~40【標準焼付条件(被塗物温度℃×キープ時間分)】110~160×20【セッティング】10分以上【理論塗付量】66~264g/m2【希釈率(外割wt%)】エアスプレー : 8~18、エアレススプレー : 6~15、静電塗装 : 13~18荷姿石油缶適合材鉄[SPCC](溶剤脱脂、リン酸鉄処理、リン酸亜鉛処理)/電気亜鉛メッキ鋼板(リン酸亜鉛処理)/合金化亜鉛メッキ鋼板(リン酸亜鉛処理)膜厚(μm)(ドライ)20~80塗装エアスプレー・エアレススプレー・静電塗装危険等級希釈(シンナー)オルガセレクトシンナー(ブース温度により使い分け)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応関連資料オルガエコプラサフカタログ(0.93MB)取扱説明書(0.37MB)危険物の性状非水溶性
ハイポンダブルガード U 常備色 ニッぺ(日本ペイント)ハイポンダブルガード U 常備色ニッぺ(日本ペイント)
19,980税込21,978
1セット(4kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
防食性、付着性と耐候性機能を併せ持つ下上兼用塗料です。 防食性、付着性:変性エポキシ樹脂下塗塗料同等 耐候性:シリコン樹脂系ポリウレタン樹脂系上塗塗料同等 厚膜性(60μmまで可能)にすぐれ、工程短縮が可能です。 旧塗膜適応性にすぐれます。 塗料用シンナーで希釈できる、鉛クロムを配合していない塗料です(原材料情報に基づいています)。
材質鉄、溶融亜鉛めっき適合塗料下塗り材:ハイポン20ファイン、ハイポン20ファインHB膜厚(μm)【ドライ】50(はけ・ローラー)/50(エアレス) 、【ウエット】105(はけ・ローラー)/105(エアレス)材質(樹脂部)ウレタン、シリコン希釈剤塗料用シンナーA塗布方法はけ、ローラー、エアレススプレー危険等級工程上塗り溶剤弱溶剤系危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地集合煙突、タンク外面、屋外鉄骨、プラントなど希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、0~5(エアレス)油性 or 水性油性特性付着性、耐候性可使時間(時間)23℃: 6、5℃: 8危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15(はけ・ローラー)、0.19(エアレス)つやつや有り
ハイポンダブルガード Si ホワイト ニッぺ(日本ペイント)ハイポンダブルガード Si ホワイトニッぺ(日本ペイント)
69,980税込76,978
1セット(16kg)
5日以内出荷
防食性、付着性と耐候性機能を併せ持つ下上兼用塗料です。 防食性、付着性:変性エポキシ樹脂下塗塗料同等 耐候性:シリコン樹脂系ポリウレタン樹脂系上塗塗料同等 厚膜性(60μmまで可能)にすぐれ、工程短縮が可能です。 旧塗膜適応性にすぐれます。 塗料用シンナーで希釈できる、鉛クロムを配合していない塗料です(原材料情報に基づいています)。
材質鉄、溶融亜鉛めっきホワイト荷姿塗料液:13.6kg石油缶/硬化剤:2.4kg角缶適合塗料下塗り材:ハイポン20ファイン、ハイポン20ファインHB膜厚(μm)【ドライ】50(はけ・ローラー)/50(エアレス) 、【ウエット】105(はけ・ローラー)/105(エアレス)材質(樹脂部)ウレタン、シリコン希釈剤塗料用シンナーA塗布方法はけ、ローラー、エアレススプレー危険等級工程上塗り溶剤弱溶剤系危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量2400mL適応下地集合煙突、タンク外面、屋外鉄骨、プラントなど希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、0~5(エアレス)油性 or 水性油性特性付着性、耐候性可使時間(時間)23℃: 6、5℃: 8危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15(はけ・ローラー)、0.19(エアレス)つやつや有り
ハイポン 20 ファインHB ニッぺ(日本ペイント)ハイポン 20 ファインHBニッぺ(日本ペイント)
38,980税込42,878
1セット(20kg)
4日以内出荷
土木構造物塗料(下塗り)/弱溶剤厚膜形変性エポキシ樹脂下塗り塗料 弱溶剤下塗り塗料の厚膜化技術による工程の省略化で「コスト削減」、「地球環境への貢献」を実現します。 工程短縮:ハイソリッドタイプで厚膜に塗装できるため、下塗り1回、上塗り1回の2工程による仕上げが可能です。 防食性:弱溶剤厚膜形変性エポキシ樹脂下塗り塗料の持つ厚膜化技術により、従来の工程を減らし、かつ、応力緩和技術により高い防食性を発揮します。 環境配慮:地球にやさしい弱溶剤タイプです。旧塗膜および素材を起こしたり、痛めることがほとんどありません。 作業性:塗料用シンナーで希釈でき、塗装作業性に優れます。
用途鋼構造物プラント荷姿塗料液:18kg石油缶/硬化剤:2kg角缶適合塗料弱溶剤厚膜形フッ素樹脂中上兼用塗料(デュフロン100ファインHB)もしくは弱溶剤形エポキシ・シリコン(ウレタン)変性樹脂系上下兼用塗料(ハイポンダブルガードSi(U))希釈剤塗料用シンナーAまたは塗料シンナーSA標準重ね塗り回数(回)1回危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20000mL適応下地鉄・ステンレス(SUS304)、劣化溶融亜鉛めっき(白さび除去必須)、電気亜鉛めっき(ボンデライト)、アルミニウム(A1050P)、鉄鋳物希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、0~5(エアレス)油性 or 水性油性特性防食性グリーン購入法適合可使時間(時間)5(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.43(エアレス)塗料タイプ弱溶剤厚膜形変性エポキシ樹脂下塗り塗料
ジンキー 8000 HB ニッぺ(日本ペイント)ジンキー 8000 HBニッぺ(日本ペイント)
41,980税込46,178
1セット(25kg)
4日以内出荷
土木構造物用塗料/厚膜形有機ジンクリッチペイント 有機質系(エポキシ樹脂系)の厚膜タイプ(標準乾燥膜厚75μm/回)です。エポキシ樹脂塗料との組み合わせにより重防食塗装が可能となりますが、ショッププライマーとしては一般的に使用されません。 JIS K 5553 2種に合格しています。
用途鉄(橋梁、水門、タンク、化学プラントなど各種鉄構造物の下塗り塗料)仕様ポットライフ10時間(23℃)グレー荷姿塗料液:22.5kg石油缶硬化剤:2.5kg角缶指触乾燥時間(分)20希釈剤ニッペジンキー8500シンナー使用量0.7kg/m2危険等級標準乾燥膜厚(μm)75危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量25kg油性 or 水性油性混合比90:10(重量比)(塗料液:硬化剤)半硬化乾燥時間(時間)3関連資料仕様書グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性塗料タイプ厚膜形エポキシ樹脂系ジンクリッチペイント
水性ハイポンプライマー ニッぺ(日本ペイント)水性ハイポンプライマーニッぺ(日本ペイント)
6,698税込7,368
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷
環境にやさしい安心の水性塗料です。 防錆力:JIS K 5674 鉛・クロムフリーさび止めペイント 2種 合格品です。 速乾:4時間(23℃)で塗り重ねが可能です。 低臭:水性・低臭なので屋内での使用が可能で、作業環境も改善します。 有害重金属フリー:鉛・クロムを一切配合していません。 高作業性:作業性が良く、なめらかな肌に仕上がります。
用途戸建住宅、マンション、教育設備、ホテル、ビル/商業施設、工場などの内部及び準外部の鉄面全般及び旧塗膜に塗装できます。 鉄・ステンレス・アルミ・硬質塩ビ等の下地に適用します。 フタル酸樹脂塗料、エポキシ樹脂塗料、ポリウレタン樹脂塗料、塩化ゴム系樹脂塗料、アクリル樹脂塗料等の旧塗膜に付着します。主な用途鉄部主成分水性1液速乾エポキシ系さび止め塗料希釈剤水道水塗布方法刷毛・ウールローラー危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)4時間以上7日以内ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16塗回数1回上塗り適応性塗料系統:水性系、適応塗料名:水性ケンエースグロス、オーデコートGエコ、オーデノータック、水性ファインウレタンU100、オーデグロス、水性シリコンセラUV
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら