35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニッぺ(日本ペイント)ファインフッソ
特殊技術を組み合わせた高耐候性フッ素樹脂系塗料により、優れた耐候性を実現しました。 かぶり(隠ぺい性)がよく、塗装時の発泡がなく、抜群の塗りやすさです。乾燥が速く、冬場の施工にも安心です。各種外壁(サイディングボード・モルタルなど)、鉄部、FRP、硬質塩ビ部などの塗り替えに幅広く適用できます。 各種弾性仕様の塗り替えに適用できます。JIS A 6909 防水形複層塗材E・REの上塗材としても対応しています。 藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。 弱溶剤系であるため臭気がマイルドで、さまざまな下地に塗装できます。 親水化技術により、外壁の美観を損なう雨垂れ汚染から建物をまもり、美しさを長持ちさせます。 透湿性があるため塗膜の膨れや剥離を抑制します。 鉛などの重金属を配合していません。もちろんホルムアルデヒド、クロルヒリポスも配合していません。
主成分高耐候性フッ素樹脂系塗料 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(2kg)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

特殊技術を組み合わせた高耐候性フッ素樹脂系塗料により、優れた耐候性を実現しました。 かぶり(隠ぺい性)がよく、塗装時の発泡がなく、抜群の塗りやすさです。乾燥が速く、冬場の施工にも安心です。 各種外壁(サイディングボード・モルタルなど)、鉄部、FRP、硬質塩ビ部などの塗り替えに幅広く適用できます。 各種弾性仕様の塗り替えに適用できます。JIS A 6909 防水形複層塗材E・REの上塗材としても対応しています。 藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。 弱溶剤系であるため臭気がマイルドで、さまざまな下地に塗装できます。 親水化技術により、外壁の美観を損なう雨垂れ汚染から建物をまもり、美しさを長持ちさせます。 透湿性があるため塗膜の膨れや剥離を抑制します。鉛などの重金属を配合していません。 もちろんホルムアルデヒド、クロルヒリポスも配合していません。
用途戸建て住宅、集合住宅、店舗、工場・倉庫、オフィス・商業ビル、学校・病院・福祉関係 ホワイト セット内容塗料液14kg+硬化剤2kg 規格JIS A 6909 建築用仕上塗材、可とう形改修塗材E・RE、複層塗材E・RE、防水形複層塗材E・RE上塗材 耐候形1種 適合塗料ニッペ パーフェクトフィラー、ニッペ パーフェクトサーフ、ニッペ パーフェクトプライマー、ニッペ ファイン浸透シーラー、ハイポンプライマーII、ニッペ 1液ファインウレタンU100木部用下塗、ニッペ DANフィラーエポ、ニッペ アンダーフィラー弾性エクセル 適合材ニッペ タイルラックEPO-Sベース、ニッペ タイルラックEMA-Sベース100K、ニッペ DANタイル中塗、ニッペ DANフィラーエポS 塗布面積(m2/缶)114~133 主な用途鉄、モルタル、外壁 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 適応下地コンクリート(現場打ち)、セメント系建材、塗り替え改修(アクリルリシン、吹付けタイル、その他旧塗膜)、モルタル仕上げ面、ALCパネル、鉄部、カラー鋼板(トタン屋根など) 油性 or 水性油性 特性防水、弾性、耐候 ホルムアルデヒド等級F★★★★ 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14
1セット(16kg)
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1FFUV 【オーダー】調色 1液ファインフッソUV ニッぺ(日本ペイント) カスタマイズ可
高耐候性:4フッ化フッ素樹脂を使用しているので、緻密で強力に結合した分子構造の働きで、外壁の劣化を最小限におさえ、高い耐候性を発揮できます。 低汚染性: 塗膜表面を親水化していることで、外壁の汚染に対し、すぐれた効果を発揮することができます。 環境にやさしい:弱溶剤希釈タイプですので、環境にもやさしい塗料です。 防藻・防かび:藻・かびの発生を抑制することができます。 高光沢の美しい外観: 高光沢で、かぶりと肉持ちの良い高級感のある美しい仕上りにできます。 抜群の作業性: 塗装時の発泡もなく、抜群の塗りやすさです。乾燥性にもすぐれるので冬場の施工にも安心です。 1液架橋:2液の信頼性を1液常温反応硬化NAD技術で実現しました。硬化剤を入れる手間がないため、硬化剤の入れ忘れ、計量の煩わしさがありません。ポットライフ(可使時間)がありませんので、塗料をムダにしません。 透湿性: 透湿性があるため塗膜の膨れや剥離を抑制します。 多用途: 各種外壁(サイディングボード、モルタルなど)、鉄部、硬質塩ビ、FRPなどの新設・塗り替えに幅広く適用できます。
特性耐候 主な用途鉄、モルタル、外壁 塗布方法ウールローラー、はけ、エアレススプレー 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15L 適応下地塗り替え改修用(アクリルリシン、吹付けタイル、その他旧塗膜の塗り替え)、鉄部、窯業サイディングボード 油性 or 水性油性 関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16 適合下塗り外壁用:ニッペ パーフェクトフィラー、ニッペ パーフェクトサーフ、ニッペ ファインパーフェクトシーラー、アンダーフィラー弾性エクセル、ニッペ 水性シリコンエポサーフ、ニッペ DANフィラーエポ、ニッペ DANフィラーリフレックス鉄部用:ニッペ パーフェクトプライマー、ハイポンファインプライマーII、1液ハイポンファインデクロ、エスパーワンエース サービス分類オーダー・加工
1缶
54,900 税込60,390
4日以内出荷

FF 【オーダー】調色 ファインフッソ 硬化剤セット ニッぺ(日本ペイント) カスタマイズ可
特殊技術を組み合わせた高耐候性フッ素樹脂系塗料により、優れた耐候性を実現しました。 かぶり(隠ぺい性)がよく、塗装時の発泡がなく、抜群の塗りやすさです。乾燥が速く、冬場の施工にも安心です。各種外壁(サイディングボード・モルタルなど)、鉄部、FRP、硬質塩ビ部などの塗り替えに幅広く適用できます。 各種弾性仕様の塗り替えに適用できます。JIS A 6909 防水形複層塗材E・REの上塗材としても対応しています。 藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。 弱溶剤系であるため臭気がマイルドで、さまざまな下地に塗装できます。 親水化技術により、外壁の美観を損なう雨垂れ汚染から建物をまもり、美しさを長持ちさせます。 透湿性があるため塗膜の膨れや剥離を抑制します。 鉛などの重金属を配合していません。もちろんホルムアルデヒド、クロルヒリポスも配合していません。
特性防水、速乾、耐候 規格JIS A 6909 建築用仕上塗材、可とう形改修塗材E・RE、複層塗材E・RE、防水形複層塗材E・RE上塗材 耐候形1種 主な用途鉄、モルタル、外壁 塗布方法ウールローラー、はけ、エアレススプレー 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 適応下地コンクリート(現場打ち)、セメント系建材、塗り替え改修(アクリルリシン、吹付けタイル、その他旧塗膜)モルタル仕上げ面、ALCパネル、鉄部、カラー鋼板(トタン屋根など) 油性 or 水性油性 関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14 適合下塗りニッペ パーフェクトフィラー、ニッペ パーフェクトサーフ、ニッペ パーフェクトプライマー、ニッペ ファイン浸透シーラー、ハイポンプライマーII、ニッペ 1液ファインウレタンU100木部用下塗、ニッペ DANフィラーエポ、ニッペ アンダーフィラー弾性エクセル サービス分類オーダー・加工
1セット
64,900 税込71,390
4日以内出荷

塩素を含まない、弱溶剤4フッ化フッ素樹脂塗料です。 建物のライフサイクルコスト低減につながります。 長期にわたり美観を維持します。 下地を選ばずに塗装できる、改修に最適な弱溶剤系ファイン4Fセラミックです。 バイオ技術により、藻・かびの発生を防ぎます。 各種外壁に幅広く適用できます。
用途戸建て住宅、集合住宅、店舗、工場・倉庫、オフィス・商業ビル、学校・病院・福祉関係 ホワイト セット内容塗料液12.5kg+硬化剤2.5kg 規格JIS A6909 建築用仕上塗材 可とう形改修塗材E/RE 複層塗材E 上塗材 耐候形1種、JIS K5658 建築用耐候性上塗り塗料 1級、JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 上塗り塗料 1級 塗布面積(m2/缶)115 主な用途倉庫、工場、外壁 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15L 適応下地セメント素地(コンクリート・モルタル)、金属(鉄面・ステンレス・アルミ)硬質塩ビ、FRPなど 油性 or 水性油性 ホルムアルデヒド等級F★★★★ 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13
1セット(15kg)
68,980 税込75,878
6日以内出荷

ニッぺ(日本ペイント)ファイン4Fセラミック
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15kg 油性 or 水性油性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
1缶(12.5kg)ほか
59,980 税込65,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ペイントの新しいフッ素樹脂外壁用塗料「ファインDFセラミック」ホワイト塗料液。過去40年間にわたりデュフロンシリーズで培ってきた高耐久性技術から新たに「Durable Array(デュラブルアレイ)技術」を開発し、強靭かつ高い耐久性のフッ素配列設計を実現しました。3つのDFコンセプト。DURABLE ARRAY。 強じんな配列、高い耐候性のフッ素配列。DIVERSE。 多様なニーズに応える性能。DUFLON。 デュフロンシリーズにより培った40年にわたるフッ素樹脂塗料技術。ファインDFセラミックは。・超高耐候性:建物のライフサイクルコスト低減につながる弱溶剤フッ素樹脂塗料です。・超低汚染性:親水性膜による雨水を利用したセルフクリーニング機能により、美観を維持します。・防藻性、防かび性:バイオ技術により、藻・かびの発生を防ぎます。・透湿性:水蒸気透過性に優れており、結露から建物を守ります。・多様な適応下地:各種外壁、各種金属素材、硬質から弾性までの既存塗膜面へ幅広く適用しています。ファインDFセラミックは、各種外壁素材、各種金属素材、硬質から高弾性までの既存塗膜への上塗りとしてご活用いただけます。ラインナップは。色相:ホワイト。つや:つや有り、5分つや有り、3分つや有り。容量:塗料液14kg、3.2kg。 塗料液のみの販売です。別途硬化剤が必要です。 塗料液・硬化剤セット販売もあります。 標準色(NDカラー)もあります。
用途〔用途〕。戸建住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 などの内外壁及び付帯部の上塗り塗料。〔適用下地〕。・モルタル面 ・コンクリート面 ・窯業系サイディングボード ・ALCパネル面。・無機やフッ素下地の高意匠サイディングボード ・付帯金属面 ・FRP ・木部。・金属パネル外壁(エンボス加工のある金属サイディングに限る) ・亜鉛メッキ ・アルミ。・各種旧塗膜の上。〔適用下塗り〕。・パーフェクトフィラー ・パーフェクトサーフ ・DANフィラーエポ ・ファイン浸透シーラー。・水性パーフェクトシーラー ・ファインパーフェクトシーラー ・1液ファインパーフェクトシーラー。・パーフェクトプライマー ・ ハイポンファインプライマーⅡ ・1液ハイポンファインデクロ 使用方法塗装:はけ・ウールローラー 等級ホルムアルデヒド放散:F★★★★ JIS規格JIS A 6909 建築用仕上塗材 指触乾燥時間(分)23℃:20 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 乾燥時間(時間)【塗り重ね】23℃:4以上 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~10 混合比【塗料液:硬化剤】7:1(重量比) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(1.58MB) 取扱説明書(0.03MB) 可使時間(時間)23℃:6 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14 塗料タイプターペン可溶2液超低汚染形セラミック変性フッ素樹脂塗料
1缶(2.8kg)ほか
27,980 税込30,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)デュフロン 100 中塗K
鉄部用塗料/フッ素樹脂塗料用中塗り塗料 デュフロン100フレッシュ2の中塗り 耐水性、耐油性、耐薬品性にすぐれています。 厚膜塗装が可能です。 作業性に優れています。
用途鋼構造物用ふっ素樹脂塗料用中塗。 橋梁タンク外面集合煙突鉄塔屋外鉄骨水門扉プラントなど鉄構造物の専用中塗り 仕様ポットライフ8時間(23℃) 荷姿塗料液:17kg石油缶硬化剤:3kg角缶 適合塗料下塗りハイポン20デクロ/上塗りデュフロン100フレッシュ2 希釈剤ハイポンエポキシシンナー、ハイポンエポキシシンナーS、ハイポンエポキシシンナーW 危険等級 標準乾燥膜厚(μm)30 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量20kg 希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、0~10(エアレス) 油性 or 水性油性 混合比85:15(重量比)(塗料液:硬化剤) 関連資料仕様 乾燥時間16時間以上10日以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.14(はけ・ローラー)、0.17(エアレス) 塗回数1回 塗料タイプフッ素樹脂塗料用中塗り塗料
1セット(20kg)
57,980 税込63,778
4日以内出荷

日本ペイントの新しいフッ素樹脂外壁用塗料「ファインDFセラミック」専用硬化剤。過去40年間にわたりデュフロンシリーズで培ってきた高耐久性技術から新たに「Durable Array(デュラブルアレイ)技術」を開発し、強靭かつ高い耐久性のフッ素配列設計を実現しました。3つのDFコンセプト。DURABLE ARRAY。 強じんな配列、高い耐候性のフッ素配列。DIVERSE。 多様なニーズに応える性能。DUFLON。 デュフロンシリーズにより培った40年にわたるフッ素樹脂塗料技術。ファインDFセラミックは。・超高耐候性:建物のライフサイクルコスト低減につながる弱溶剤フッ素樹脂塗料です。・超低汚染性:親水性膜による雨水を利用したセルフクリーニング機能により、美観を維持します。・防藻性、防かび性:バイオ技術により、藻・かびの発生を防ぎます。・透湿性:水蒸気透過性に優れており、結露から建物を守ります。・多様な適応下地:各種外壁、各種金属素材、硬質から弾性までの既存塗膜面へ幅広く適用しています。ファインDFセラミックは、各種外壁素材、各種金属素材、硬質から高弾性までの既存塗膜への上塗りとしてご活用いただけます。ラインナップは。硬化剤容量:2kg(塗料液14kg用)、0.4kg(塗料液2.8kg用)。 硬化剤のみの販売です。ご使用には塗料液が必要です。 塗料液・硬化剤セット販売もあります。 標準色(NDカラー)もあります。
用途〔用途〕。戸建住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 などの内外壁及び付帯部の上塗り塗料。〔適用下地〕。・モルタル面 ・コンクリート面 ・窯業系サイディングボード ・ALCパネル面。・無機やフッ素下地の高意匠サイディングボード ・付帯金属面 ・FRP ・木部。・金属パネル外壁(エンボス加工のある金属サイディングに限る) ・亜鉛メッキ ・アルミ。・各種旧塗膜の上。〔適用下塗り〕。・パーフェクトフィラー ・パーフェクトサーフ ・DANフィラーエポ ・ファイン浸透シーラー。・水性パーフェクトシーラー ・ファインパーフェクトシーラー ・1液ファインパーフェクトシーラー。・パーフェクトプライマー ・ ハイポンファインプライマーⅡ ・1液ハイポンファインデクロ 無色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 混合比【塗料液:硬化剤】7:1(重量比) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(1.58MB) 取扱説明書(0.03MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(0.4kg)ほか
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ペイントの新しいフッ素樹脂外壁用塗料「ファインDFセラミック」ホワイト塗料液・硬化剤セット。過去40年間にわたりデュフロンシリーズで培ってきた高耐久性技術から新たに「Durable Array(デュラブルアレイ)技術」を開発し、強靭かつ高い耐久性のフッ素配列設計を実現しました。3つのDFコンセプト。DURABLE ARRAY。 強じんな配列、高い耐候性のフッ素配列。DIVERSE。 多様なニーズに応える性能。DUFLON。 デュフロンシリーズにより培った40年にわたるフッ素樹脂塗料技術。ファインDFセラミックは。・超高耐候性:建物のライフサイクルコスト低減につながる弱溶剤フッ素樹脂塗料です。・超低汚染性:親水性膜による雨水を利用したセルフクリーニング機能により、美観を維持します。・防藻性、防かび性:バイオ技術により、藻・かびの発生を防ぎます。・透湿性:水蒸気透過性に優れており、結露から建物を守ります。・多様な適応下地:各種外壁、各種金属素材、硬質から弾性までの既存塗膜面へ幅広く適用しています。ファインDFセラミックは、各種外壁素材、各種金属素材、硬質から高弾性までの既存塗膜への上塗りとしてご活用いただけます。ラインナップは。色相:ホワイト。つや:つや有り、5分つや有り、3分つや有り。容量:16kgセット(塗料液14kg・硬化剤2kg)、3.2kgセット(塗料液2.8kg・硬化剤0.4kg)。 塗料液・硬化剤は単品でもご購入も可能です。 標準色(NDカラー)もあります。
用途〔用途〕。戸建住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 などの内外壁及び付帯部の上塗り塗料。〔適用下地〕。・モルタル面 ・コンクリート面 ・窯業系サイディングボード ・ALCパネル面。・無機やフッ素下地の高意匠サイディングボード ・付帯金属面 ・FRP ・木部。・金属パネル外壁(エンボス加工のある金属サイディングに限る) ・亜鉛メッキ ・アルミ。・各種旧塗膜の上。〔適用下塗り〕。・パーフェクトフィラー ・パーフェクトサーフ ・DANフィラーエポ ・ファイン浸透シーラー。・水性パーフェクトシーラー ・ファインパーフェクトシーラー ・1液ファインパーフェクトシーラー。・パーフェクトプライマー ・ ハイポンファインプライマーⅡ ・1液ハイポンファインデクロ 使用方法塗装:はけ・ウールローラー 等級ホルムアルデヒド放散:F★★★★ JIS規格JIS A 6909 建築用仕上塗材 指触乾燥時間(分)23℃:20 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 乾燥時間(時間)【塗り重ね】23℃:4以上 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~10 混合比【塗料液:硬化剤】7:1(重量比) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(1.58MB) 取扱説明書(0.03MB) 可使時間(時間)23℃:6 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14 塗料タイプターペン可溶2液超低汚染形セラミック変性フッ素樹脂塗料
1セット(3.2kg)ほか
29,980 税込32,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本ペイントの新しいフッ素樹脂外壁用塗料「ファインDFセラミック」標準色(NDカラー) 塗料液・硬化剤セット。過去40年間にわたりデュフロンシリーズで培ってきた高耐久性技術から新たに「Durable Array(デュラブルアレイ)技術」を開発し、強靭かつ高い耐久性のフッ素配列設計を実現しました。3つのDFコンセプト。DURABLE ARRAY。 強じんな配列、高い耐候性のフッ素配列。DIVERSE。 多様なニーズに応える性能。DUFLON。 デュフロンシリーズにより培った40年にわたるフッ素樹脂塗料技術。ファインDFセラミックは。・超高耐候性:建物のライフサイクルコスト低減につながる弱溶剤フッ素樹脂塗料です。・超低汚染性:親水性膜による雨水を利用したセルフクリーニング機能により、美観を維持します。・防藻性、防かび性:バイオ技術により、藻・かびの発生を防ぎます。・透湿性:水蒸気透過性に優れており、結露から建物を守ります。・多様な適応下地:各種外壁、各種金属素材、硬質から弾性までの既存塗膜面へ幅広く適用しています。ファインDFセラミックは、各種外壁素材、各種金属素材、硬質から高弾性までの既存塗膜への上塗りとしてご活用いただけます。ラインナップは。色相:標準色(NDカラー 26色)。つや:つや有り。容量:16kgセット(塗料液14kg・硬化剤2kg)、3.2kgセット(塗料液2.8kg・硬化剤0.4kg)。 ホワイト(セット販売、塗料液単品)もあります。 硬化剤単品の販売もあります。
用途〔用途〕。戸建住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 などの内外壁及び付帯部の上塗り塗料。〔適用下地〕。・モルタル面 ・コンクリート面 ・窯業系サイディングボード ・ALCパネル面。・無機やフッ素下地の高意匠サイディングボード ・付帯金属面 ・FRP ・木部。・金属パネル外壁(エンボス加工のある金属サイディングに限る) ・亜鉛メッキ ・アルミ。・各種旧塗膜の上。〔適用下塗り〕。・パーフェクトフィラー ・パーフェクトサーフ ・DANフィラーエポ ・ファイン浸透シーラー。・水性パーフェクトシーラー ・ファインパーフェクトシーラー ・1液ファインパーフェクトシーラー。・パーフェクトプライマー ・ ハイポンファインプライマーⅡ ・1液ハイポンファインデクロ セット内容塗料液:14kg、硬化剤:2kg 使用方法塗装:はけ・ウールローラー 等級ホルムアルデヒド放散:F★★★★ 荷姿塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶 JIS規格JIS A 6909 建築用仕上塗材 指触乾燥時間(分)23℃:20 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 乾燥時間(時間)【塗り重ね】23℃:4以上 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~10 混合比【塗料液:硬化剤】7:1(重量比) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(1.58MB) 取扱説明書(0.03MB) 可使時間(時間)23℃:6 塗り面積(2回塗り)(m2)1缶当たり:57~67 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14 塗料タイプターペン可溶2液超低汚染形セラミック変性フッ素樹脂塗料 つやつや有り
1セット(16kg)
57,980 税込63,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

省エネと節電を考えた外壁用の遮熱塗料です。屋根用のサーモアイシリーズと同様に、上塗り、下塗りダブルで熱を反射。また、独自の赤外線透過テクノロジーによって、塗膜トータルで高い遮熱性能を発揮します。日本ペイント独自の技術を駆使して作り上げた、外壁用遮熱塗料の決定版です。水性サーモアイウォールFは高耐候性のフッ素樹脂塗料タイプです。水性サーモアイウォールFは、多くのカラーバリエーションを取り揃えており、幅広い用途でご使用いただけます。標準色28色をラインナップ、遮熱効果を維持し、建物の外観を美しくを保ちます。【特長】。 上塗り、下塗りダブル反射による塗膜トータルで高い遮熱性能を実現。 高耐候性、低汚染性、防藻・防かび、透湿性によって長時間にわたり遮熱性能と建物を維持。 一液水性反応硬化技術により、二液形フッ素樹脂塗料(溶剤系)並みの耐候性を有し、耐汚染性にすぐれた高外観を維持します。 水系、非危険物、1液形なので、臭気が少なく、ポットライフがない取り扱いやすい商品です。 遮熱機能により壁への蓄熱を抑制します。
用途《適用下地》。外壁面(コンクリート、モルタル、ALC、スレート、金属パネル、窯業系サイディング、金属サイディング等)。《用途》。工場、倉庫、戸建て住宅、教育・福祉施設、公共施設、事務所、店舗、集合住宅などの外壁。《適用下塗り》。水性サーモアイウォールサーフ、水性サーモアイウォールシーラー、サーモアイプライマー 荷姿石油缶 塗り面積(m2)1缶当たり:88~107 機能遮熱、高耐候性、低汚染、透湿性、防藻・防かび、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 希釈剤水道水 施工性方法:はけ、ウールローラー、エアレススプレー 乾燥時間(時間)塗り重ね:3時間以上(23℃) 工程上塗り 溶剤水性/溶剤:水性系 危険物の類別非危険物 希釈率(%)5~10 標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.17 塗回数2回 塗料タイプ1液水性反応硬化形フッ素樹脂外壁用高日射反射率(遮熱)塗料 つやつや有り
1缶(15kg)
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

省エネと節電を考えた外壁用の遮熱塗料です。屋根用のサーモアイシリーズと同様に、上塗り、下塗りダブルで熱を反射。また、独自の赤外線透過テクノロジーによって、塗膜トータルで高い遮熱性能を発揮します。日本ペイント独自の技術を駆使して作り上げた、外壁用遮熱塗料の決定版です。外壁用遮熱塗料「サーモアイウォールシリーズ」に弱溶剤フッ素樹脂タイプがラインナップ。ファインサーモアイウォールDFは、これまでの4フッ化フッ素セラミック変性樹脂塗料4Fタイプをリニューアル、日本ペイントが開発した強靭かつ高い耐久性のフッ素配列設計を実現し、次世代フッ素樹脂塗料として生まれ変わりました。ファインサーモアイウォールDFには、多くのカラーバリエーションと取り揃えており、幅広い用途でご使用いただけます。標準色28色をラインナップ、遮熱効果を維持し、建物の外観を美しくを保ちます。日本ペイント推奨 遮熱効果の高い標準色の塗料液 単品販売です。【特長】。 上塗り、下塗りダブル反射による塗膜トータルで高い遮熱性能を実現。 高耐候性、低汚染性、防藻・防かび、透湿性によって長時間にわたり建物をまもります。 乾燥性が速く、作業性にすぐれています。 弱溶剤系であるため、臭気がマイルドで、下地を選ばず塗装できます。 遮熱機能により壁への蓄熱を抑制します。 塗料液 13.5kgの単品販売品です。ご使用には別途硬化剤が必要です。塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
用途《適用素材》。モルタル、コンクリート、押出成形セメント板、サイディングボード、磁器タイル、PC板、けい酸カルシウム板、スレート、ALC、硬質塩ビ、木部、鉄、ステンレス、溶融亜鉛めっき、クロメート処理亜鉛めっき、アルミ、FRP。《適用下地》。外壁面(なみがたスレート、窯業系サイディングボード、コンクリート、モルタル、ALC、金属サイディングなど)。《用途》。工場、倉庫、戸建て住宅、教育・福祉施設、公共施設、事務所、店舗、集合住宅などの外壁。《適用下塗り》。水性サーモアイウォールサーフ、サーモアイプライマー、サーモアイシーラー 内容塗料液:13.5kg 荷姿石油缶 塗り面積(m2)1缶当たり:107~125 機能防藻・防かび、高耐候性、遮熱、低汚染性、透湿性 希釈剤塗料用シンナーA 施工性方法:はけ、ウールローラー、エアレススプレー 危険等級 乾燥時間(時間)塗り重ね:3時間以上(23℃) 工程上塗り 溶剤水性/溶剤:弱溶剤系 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)はけ、ウールルーラー:0~5エアレススプレー:0~10 関連資料※製品使用説明書(0.03MB) ※製品カタログ(1.56MB) 可使時間(時間)(時間/23℃):6 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14 塗回数2 塗料タイプターペン可溶2液形フッ素樹脂外壁用高日射反射率(遮熱)塗料 つやつや有り
1缶(13.5kg)
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1液塗料の使いやすさはそのままに耐候性・光沢感がグレードアップした1液形のトタン屋根フッ素樹脂系塗料。【特長】。1.強じんな塗膜。「1液ファインDFルーフ」は、従来塗料と比べ、耐候性や耐水性に優れた強じんな塗膜を形成するとともに、密着性にも優れています。さらに優れた滑雪性も長期間保ちます。2.熱・紫外線に強い。塗りたての美しさを保つ耐候性をパワーアップ、過酷な条件を与える太陽光、紫外線から屋根をまもります。3.高い光沢感。高級感のある美しい仕上りとともに、「1液ファインDFルーフ」の塗膜は特殊技術により高い光沢感が得られ、また高耐候性であることから、長期に渡り光沢を維持することができます。4.便利な1液タイプ。硬化剤を入れる手間や残ネタのロスが少ない、便利な1液タイプです。5.幅広い下地適正。鋼板屋根だけでなく、住宅用化粧スレート屋根や波形スレート屋根にも塗装可能です。6.個性を引き出すカラーバリエーション。ベーシックカラー10色からお好みを色をお選びいただけます。
用途〔適用下地:塗り替え改修用〕 鋼板屋根、トタン屋根、住宅用化粧スレート屋根、波形スレート屋根 等各種旧塗膜の上 。〔用途〕 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え。〔適用下塗り〕 鋼板屋根・トタン屋根・・・ハイポンルーフデクロ/1液ハイポンファインデクロ/ハイポンファインプライマーⅡ 住宅用化粧スレート屋根・・・ファイン浸透増膜シーラー/ファイン浸透シーラー/ファインパーフェクトシーラー/1液ベストシーラー/ファインパーフェクトベスト強化シーラー 荷姿石油缶 塗り面積(m2)鋼板屋根塗り替え:50~58/スレート屋根塗り替え:39~47 主成分フッ素樹脂 希釈剤塗料用シンナーA 塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー 危険等級 工程上塗り 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)5~15 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料※カタログ(0.8MB) 取扱説明書※製品使用説明書(0.02MB) 乾燥時間塗り重ね乾燥(23℃) 2時間以上 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.18 塗回数2 つやつや有り
1缶(14kg)
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

省エネと節電を考えた外壁用の遮熱塗料です。屋根用のサーモアイシリーズと同様に、上塗り、下塗りダブルで熱を反射。また、独自の赤外線透過テクノロジーによって、塗膜トータルで高い遮熱性能を発揮します。日本ペイント独自の技術を駆使して作り上げた、外壁用遮熱塗料の決定版です。外壁用遮熱塗料「サーモアイウォールシリーズ」に弱溶剤フッ素樹脂タイプがラインナップ。ファインサーモアイウォールDFは、これまでの4フッ化フッ素セラミック変性樹脂塗料4Fタイプをリニューアル、日本ペイントが開発した強靭かつ高い耐久性のフッ素配列設計を実現し、次世代フッ素樹脂塗料として生まれ変わりました。ファインサーモアイウォールDFには、多くのカラーバリエーションと取り揃えており、幅広い用途でご使用いただけます。標準色28色をラインナップ、遮熱効果を維持し、建物の外観を美しくを保ちます。日本ペイント推奨 遮熱効果の高い標準色の硬化剤 単品販売です。【特長】。 上塗り、下塗りダブル反射による塗膜トータルで高い遮熱性能を実現。 高耐候性、低汚染性、防藻・防かび、透湿性によって長時間にわたり建物をまもります。 乾燥性が速く、作業性にすぐれています。 弱溶剤系であるため、臭気がマイルドで、下地を選ばず塗装できます。 遮熱機能により壁への蓄熱を抑制します。 硬化剤 1.5kgの単品販売品です。ご使用には別途塗料液が必要です。塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
用途《適用素材》。モルタル、コンクリート、ALC、サイディングボード、押出成形セメント板、スレート、鉄、アルミ、PC板。《適用下地》。外壁面(なみがたスレート、窯業系サイディングボード、コンクリート、モルタル、ALC、金属サイディングなど)。《用途》。工場、倉庫、戸建て住宅、教育・福祉施設、公共施設、事務所、店舗、集合住宅などの外壁。《適用下塗り》。水性サーモアイウォールサーフ、サーモアイプライマー、サーモアイシーラー 内容硬化剤:1.5kg 荷姿硬化剤専用缶 適合塗料ファインサーモアイウォールDF 塗料液 13.5kg 各色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1264mL 色相無色透明 混合比塗料液:硬化剤=9:1(重量比) 関連資料※製品使用説明書(0.03MB) ※製品カタログ(1.56MB) 危険物の性状非水溶性 塗料タイプターペン可溶2液形フッ素樹脂外壁用高日射反射率(遮熱)塗料
1缶(1.5kg)
5,998 税込6,598
5日以内出荷

省エネと節電を考えた外壁用の遮熱塗料です。屋根用のサーモアイシリーズと同様に、上塗り、下塗りダブルで熱を反射。また、独自の赤外線透過テクノロジーによって、塗膜トータルで高い遮熱性能を発揮します。日本ペイント独自の技術を駆使して作り上げた、外壁用遮熱塗料の決定版です。外壁用遮熱塗料「サーモアイウォールシリーズ」に弱溶剤フッ素樹脂タイプがラインナップ。ファインサーモアイウォールDFは、これまでの4フッ化フッ素セラミック変性樹脂塗料4Fタイプをリニューアル、日本ペイントが開発した強靭かつ高い耐久性のフッ素配列設計を実現し、次世代フッ素樹脂塗料として生まれ変わりました。ファインサーモアイウォールDFには、多くのカラーバリエーションと取り揃えており、幅広い用途でご使用いただけます。標準色28色をラインナップ、遮熱効果を維持し、建物の外観を美しくを保ちます。日本ペイント推奨 遮熱効果の高い標準色のセット販売です。【特長】。 上塗り、下塗りダブル反射による塗膜トータルで高い遮熱性能を実現。 高耐候性、低汚染性、防藻・防かび、透湿性によって長時間にわたり建物をまもります。 乾燥性が速く、作業性にすぐれています。 弱溶剤系であるため、臭気がマイルドで、下地を選ばず塗装できます。 遮熱機能により壁への蓄熱を抑制します。 塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット販売品です。
用途《適用素材》。モルタル、コンクリート、押出成形セメント板、サイディングボード、磁器タイル、PC板、けい酸カルシウム板、スレート、ALC、硬質塩ビ、木部、鉄、ステンレス、溶融亜鉛めっき、クロメート処理亜鉛めっき、アルミ、FRP。《適用下地》。外壁面(なみがたスレート、窯業系サイディングボード、コンクリート、モルタル、ALC、金属サイディングなど)。《用途》。工場、倉庫、戸建て住宅、教育・福祉施設、公共施設、事務所、店舗、集合住宅などの外壁。《適用下塗り》。水性サーモアイウォールサーフ、サーモアイプライマー、サーモアイシーラー セット内容塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kg 荷姿石油缶+硬化剤専用缶セット 塗り面積(m2)1缶当たり:107~125 機能防藻・防かび、高耐候性、遮熱、低汚染性、透湿性 希釈剤塗料用シンナーA 施工性方法:はけ、ウールローラー、エアレススプレー 危険等級 乾燥時間(時間)塗り重ね:3時間以上(23℃) 工程上塗り 溶剤水性/溶剤:弱溶剤系 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)はけ、ウールルーラー:0~5エアレススプレー:0~10 可使時間(時間)(時間/23℃):6 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14 塗回数2 塗料タイプターペン可溶2液形フッ素樹脂外壁用高日射反射率(遮熱)塗料 つやつや有り
1セット(15kg)
66,980 税込73,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

強じんな塗膜、高い滑雪性。進化した究極のトタン屋根用塗料。デュフロンDFルーフ:ターペン可溶フッ素樹脂トタン屋根用塗料。【特長】。1.「長期間保つ」。「デュフロンDFルーフ」は、耐候性や耐水性に優れた強じんな塗膜を形成するとともに、密着性にも優れるため、塗りたての美しさ(初期光沢)を長期間保ちます。また寒冷地での高い滑雪性を発揮します。2.「熱/紫外線に強い」。過酷な条件を与える太陽光、紫外線から屋根をまもる、熱・紫外線に強い高耐候性塗料です。3.「高い光沢感を維持する」。「デュフロンDFルーフ」の塗膜は特殊技術により高い光沢感が得られ、また高耐候であることから、長期に渡り光沢を維持することができます。4.「キズが付きにくい」。「デュフロンDFルーフ」の強じんな塗膜は、傷や塗膜の剥がれなどから屋根をまもり、美しい外観を長期間保つため、塗り替え周期も大幅に延ばすことが可能です。5.「個性を演出するカラーバリエーション、基本カラー12色」。ベーシックカラー12色からお好みの色をお選びいただけます。※硬化剤1.5kgのみの販売です。 ご使用には別途塗料液が必要です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
用途〔適用素材〕 鉄、トタン屋根、ガルバリウム鋼板。〔適用下地:塗り替え改修用〕 鋼板屋根、トタン屋根。〔用途〕 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根面の塗り替え。〔適用下塗り〕 ハイポンファインプライマーⅡ、1液ハイポンファインデクロ、ハイポンルーフデクロ 無色 荷姿ハーフ石油缶 質量混合比9:1 内容量(kg)硬化剤:1.5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1465mL RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料※カタログ(0.74MB) 取扱説明書※製品使用説明書(0.03MB) 危険物の性状非水溶性 適合上塗りデュフロンDFルーフ 塗料液 13.5kg 各色
1缶(1.5kg)
4,988 税込5,487
5日以内出荷

強じんな塗膜、高い滑雪性。進化した究極のトタン屋根用塗料。デュフロンDFルーフ:ターペン可溶フッ素樹脂トタン屋根用塗料。【特長】。1.「長期間保つ」。「デュフロンDFルーフ」は、耐候性や耐水性に優れた強じんな塗膜を形成するとともに、密着性にも優れるため、塗りたての美しさ(初期光沢)を長期間保ちます。また寒冷地での高い滑雪性を発揮します。2.「熱/紫外線に強い」。過酷な条件を与える太陽光、紫外線から屋根をまもる、熱・紫外線に強い高耐候性塗料です。3.「高い光沢感を維持する」。「デュフロンDFルーフ」の塗膜は特殊技術により高い光沢感が得られ、また高耐候であることから、長期に渡り光沢を維持することができます。4.「キズが付きにくい」。「デュフロンDFルーフ」の強じんな塗膜は、傷や塗膜の剥がれなどから屋根をまもり、美しい外観を長期間保つため、塗り替え周期も大幅に延ばすことが可能です。5.「個性を演出するカラーバリエーション、基本カラー12色」。ベーシックカラー12色からお好みの色をお選びいただけます。※塗料液13.5kgのみの販売です。 ご使用には別途硬化剤が必要です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
用途〔適用素材〕 鉄、トタン屋根、ガルバリウム鋼板。〔適用下地:塗り替え改修用〕 鋼板屋根、トタン屋根。〔用途〕 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根面の塗り替え。〔適用下塗り〕 ハイポンファインプライマーⅡ、1液ハイポンファインデクロ、ハイポンルーフデクロ 荷姿石油缶 塗り面積(m2)53~62 主成分フッ素樹脂 質量混合比9:1 希釈剤塗料用シンナーA 内容量(kg)塗料液:13.5 塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー 危険等級 工程上塗り 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)はけ、ウールローラー:0~10、エアレススプレー:5~15 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料※カタログ(0.74MB) 取扱説明書※製品使用説明書(0.03MB) 可使時間(時間)23℃:6 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14 塗回数2 つやつや有り
1缶(13.5kg)
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

日本ペイント「スレート屋根用塗料シリーズ」は住宅用化粧スレート屋根塗り替え用塗料です。劣化し見苦しくなった住宅用化粧スレート屋根を見事に甦らせます。ファインDFベストは超耐久性のフッ素とセラミック配合技術の組み合わせにより屋根という厳しい環境に耐えることができる超耐候性塗料です。ファインDFベストは、塗膜劣化の原因となる「紫外線」や「熱」などに対し、優れた抵抗性を示します。美粧性・耐久性をより長期に持続させます。防藻・防かび性を有し、長期間にわたり藻やかびの発生を防ぎます。環境にも配慮しています。ホルムアルデヒド・クロルピリホスは配合していません。優れた仕上りとつや。非常につやが良く、すぐれた美粧性です。太陽光でまぶしく輝きます。豊富な色相バリエーション ニッペスレート屋根用標準色24色をご用意しました。硬化剤のみの販売です。 ご使用には別途塗料液が必要です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
用途〔適用素材〕 スレート。〔適用下地〕 住宅用化粧スレート屋根、波形スレート。〔用途〕 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 スレート屋根塗り替え。〔適用下塗り〕 ファイン浸透増膜シーラー、ファインパーフェクトベスト強化シーラー、1液ベストシーラー、ファイン浸透シーラー、ファインパーフェクトシーラー 仕様ターペン可溶2液セラミック変性フッ素樹脂屋根用塗料 適合上塗り塗料:ニッペ ファインDFベスト 塗料液 13.5kg 各色 無色 荷姿硬化剤:ハーフ石油缶 主成分フッ素樹脂 主な用途戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 スレート屋根塗り替え 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1546mL 混合比塗料液9:硬化剤1 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐UV性、防藻・防かび性 関連資料※製品カタログ(3.41MB) 取扱説明書(0.03MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(1.5kg)
4,498 税込4,948
5日以内出荷

日本ペイント「スレート屋根用塗料シリーズ」は住宅用化粧スレート屋根塗り替え用塗料です。劣化し見苦しくなった住宅用化粧スレート屋根を見事に甦らせます。ファインDFベストは超耐久性のフッ素とセラミック配合技術の組み合わせにより屋根という厳しい環境に耐えることができる超耐候性塗料です。ファインDFベストは、塗膜劣化の原因となる「紫外線」や「熱」などに対し、優れた抵抗性を示します。美粧性・耐久性をより長期に持続させます。防藻・防かび性を有し、長期間にわたり藻やかびの発生を防ぎます。環境にも配慮しています。ホルムアルデヒド・クロルピリホスは配合していません。優れた仕上りとつや。非常につやが良く、すぐれた美粧性です。太陽光でまぶしく輝きます。豊富な色相バリエーション ニッペスレート屋根用標準色24色をご用意しました。塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット販売品です。 塗料液・硬化剤は単品でもご購入可能です。
用途〔適用素材〕 スレート。〔適用下地〕 住宅用化粧スレート屋根、波形スレート。〔用途〕 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 スレート屋根塗り替え。〔適用下塗り〕 ファイン浸透増膜シーラー、ファインパーフェクトベスト強化シーラー、1液ベストシーラー、ファイン浸透シーラー、ファインパーフェクトシーラー 仕様ポットライフ(時間/23℃):6、塗料用シンナーA セット内容塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kg 荷姿塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶 機能防藻、防かび、高耐候性 主成分フッ素樹脂 主な用途戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 スレート屋根塗り替え 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量8643mL 希釈率(%)0~10:はけウールローラーエアレススプレー 混合比塗料液9:硬化剤1 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐UV性、防藻・防かび性 関連資料※製品カタログ(3.41MB) 取扱説明書(0.03MB) 乾燥時間塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18 塗回数2 面積(m2)1セット:42~50 つやつや有り
1セット(15kg)
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

強じんな塗膜、高い滑雪性。進化した究極のトタン屋根用塗料。デュフロンDFルーフ:ターペン可溶フッ素樹脂トタン屋根用塗料。【特長】。1.「長期間保つ」。「デュフロンDFルーフ」は、耐候性や耐水性に優れた強じんな塗膜を形成するとともに、密着性にも優れるため、塗りたての美しさ(初期光沢)を長期間保ちます。また寒冷地での高い滑雪性を発揮します。2.「熱/紫外線に強い」。過酷な条件を与える太陽光、紫外線から屋根をまもる、熱・紫外線に強い高耐候性塗料です。3.「高い光沢感を維持する」。「デュフロンDFルーフ」の塗膜は特殊技術により高い光沢感が得られ、また高耐候であることから、長期に渡り光沢を維持することができます。4.「キズが付きにくい」。「デュフロンDFルーフ」の強じんな塗膜は、傷や塗膜の剥がれなどから屋根をまもり、美しい外観を長期間保つため、塗り替え周期も大幅に延ばすことが可能です。5.「個性を演出するカラーバリエーション、基本カラー12色」。ベーシックカラー12色からお好みの色をお選びいただけます。※塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット販売品です。 塗料液・硬化剤は単品でもご購入可能です。
用途〔適用素材〕 鉄、トタン屋根、ガルバリウム鋼板。〔適用下地:塗り替え改修用〕 鋼板屋根、トタン屋根。〔用途〕 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根面の塗り替え。〔適用下塗り〕 ハイポンファインプライマーⅡ、1液ハイポンファインデクロ、ハイポンルーフデクロ セット内容塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kg 荷姿塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶 塗り面積(m2)53~62 主成分フッ素樹脂 質量混合比9:1 希釈剤塗料用シンナーA 塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー 危険等級 工程上塗り 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)はけ、ウールローラー:0~10、エアレススプレー:5~15 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料※カタログ(0.74MB) 取扱説明書※製品使用説明書(0.03MB) 可使時間(時間)23℃:6 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14 塗回数2 つやつや有り
1セット(15kg)
52,980 税込58,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

日本ペイント「スレート屋根用塗料シリーズ」は住宅用化粧スレート屋根塗り替え用塗料です。劣化し見苦しくなった住宅用化粧スレート屋根を見事に甦らせます。ファインDFベストは超耐久性のフッ素とセラミック配合技術の組み合わせにより屋根という厳しい環境に耐えることができる超耐候性塗料です。ファインDFベストは、塗膜劣化の原因となる「紫外線」や「熱」などに対し、優れた抵抗性を示します。美粧性・耐久性をより長期に持続させます。防藻・防かび性を有し、長期間にわたり藻やかびの発生を防ぎます。環境にも配慮しています。ホルムアルデヒド・クロルピリホスは配合していません。優れた仕上りとつや。非常につやが良く、すぐれた美粧性です。太陽光でまぶしく輝きます。豊富な色相バリエーション ニッペスレート屋根用標準色24色をご用意しました。塗料液のみの販売です。 ご使用には別途硬化剤が必要です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
用途〔適用素材〕 スレート。〔適用下地〕 住宅用化粧スレート屋根、波形スレート。〔用途〕 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 スレート屋根塗り替え。〔適用下塗り〕 ファイン浸透増膜シーラー、ファインパーフェクトベスト強化シーラー、1液ベストシーラー、ファイン浸透シーラー、ファインパーフェクトシーラー 仕様ポットライフ(時間/23℃):6、ターペン可溶2液セラミック変性フッ素樹脂屋根用塗料 荷姿塗料液:石油缶 機能防藻、防かび、高耐候性 主成分フッ素樹脂 主な用途戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 スレート屋根塗り替え 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量7097mL 希釈率(%)0~10 はけ・ウールローラー・エアレススプレー 混合比塗料液9:硬化剤1 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐UV性、防藻・防かび性 関連資料※製品カタログ(3.41MB) 取扱説明書(0.03MB) 乾燥時間塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18 塗回数2 面積(m2)1セット:42~50 つやつや有り
1缶(13.5kg)
56,980 税込62,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

日本ペイント遮熱塗料「サーモアイシリーズ」の新フッソ樹脂塗料の常備色です。日本ペイントのフッ素技術を屈指することで、長期にわたって高い耐久性を保持します。サーモアイシリーズの中では最も耐候性、光沢保持性に優れています。サーモアイDFは優れた日射反射を達成。赤外線を効率よく反射させます。夏の暑い日でも屋根面の温度上昇を抑え、快適な環境づくりに貢献します。エアコンの温度設定を緩和できるのため、省エネや電気料金の節約につながります。上塗と下塗りの「ダブル反射」で高い遮熱効果を実現します。サーモアイDFの下塗りにはサーモアイシーラーもしくはサーモアイプライマーをご使用ください。サーモアイDFには淡彩色から濃彩色まで豊富なカラーバリエーション(全40色)をご用意しております。硬化剤のみの販売です。 ご使用には別途塗料液が必要です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
用途〔適用素材〕 スレート、鉄、トタン屋根、ガルバリウム鋼板。〔適用下地〕 スレート・波形スレート屋根、金属屋根・トタン、住宅用化粧スレート屋根。〔用途〕 戸建て住宅、工場、倉庫、体育館、マンション、ホテル、飼育施設、公共施設、商業施設、レジャー施設、集会場などのスレート素材屋根・金属素材屋根 仕様2液弱溶剤フッ素樹脂屋根用遮熱塗料 適合上塗り塗料:サーモアイDF 塗料液 13.5kg 各色 無色 荷姿硬化剤:ハーフ石油缶 主成分フッ素樹脂 主な用途戸建て住宅、工場、倉庫、体育館、マンション、ホテル、飼育施設、公共施設、商業施設、レジャー施設、集会場などのスレート素材屋根・金属素材屋根 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1471mL 混合比塗料液9:硬化剤1 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候性、光沢保持性 関連資料※製品カタログ(7.15MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(0.03MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(1.5kg)
6,498 税込7,148
5日以内出荷

日本ペイント遮熱塗料「サーモアイシリーズ」の新フッソ樹脂塗料の常備色です。日本ペイントのフッ素技術を屈指することで、長期にわたって高い耐久性を保持します。サーモアイシリーズの中では最も耐候性、光沢保持性に優れています。サーモアイDFは優れた日射反射を達成。赤外線を効率よく反射させます。夏の暑い日でも屋根面の温度上昇を抑え、快適な環境づくりに貢献します。エアコンの温度設定を緩和できるのため、省エネや電気料金の節約につながります。上塗と下塗りの「ダブル反射」で高い遮熱効果を実現します。サーモアイDFの下塗りにはサーモアイシーラーもしくはサーモアイプライマーをご使用ください。サーモアイDFには淡彩色から濃彩色まで豊富なカラーバリエーション(全40色)をご用意しております。塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット販売品です。 塗料液・硬化剤は単品でもご購入可能です。
用途〔適用素材〕 スレート、鉄、トタン屋根、ガルバリウム鋼板。〔適用下地〕 スレート・波形スレート屋根、金属屋根・トタン、住宅用化粧スレート屋根。〔用途〕 戸建て住宅、工場、倉庫、体育館、マンション、ホテル、飼育施設、公共施設、商業施設、レジャー施設、集会場などのスレート素材屋根・金属素材屋根 仕様ポットライフ(時間/23℃):6、塗料用シンナーA 適合スレート屋根適用下塗り塗料:サーモアイシーラー、金属屋根適用下塗り塗料:サーモアイプライマー セット内容塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kg 規格JIS K5675 屋根用高日射反射率塗料 2種1級 荷姿塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶 機能高耐候性、遮熱 主成分フッ素樹脂 主な用途戸建て住宅、工場、倉庫、体育館、マンション、ホテル、飼育施設、公共施設、商業施設、レジャー施設、集会場などのスレート素材屋根・金属素材屋根 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量8075mL 希釈率(%)はけ、ウールローラー:0~5、エアレススプレー:0~10 混合比塗料液9:硬化剤1 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候性、光沢保持性 関連資料※製品カタログ(7.15MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(0.03MB) 乾燥時間塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18 塗回数2 面積(m2)1セット:42~50
1セット(15kg)
58,980 税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

日本ペイント遮熱塗料「サーモアイシリーズ」の新フッソ樹脂塗料の常備色です。日本ペイントのフッ素技術を屈指することで、長期にわたって高い耐久性を保持します。サーモアイシリーズの中では最も耐候性、光沢保持性に優れています。サーモアイDFは優れた日射反射を達成。赤外線を効率よく反射させます。夏の暑い日でも屋根面の温度上昇を抑え、快適な環境づくりに貢献します。エアコンの温度設定を緩和できるのため、省エネや電気料金の節約につながります。上塗と下塗りの「ダブル反射」で高い遮熱効果を実現します。サーモアイDFの下塗りにはサーモアイシーラーもしくはサーモアイプライマーをご使用ください。サーモアイDFには淡彩色から濃彩色まで豊富なカラーバリエーション(全40色)をご用意しております。塗料液のみの販売です。 ご使用には別途硬化剤が必要です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
用途〔適用素材〕 スレート、鉄、トタン屋根、ガルバリウム鋼板。〔適用下地〕 スレート・波形スレート屋根、金属屋根・トタン、住宅用化粧スレート屋根。〔用途〕 戸建て住宅、工場、倉庫、体育館、マンション、ホテル、飼育施設、公共施設、商業施設、レジャー施設、集会場などのスレート素材屋根・金属素材屋根 仕様ポットライフ(時間/23℃):6、2液弱溶剤フッ素樹脂屋根用遮熱塗料 主成分フッ素樹脂 主な用途戸建て住宅、工場、倉庫、体育館、マンション、ホテル、飼育施設、公共施設、商業施設、レジャー施設、集会場などのスレート素材屋根・金属素材屋根 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量6604mL RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候性、光沢保持性 関連資料※製品カタログ(7.15MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(0.03MB) 乾燥時間塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18 塗回数2 面積(m2)1セット:42~50
1缶(13.5kg)
56,980 税込62,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

※「価値を高める、塗り替えを。」 フッ素樹脂塗料を超える高耐候性のハイグレード外壁・付帯部用塗料。 2液弱溶剤形でコンクリート面や窯業サイディングボード面モルタルや金属面など幅広い素材に対応可能。※優れた耐候性:ラジカル制御技術にセラミックハイブリッド技術を融合することで、フッ素樹脂塗料を超える高耐候性、超低汚染性を誇るハイグレードの外壁塗料です。※美しいつや:高いレベリング性により、つやが優れています。※超低汚染性:塗膜は親水性機能によって、建物外観に付着した汚れを洗い流し、美観を維持することが可能です。※防藻・防かび機能:藻・かびの発生を抑制し、建物の美観と清潔な環境をまもります。 ※幅広い下地適性:下塗りを変えることで幅広い素材への塗装が可能です。
用途戸建て住宅、集合住宅、店舗、工場・倉庫、オフィス・商業ビル、学校・病院・福祉関係 セット内容塗料液+硬化剤 主な用途戸建て住宅、集合住宅、店舗、工場・倉庫、オフィス・商業ビル、学校・病院・福祉関係 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 乾燥時間(時間)【重ね塗り】8以上(5~10℃)、4以上(23℃)、3以上(30℃) 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地窯業系サイディングボード、モルタル、コンクリート、ALCパネル面等の各種旧塗膜の上(高弾性タイプの旧塗膜は除く) 油性 or 水性油性 関連資料(5.38MB) ホルムアルデヒド等級F★★★★ 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13 適合下塗りハイポンファインプライマーⅡ、パーフェクトサーフ、パーフェクトプライマー、パーフェクトフィラー、1液ハイポンファインデクロ、ファイン浸透シーラー透明・ホワイト、DANフィラーエポ、水性パーフェクトシーラー、1液ファインパーフェクトシーラー(透明・ホワイト)、水性カチオンシーラー
1缶(3.2kg)ほか
16,980 税込18,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

UVプロテクトクリヤーシリーズがリニューアル!。4FクリヤーがDFクリヤーとなって新登場!。次世代フッ素樹脂塗料として生まれ変わりました。 DFクリヤーは高意匠(多彩色)サイディングボードの模様をより長期間美しく保つことが可能です。 新築~10年以内に塗装することで新築時のテクスチャーに近い状態に戻すことができます。 さらに濃彩色や色鮮やかな外装色の耐久性向上、外壁保護用クリヤーとして使用可能です。 超低汚染性機能により、汚れやカビに強い外壁に生まれ変わります。 高耐久性に優れた2液形フッ素樹脂系塗料です。※つや有り、3分つや有りの2種類のつやを選べます。※塗料液のみの販売です。 ご使用には別途硬化剤が必要です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。※容量は塗料液 12kg、2.4kgの2種類。
用途適用素材。 サイディングボード(外壁)。 適用下地。 外壁の高意匠サイディングボード。 効果。 デザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。 淡黄色 機能防藻、防かび、高耐候性、低汚染、透湿性、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 質量混合比塗料液:硬化剤=4:1 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)エアスプレー:20~40/エアレススプレー:5~10/はけ、ウールルーラー:0~10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(2.49MB) 取扱説明書(0.03MB) 可使時間(時間)ポットライフ(時間/23℃):6 乾燥時間塗り重ね乾燥時間(時間/23℃):4以上 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14 塗料タイプ高意匠サイディングボード用超低汚染フッ素系外壁保護クリヤー塗料液
1缶(2.4kg)ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UVプロテクトクリヤーシリーズがリニューアル!。4FクリヤーがDFクリヤーとなって新登場!。次世代フッ素樹脂塗料として生まれ変わりました。 DFクリヤーは高意匠(多彩色)サイディングボードの模様をより長期間美しく保つことが可能です。 新築~10年以内に塗装することで新築時のテクスチャーに近い状態に戻すことができます。 さらに濃彩色や色鮮やかな外装色の耐久性向上、外壁保護用クリヤーとして使用可能です。 超低汚染性機能により、汚れやカビに強い外壁に生まれ変わります。 高耐久性に優れた2液形フッ素樹脂系塗料です。※つや有り、3分つや有りの2種類のつやを選べます。※硬化剤のみの販売です。 ご使用には別途塗料液が必要です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。※容量は硬化剤 3kg、0.6kgの2種類。
用途適用素材。 サイディングボード(外壁)。 適用下地。 外壁の高意匠サイディングボード。 効果。 デザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。 透明 質量混合比塗料液:硬化剤=4:1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(2.49MB) 取扱説明書(0.03MB) 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ高意匠サイディングボード用超低汚染フッ素系外壁保護クリヤー硬化剤
1缶(0.6kg)ほか
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UVプロテクトクリヤーシリーズがリニューアル!。4FクリヤーがDFクリヤーとなって新登場!。次世代フッ素樹脂塗料として生まれ変わりました。 DFクリヤーは高意匠(多彩色)サイディングボードの模様をより長期間美しく保つことが可能です。 新築~10年以内に塗装することで新築時のテクスチャーに近い状態に戻すことができます。 さらに濃彩色や色鮮やかな外装色の耐久性向上、外壁保護用クリヤーとして使用可能です。 超低汚染性機能により、汚れやカビに強い外壁に生まれ変わります。 高耐久性に優れた2液形フッ素樹脂系塗料です。※つや有り、3分つや有りの2種類のつやを選べます。※塗料液と硬化剤のセット販売です。 塗料液・硬化剤は単品でもご購入可能です。※容量は15kgセット(塗料液12kg・硬化剤3kg)、3kgセット(塗料液2.4kg・硬化剤0.6kg)の2種類。
用途適用素材。 サイディングボード(外壁)。 適用下地。 外壁の高意匠サイディングボード。 効果。 デザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。 透明 機能防藻、防かび、高耐候性、低汚染、透湿性、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 質量混合比塗料液:硬化剤=4:1 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)エアスプレー:20~40/エアレススプレー:5~10/はけ、ウールルーラー:0~10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(2.49MB) 取扱説明書(0.03MB) 可使時間(時間)ポットライフ(時間/23℃):6 乾燥時間塗り重ね乾燥時間(時間/23℃):4以上 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14 塗料タイプ高意匠サイディングボード用超低汚染フッ素系外壁保護クリヤー
1セット(3kg)ほか
28,980 税込31,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ファインパーフェクトセラミックベストは2024年11月より商品名が「グランセラベスト 2液ファイン」に変更になります。日本ペイントの新ブランド「グランセラ シリーズ」は、ハイクラスな耐候性と美しさを兼ね備えたハイブリッド無機系塗料。塗り替えることで、家の価値も生まれ変わります。より長く続くワンランク上の満足を日本ペイントがお届けします。商品名変更に伴う、商品中身の変更はございません。グランセラベスト 2液ファインは、住まいの「美観」をまもり、「寿命」を延ばすハイグレード屋根用塗料 です。ラジカル制御技術とセラミックハイブリッド技術を融合。フッ素樹脂塗料を超える高耐候性を誇るシリーズ最高峰の屋根用塗料です。〔製品特長〕。・優れた耐候性:促進耐候性試験において優れた耐候性を示します。・幅広い対応屋根材:住宅用化粧スレート、洋瓦、セメント瓦、陶器瓦、トタン屋根等の各種屋根素材に幅広く対応します。・優れた作業性:乾燥が早く、作業性に優れています。・防藻、防かび機能:藻やかびの発生を抑制し、屋根の美観を維持します。・選びやすい標準色:ラインナップ 23色。硬化剤のみの販売です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
用途〔適用下地〕 住宅用化粧スレート屋根、洋瓦、セメント瓦、陶器瓦、トタン屋根 。〔用途〕 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え。〔適用下塗り〕 住宅用化粧スレート屋根・・・ファインパーフェクトシーラー 洋瓦・セメント瓦・脆弱住宅用化粧スレート屋根・・・ファインパーフェクトベスト強化シーラー カラートタン・・・ハイポンルーフデクロまたは1液ハイポンファインデクロ 仕様ターペン可溶2液セラミックハイブリッド超高耐候無機系屋根用塗料 無色 主な用途戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 混合比塗料液9:硬化剤1 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候性、防藻・防かび機能 関連資料※製品カタログ(1.19MB) 取扱説明書(0.03MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(0.3kg)ほか
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファインパーフェクトセラミックベストは2024年11月より商品名が「グランセラベスト 2液ファイン」に変更になります。日本ペイントの新ブランド「グランセラ シリーズ」は、ハイクラスな耐候性と美しさを兼ね備えたハイブリッド無機系塗料。塗り替えることで、家の価値も生まれ変わります。より長く続くワンランク上の満足を日本ペイントがお届けします。商品名変更に伴う、商品中身の変更はございません。グランセラベスト 2液ファインは、住まいの「美観」をまもり、「寿命」を延ばすハイグレード屋根用塗料 です。ラジカル制御技術とセラミックハイブリッド技術を融合。フッ素樹脂塗料を超える高耐候性を誇るシリーズ最高峰の屋根用塗料です。〔製品特長〕。・優れた耐候性:促進耐候性試験において優れた耐候性を示します。・幅広い対応屋根材:住宅用化粧スレート、洋瓦、セメント瓦、陶器瓦、トタン屋根等の各種屋根素材に幅広く対応します。・優れた作業性:乾燥が早く、作業性に優れています。・防藻、防かび機能:藻やかびの発生を抑制し、屋根の美観を維持します。・選びやすい標準色:ラインナップ 23色。塗料液のみの販売です。 ご使用には別途硬化剤が必要です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
用途〔適用下地〕 住宅用化粧スレート屋根、洋瓦、セメント瓦、陶器瓦、トタン屋根 。〔用途〕 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え。〔適用下塗り〕 住宅用化粧スレート屋根・・・ファインパーフェクトシーラー 洋瓦・セメント瓦・脆弱住宅用化粧スレート屋根・・・ファインパーフェクトベスト強化シーラー カラートタン・・・ハイポンルーフデクロまたは1液ハイポンファインデクロ 仕様ポットライフ(時間/23℃):6、ターペン可溶2液セラミックハイブリッド超高耐候無機系屋根用塗料 機能防藻、防かび、超高耐候性 主な用途戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~10 はけ・ウールローラー・エアレススプレー 混合比塗料液9:硬化剤1 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候性、防藻・防かび機能 関連資料※製品カタログ(1.19MB) 取扱説明書(0.03MB) 乾燥時間塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.18 塗回数2 つやつや有り
1缶(2.7kg)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ファインパーフェクトセラミックベストは2024年11月より商品名が「グランセラベスト 2液ファイン」に変更になります。日本ペイントの新ブランド「グランセラ シリーズ」は、ハイクラスな耐候性と美しさを兼ね備えたハイブリッド無機系塗料。塗り替えることで、家の価値も生まれ変わります。より長く続くワンランク上の満足を日本ペイントがお届けします。商品名変更に伴う、商品中身の変更はございません。グランセラベスト 2液ファインは、住まいの「美観」をまもり、「寿命」を延ばすハイグレード屋根用塗料 です。ラジカル制御技術とセラミックハイブリッド技術を融合。フッ素樹脂塗料を超える高耐候性を誇るシリーズ最高峰の屋根用塗料です。〔製品特長〕。・優れた耐候性:促進耐候性試験において優れた耐候性を示します。・幅広い対応屋根材:住宅用化粧スレート、洋瓦、セメント瓦、陶器瓦、トタン屋根等の各種屋根素材に幅広く対応します。・優れた作業性:乾燥が早く、作業性に優れています。・防藻、防かび機能:藻やかびの発生を抑制し、屋根の美観を維持します。・選びやすい標準色:ラインナップ 23色。塗料液13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット、塗料液2.7kg、硬化剤0.3kg 3kgのセット販売品です。 硬化剤は単品でもご購入可能です。
用途〔適用下地〕 住宅用化粧スレート屋根、洋瓦、セメント瓦、陶器瓦、トタン屋根 。〔用途〕 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え。〔適用下塗り〕 住宅用化粧スレート屋根・・・ファインパーフェクトシーラー 洋瓦・セメント瓦・脆弱住宅用化粧スレート屋根・・・ファインパーフェクトベスト強化シーラー カラートタン・・・ハイポンルーフデクロまたは1液ハイポンファインデクロ 仕様ポットライフ(時間/23℃):6、塗料用シンナーA 機能防藻、防かび、超高耐候性 主な用途戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 混合比塗料液9:硬化剤1 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候性、防藻・防かび機能 関連資料※製品カタログ(1.19MB) 取扱説明書(0.03MB) 乾燥時間塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.18 塗回数2 つやつや有り
1セット(3kg)ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)ハイポン 20 ミストコート用 下塗 ホワイト
エコ商品
土木構造物用塗料/ミストコート専用エポキシ樹脂下塗り塗料 置換発泡抑制性能にすぐれたミストコート専用塗料 置換発泡抑制性能にすぐれています。 無機ジンクリッチペイントとの付着性がすぐれています。 耐水性耐薬品性にすぐれています。
用途無機ジンクリッチペイント塗装後の封孔処理(ミストコート) ホワイト 荷姿塗料液:11.25kg石油缶/硬化剤:3.75kg角缶 適合塗料エポキシ樹脂下塗り塗料(ハイポン20P-HB)、フッ素樹脂上塗り塗料(デュフロン100フレッシュ2) 希釈剤ハイポンエポキシシンナー 塗布方法エアレススプレー塗装 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量15000mL 油性 or 水性油性 混合比75:25(重量比)(塗料液:硬化剤) 特性耐水性、耐薬品性 グリーン購入法適合 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.16(エアレス) 塗料タイプミストコート専用エポキシ樹脂下塗り塗料
1セット(15kg)
48,980 税込53,878
3日以内出荷

ニッぺ(日本ペイント)デュフロン 100 ニューファイン
土木構造物用塗料/弱溶剤形ふっ素樹脂上塗り塗料 耐候性、耐薬品性等にすぐれた鋼構造物用ふっ素樹脂上塗り塗料です。 JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 上塗り塗料1級に合格しています。 耐候性にすぐれています。 塗料用シンナーAで希釈ができ、作業性にすぐれ、仕上りが良好です。 環境にやさしい弱溶剤タイプです。 塗料に有害重金属(鉛クロム)を配合していません。 耐薬品性(耐酸耐アルカリ)、耐水性、耐塩水性にすぐれています。
用途橋梁タンク外面集合煙突鉄塔屋外鉄骨水門扉プラントなどの高耐候性を求められる鋼構造物の上塗り。 仕様ポットライフ5時間(23℃) 規格JIS K5659 鋼構造物用耐候性塗料 上塗り塗料 1級 荷姿塗料液:13.5kg石油缶硬化剤:1.5kg角缶 適合塗料下塗りハイポン20ファイン/デュフロン100ファイン中塗、デュフロン100ファイン中塗U 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15kg 希釈率(%)0~10(はけ・ローラー)、0~10(エアレス) 油性 or 水性油性 混合比90:10(重量比)(塗料液:硬化剤) 乾燥時間16時間以上(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12(はけ・ローラー)、0.14(エアレス) 塗回数2回 塗料タイプ弱溶剤形フッ素樹脂上塗り塗料
1セット(15kg)
69,980 税込76,978
3日以内出荷

ニッぺ(日本ペイント)ハイポン 20 ファインHB
エコ商品
土木構造物塗料(下塗り)/弱溶剤厚膜形変性エポキシ樹脂下塗り塗料 弱溶剤下塗り塗料の厚膜化技術による工程の省略化で「コスト削減」、「地球環境への貢献」を実現します。 工程短縮:ハイソリッドタイプで厚膜に塗装できるため、下塗り1回、上塗り1回の2工程による仕上げが可能です。 防食性:弱溶剤厚膜形変性エポキシ樹脂下塗り塗料の持つ厚膜化技術により、従来の工程を減らし、かつ、応力緩和技術により高い防食性を発揮します。 環境配慮:地球にやさしい弱溶剤タイプです。旧塗膜および素材を起こしたり、痛めることがほとんどありません。 作業性:塗料用シンナーで希釈でき、塗装作業性に優れます。
用途鋼構造物プラント 荷姿塗料液:18kg石油缶/硬化剤:2kg角缶 適合塗料弱溶剤厚膜形フッ素樹脂中上兼用塗料(デュフロン100ファインHB)もしくは弱溶剤形エポキシ・シリコン(ウレタン)変性樹脂系上下兼用塗料(ハイポンダブルガードSi(U)) 希釈剤塗料用シンナーAまたは塗料シンナーSA 標準重ね塗り回数(回)1回 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量20000mL 適応下地鉄・ステンレス(SUS304)、劣化溶融亜鉛めっき(白さび除去必須)、電気亜鉛めっき(ボンデライト)、アルミニウム(A1050P)、鉄鋳物 希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、0~5(エアレス) 油性 or 水性油性 特性防食性 グリーン購入法適合 可使時間(時間)5(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.43(エアレス) 塗料タイプ弱溶剤厚膜形変性エポキシ樹脂下塗り塗料
1セット(20kg)
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)