1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニッぺ(日本ペイント)パーフェクトトップSi
1液水性ラジカル制御形シリコン系ハイブリッド高耐候性塗料 紫外線から住まいを守る、ラジカル制御形塗料のパイオニア、作業性・耐候性、仕上りに優れたパーフェクトシリーズの上塗り塗料です。 【特長】 1.優れた耐候性 紫外線による塗膜劣化対策として高耐候酸化チタンと光安定剤による、W効果のラジカル制御技術により、シリコングレードを超える非常に優れた耐久性があります。 期待耐用年数は最大15年になります。 2.美しいつや 特殊ポリマーが塗膜間の隙間を埋めるため、緻密でなめらかな塗膜形成が可能となり、優れた高光沢を実現できました。 また、パーフェクトシリーズ下塗りとの組み合わせによりさらに美しい外観が得られます。 3.低汚染性 親水化技術により、雨だれ汚染に対して優れた効果を発揮、建物を守ります。 4.防藻・防かび機能 防藻・防かび機能で、藻やかび菌の発生を抑制します。 5.透湿性 高い透湿性により、結露から建物を守ります。 6.抜群の作業感 ポリマーハイブリッド効果により、ローラーが軽く、ネタ伸ばしがスムーズに行えます。 ローラーネタ含み性および転写性にも優れており、隠ぺい(かぶり)も良く、飛散がしにくい作業性を有しており、水性で非危険物です。 ※詳しくは製品カタログをご覧ください。
用途【適用下地】 モルタル面、窯業系サイディングボード、コンクリート、ALCパネル、鉄部、FRP、木部、金属サイディングボード、亜鉛メッキ、アルミ等の塗り替え 【適用素材】 モルタル、コンクリート、押出成形セメント板、サイディングボード、PC板、スレート、ALC、鉄、アルミ 【用途】 外装用上塗塗料として、戸建住宅、マンション、教育施設、病院、オフィス、商業施設、ホテル、工場、倉庫の外装塗り替え 【適用下塗り】 内外壁・・・パーフェクトフィラー、パーフェクトサーフ、水性パーフェクトシーラー、ファインパーフェクトシーラー、1液ファインパーフェクトシーラー 付帯部・・・パーフェクトプライマー 使用場所屋外用 タイプつや有 塗り面積(m2)約88~136 塗布方法はけ、ウールローラー 使用量0.11~0.17kg/m2/回 危険物の類別非危険物 希釈率(%)3~5(水道水) 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)8以上(5~10℃)、3以上(23℃)、2以上(30℃) 塗回数2回
1缶(15kg)
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

関連カテゴリ