カテゴリ

  • 塗料(18)
絞り込み
ブランド
  • ニッぺ(日本ペイント)
  • モノタロウ(1)
  • エスケー化研(104)
  • DNT(大日本塗料)(88)
  • 大塚刷毛製造(79)
  • 日本特殊塗料(71)
  • タイネツ化学(63)
  • 大阪塗料工業(52)
  • 菊水化学工業(30)
  • スズカファイン(28)
  • 和信化学工業(26)
  • 三彩化工(18)
  • 日亜ペイント(16)
  • 玄々化学工業(15)
  • 関西ペイント(12)
  • カンペハピオ(12)
  • シンロイヒ(12)
  • オスモカラー(11)
  • アールジェイ(10)
  • ロックペイント(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
サービス分類
  • オーダー・加工(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「刷毛 缶」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニッペ 水性ファインウレタンU100 原色 ニッぺ(日本ペイント)ニッペ 水性ファインウレタンU100 原色ニッぺ(日本ペイント)
9,298税込10,228
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
「ファインウレタンU100」が環境に優しい「水性塗料」になりました。多機能タイプの環境配慮形水性つや有りウレタン塗料です。内装・外装の各部位に塗装可能です。1.優れた付着性 液水性反応硬化形なので、密着性に優れています。2.優れた作業性・仕上り性 隠ぺい性に優れ、作業性・仕上りの両面を兼ね備えた高級品です。3.環境にやさしい水性塗料 水性塗料のため臭気も少なく、安全にお使いいただけます。4.透湿性 塗膜には透湿性がありますので、膨れや剥離を抑制します。5.防藻・防かび性 藻やかびの発生を防止する効果があり、美観維持に役立ちます。6.幅広い塗り替え適性 外壁・鉄部などの新築・塗り替えと幅広く使用できます。
用途戸建住宅・マンション・商業施設など / 臭気配慮が必要な内・外壁面の新設・改修塗装 / 内部及び準外部の鉄部改修塗装成分1液水性反応硬化形ウレタン樹脂塗料希釈剤水道水塗布方法刷毛・ウールローラー/エアレススプレー塗装使用場所屋内外危険物の類別非危険物適応下地新設適用下地:コンクリート・モルタル・石膏ボード・ALCパネル・ケイ酸カルシウム板などの各種素材 / 改修適用下地:上記各種素材面及び鉄面の各種旧塗膜油性 or 水性水性関連資料商品カタログ(0.61MB)標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16塗回数2
ニッペ 水性ファインウレタンU100 標準色・常備色 ニッぺ(日本ペイント)ニッペ 水性ファインウレタンU100 標準色・常備色ニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
「ファインウレタンU100」が環境に優しい「水性塗料」になりました。多機能タイプの環境配慮形水性つや有りウレタン塗料です。内装・外装の各部位に塗装可能です。1.優れた付着性 液水性反応硬化形なので、密着性に優れています。2.優れた作業性・仕上り性 隠ぺい性に優れ、作業性・仕上りの両面を兼ね備えた高級品です。3.環境にやさしい水性塗料 水性塗料のため臭気も少なく、安全にお使いいただけます。4.透湿性 塗膜には透湿性がありますので、膨れや剥離を抑制します。5.防藻・防かび性 藻やかびの発生を防止する効果があり、美観維持に役立ちます。6.幅広い塗り替え適性 外壁・鉄部などの新築・塗り替えと幅広く使用できます。
用途戸建住宅・マンション・商業施設など / 臭気配慮が必要な内・外壁面の新設・改修塗装 / 内部及び準外部の鉄部改修塗装成分1液水性反応硬化形ウレタン樹脂塗料荷姿石油缶希釈剤水道水塗布方法刷毛・ウールローラー/エアレススプレー塗装使用場所屋内外危険物の類別非危険物適応下地新設適用下地:コンクリート・モルタル・石膏ボード・ALCパネル・ケイ酸カルシウム板などの各種素材 / 改修適用下地:上記各種素材面及び鉄面の各種旧塗膜油性 or 水性水性関連資料商品カタログ(0.61MB)標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16塗回数2
【オーダー】調色 ニッペ 水性ファインウレタンU100 15kg ニッぺ(日本ペイント)【オーダー】調色 ニッペ 水性ファインウレタンU100 15kgニッぺ(日本ペイント)
19,900税込21,890
1缶(15kg)
3日以内出荷
「ファインウレタンU100」が環境に優しい「水性塗料」になりました。 多機能タイプの環境配慮形水性つや有りウレタン塗料です。 内装・外装の各部位に塗装可能です。 1優れた付着性 1液水性反応硬化形なので、密着性に優れています。 2優れた作業性・仕上り性 隠ぺい性に優れ、作業性・仕上りの両面を兼ね備えた高級品です。 3環境にやさしい水性塗料 水性塗料のため臭気も少なく、安全にお使いいただけます。 4透湿性 塗膜には透湿性がありますので、膨れや剥離を抑制します。 5防藻・防かび性 藻やかびの発生を防止する効果があり、美観維持に役立ちます。 強力防かびタイプのオプション付与が可能です。 6幅広い塗り替え適性 外壁・鉄部などの新築・塗り替えと幅広く使用できます。 幅広い色相・つや調整が自在です。
用途戸建住宅・マンション・商業施設など、臭気配慮が必要な内・外壁面の新設・改修塗装、内部及び準外部の鉄部改修塗装仕様1液水性反応硬化形ウレタン樹脂塗料希釈剤水道水塗装刷毛・ウールローラー/エアレススプレー塗装乾燥時間(時間)塗り重ね:3以上危険物の類別非危険物適応下地新設適用下地:コンクリート・モルタル・石膏ボード・ALCパネル・ケイ酸カルシウム板などの各種素材、改修適用下地:上記各種素材面及び鉄面の各種旧塗膜希釈率(%)0~10(刷毛・ウールローラ時)、5~10(エアレススプレー時)油性 or 水性水性関連資料日塗工番号対応色一覧(0.54MB) (0.61MB)標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16塗回数2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 ニッペ 水性ファインウレタンU100 4kg ニッぺ(日本ペイント)【オーダー】調色 ニッペ 水性ファインウレタンU100 4kgニッぺ(日本ペイント)
8,990税込9,889
1缶(4kg)
3日以内出荷
「ファインウレタンU100」が環境に優しい「水性塗料」になりました。 多機能タイプの環境配慮形水性つや有りウレタン塗料です。 内装・外装の各部位に塗装可能です。 1優れた付着性 1液水性反応硬化形なので、密着性に優れています。 2優れた作業性・仕上り性 隠ぺい性に優れ、作業性・仕上りの両面を兼ね備えた高級品です。 3環境にやさしい水性塗料 水性塗料のため臭気も少なく、安全にお使いいただけます。 4透湿性 塗膜には透湿性がありますので、膨れや剥離を抑制します。 5防藻・防かび性 藻やかびの発生を防止する効果があり、美観維持に役立ちます。 強力防かびタイプのオプション付与が可能です。 6幅広い塗り替え適性 外壁・鉄部などの新築・塗り替えと幅広く使用できます。 幅広い色相・つや調整が自在です。
用途戸建住宅・マンション・商業施設など、臭気配慮が必要な内・外壁面の新設・改修塗装、内部及び準外部の鉄部改修塗装仕様1液水性反応硬化形ウレタン樹脂塗料希釈剤水道水塗装刷毛・ウールローラー/エアレススプレー塗装乾燥時間(時間)塗り重ね:3以上危険物の類別非危険物適応下地新設適用下地:コンクリート・モルタル・石膏ボード・ALCパネル・ケイ酸カルシウム板などの各種素材、改修適用下地:上記各種素材面及び鉄面の各種旧塗膜希釈率(%)0~10(刷毛・ウールローラ時)、5~10(エアレススプレー時)関連資料日塗工番号対応色一覧(0.54MB) (0.61MB)標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16塗回数2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 ニッペ 1液パワーウレトップ 15kg ニッぺ(日本ペイント)【オーダー】調色 ニッペ 1液パワーウレトップ 15kgニッぺ(日本ペイント)
31,900税込35,090
1缶(15kg)
3日以内出荷
工業用のDNAを受け継いだ、上塗り塗料のオールラウンダー! 常乾形1液ウレタン樹脂系上塗り塗料「ニッペ 1液パワーウレトップ」 耐候性・速乾性・付着性の機能を併せ持つハイブリッド樹脂の開発により、2液ウレタンレベルの耐候性を1液で達成! 工場塗装にも現場塗装にも幅広く対応できます。 【高性能】 耐候性に優れています。 工業用塗料業界でトップクラスの高光沢を発現します。 【作業性】 1液型でハンドリング性に優れています。 ラッカー並みの超速乾形塗料です。 塗装方法を広く選択できます。 多様な下塗塗料に適用が可能です。 【環境配慮】 鉛、クロムなどの有害重金属を意図的に配合していません。 建築基準法ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆ 特化則に対応しています。 【調色対応】 淡彩~濃彩 ソリッド各色に対応 つや調整可 つや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有りに対応 【シャッター塗装】 超速乾形下塗り塗料&上塗り塗料によりスプレー時間の工期短縮! 下塗塗料/ニッペ パワーバインドTK 上塗塗料/ニッペ 1液パワーウレトップ
用途産業機械、建設機械、建設機械補修用、電気機器、計器類、工場営繕、住宅付帯部・金属部品(リコート除く) 適用素材 鉄(SPCC) 素材処理:溶剤脱脂、リン酸鉄処理、リン酸亜鉛処理仕様【使用シンナー】エアースプレー塗装:ニッペ 1液パワーウレトップ スタンダードシンナー、刷毛・ローラー塗装:塗料用シンナーA(新)、塗料用シンナーSA、ニッペ 1液パワーウレトップ スローシンナー膜厚(μm)25~40指触乾燥時間(分)23℃:5~10塗布方法エアースプレー塗装/刷毛・ローラー(単・中毛)塗装危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量9750mL希釈率(%)(外割wt%)エアースプレー塗装:28~35、刷毛・ローラー塗装:0~7RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性・速乾性・付着性塗り重ね可能時間(時間)乾燥(23℃)::40関連資料日塗工番号対応色一覧(0.53MB) メーカーカタログ(3.13MB)取扱説明書(0.29MB)塗付量(kg/m2・回)0.06~0.10危険物の性状非水溶性適合下塗り【1液型】ニッペ パワーバインドTK(特化則対応品)、ニッペ パワーバインド、ニッペ パワーバインド 刷毛・ローラー用、【2液型】ハイポン20デクロサービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 ニッペ 1液パワーウレトップ 4kg ニッぺ(日本ペイント)【オーダー】調色 ニッペ 1液パワーウレトップ 4kgニッぺ(日本ペイント)
16,900税込18,590
1缶(4kg)
3日以内出荷
工業用のDNAを受け継いだ、上塗り塗料のオールラウンダー! 常乾形1液ウレタン樹脂系上塗り塗料「ニッペ 1液パワーウレトップ」 耐候性・速乾性・付着性の機能を併せ持つハイブリッド樹脂の開発により、2液ウレタンレベルの耐候性を1液で達成! 工場塗装にも現場塗装にも幅広く対応できます。 【高性能】 耐候性に優れています。 工業用塗料業界でトップクラスの高光沢を発現します。 【作業性】 1液型でハンドリング性に優れています。 ラッカー並みの超速乾形塗料です。 塗装方法を広く選択できます。 多様な下塗塗料に適用が可能です。 【環境配慮】 鉛、クロムなどの有害重金属を意図的に配合していません。 建築基準法ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆ 特化則に対応しています。 【調色対応】 淡彩~濃彩 ソリッド各色に対応 つや調整可 つや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有りに対応 【シャッター塗装】 超速乾形下塗り塗料&上塗り塗料によりスプレー時間の工期短縮! 下塗塗料/ニッペ パワーバインドTK 上塗塗料/ニッペ 1液パワーウレトップ
用途産業機械、建設機械、建設機械補修用、電気機器、計器類、工場営繕、住宅付帯部・金属部品(リコート除く) 適用素材 鉄(SPCC) 素材処理:溶剤脱脂、リン酸鉄処理、リン酸亜鉛処理仕様【使用シンナー】エアースプレー塗装:ニッペ 1液パワーウレトップ スタンダードシンナー、刷毛・ローラー塗装:塗料用シンナーA(新)、塗料用シンナーSA、ニッペ 1液パワーウレトップ スローシンナー膜厚(μm)25~40指触乾燥時間(分)23℃:5~10塗布方法エアースプレー塗装/刷毛・ローラー(単・中毛)塗装危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量2600mL希釈率(%)(外割wt%)エアースプレー塗装:28~35、刷毛・ローラー塗装:0~7RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性・速乾性・付着性塗り重ね可能時間(時間)乾燥(23℃)::40関連資料日塗工番号対応色一覧(0.53MB) メーカーカタログ(3.13MB)取扱説明書(0.29MB)塗付量(kg/m2・回)0.06~0.10危険物の性状非水溶性適合下塗り【1液型】ニッペ パワーバインドTK(特化則対応品)、ニッペ パワーバインド、ニッペ パワーバインド 刷毛・ローラー用、【2液型】ハイポン20デクロサービス分類オーダー・加工
ニッペ 1液パワーウレトップ ホワイトN ニッぺ(日本ペイント)ニッペ 1液パワーウレトップ ホワイトNニッぺ(日本ペイント)
10,980税込12,078
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷
工業用のDNAを受け継いだ、上塗り塗料のオールラウンダー! 常乾形1液ウレタン樹脂系上塗り塗料「ニッペ 1液パワーウレトップ」 耐候性速乾性付着性の機能を併せ持つハイブリッド樹脂の開発により、2液ウレタンレベルの耐候性を1液で達成! 工場塗装にも現場塗装にも幅広く対応できます。 【高性能】 耐候性に優れています。 工業用塗料業界でトップクラスの高光沢を発現します。 【作業性】 1液型でハンドリング性に優れています。 ラッカー並みの超速乾形塗料です。 塗装方法を広く選択できます。 多様な下塗塗料に適用が可能です。 【環境配慮】 鉛、クロムなどの有害重金属を意図的に配合していません。 建築基準法ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆ 特化則に対応しています。 【調色対応】 淡彩~濃彩 ソリッド各色に対応 つや調整可 つや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有りに対応 【シャッター塗装】 超速乾形下塗り塗料&上塗り塗料によりスプレー時間の工期短縮! 下塗塗料/ニッペ パワーバインドTK 上塗塗料/ニッペ 1液パワーウレトップ
用途産業機械、建設機械、建設機械補修用、電気機器、計器類、工場営繕、住宅付帯部・金属部品(リコート除く)仕様【使用シンナー】エアースプレー塗装:ニッペ 1液パワーウレトップ スタンダードシンナー、刷毛・ローラー塗装:塗料用シンナーA(新)、塗料用シンナーSA、ニッペ 1液パワーウレトップ スローシンナー【硬化乾燥(分/23℃)】40【希釈率(外割wt%)】エアースプレー塗装:28~35、刷毛・ローラー塗装:0~7ホワイト適合材鉄(SPCC) 素材処理:溶剤脱脂、リン酸鉄処理、リン酸亜鉛処理膜厚(μm)25~40指触乾燥時間(分)5~10/23℃塗装エアースプレー塗装/刷毛・ローラー(単・中毛)塗装危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性・速乾性関連資料メーカーカタログ(3.13MB)取扱説明書(0.29MB)危険物の性状非水溶性適合下塗り【1液形】ニッペ パワーバインドTK(特化則対応品)、ニッペ パワーバインド、ニッペ パワーバインド 刷毛・ローラー用【2液形】ハイポン20デクロ塗付量(kg/m2)(理論)0.06~0.10/回
ニッペ 1液パワーウレトップ シンナーシリーズ ニッぺ(日本ペイント)ニッペ 1液パワーウレトップ シンナーシリーズニッぺ(日本ペイント)
4,998税込5,498
1缶(4L)ほか
3日以内出荷から9日以内出荷
工業用のDNAを受け継いだ、上塗り塗料のオールラウンダー! 常乾形1液ウレタン樹脂系上塗り塗料「ニッペ 1液パワーウレトップ」 【ニッペ1液パワーウレトップ 専用シンナーシリーズ】 エアスプレー塗装には専用シンナーをお使いください。 専用シンナーには季節・温度に合わせて5種類のシンナー種があります。 スーパークイックシンナー:冬季 0℃~10℃ クイックシンナー:冬季 5℃~15℃ スタンダードシンナー:春・秋季 10℃~30℃ スローシンナー:夏季 25℃~35℃ スーパースローシンナー:夏季 30℃以上 刷毛、ローラー(短毛・中毛)塗装の場合は、塗料用シンナーA(新)またはニッペ 1液パワーウレトップ スローシンナーをお使いください。
用途ニッペ 1液パワーウレトップ 専用シンナー エアスプレー塗装にご使用ください。荷姿石油缶指触乾燥時間(分)5~10/23℃危険物の類別第四類RoHS指令(10物質対応)対応関連資料メーカーカタログ(3.13MB)取扱説明書(0.29MB)危険物の性状非水溶性
水性ウッドベースⅡ ニッぺ(日本ペイント)水性ウッドベースⅡニッぺ(日本ペイント)
5,398税込5,938
1缶(3kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
木製建具など建築内部木部仕上げに適した下塗り塗料 付着性 各種木質素材に対してすぐれた付着性を発揮します。 乾燥性 速乾性のため、研磨や上塗り工程までの時間短縮が可能です。 低臭気 水性塗料のため臭気が低く、室内塗装に最適です。 すぐれた仕上がり性 肉持ちのよさ、刷毛目の出にくい塗料粘性により、平滑な美しい肌に仕上がります。
仕様水性系 1液白色規格JIS K5663 合成樹脂エマルションシーラー 相当機能ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆主な用途木製建具など建築内部木部指触乾燥時間(分)30(23℃)希釈剤水道水塗布方法はけ、ウールローラー標準重ね塗り回数(回)1危険物の類別非危険物適応下地新設適用下地:各種木質系素材 改修適用下地:各種木質系素材面および各種旧塗膜希釈率(%)0~10油性 or 水性水性特性乾燥性、速乾性関連資料(0.4MB)乾燥時間4時間以上(塗り重ね)標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.20塗料タイプ水性反応硬化形ウレタン変性アクリルエマルション木部用下塗り塗料適合上塗り各種水性上塗り塗料(オーデコートGエコ、水性ファインウレタンU100、オーデノータック、ニッペ水性ファインSi 他)
エポタールNB-20F ニッぺ(日本ペイント)エポタールNB-20Fニッぺ(日本ペイント)
24,980税込27,478
1セット(18kg)
4日以内出荷
鉄鋼構造物用塗料/変性エポキシ樹脂塗料 コールタールピッチを含まない変性エポキシ樹脂塗料です。 耐水性、耐薬品性、密着性、耐食性などに優れています。 エアレス塗装での厚膜塗装が可能です。
用途港湾護岸構造物など海水と接触する鉄鋼構造物の防食用 水門排水施設など耐水性を要求される構造物の防食用 水道管水圧配管排水管導水管など耐水性を要求される構造物の防食用 地中埋蔵物の防食 そのほか耐水耐塩水性を要求される場合 化学工場鉱山などの腐食性雰囲気の構造物の防食用 橋梁橋げた内面荷姿塗料液:15.3kg石油缶添加剤:2.7kg角缶希釈剤エポタールシンナー(エポタール速乾シンナーはご使用できません)危険等級標準乾燥膜厚(μm)エアレス:100(1回) 刷毛塗り:70(1回)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18kg希釈率(%)0~5(はけ)、0~5(エアレス)油性 or 水性油性関連資料仕様書グリーン購入法適合乾燥時間1日~7日以内(23℃)危険物の性状非水溶性塗回数2~3回塗料タイプ変性エポキシ樹脂塗料
水性ハイポンプライマー ニッぺ(日本ペイント)水性ハイポンプライマーニッぺ(日本ペイント)
6,698税込7,368
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷
環境にやさしい安心の水性塗料です。 防錆力:JIS K 5674 鉛・クロムフリーさび止めペイント 2種 合格品です。 速乾:4時間(23℃)で塗り重ねが可能です。 低臭:水性・低臭なので屋内での使用が可能で、作業環境も改善します。 有害重金属フリー:鉛・クロムを一切配合していません。 高作業性:作業性が良く、なめらかな肌に仕上がります。
用途戸建住宅、マンション、教育設備、ホテル、ビル/商業施設、工場などの内部及び準外部の鉄面全般及び旧塗膜に塗装できます。 鉄・ステンレス・アルミ・硬質塩ビ等の下地に適用します。 フタル酸樹脂塗料、エポキシ樹脂塗料、ポリウレタン樹脂塗料、塩化ゴム系樹脂塗料、アクリル樹脂塗料等の旧塗膜に付着します。主な用途鉄部主成分水性1液速乾エポキシ系さび止め塗料希釈剤水道水塗布方法刷毛・ウールローラー危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)4時間以上7日以内ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16塗回数1回上塗り適応性塗料系統:水性系、適応塗料名:水性ケンエースグロス、オーデコートGエコ、オーデノータック、水性ファインウレタンU100、オーデグロス、水性シリコンセラUV
特化則対応亜鉛末防錆塗料 ジンキー エコシルバー ニッぺ(日本ペイント)特化則対応亜鉛末防錆塗料 ジンキー エコシルバーニッぺ(日本ペイント)
45,980税込50,578
1缶(18kg)
3日以内出荷
亜鉛末の製造メーカーならではの品質 用途に応じて最適な種類・最適な量を使用 亜鉛の電気化学的な防錆機能と樹脂による保護機能の相乗効果により、優れたさび止め性能を発揮! 環境対応型 特化則フリー(エチルベンゼン非含有) 特定化学物質障害予防規則に対応しており、エチルベンゼン、メチルイソブチルケトン、ナフタレンなどを配合しておりません。またトルエン、キシレンも配合しておりません。
用途各種素材に適合・溶融亜鉛めっき(新設)・溶融亜鉛めっき(経年劣化)・電気亜鉛めっき 適用事例・避雷針・立体駐車場・配管・グレーチング・鋼材等シルバー亜鉛末含有量0.65塗布面積(m2)130(刷毛、ローラー塗装)危険等級希釈シンナー#350膜厚(mm)(ドライ)30危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類色相N7~7.5油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
高濃度亜鉛末塗料(金属光沢色) ジンキー スペシャル ニッぺ(日本ペイント)高濃度亜鉛末塗料(金属光沢色) ジンキー スペシャルニッぺ(日本ペイント)
14,980税込16,478
1缶(5kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
亜鉛末の製造メーカーならではの品質 用途に応じて最適な種類・最適な量を使用 ※亜鉛の電気化学的な防錆機能と樹脂による保護機能の相乗効果により、優れたさび止め性能を発揮! 亜鉛末をリン片上に特殊加工し高輝度=金属感を実現しました。
用途各種素材に適合・溶融亜鉛めっき(新設)・溶融亜鉛めっき(経年劣化)・電気亜鉛めっき 適用事例・避雷針・立体駐車場・配管・グレーチング・鋼材等高輝度シルバー危険等級希釈シンナー#100膜厚(mm)(ドライ)30危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類色相N8~8.5油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量0.77
高濃度亜鉛末塗料 ジンキー シルバー ニッぺ(日本ペイント)高濃度亜鉛末塗料 ジンキー シルバーニッぺ(日本ペイント)
12,980税込14,278
1缶(5kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
亜鉛末の製造メーカーならではの品質 用途に応じて最適な種類・最適な量を使用 亜鉛の電気化学的な防錆機能と樹脂による保護機能の相乗効果により、優れたさび止め性能を発揮! ※ジンキーシルバーは2回塗り仕様を同じ塗料で対応できます。
用途各種素材に適合・溶融亜鉛めっき(新設)・溶融亜鉛めっき(経年劣化)・電気亜鉛めっき ※適用事例・避雷針・立体駐車場・配管・グレーチング・鋼材等シルバー亜鉛末含有量0.83危険等級希釈シンナー#100膜厚(mm)(ドライ)30危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類色相N7~7.5油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
高濃度亜鉛末塗料 ジンキー グレー ニッぺ(日本ペイント)高濃度亜鉛末塗料 ジンキー グレーニッぺ(日本ペイント)
11,980税込13,178
1缶(5kg)ほか
4日以内出荷
亜鉛末の製造メーカーならではの品質 用途に応じて最適な種類・最適な量を使用 亜鉛の電気化学的な防錆機能と樹脂による保護機能の相乗効果により、優れたさび止め性能を発揮!
用途各種素材に適合・溶融亜鉛めっき(新設)・溶融亜鉛めっき(経年劣化)・電気亜鉛めっき 適用事例・避雷針・立体駐車場・配管・グレーチング・鋼材等グレー亜鉛末含有量0.91危険等級希釈シンナー#100膜厚(mm)(ドライ)30危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類色相N5.5~6油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
ニッペ パワーバインド 刷毛・ローラー用  シンナー ニッぺ(日本ペイント)ニッペ パワーバインド 刷毛・ローラー用 シンナーニッぺ(日本ペイント)
5,598税込6,158
1缶(4L)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
用途パワーバインド用専用シンナーです。タイプ刷毛塗り用液性シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類関連資料※商品カタログ(PDF)(1.35MB)危険物の性状非水溶性
ニッペ パワーバインド  刷毛・ローラー用 ニッぺ(日本ペイント)ニッペ パワーバインド 刷毛・ローラー用ニッぺ(日本ペイント)
8,998税込9,898
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
刷毛塗り・ローラー(短毛・中毛)塗りが可能です。 広範囲の金属素材に適用が可能です。 広範囲の上塗り塗料に適用が可能です。 常乾から焼付けまで広範囲の乾燥条件に適用が可能です。 ラッカー並みの速乾形塗料です。(指触乾燥約5~10分) 優れた防食(さび)力があります。 表面平滑性の良い、美し肌が得られます。 建築基準法ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆日本塗料工業会登録品です。(登録番号N38004) 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料は意図的に配合していません。(100ppm以下)
用途住宅部品、鉄鋼部品、計器類、土木建設機械、産業機械、各種電機部品などライトグレー(N7.5)引火点(℃)22粘度65~75KU(25℃)主な用途鉄部膜厚(μm)20~35(ドライ)密度(g/cm3)1.32±0.05(23℃)塗り重ね可能時間(分)上塗り:2時間以上(23℃)危険等級発火点(℃)278(参考値)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適合塗材鉄、鋳物、黒皮、ブリキ、真鍮、銅、亜鉛めっき鋼板(電気/溶融/合金化)、アルミダイキャスト、亜鉛ダイキャスト、ステンレス、リン酸鉄・亜鉛処理鋼板、アルミ合金(6000番台除く)油性 or 水性油性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.08~0.14(理論)加熱残分(%)55±3wt
ハイポンサビスタファイン 塗料液・硬化剤セット ニッぺ(日本ペイント)ハイポンサビスタファイン 塗料液・硬化剤セットニッぺ(日本ペイント)
17,980税込19,778
1セット(4kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
素地調整において、さびを完全に除去しきれない部位の防錆性を向上します。 変性エポキシ樹脂塗料下塗りとの組み合わせで、3種ケレンの素地調整でも優れた防食性能を発揮します。 さび面に対し深く浸透し固着することで、優れた付着性を発揮します。 乾燥が速く、その日のうちに次工程に移ることができます。 淡黄色クリヤーですので、乾燥後の施工箇所が分かり易く、作業性に優れています。 塗料用シンナーで希釈ができ、旧塗膜のリフティングの心配がなく、臭気がマイルドです。
淡黄色クリア塗布面積(m2/缶)115~136危険等級乾燥時間(時間)【指触】5~10℃:1、23℃:1、30℃:0.5、【重ね塗り】5~10℃:16以上10日以内、23℃:4以上10日以内、30℃:3以上7日以内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地素地調整後の除去しきれない残存さびへの補修塗り、経年劣化した各種鋼構造物(橋梁、タンク外面、鉄骨など)、建築鉄部(鉄扉、手摺、架台など)希釈率(%)0~5油性 or 水性油性関連資料(1.02MB)ホルムアルデヒド等級F★★★★施工内容刷毛、ローラー危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.11~0.13
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら