カテゴリ

  • 塗料(31)
    • 多用途(2)
    • 鉄部(2)
    • 下地材/プライマー/シーラー(2)
絞り込み
ブランド
  • ニッぺ(日本ペイント)
  • モノタロウ(5)
  • サンデーペイント(7)
  • DNT(大日本塗料)(9)
  • カンペハピオ(9)
  • アサヒペン(35)
  • サンエスエンジニアリング(1)
  • 大同塗料(3)
  • TAMIYA(タミヤ)(153)
  • 大塚刷毛製造(105)
  • 好川産業(14)
  • エスコ(11)
  • 精和産業(11)
  • ニッペホームプロダクツ(9)
  • シントーファミリー(8)
  • ロックペイント(7)
  • エスケー化研(7)
  • TRUSCO(5)
  • 佐竹化学機械工業(5)
  • 東洋石油化学(4)
  • 色その他(4)
  • 色イエロー系(1)
  • 色グリーン系(1)
  • 色グレー系(1)
  • 色パープル系(1)
  • 色ブルー系(1)
  • 色ホワイト系(4)
  • 色レッド系(1)
水性or油性
  • 水性(2)
  • 油性(5)
特性
  • さび止め(2)
  • ツヤ出し(1)
  • ツヤ消し(1)
  • 耐久・耐摩耗(1)
  • 速乾(1)
  • 防水・耐水(1)
主な用途
  • 屋内木部(1)
  • 屋外木部(1)
  • 木部(2)
  • 鉄部(5)
使用場所
  • 使用場所屋内(5)
  • 使用場所屋外(5)
屋内・屋外
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
  • オーダー・加工(3)
オーダー・加工
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「合成樹脂塗料」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーヘルゴン ND標準色 15kg さび止め上塗り兼用ハイブリッド塗料 ニッぺ(日本ペイント)スーパーヘルゴン ND標準色 15kg さび止め上塗り兼用ハイブリッド塗料ニッぺ(日本ペイント)
18,980税込20,878
1缶(15kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
これ一つでさび止めから仕上げ塗りまで完了できる、さび止め・上塗り兼用の省工程ハイブリッド型塗料!・省工程 防錆性と耐候性機能を併せ持つさび止め上塗り兼用のハイブリッド型塗料です。 この塗料1つで化粧仕上げまで2工程で完了できます。・工程短縮 従来の合成樹脂調合ペイントに比べ乾燥性が速く、短時間でのインターバル(23℃で4時間以上)で次工程に移ることができます。条件により、2工程を最短1日で塗装可能です。・優れた塗膜性能 JIS K 5516 合成樹脂調合ペイント 1種に合格しており、すぐれた塗膜性能を有します。(つや有り)・優れた防錆性 JIS K 5674 1種 同等の防錆性を有しています。・環境配慮 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆で室内使用制限がありません。 また、塗料用シンナーで希釈ができ、鉛・クロムを配合していない塗料です。(原料情報に基づいています。)・色相 日本ペイント推奨 日本ペイント標準色NDカラー 15kgのラインナップです。
用途【適用素材】 ・鉄、木部【用途】 ・建築物 鉄骨・屋内外鉄部 ・木製の付帯部などの上塗り規格JIS K5516 合成樹脂調合ペイント1種機能省工程、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆膜厚(μm)35希釈剤塗料用シンナーA、塗料用シンナーSA危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)はけ、ローラー塗装:0~10、エアレススプレー:5~15RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)はけ、ローラー塗装:0.11、エアレススプレー塗装:0.13
Hi-CR下塗 白(無鉛) ニッぺ(日本ペイント)Hi-CR下塗 白(無鉛)ニッぺ(日本ペイント)
18,980税込20,878
1缶(20kg)
3日以内出荷
<木部専用合成樹脂調合ペイント下塗り塗料>乾燥が速く、作業性に優れています。木部への吸い込み止め効果が大きく、上塗り塗料との付着性に優れています。下塗りを塗装することにより上塗り塗料の作業性がよくなります。※上塗り塗料にはHi-CRデラックスエコⅡをご使用ください。
その他水性/溶剤:弱溶剤形、低分子シロキサン含有量(D4-D10) ppm:24、適用部位:内外部 付帯面(建具など)規格JASS 18 M-304 木部下塗り用調合ペイント荷姿20kg石油缶仕上平滑機能ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆時間塗り重ね:16時間以上(23℃)主な用途木部標準使用量1缶当たり:118~143(m2/缶)希釈剤塗料用シンナーA工程下塗り危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量5146mL希釈率(%)0~5RoHS指令(10物質対応)対応特性つや消し、速乾施工内容はけ、ウールローラー取扱説明書製品使用説明書(0.02MB)標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.17
【オーダー】調色 さび止め上塗り兼用ハイブリッド塗料 スーパーヘルゴン  15kg ニッぺ(日本ペイント)【オーダー】調色 さび止め上塗り兼用ハイブリッド塗料 スーパーヘルゴン 15kgニッぺ(日本ペイント)
21,900税込24,090
1缶(15kg)
3日以内出荷
これ一つで仕上げ塗りまで完了できる、さび止め・上塗り兼用の省工程ハイブリッド型塗料! 省工程 防錆性と耐候性機能を併せ持つさび止め上塗り兼用のハイブリッド型塗料です。 この塗料1つで化粧仕上げまで2工程で完了できます。 工程短縮 従来の合成樹脂調合ペイントに比べ乾燥性が速く、短時間でのインターバル(23℃で4時間以上)で次工程に移ることができます。条件により、2工程を最短1日で塗装可能です。 優れた塗膜性能 JIS K 5516 合成樹脂調合ペイント 1種に合格しており、すぐれた塗膜性能を有します。(つや有り) 優れた防錆性 JIS K 5674 1種 同等の防錆性を有しています。 環境配慮 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆で室内使用制限がありません。 また、塗料用シンナーで希釈ができ、鉛・クロムを配合していない塗料です。(原料情報に基づいています。) 色相 日塗工各色調色可能です。つや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有りが選択できます。(つや調製品につきましては、JIS非表示となります。)
用途建築物 鉄骨・屋内外鉄部 木製の付帯部などの上塗り 適用素材 鉄、木部規格JIS K5516 合成樹脂調合ペイント1種荷姿石油缶塗り面積(m2)はけ、ローラー塗装:136/回/缶、エアレススプレー塗装:115/回/缶機能省工程、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆主な用途鉄骨・屋内外鉄部膜厚(μm)ドライ:35希釈剤塗料用シンナーA、塗料用シンナーSA危険等級使用場所屋内外色調日塗工色見本番号選択危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量5475mL希釈率(%)はけ、ローラー塗装:0~10、エアレススプレー:5~15RoHS指令(10物質対応)対応特性サビ止め塗り重ね可能時間(時間)乾燥(23℃):4関連資料日塗工番号対応色一覧(0.53MB) メーカーカタログ(1.13MB)施工内容はけ、ローラー、エアレススプレー取扱説明書(0.02MB)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)はけ、ローラー塗装:0.11、エアレススプレー塗装:0.13塗料タイプ1液型弱溶剤系アルキド樹脂塗料サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 さび止め上塗り兼用ハイブリッド塗料 スーパーヘルゴン  4kg ニッぺ(日本ペイント)【オーダー】調色 さび止め上塗り兼用ハイブリッド塗料 スーパーヘルゴン 4kgニッぺ(日本ペイント)
8,990税込9,889
1缶(4kg)
3日以内出荷
これ一つで仕上げ塗りまで完了できる、さび止め・上塗り兼用の省工程ハイブリッド型塗料! 省工程 防錆性と耐候性機能を併せ持つさび止め上塗り兼用のハイブリッド型塗料です。 この塗料1つで化粧仕上げまで2工程で完了できます。 工程短縮 従来の合成樹脂調合ペイントに比べ乾燥性が速く、短時間でのインターバル(23℃で4時間以上)で次工程に移ることができます。条件により、2工程を最短1日で塗装可能です。 優れた塗膜性能 JIS K 5516 合成樹脂調合ペイント 1種に合格しており、すぐれた塗膜性能を有します。(つや有り) 優れた防錆性 JIS K 5674 1種 同等の防錆性を有しています。 環境配慮 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆で室内使用制限がありません。 また、塗料用シンナーで希釈ができ、鉛・クロムを配合していない塗料です。(原料情報に基づいています。) 色相 日塗工各色調色可能です。つや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有りが選択できます。(つや調製品につきましては、JIS非表示となります。)
用途建築物 鉄骨・屋内外鉄部 木製の付帯部などの上塗り 適用素材 鉄、木部規格JIS K5516 合成樹脂調合ペイント1種荷姿丸缶塗り面積(m2)はけ、ローラー塗装:36/回/缶、エアレススプレー塗装:31/回/缶機能省工程、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆主な用途鉄骨・屋内外鉄部膜厚(μm)ドライ:35希釈剤塗料用シンナーA、塗料用シンナーSA危険等級使用場所屋内外色調日塗工色見本番号選択危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1460mL希釈率(%)はけ、ローラー塗装:0~10、エアレススプレー:5~15RoHS指令(10物質対応)対応特性サビ止め塗り重ね可能時間(時間)乾燥(23℃):4関連資料日塗工番号対応色一覧(0.53MB) メーカーカタログ(1.13MB)施工内容はけ、ローラー、エアレススプレー取扱説明書(0.02MB)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)はけ、ローラー塗装:0.11、エアレススプレー塗装:0.13塗料タイプ1液型弱溶剤系アルキド樹脂塗料サービス分類オーダー・加工
CRペイント 上塗 エコ ニッぺ(日本ペイント)CRペイント 上塗 エコニッぺ(日本ペイント)
24,980税込27,478
1缶(20kg)
3日以内出荷
土木構造物用塗料/合成樹脂調合ペイント(長油性フタル酸樹脂塗料)上塗り用塗料。 JIS K 5516 2種 合格 合成樹脂調合ペイント 鉛及びクロムを含みません。 有害重金属顔料やドライヤーを含んでいません。 塗膜の光沢が長時間保持できます。 下塗り塗膜との密着性が優れています。 作業性が優れています。 塗料の貯蔵安定性が優れています。
用途橋梁・プラント、鉄骨類など、鋼構造物の外部用、上塗り塗料仕様中塗り塗料:CRペイント 中塗 エコ規格JIS K 5516 合成樹脂調合ペイント 2種上塗り用 ※つや調整品はJIS K5516 2種 規格外となります。JIS規格JIS K 5516主な用途鋼構造物膜厚(μm)標準:25/回希釈剤塗料用シンナーA使用場所屋外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類適応下地橋梁・プラント、鉄骨類など、鋼構造物の外部用 ※没水部への使用は避けてください。希釈率(%)(はけ・ローラー)0~10、(エアレス)0~10油性 or 水性油性特性ツヤ出し関連資料※製品カタログ(3.48MB)標準使用量(kg/m2/回)(はけ・ローラー)0.11、(エアレス)0.14塗回数1適合下塗り速乾PZヘルゴンエコまたは超速乾PZヘルゴンエコ
N 2590 ノンブラッシング ニッぺ(日本ペイント)N 2590 ノンブラッシングニッぺ(日本ペイント)
5,298税込5,828
1缶(4L)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
合成樹脂塗料用シンナー/ラッカーシンナー
用途白化防止用添加剤 ノンブラッシング 艶引け対策種類バージン品使用液性シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性添加量5~10%
N 2500 K ラッカーシンナー ニッぺ(日本ペイント)N 2500 K ラッカーシンナーニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1缶(16L)
4日以内出荷
合成樹脂塗料用シンナー/ラッカーシンナー
種類バージン品使用液性シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16000mL危険物の性状非水溶性
N 1500 K ラッカーシンナー ニッぺ(日本ペイント)N 1500 K ラッカーシンナーニッぺ(日本ペイント)
6,698税込7,368
1缶(16L)
4日以内出荷
合成樹脂塗料用シンナー/ラッカーシンナー
種類バージン品使用液性シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16000mL危険物の性状非水溶性
N 500 K ラッカーシンナー ニッぺ(日本ペイント)N 500 K ラッカーシンナーニッぺ(日本ペイント)
6,698税込7,368
1缶(16L)
10日以内出荷
合成樹脂塗料用シンナー/ラッカーシンナー
種類バージン品使用液性シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16000mL危険物の性状非水溶性
N 2500 ラッカーシンナー ニッぺ(日本ペイント)N 2500 ラッカーシンナーニッぺ(日本ペイント)
4,998税込5,498
1缶(4L)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
合成樹脂塗料用シンナー/ラッカーシンナー
種類バージン品使用液性シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
N 1500 ラッカーシンナー ニッぺ(日本ペイント)N 1500 ラッカーシンナーニッぺ(日本ペイント)
8,698税込9,568
1缶(16L)
3日以内出荷
合成樹脂塗料用シンナー/ラッカーシンナー
種類バージン品使用液性シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16000mL危険物の性状非水溶性
N 500 ラッカーシンナー ニッぺ(日本ペイント)N 500 ラッカーシンナーニッぺ(日本ペイント)
8,498税込9,348
1缶(16L)
3日以内出荷
合成樹脂塗料用シンナー/ラッカーシンナー
種類バージン品使用液性シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16000mL危険物の性状非水溶性
デュフロン 100 フレッシュ2 シンナー W ニッぺ(日本ペイント)デュフロン 100 フレッシュ2 シンナー Wニッぺ(日本ペイント)
17,980税込19,778
1缶(16L)
3日以内出荷
合成樹脂塗料用シンナー/デュフロン100フレッシュ2専用シンナー
用途日本ペイント デュフロン100フレッシュ2専用シンナー適合冬用液性シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16000mL危険物の性状非水溶性
デュフロン 100 フレッシュ2 シンナー S ニッぺ(日本ペイント)デュフロン 100 フレッシュ2 シンナー Sニッぺ(日本ペイント)
17,980税込19,778
1缶(16L)
3日以内出荷
合成樹脂塗料用シンナー/デュフロン100フレッシュ2専用シンナー
用途日本ペイント デュフロン100フレッシュ2専用シンナー適合夏用液性シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16000mL危険物の性状非水溶性
デュフロン 100 フレッシュ2 シンナー ニッぺ(日本ペイント)デュフロン 100 フレッシュ2 シンナーニッぺ(日本ペイント)
7,798税込8,578
1缶(4L)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
合成樹脂塗料用シンナー/デュフロン100フレッシュ2専用シンナー
用途日本ペイント デュフロン100フレッシュ2専用シンナー適合標準液性シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ハイポン ウレタンシンナー W ニッぺ(日本ペイント)ハイポン ウレタンシンナー Wニッぺ(日本ペイント)
19,980税込21,978
1缶(16L)
4日以内出荷
合成樹脂塗料用シンナー/ウレタン塗料用シンナー
用途日本ペイント ウレタン系重防食塗料用うすめ液適合冬用液性シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16000mL危険物の性状非水溶性
ハイポン ウレタンシンナー S ニッぺ(日本ペイント)ハイポン ウレタンシンナー Sニッぺ(日本ペイント)
21,980税込24,178
1缶(16L)
4日以内出荷
合成樹脂塗料用シンナー/ウレタン塗料用シンナー
用途日本ペイント ウレタン系重防食塗料用うすめ液適合夏用液性シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16000mL危険物の性状非水溶性
ハイポン ウレタンシンナー ニッぺ(日本ペイント)ハイポン ウレタンシンナーニッぺ(日本ペイント)
7,998税込8,798
1缶(4L)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
合成樹脂塗料用シンナー/ウレタン塗料用シンナー
用途日本ペイント ウレタン系重防食塗料用うすめ液適合標準液性シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類関連資料※商品カタログ(2.26MB)危険物の性状非水溶性
ハイポン エポキシシンナー W ニッぺ(日本ペイント)ハイポン エポキシシンナー Wニッぺ(日本ペイント)
16,980税込18,678
1缶(16L)
4日以内出荷
合成樹脂塗料用シンナー/エポキシ塗料用シンナー
用途日本ペイント エポキシ系重防食塗料用うすめ液適合冬用液性シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16000mL危険物の性状非水溶性
ハイポン エポキシシンナー S ニッぺ(日本ペイント)ハイポン エポキシシンナー Sニッぺ(日本ペイント)
16,980税込18,678
1缶(16L)
4日以内出荷
合成樹脂塗料用シンナー/エポキシ塗料用シンナー
用途日本ペイント エポキシ系重防食塗料用うすめ液適合夏用液性シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16000mL危険物の性状非水溶性
ビニレックス510アクチブプライマー シンナー ニッぺ(日本ペイント)ビニレックス510アクチブプライマー シンナーニッぺ(日本ペイント)
7,998税込8,798
1缶(4L)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
合成樹脂塗料用シンナー/エッチングプライマー用シンナー
用途日本ペイント ビニレックス120アクチブプライマーエコ用シンナー液性シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
テツゾール 煙道用 300 シンナー ニッぺ(日本ペイント)テツゾール 煙道用 300 シンナーニッぺ(日本ペイント)
17,980税込19,778
1缶(16L)
3日以内出荷
テツゾール煙道用300専用シンナー 合成樹脂塗料用シンナー
用途テツゾール煙道用300専用希釈シンナー密度(g/cm3)0.87(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
テツゾール 専用シンナー ニッぺ(日本ペイント)テツゾール 専用シンナーニッぺ(日本ペイント)
7,798税込8,578
1缶(4L)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
テツゾール専用シンナー 合成樹脂塗料用シンナー
用途テツゾールエコシリーズ、テツゾールエコプライマーシリーズ、テツゾールPE-300、テツゾール汎用シリーズ、等希釈シンナー液性シンナー密度(g/cm3)0.87(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ジンキー 8500 シンナー ニッぺ(日本ペイント)ジンキー 8500 シンナーニッぺ(日本ペイント)
16,980税込18,678
1缶(16L)
7日以内出荷
有機ジンクリッチ系塗料用シンナー 合成樹脂塗料用シンナー
用途ジンキー8000メタルグレー、ジンキー8000HB 希釈シンナー液性シンナー密度(g/cm3)0.85(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L関連資料※商品カタログ(PDF)(3.61MB)取扱説明書※製品使用説明書(PDF)(0.18MB)危険物の性状非水溶性
塗料用シンナーSA ニッぺ(日本ペイント)塗料用シンナーSAニッぺ(日本ペイント)
8,998税込9,898
1缶(16L)
4日以内出荷
弱溶剤塗料用シンナー 合成樹脂塗料用シンナー
液性シンナー密度(g/cm3)0.79(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
オーデハイポンプライマー ニッぺ(日本ペイント)オーデハイポンプライマーニッぺ(日本ペイント)
9,998税込10,998
1セット(3.6kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
鉄部用塗料/水性2液変性エポキシ樹脂さび止め塗料 高防食性と環境配慮を両立した水性2液変性エポキシ樹脂さび止め塗料 水道水で希釈ができ、臭気が少なく、環境に配慮した塗料です。 乾燥が速く、作業性にすぐれています。 鉛クロムを一切配合していません。 消防法上の非危険物で、安全性が高い塗料です。 JIS K 5551 C種品と同等のさび止め効果を有します。
用途建築物内部及び外部の鉄面全般旧塗膜面 各種素地との付着性 〇:鉄、ステンレス、劣化溶融亜鉛めっき、電気亜鉛めっき、アルミニウム、アルマイト処理板、ガルバリウム鋼板、FRP板 ×:アルマイトクリヤー板、硬質塩ビ 旧塗膜との付着性 〇:合成樹脂調合ペイント/フタル酸樹脂エナメル、エマルションペイント、水性ポリウレタン樹脂塗料、水性アクリルシリコン樹脂塗料、ポリウレタン塗料、アクリルシリコン樹脂塗料塗料タイプ水性2液変性エポキシ樹脂さび止め塗料規格JASS18 M-111 水系さび止めペイント適合塗料(水性系)ニッペ水性ファインSi、ニッペ水性ケンエース、オーデコートGエコ、ニッペ水性ファインウレタンU100、ニッペパーフェクトトップなど/(弱溶剤系)ニッペ1液ファインウレタンU100、ニッペファインウレタンU100、ニッペファインSiなど混合比5:1(重量比)(塗料液:硬化剤)希釈剤水道水塗回数1~2回乾燥時間4時間以上7日以内(23℃)希釈率(%)5~10(はけ・ローラー)、0~5(エアレス)標準使用量(kg/m2/回)0.16~0.18(はけ・ローラー)、0.16~0.18(エアレス)グリーン購入法適合危険物の類別非危険物
CRペイント 中塗 エコ ニッぺ(日本ペイント)CRペイント 中塗 エコニッぺ(日本ペイント)
26,980税込29,678
1缶(20kg)
3日以内出荷
土木構造物用塗料/合成樹脂調合ペイント(長油性フタル酸樹脂塗料)中塗り用塗料 JIS K 5516 2種 合格 合成樹脂調合ペイント 鉛及びクロムを含みません。 有害重金属顔料やドライヤーを含んでいません。 塗膜の光沢が長時間保持できます。 下塗り塗膜との密着性が優れています。 作業性が優れています。 塗料の貯蔵安定性が優れています。
用途橋梁プラント、鉄骨類など、鋼構造物の外部用 中塗り塗料規格JIS K 5516 2種 中塗り用適合塗料速乾PZヘルゴンエコまたは超速乾PZヘルゴンエコ(下塗り)/CRペイント 上塗 エコ希釈剤塗料用シンナーA標準乾燥膜厚(μm)30危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類希釈率(%)0~10(はけ・ローラー)、0~10(エアレス)油性 or 水性油性乾燥時間24時間以上(23℃)標準使用量(kg/m2/回)0.12(はけ・ローラー)、0.15(エアレス)塗回数1回塗料タイプ合成樹脂調合ペイント
塗料用シンナーA(新) ニッぺ(日本ペイント)塗料用シンナーA(新)ニッぺ(日本ペイント)(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1缶(16L)
4日以内出荷
合成樹脂塗料用シンナー
用途建築用塗料などの弱溶剤系塗料及びターペン可溶系塗料の希釈用として使われます。無色液性シンナー引火点(℃)42密度(g/cm3)0.83(23℃)危険等級発火点(℃)210(参考値)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
Hi-CRデラックスエコ JIS配管色 ニッぺ(日本ペイント)Hi-CRデラックスエコ JIS配管色ニッぺ(日本ペイント)
7,498税込8,248
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
JIS(日本工業規格)にて工場内の配管内容を識別しやすいよう、区別された色です。配管系に設けたバルブの誤操作を防止するなど安全を図るよう配管を色にて識別表示します。配管色は日塗工の色番号で検索できます。塗料は鉛・クロムフリー、F☆☆☆☆の合成樹脂調合ペイント、OP、SOPです。
用途建築物の内外部鉄部、木製の付帯部のなどの上塗りとして使用します。主な用途木、鉄希釈剤塗料用シンナーA塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー使用場所屋内外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類適応下地木、鉄、非鉄金属面(コンクリート、モルタル等のアルカリ性素材への塗装は避けてください。)希釈率(%)2~7油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)16以上(23℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.10~0.12塗回数2回
Hi-CRデラックスエコ JIS安全色 ニッぺ(日本ペイント)Hi-CRデラックスエコ JIS安全色ニッぺ(日本ペイント)
9,898税込10,888
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷
JIS(日本工業規格)が安全を確保するために決めた色です。交通標識や公共の場の案内などで使われています。安全色は日塗工の色番号で検索できます。塗料は鉛・クロムフリー、F☆☆☆☆の合成樹脂調合ペイント、OP、SOPです。
用途建築物の内外部鉄部、木製の付帯部のなどの上塗りとして使用します。主な用途木、鉄希釈剤塗料用シンナーA塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー使用場所屋内外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類適応下地木、鉄、非鉄金属面(コンクリート、モルタル等のアルカリ性素材への塗装は避けてください。)希釈率(%)2~7油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)16以上(23℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.10~0.12塗回数2回
【オーダー】調色 水性ケンエースグロス ニッぺ(日本ペイント)【オーダー】調色 水性ケンエースグロスニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)
7,690税込8,459
1缶
4日以内出荷
反応硬化形なので、各種旧塗膜への付着性が優れ、改修時にはシーラーレスでの塗装が可能です。また、優れた耐久性・耐水性を発揮します。 隠ぺい性に優れ、作業性・仕上がり性の両面を兼ね備えた高級品です。 低VOC塗料(TVOC1%以下)ですので、室内環境に配慮した水性塗料です。臭気も少なく、安全にお使いいただけます。 ヤニ止め効果があるため、軽微なヤニであれば抑制することができます。 塗膜には透湿性がありますので、膨れや剥離を抑制します。 藻やかびの発生を防止する効果があり、美観維持に役立ちます。 水性ケンエースグロスと水性ケンエースを混合し、お好みのつやに調整できます。
特性耐水、耐久規格JIS K5660 つや有合成樹脂エマルションペイント(つや有り)、JIS K5663 合成樹脂エマルションペイント 1種(5分つや有り、3分つや有り)、防火材料認定番号 NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料)指触乾燥時間(分)40(5~10℃)、15(23℃)、10(30℃)希釈剤水道水塗布方法はけ、ウールローラー使用場所屋内危険物の類別非危険物希釈率(%)0~10油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)8以上(5~10℃)、4以上(23℃)、3以上(30℃)関連資料2017年塗料用標準色色見本帳ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.15適合下塗り水性カチオンシーラー(透明・ホワイト)、水性シミ止めシーラーⅡ など各種下塗り塗料サービス分類オーダー・加工
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら