ユニパックシリーズ 専用シンナーニッぺ(日本ペイント)¥19,980~税込¥21,978~
1缶(16L)
3日以内出荷
ユニパックネオシリーズのエアースプレー及びエアレススプレーで塗装時の希釈シンナーとしてご使用ください。季節・気温により使い分けいただけるように4種類からお選びください。ユニパック500 シンナー ・・・ 主に春・秋季用 気温:10℃~30℃ユニパック501スローシンナー ・・・ 夏季用 気温:25℃~30℃以上ユニパック502クイックシンナー ・・・ 冬季用 気温:0℃~10℃ユニパック503冬用シンナー ・・・ 冬季用 気温:5℃以下※はけ・ローラー塗装の場合は塗料用シンナーA(新)をお使いください。※はけ・ローラー塗装の際、塗装器具の洗いはユニパック専用シンナーかラッカーシンナーをご使用ください。
用途【用途】ユニパックネオシリーズのエアスプレー/エアレススプレー時の希釈シンナー荷姿16kg石油缶危険物の類別第四類危険物の数量16000mLRoHS指令(10物質対応)対応関連資料※製品カタログ(1.36MB)危険物の性状非水溶性