あのファインウレタンが1液になって、さらに使いやすくなりました。
環境に優しく(鉛などの重金属を含みません)、低汚染性。防藻・防カビ・高耐久・透湿性に優れています。
抜群の作業性・多目的用途。2液の信頼性を1液架橋ウレタン樹脂で実現。ターペン可溶。
用途マンション・戸建て・教育施設・ホテル・ビル/商業施設・工場等
主成分1液架橋ウレタン樹脂
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
耐候性に優れた単層弾性塗料。雨水の侵入を防ぎ、中性化防止に役立ちます。
用途コンクリート面/モルタル面
塗り替え改修用
色白
特性耐候
種別つやあり
タイプ水性
塗り面積(m2)約15
主成分シリコン系
主な用途モルタル、コンクリート
塗布方法砂骨ローラーウールローラー
危険物の類別非危険物
希釈率(%)(中塗り)0~2、(上塗り)5~10
油性 or 水性水性
塗り重ね可能時間(時間)3時間以上
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
標準使用量(kg/m2/回)(中塗り)0.8、(上塗り)0.3
塗回数2回
1缶(15kg)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
「シリコン伝説」の代表商品、住宅外壁の塗り替え用塗料。
窯業サイディングボードを用いた住宅外壁の塗り替えに最適です。
高耐久・低汚染・防かび・防藻・透湿・微弾性。
上塗りは耐候性/耐汚染性に優れています。
シーラーは抜群の密着性です。
サーフェーサーは耐シーリング汚染性と目止め効果に優れています。
つや調整が可能です。作業性が良く、仕上がりに優れています。
用途戸建住宅・マンション
主成分セラミック変性シリコン塗料
主な用途外壁
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
特性密着性、防藻、防カビ、透湿、弾性、耐候、耐久、耐汚染性
改修塗装時に旧塗膜が活膜の場合には、シーラー塗装工程が不要で、上塗り塗料を直接塗装することが可能です。
(旧塗膜が活膜の場合に限ります。劣化が進行し、表面が粉化している場合や吸い込みが著しい場合には、ニッペ水性カチオンシーラーを必ずご使用ください。)
ローラーでの厚膜仕上げが可能なことから、旧塗膜剥離箇所の不陸を緩和します。
(素地が露出している場合には、ニッペ水性カチオンシーラーを必ずご使用ください。)
塗膜には透湿性がありますので、背面からの水分の影響を緩和し、膨れや剥離を抑制します。
微弾性塗膜なので、下地のヘヤクラックを抑制します。
水性反応硬化形なので、各種旧塗膜への密着性に優れ、一般水性塗料と比較し、優れた耐久性を発揮します。
藻やかびの発生を抑制し、建物の美観を維持します。
色白
つやつや消し
種類水性反応硬化形軒天専用塗料
容量(kg)20
主な用途(新設適用下地)コンクリート・モルタル・スレート板・けい酸カルシウム板などの各種素材、(改修適用下地)各種素材面のアクリルリシン・合成樹脂エマルションペイント・その他各種旧塗膜
希釈剤水道水
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
1缶(20kg)
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
関連キーワード