26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS(日本工業規格)が安全を確保するために決めた色です。交通標識や公共の場の案内などで使われています。安全色は日塗工の色番号で検索できます。塗料は鉛・クロムフリー、F☆☆☆☆の合成樹脂調合ペイント、OP、SOPです。
用途建築物の内外部鉄部、木製の付帯部のなどの上塗りとして使用します。 主な用途木、鉄 希釈剤塗料用シンナーA 塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー 使用場所屋内外 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 適応下地木、鉄、非鉄金属面(コンクリート、モルタル等のアルカリ性素材への塗装は避けてください。) 希釈率(%)2~7 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)16以上(23℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.10~0.12 塗回数2回
1缶(4kg)ほか
9,898 税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

【オーダー】調色 さび止め上塗り兼用ハイブリッド塗料 スーパーヘルゴン  4kg ニッぺ(日本ペイント) カスタマイズ可
これ一つで仕上げ塗りまで完了できる、さび止め・上塗り兼用の省工程ハイブリッド型塗料! 省工程 防錆性と耐候性機能を併せ持つさび止め上塗り兼用のハイブリッド型塗料です。 この塗料1つで化粧仕上げまで2工程で完了できます。 工程短縮 従来の合成樹脂調合ペイントに比べ乾燥性が速く、短時間でのインターバル(23℃で4時間以上)で次工程に移ることができます。条件により、2工程を最短1日で塗装可能です。 優れた塗膜性能 JIS K 5516 合成樹脂調合ペイント 1種に合格しており、すぐれた塗膜性能を有します。(つや有り) 優れた防錆性 JIS K 5674 1種 同等の防錆性を有しています。 環境配慮 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆で室内使用制限がありません。 また、塗料用シンナーで希釈ができ、鉛・クロムを配合していない塗料です。(原料情報に基づいています。) 色相 日塗工各色調色可能です。つや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有りが選択できます。(つや調製品につきましては、JIS非表示となります。)
用途建築物 鉄骨・屋内外鉄部 木製の付帯部などの上塗り 適用素材 鉄、木部 規格JIS K5516 合成樹脂調合ペイント1種 荷姿丸缶 塗り面積(m2)はけ、ローラー塗装:36/回/缶、エアレススプレー塗装:31/回/缶 機能省工程、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆ 主な用途鉄骨・屋内外鉄部 膜厚(μm)ドライ:35 希釈剤塗料用シンナーA、塗料用シンナーSA 危険等級 使用場所屋内外 色調日塗工色見本番号選択 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1460mL 希釈率(%)はけ、ローラー塗装:0~10、エアレススプレー:5~15 RoHS指令(10物質対応)対応 特性サビ止め 塗り重ね可能時間(時間)乾燥(23℃):4 関連資料日塗工番号対応色一覧(0.53MB) メーカーカタログ(1.13MB) 施工内容はけ、ローラー、エアレススプレー 取扱説明書(0.02MB) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)はけ、ローラー塗装:0.11、エアレススプレー塗装:0.13 塗料タイプ1液型弱溶剤系アルキド樹脂塗料 サービス分類オーダー・加工
1缶(4kg)
8,990 税込9,889
3日以内出荷

ニッぺ(日本ペイント)Hi-CRデラックスエコ JIS配管色
JIS(日本工業規格)にて工場内の配管内容を識別しやすいよう、区別された色です。配管系に設けたバルブの誤操作を防止するなど安全を図るよう配管を色にて識別表示します。配管色は日塗工の色番号で検索できます。塗料は鉛・クロムフリー、F☆☆☆☆の合成樹脂調合ペイント、OP、SOPです。
用途建築物の内外部鉄部、木製の付帯部のなどの上塗りとして使用します。 主な用途木、鉄 希釈剤塗料用シンナーA 塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー 使用場所屋内外 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 適応下地木、鉄、非鉄金属面(コンクリート、モルタル等のアルカリ性素材への塗装は避けてください。) 希釈率(%)2~7 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)16以上(23℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.10~0.12 塗回数2回
1缶(4kg)ほか
7,498 税込8,248
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

【オーダー】調色 ニッペ ファインシリコンフレッシュⅡ(高耐候・超低汚染 外壁用塗料)16kgセット ニッぺ(日本ペイント) カスタマイズ可
高耐候性・超低汚染性・使い易さ 三拍子揃った外壁用塗料「ニッペ ファインシリコンフレッシュⅡ」 新設・塗り替えを問わず、外部、鉄部、付帯部などの塗装に幅広くご使用いただけます。 〔高耐候性〕 強固なシロキサン結合により、光沢低下や変色が極めて少なく高耐候性を発揮します。 〔超低汚染性〕 特殊セラミック成分による親水化技術が優れた低汚染性を実現します。 〔ターペン可溶〕 弱溶剤系であるため臭気がマイルドで、さまざまな下地に塗装できます。 〔高弾性〕 高弾性仕様にも対応可能です。 〔抜群の作業性・多目的用途〕 塗装時の発泡がなく、抜群の塗りやすさです。各種外壁の新設、塗り替えに幅広く適用できます。 〔防藻・防かび性〕 最先端のバイオ技術で藻、カビの発生を制御します。 〔透湿性〕 透湿性が高いため結露から建物をまもります。 〔貯水槽の藻の発生を抑えます〕 FRP製貯水槽外面に塗装するだけで、藻の発生条件である太陽光線を遮断し、藻の発生を抑制します。 塗料液と硬化剤の2液タイプ、セット販売となります。 つや選択が可能です。つや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有りよりお選びください。 オプションで防藻・防カビ機能、強力防カビ機能がお選びいただけます。 適用下塗り:ハイポンファインプライマーⅡ、パーフェクトサーフ、パーフェクトフィラー、ファイン浸透シーラー透明・ホワイト、DANフィラーエポ、ニッペタイルラック1液EPO-Sベース、DANタイル中塗Sホワイト、DANタイル中塗Rホワイト
用途戸建住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 仕様2液 種別超低汚染形ターペン2液形アクリルシリコン樹脂塗料 規格JIS A 6909 荷姿16kgセット:塗料液14kg、硬化剤2kg 機能防藻、防かび、高耐候性、低汚染性、透湿性、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 適合材モルタル、コンクリート、ALC、サイディングボード、押出成形セメント板、ケイ酸カルシウム板、PC板、スレート、磁器タイル、硬質塩ビ、木部、鉄、ステンレス、溶融亜鉛めっき、クロメート処理亜鉛めっき、アルミ、FRP 塗布面積(m2/缶)11~13(1缶当たり) 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 乾燥時間(時間)4(23℃) 工程上塗り 溶剤弱溶剤系 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1458.7mL 適応下地コンクリート・セメントモルタル、PC板、ALCパネル、GRC板、セメント無機繊維板、鋼材など 希釈率(%)0~10(はけ/ウールローラー塗り)、5~10(エアレススプレー塗り) 色相淡彩色~濃彩色 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料日塗工番号対応色一覧(0.54MB) 商品カタログ(2.45MB) 製品使用説明書(0.02MB) 施工内容適:はけ、ローラー 可:エアレススプレー 可使時間(時間)6(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14 塗回数2回 つやつや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有り サービス分類オーダー・加工
1セット(16kg)
28,900 税込31,790
3日以内出荷

YPNS 【オーダー】調色 ユニパックネオ 速乾 ニッぺ(日本ペイント) カスタマイズ可
速乾性のため塗装後2~3時間(23℃)で取り扱い可能。 鉄素地への付着性に優れています。 低温乾燥性が良好(0℃での取扱可能時間:2~3時間)
用途建設用架設機材、プレハブ鉄骨、ドラム缶、ボンベなど。 特性速乾 容量(kg)4 or 16 主な用途 指触乾燥時間(分)5~10 希釈剤ユニパック500シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4L 適応下地ユニグランドEスマイル、ニッペパワーバインド 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)16以上 関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 2017年日塗工番号対応色(0.41MB) 危険物の性状非水溶性 サービス分類オーダー・加工
1缶
12,900 税込14,190
4日以内出荷

【オーダー】調色 メラミン樹脂系焼付け形上塗り塗料 オルガネオ 4kg ニッぺ(日本ペイント) カスタマイズ可
焼付け形 メラミンアルキド樹脂系塗料 オルガネオシリーズの標準タイプです。 静電作業性が良好です。 鮮映性に優れ量感のある仕上がりが得られます。 一般的なメラミンアルキド樹脂系上塗り塗料に比べて、短時間で焼付けができます。 (標準焼付け 130℃×10分) 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料は意図的に配合していません。 RoHS指令・SVHCリストの対象物質を意図的に配合していません。 色相 日塗工各色調色可能です。(淡彩~濃彩ソリッド)つや調整が可能です。(標準はつや有り、オプション選択で7分つや有り、5分つや有り、3分つや有りが選択できます。)
用途電気機器、配電盤、金属製品、農機具、鋼製家具、ボンベ、ドラム缶など 適用素材 1コート仕上げの場合は次の素材が適しています。 ・鋼板(リン酸亜鉛処理) ・溶融亜鉛メッキ鋼板(リン酸亜鉛処理) ・合金化亜鉛メッキ鋼板(リン酸亜鉛処理) 仕様セッティング:10分、標準焼付条件(被塗物温度℃×キープ時間分):130×10 塗料粘度(秒/岩田カップ23℃)15~25 膜厚(μm)ドライ:20~30 塗布方法エアスプレー(静電エアスプレー・回転霧化静電など) 危険等級 希釈オルガセレクトシンナー(温度により使い分け) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量910mL 希釈率(%)外割w:20~40 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料日塗工番号対応色一覧(0.53MB) オルガネオカタログ(1.21MB) 取扱説明書(0.22MB) 危険物の性状非水溶性 適合下塗りオルガエコプラサフ/ニッペ パワーバインド 塗付量(g/m2)54~81 サービス分類オーダー・加工
1缶(4kg)
12,900 税込14,190
3日以内出荷

【オーダー】調色 メラミン樹脂系焼付け形上塗り塗料 オルガネオ 16kg ニッぺ(日本ペイント) カスタマイズ可
焼付け形 メラミンアルキド樹脂系塗料 オルガネオシリーズの標準タイプです。 静電作業性が良好です。 鮮映性に優れ量感のある仕上がりが得られます。 一般的なメラミンアルキド樹脂系上塗り塗料に比べて、短時間で焼付けができます。 (標準焼付け 130℃×10分) 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料は意図的に配合していません。 RoHS指令・SVHCリストの対象物質を意図的に配合していません。 色相 日塗工各色調色可能です。(淡彩~濃彩ソリッド)つや調整が可能です。(標準はつや有り、オプション選択で7分つや有り、5分つや有り、3分つや有りが選択できます。)
用途電気機器、配電盤、金属製品、農機具、鋼製家具、ボンベ、ドラム缶など 適用素材 1コート仕上げの場合は次の素材が適しています。 ・鋼板(リン酸亜鉛処理) ・溶融亜鉛メッキ鋼板(リン酸亜鉛処理) ・合金化亜鉛メッキ鋼板(リン酸亜鉛処理) 仕様セッティング:10分、標準焼付条件(被塗物温度℃×キープ時間分):130×10 塗料粘度(秒/岩田カップ23℃)15~25 膜厚(μm)ドライ:20~30 塗布方法エアスプレー(静電エアスプレー・回転霧化静電など) 危険等級 希釈オルガセレクトシンナー(温度により使い分け) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量3630mL 希釈率(%)外割w:20~40 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料日塗工番号対応色一覧(0.53MB) オルガネオカタログ(1.21MB) 取扱説明書(0.22MB) 危険物の性状非水溶性 適合下塗りオルガエコプラサフ/ニッペ パワーバインド 塗付量(g/m2)54~81 サービス分類オーダー・加工
1缶(16kg)
22,900 税込25,190
3日以内出荷

【オーダー】調色 さび止め上塗り兼用ハイブリッド塗料 スーパーヘルゴン  15kg ニッぺ(日本ペイント) カスタマイズ可
これ一つで仕上げ塗りまで完了できる、さび止め・上塗り兼用の省工程ハイブリッド型塗料! 省工程 防錆性と耐候性機能を併せ持つさび止め上塗り兼用のハイブリッド型塗料です。 この塗料1つで化粧仕上げまで2工程で完了できます。 工程短縮 従来の合成樹脂調合ペイントに比べ乾燥性が速く、短時間でのインターバル(23℃で4時間以上)で次工程に移ることができます。条件により、2工程を最短1日で塗装可能です。 優れた塗膜性能 JIS K 5516 合成樹脂調合ペイント 1種に合格しており、すぐれた塗膜性能を有します。(つや有り) 優れた防錆性 JIS K 5674 1種 同等の防錆性を有しています。 環境配慮 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆で室内使用制限がありません。 また、塗料用シンナーで希釈ができ、鉛・クロムを配合していない塗料です。(原料情報に基づいています。) 色相 日塗工各色調色可能です。つや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有りが選択できます。(つや調製品につきましては、JIS非表示となります。)
用途建築物 鉄骨・屋内外鉄部 木製の付帯部などの上塗り 適用素材 鉄、木部 規格JIS K5516 合成樹脂調合ペイント1種 荷姿石油缶 塗り面積(m2)はけ、ローラー塗装:136/回/缶、エアレススプレー塗装:115/回/缶 機能省工程、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆ 主な用途鉄骨・屋内外鉄部 膜厚(μm)ドライ:35 希釈剤塗料用シンナーA、塗料用シンナーSA 危険等級 使用場所屋内外 色調日塗工色見本番号選択 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量5475mL 希釈率(%)はけ、ローラー塗装:0~10、エアレススプレー:5~15 RoHS指令(10物質対応)対応 特性サビ止め 塗り重ね可能時間(時間)乾燥(23℃):4 関連資料日塗工番号対応色一覧(0.53MB) メーカーカタログ(1.13MB) 施工内容はけ、ローラー、エアレススプレー 取扱説明書(0.02MB) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)はけ、ローラー塗装:0.11、エアレススプレー塗装:0.13 塗料タイプ1液型弱溶剤系アルキド樹脂塗料 サービス分類オーダー・加工
1缶(15kg)
21,900 税込24,090
3日以内出荷

3026736 【オーダー】調色 抗ウイルス・抗菌・消臭 室内用高機能塗料 PROTECTON VK-500 3kg ニッぺ(日本ペイント) カスタマイズ可
「室内塗料でウイルス対策」という考え方。感染予防が大切な、これからの時代に。 住宅、飲食店、美容院、ホテル、教育施設、医療・介護施設などの塗料として、室内の照明に反応し、塗装面のウイルスや菌を99.9%抑制します。 PROTECTON VK-500は、蛍光灯やLEDなど、室内の光だけで、ウイルスや菌を抑制する高機能塗料です。 従来塗料との比較で、塗膜表面に付着したウイルスを99.9%以上抑えることを試験にて確認しています。 「抗ウイルス・抗菌」以外も優れた機能性! 「超低臭気」 VOC含有量の徹底した低減により、従来の水性塗料を超える超低臭気を実現。塗装中・塗装後も、塗料特有のニオイがほとんどありません。 「消臭効果」 塗装後は、特殊吸着材の働きによって塗膜面が室内の嫌なニオイ(悪臭原因物質)を吸着します。 「高作業性」 仕上り性、かぶり(隠蔽性)、タッチアップ性(補修性)がすぐれています。 「下地適応性」 「ニッペ水性カチオンシーラー」「ニッペ水性シミ止めシーラーⅡ」との組み合わせで下地適応性が広がります。 「防藻・防かび性」 防藻・防かび性があり、かびなどの発生を防ぎます。 「アルデヒド類吸着」 塩化ビニールクロスの接着剤や建具合板などから発生する室内汚染物質のホルムアルデヒド、アセトアルデヒドを化学的に吸着して、除去します。 【調色対応】日塗工 塗料用標準色調色対応いたします。(淡彩色のみの対応となります。)
用途こんな建物におすすめ! 住宅、店舗・商業施設、トレーニング施設、ホテル・宿泊施設、教育施設、医療・介護施設 適用下地:塩化ビニールクロス、コンクリート、モルタル、プラスターボード 日塗工 塗料用標準色 淡彩色 使用場所屋内 つやつや消し 荷姿3kg丸缶 機能TVOC 1%未満、抗ウイルス、ホルムアルデヒド吸着、低臭、消臭、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 適合下塗り水性カチオンシーラー、水性シミ止めシーラーⅡ 塗回数2 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14 塗布面積(m2/缶)21~25(3kg缶)/回 塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー 希釈剤水道水 希釈率(%)2~5 指触乾燥時間(分)10(20℃) 塗り重ね可能時間(時間)2以上(23℃) 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料VK-500用色見本(0.5MB) サービス分類オーダー・加工
1缶(3kg)
12,900 税込14,190
4日以内出荷

3026734 【オーダー】調色 抗ウイルス・抗菌・消臭 室内用高機能塗料 PROTECTON VK-500 15kg ニッぺ(日本ペイント) カスタマイズ可
「室内塗料でウイルス対策」という考え方。感染予防が大切な、これからの時代に。 住宅、飲食店、美容院、ホテル、教育施設、医療・介護施設などの塗料として、室内の照明に反応し、塗装面のウイルスや菌を99.9%抑制します。 PROTECTON VK-500は、蛍光灯やLEDなど、室内の光だけで、ウイルスや菌を抑制する高機能塗料です。 従来塗料との比較で、塗膜表面に付着したウイルスを99.9%以上抑えることを試験にて確認しています。 「抗ウイルス・抗菌」以外も優れた機能性! 「超低臭気」 VOC含有量の徹底した低減により、従来の水性塗料を超える超低臭気を実現。塗装中・塗装後も、塗料特有のニオイがほとんどありません。 「消臭効果」 塗装後は、特殊吸着材の働きによって塗膜面が室内の嫌なニオイ(悪臭原因物質)を吸着します。 「高作業性」 仕上り性、かぶり(隠蔽性)、タッチアップ性(補修性)がすぐれています。 「下地適応性」 「ニッペ水性カチオンシーラー」「ニッペ水性シミ止めシーラーⅡ」との組み合わせで下地適応性が広がります。 「防藻・防かび性」 防藻・防かび性があり、かびなどの発生を防ぎます。 「アルデヒド類吸着」 塩化ビニールクロスの接着剤や建具合板などから発生する室内汚染物質のホルムアルデヒド、アセトアルデヒドを化学的に吸着して、除去します。 【調色対応】日塗工 塗料用標準色調色対応いたします。(淡彩色のみの対応となります。)
用途こんな建物におすすめ! 住宅、店舗・商業施設、トレーニング施設、ホテル・宿泊施設、教育施設、医療・介護施設 適用下地:塩化ビニールクロス、コンクリート、モルタル、プラスターボード 日塗工 塗料用標準色 淡彩色 使用場所屋内 つやつや消し 荷姿15kg石油缶 機能TVOC 1%未満、抗ウイルス、ホルムアルデヒド吸着、低臭、消臭、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 適合下塗り水性カチオンシーラー、水性シミ止めシーラーⅡ 塗回数2 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14 塗布面積(m2/缶)107~125(15kg缶)/回 塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー 希釈剤水道水 希釈率(%)2~5 指触乾燥時間(分)10(20℃) 塗り重ね可能時間(時間)2以上(23℃) 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料VK-500用色見本(0.5MB) サービス分類オーダー・加工
1缶(15kg)
29,900 税込32,890
4日以内出荷

【オーダー】調色 ニッペ ファインシリコンフレッシュⅡ(高耐候・超低汚染 外壁用塗料)3.2kgセット ニッぺ(日本ペイント) カスタマイズ可
高耐候性・超低汚染性・使い易さ 三拍子揃った外壁用塗料「ニッペ ファインシリコンフレッシュⅡ」 新設・塗り替えを問わず、外部、鉄部、付帯部などの塗装に幅広くご使用いただけます。 〔高耐候性〕 強固なシロキサン結合により、光沢低下や変色が極めて少なく高耐候性を発揮します。 〔超低汚染性〕 特殊セラミック成分による親水化技術が優れた低汚染性を実現します。 〔ターペン可溶〕 弱溶剤系であるため臭気がマイルドで、さまざまな下地に塗装できます。 〔高弾性〕 高弾性仕様にも対応可能です。 〔抜群の作業性・多目的用途〕 塗装時の発泡がなく、抜群の塗りやすさです。各種外壁の新設、塗り替えに幅広く適用できます。 〔防藻・防かび性〕 最先端のバイオ技術で藻、カビの発生を制御します。 〔透湿性〕 透湿性が高いため結露から建物をまもります。 〔貯水槽の藻の発生を抑えます〕 FRP製貯水槽外面に塗装するだけで、藻の発生条件である太陽光線を遮断し、藻の発生を抑制します。 塗料液と硬化剤の2液タイプ、セット販売となります。 つや選択が可能です。つや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有りよりお選びください。 オプションで防藻・防カビ機能、強力防カビ機能がお選びいただけます。 適用下塗り:ハイポンファインプライマーⅡ、パーフェクトサーフ、パーフェクトフィラー、ファイン浸透シーラー透明・ホワイト、DANフィラーエポ、ニッペタイルラック1液EPO-Sベース、DANタイル中塗Sホワイト、DANタイル中塗Rホワイト
用途戸建住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 仕様2液 種別超低汚染形ターペン2液形アクリルシリコン樹脂塗料 規格JIS A 6909 荷姿3.2kgセット:塗料液2.8kg、硬化剤0.4kg 機能防藻、防かび、高耐候性、低汚染性、透湿性、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 適合材モルタル、コンクリート、ALC、サイディングボード、押出成形セメント板、ケイ酸カルシウム板、PC板、スレート、磁器タイル、硬質塩ビ、木部、鉄、ステンレス、溶融亜鉛めっき、クロメート処理亜鉛めっき、アルミ、FRP 塗布面積(m2/缶)57~67(1缶当たり) 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 乾燥時間(時間)4(23℃) 工程上塗り 溶剤弱溶剤系 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量7662.5mL 適応下地コンクリート・セメントモルタル、PC板、ALCパネル、GRC板、セメント無機繊維板、鋼材など 希釈率(%)0~10(はけ/ウールローラー塗り)、5~10(エアレススプレー塗り) 色相淡彩色~濃彩色 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料日塗工番号対応色一覧(0.54MB) 商品カタログ(2.45MB) 製品使用説明書(0.02MB) 施工内容適:はけ、ローラー 可:エアレススプレー 可使時間(時間)6(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14 塗回数2回 つやつや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有り サービス分類オーダー・加工
1セット(3.2kg)
13,900 税込15,290
3日以内出荷

ニッぺ(日本ペイント)ユニパックネオ 速乾 JIS配管色
JIS(日本工業規格)にて工場内の配管内容を識別しやすいよう、区別された色です。配管系に設けたバルブの誤操作を防止するなど安全を図るよう配管を色にて識別表示します。配管色は日塗工の色番号で検索できます。塗料はフタル酸系速乾塗料です。
用途建築機材、鉄骨、鉄素材、上塗り用 常乾形 短時間で塗り重ねが可能 特性速乾 主成分短油性フタル酸樹脂系 主な用途 膜厚(μm)25~30 指触乾燥時間(分)5~10(23℃) 希釈剤ユニパックシンナーより選択 硬化時間(時間)3以上(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60~80
1缶(4kg)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)ユニパックネオ 速乾 JIS安全色
JIS(日本工業規格)が安全を確保するために決めた色です。交通標識や公共の場の案内などで使われています。安全色は日塗工の色番号で検索できます。塗料はフタル酸系速乾塗料です。
用途建築機材、鉄骨、鉄素材、上塗り用 常乾形 短時間で塗り重ねが可能 特性速乾 主成分短油性フタル酸樹脂系 主な用途 膜厚(μm)25~30 指触乾燥時間(分)5~10(23℃) 希釈剤ユニパックシンナーより選択 硬化時間(時間)3以上(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60~80
1缶(4kg)ほか
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

貯水槽の藻の発生を抑えます。「ニッペ ファインシリコンフレッシュⅡ・FRP貯水槽外面塗装システム」。ファインシリコンフレッシュⅡは、FRP製貯水槽外面に塗装するだけで、藻の発生条件である太陽光線を遮断し、藻の発生を抑制します。1. 太陽光線の遮断効果にすぐれています。 エポキシさび止め塗料「ハイポンファインプライマーⅡ」と耐久性にすぐれた「ファインシリコンフレッシュⅡ」との組み合わせにより太陽光線を効果的に遮断することができます。2. 高耐候性を有します。 強固なシロキサン結合により光沢低下や変色が極めて少なく高耐候性を発揮します。3. 超低汚染性を有します。 セラミック成分による親水化技術により、優れた汚染性を実現します。4. 鉄部面への防食性にすぐれています。 下塗りに弱溶剤2液のエポキシさび止め塗料「ハイポンファインプライマーⅡ」を使用するため、貯水槽付帯部などの(鉄部面)に対する防食効果があります。5. 日塗工標準色よりFRP貯水槽の外面に塗装されているアイボリー系、ベージュ系、イエロー系の色をご用意いたしました。 貯水槽用アイボリー(22-90D・2.5Y9/2) 貯水槽用ベージュ(19-80D・10YR8/2) 貯水槽用クリームイエロー(22-90H・2.5Y9/4)。 。その他の色をご希望の方は「ファインシリコンフレッシュⅡ 調色対応品」よりお選びください。6. 防藻・防かび性を有します。 最先端のバイオ技術で藻、カビの発生を制御します。塗料液と硬化剤の2液タイプ、セット販売となります。強力防カビ機能を追加した商品もご用意いたしました。適用下塗り:ハイポンファインプライマーⅡ
用途用途。FRP製貯水槽外面塗装、架台塗装(FRP部、鉄部及び亜鉛メッキ部)。適用下地。FRP、鉄、溶融亜鉛めっき、アルミ 仕様●1液/2液:2液●ポットライフ(23℃:時間):6●塗り回数(回):2●塗り重ね乾燥時間(23℃)(時間以上):4●希釈率(%) はけ、ウールローラー塗り:0~10●希釈率(%) エアレススプレー塗り:5~10●水性/溶剤:弱溶剤系●系統:超低汚染形ターペン2液形アクリルシリコン樹脂塗料 成分超低汚染形ターペン2液形アクリルシリコン樹脂塗料 規格JIS A 6909 主な用途外装用 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 使用場所屋外 工程上塗り 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料商品カタログ(2.12MB) 塗装仕様書(0.02MB) 施工内容適:はけ、ローラー 可:エアレススプレー 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14 つやつや有り
1セット(3.2kg)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

工場の機械・設備でよく使われる色をセレクトしました。設備色彩計画にお役立てください。塗料は日本ペイント 常乾形フタル酸樹脂塗料「ユニパックネオ 速乾」。【特長】。 指触乾燥が5~10分。 低温乾燥性に優れています。 鉄素地への付着性に優れています。 はけ・ローラー塗装が可能です。 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料が含まれない環境配慮型塗料です。 工場内の設備・機械に幅広く使えます。〔設備・機械の分類と該当する色〕。1.機械・装置、階段・手摺り、ブース壁面、工場壁面、床上コンベア、支柱 等。 色) ホワイト(N-85)、ミルキーホワイト(22-85B)、クリーム(22-90B)、コーションエロー(22-90D)。2.設備架台、コンベアレール、コンベア架台、扉、窓枠 等。 色) ブルーホワイト(65-85A)、ダルグリーン(42-70D)、ダークブルー(72-30H)。3.水施設、装置壁面、ブース壁面、工場壁面 等。 色) シアンブルー(72-50P)、ベビーブルー(57-70D)。4.高熱設備、乾燥炉壁面 等。 色) シルバーグレー(75-85B)、グレー(N-70)。5.台車、棚、装置・機械 等。 色) アイスグリーン(45-90D)、アップルグリーン(39-80H)。6.安全柵、注意(アクセント) 等。 色) ワーニングエロー(27-80V)、ゴールデンエロー(22-80V)、キャロットオレンジ(15-65X)。7.安全網 等。 色) ブラック(N-15)、墨黒(N-30)。8.消火栓、消火器、消火容器 等。 色) レッド(07-40X)、ユニバーサルレッド(08-50V)。9.制御盤、配電盤、分電盤 等。 色) ライトベージュ(25-70B)、クリーム(22-90B)。※調色対応となります。近似色となる可能性のある色もあります。
用途【適用素材】。・鉄、鋳物。【用途】。・建設用仮設機械、工場営繕。【適用下塗り塗料】。・ニッペ パワーバインド。・ニッペ パワーバインド TK。・ニッペ パワーバインド はけ・ローラー用 仕上つや有り 膜厚(μm)ドライ:25~30 指触乾燥時間(分)(23℃)5~20 希釈剤ユニパック 各種専用シンナー 塗装エアスプレー、エアレススプレー、はけ・ローラー(短毛・中毛) 危険等級 乾燥時間(時間)硬化(23℃):3以上 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)【質量%】エアースプレー:28~35、エアレススプレー:22~35、はけ・ローラー:3~10 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)(23℃)16以上 関連資料※製品カタログ(1.36MB) 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ常乾形 短油性フタル酸樹脂系上塗り塗料 塗付量(g/m2)65~80
1缶(4kg)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

【オーダー】調色 ニッペ 水性ファインウレタンU100 4kg ニッぺ(日本ペイント) カスタマイズ可
「ファインウレタンU100」が環境に優しい「水性塗料」になりました。 多機能タイプの環境配慮形水性つや有りウレタン塗料です。 内装・外装の各部位に塗装可能です。 1優れた付着性 1液水性反応硬化形なので、密着性に優れています。 2優れた作業性・仕上り性 隠ぺい性に優れ、作業性・仕上りの両面を兼ね備えた高級品です。 3環境にやさしい水性塗料 水性塗料のため臭気も少なく、安全にお使いいただけます。 4透湿性 塗膜には透湿性がありますので、膨れや剥離を抑制します。 5防藻・防かび性 藻やかびの発生を防止する効果があり、美観維持に役立ちます。 強力防かびタイプのオプション付与が可能です。 6幅広い塗り替え適性 外壁・鉄部などの新築・塗り替えと幅広く使用できます。 幅広い色相・つや調整が自在です。
用途戸建住宅・マンション・商業施設など、臭気配慮が必要な内・外壁面の新設・改修塗装、内部及び準外部の鉄部改修塗装 仕様1液水性反応硬化形ウレタン樹脂塗料 希釈剤水道水 塗装刷毛・ウールローラー/エアレススプレー塗装 乾燥時間(時間)塗り重ね:3以上 危険物の類別非危険物 適応下地新設適用下地:コンクリート・モルタル・石膏ボード・ALCパネル・ケイ酸カルシウム板などの各種素材、改修適用下地:上記各種素材面及び鉄面の各種旧塗膜 希釈率(%)0~10(刷毛・ウールローラ時)、5~10(エアレススプレー時) 関連資料日塗工番号対応色一覧(0.54MB) (0.61MB) 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16 塗回数2 サービス分類オーダー・加工
1缶(4kg)
8,990 税込9,889
3日以内出荷

【オーダー】調色 ニッペ 1液パワーウレトップ 15kg ニッぺ(日本ペイント) カスタマイズ可
工業用のDNAを受け継いだ、上塗り塗料のオールラウンダー! 常乾形1液ウレタン樹脂系上塗り塗料「ニッペ 1液パワーウレトップ」 耐候性・速乾性・付着性の機能を併せ持つハイブリッド樹脂の開発により、2液ウレタンレベルの耐候性を1液で達成! 工場塗装にも現場塗装にも幅広く対応できます。 【高性能】 耐候性に優れています。 工業用塗料業界でトップクラスの高光沢を発現します。 【作業性】 1液型でハンドリング性に優れています。 ラッカー並みの超速乾形塗料です。 塗装方法を広く選択できます。 多様な下塗塗料に適用が可能です。 【環境配慮】 鉛、クロムなどの有害重金属を意図的に配合していません。 建築基準法ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆ 特化則に対応しています。 【調色対応】 淡彩~濃彩 ソリッド各色に対応 つや調整可 つや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有りに対応 【シャッター塗装】 超速乾形下塗り塗料&上塗り塗料によりスプレー時間の工期短縮! 下塗塗料/ニッペ パワーバインドTK 上塗塗料/ニッペ 1液パワーウレトップ
用途産業機械、建設機械、建設機械補修用、電気機器、計器類、工場営繕、住宅付帯部・金属部品(リコート除く) 適用素材 鉄(SPCC) 素材処理:溶剤脱脂、リン酸鉄処理、リン酸亜鉛処理 仕様【使用シンナー】エアースプレー塗装:ニッペ 1液パワーウレトップ スタンダードシンナー、刷毛・ローラー塗装:塗料用シンナーA(新)、塗料用シンナーSA、ニッペ 1液パワーウレトップ スローシンナー 膜厚(μm)25~40 指触乾燥時間(分)23℃:5~10 塗布方法エアースプレー塗装/刷毛・ローラー(単・中毛)塗装 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量9750mL 希釈率(%)(外割wt%)エアースプレー塗装:28~35、刷毛・ローラー塗装:0~7 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候性・速乾性・付着性 塗り重ね可能時間(時間)乾燥(23℃)::40 関連資料日塗工番号対応色一覧(0.53MB) メーカーカタログ(3.13MB) 取扱説明書(0.29MB) 塗付量(kg/m2・回)0.06~0.10 危険物の性状非水溶性 適合下塗り【1液型】ニッペ パワーバインドTK(特化則対応品)、ニッペ パワーバインド、ニッペ パワーバインド 刷毛・ローラー用、【2液型】ハイポン20デクロ サービス分類オーダー・加工
1缶(15kg)
31,900 税込35,090
3日以内出荷

JIS(日本工業規格)によって規定された安全を確保するための色がJIS安全色です。2018年にユニバーサルデザインの観点から安全色が改正され、多様な色覚をもつ人にも見分けやすくなるように改正されました。赤、黄赤、黄、緑、青、赤紫に対比の補助色となる白、黒を加えた8色からなる新JIS安全色です。道路標識や避難誘導の案内、危険や安全、注意などの認識用にご利用ください。塗料は日本ペイント 常乾形フタル酸樹脂塗料「ユニパックネオ 速乾」。【特長】。 指触乾燥が5~10分。 低温乾燥性に優れています。 鉄素地への付着性に優れています。 はけ・ローラー塗装が可能です。 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料が含まれない環境配慮型塗料です。〔JIS Z 9103 改正新安全色の分類〕。赤 ・・・ 防火、禁止、停止、高度の危険。 色票番号) 08-50V マンセル値) 8.75R 5/12。黄赤 ・・・ 危険、航海・航空の保安施設。 色票番号) 15-65X マンセル値) 5YR 6.5/14。黄 ・・・ 注意。 色票番号) 27-80V マンセル値) 7.5Y 8/12。緑 ・・・ 安全、避難、衛生、救護、保護、進行。 色票番号) 45-55T マンセル値) 5G 5.5/10。青 ・・・ 義務行動、指示、誘導、安全状態。 色票番号) 72-45T マンセル値) 2.5PB 4.5/10。赤紫 ・・・ 放射能。 色票番号) 89-40T マンセル値) 10P 4/10。白 ・・・ 対比色。 色票番号) N-93 マンセル値) N9.3。黒 ・・・ 対比色。 色票番号) N-15 マンセル値) N1.5。※調色対応となります。近似色となる可能性のある色もあります。
用途【適用素材】。・鉄、鋳物。【用途】。・工場営繕、表示板、設備、機器。【適用下塗り塗料】。・ニッペ パワーバインド。・ニッペ パワーバインド TK。・ニッペ パワーバインド はけ・ローラー用 仕上つや有り 膜厚(μm)ドライ:25~30 指触乾燥時間(分)(23℃)5~20 希釈剤ユニパック 各種専用シンナー 塗装エアスプレー、エアレススプレー、はけ・ローラー(短毛・中毛) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)(23℃)16以上 関連資料※製品カタログ(1.36MB) 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ常乾形 短油性フタル酸樹脂系上塗り塗料 塗付量(g/m2)65~80
1缶(4kg)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

【オーダー】調色 ニッペ 水性ファインウレタンU100 15kg ニッぺ(日本ペイント) カスタマイズ可
「ファインウレタンU100」が環境に優しい「水性塗料」になりました。 多機能タイプの環境配慮形水性つや有りウレタン塗料です。 内装・外装の各部位に塗装可能です。 1優れた付着性 1液水性反応硬化形なので、密着性に優れています。 2優れた作業性・仕上り性 隠ぺい性に優れ、作業性・仕上りの両面を兼ね備えた高級品です。 3環境にやさしい水性塗料 水性塗料のため臭気も少なく、安全にお使いいただけます。 4透湿性 塗膜には透湿性がありますので、膨れや剥離を抑制します。 5防藻・防かび性 藻やかびの発生を防止する効果があり、美観維持に役立ちます。 強力防かびタイプのオプション付与が可能です。 6幅広い塗り替え適性 外壁・鉄部などの新築・塗り替えと幅広く使用できます。 幅広い色相・つや調整が自在です。
用途戸建住宅・マンション・商業施設など、臭気配慮が必要な内・外壁面の新設・改修塗装、内部及び準外部の鉄部改修塗装 仕様1液水性反応硬化形ウレタン樹脂塗料 希釈剤水道水 塗装刷毛・ウールローラー/エアレススプレー塗装 乾燥時間(時間)塗り重ね:3以上 危険物の類別非危険物 適応下地新設適用下地:コンクリート・モルタル・石膏ボード・ALCパネル・ケイ酸カルシウム板などの各種素材、改修適用下地:上記各種素材面及び鉄面の各種旧塗膜 希釈率(%)0~10(刷毛・ウールローラ時)、5~10(エアレススプレー時) 油性 or 水性水性 関連資料日塗工番号対応色一覧(0.54MB) (0.61MB) 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16 塗回数2 サービス分類オーダー・加工
1缶(15kg)
19,900 税込21,890
3日以内出荷

1FUU100 【オーダー】調色 1液ファインウレタンU100 ニッぺ(日本ペイント) カスタマイズ可
環境にやさしい 鉛などの重金属を配合していません。もちろん、ホルムアルデヒド・クロルピリホスも配合していません。 抜群の作業性・多目的用途 塗装時の発泡もなく、抜群の塗りやすさです。素早く乾燥するので、冬場でもすぐれた作業性を発揮します。 高耐候性 架橋による三次元網目構造技術より、高耐候性を発揮します。 1液架橋ウレタン樹脂 2液の信頼性を1液常温反応硬化NAD技術で実現しました。 透湿性 透湿性が高いため結露から建物をまもります。 防藻・防かび 藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。 低汚染性 親水化技術により低汚染性を発揮することで雨だれ汚染に対してすぐれた効果を発揮します。
特性速乾、耐候 容量(kg)3 or 15 主な用途金属 塗布方法ウールローラー、はけ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量3L 適応下地セメント素地(コンクリート・モルタル)、金属(鉄面・亜鉛めっき面・ステンレス・アルミ) 油性 or 水性油性 関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 2017年日塗工番号対応色(0.41MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.14 サービス分類オーダー・加工
1缶
11,900 税込13,090
4日以内出荷

【オーダー】調色 ニッペ 1液パワーウレトップ 4kg ニッぺ(日本ペイント) カスタマイズ可
工業用のDNAを受け継いだ、上塗り塗料のオールラウンダー! 常乾形1液ウレタン樹脂系上塗り塗料「ニッペ 1液パワーウレトップ」 耐候性・速乾性・付着性の機能を併せ持つハイブリッド樹脂の開発により、2液ウレタンレベルの耐候性を1液で達成! 工場塗装にも現場塗装にも幅広く対応できます。 【高性能】 耐候性に優れています。 工業用塗料業界でトップクラスの高光沢を発現します。 【作業性】 1液型でハンドリング性に優れています。 ラッカー並みの超速乾形塗料です。 塗装方法を広く選択できます。 多様な下塗塗料に適用が可能です。 【環境配慮】 鉛、クロムなどの有害重金属を意図的に配合していません。 建築基準法ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆ 特化則に対応しています。 【調色対応】 淡彩~濃彩 ソリッド各色に対応 つや調整可 つや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有りに対応 【シャッター塗装】 超速乾形下塗り塗料&上塗り塗料によりスプレー時間の工期短縮! 下塗塗料/ニッペ パワーバインドTK 上塗塗料/ニッペ 1液パワーウレトップ
用途産業機械、建設機械、建設機械補修用、電気機器、計器類、工場営繕、住宅付帯部・金属部品(リコート除く) 適用素材 鉄(SPCC) 素材処理:溶剤脱脂、リン酸鉄処理、リン酸亜鉛処理 仕様【使用シンナー】エアースプレー塗装:ニッペ 1液パワーウレトップ スタンダードシンナー、刷毛・ローラー塗装:塗料用シンナーA(新)、塗料用シンナーSA、ニッペ 1液パワーウレトップ スローシンナー 膜厚(μm)25~40 指触乾燥時間(分)23℃:5~10 塗布方法エアースプレー塗装/刷毛・ローラー(単・中毛)塗装 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量2600mL 希釈率(%)(外割wt%)エアースプレー塗装:28~35、刷毛・ローラー塗装:0~7 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候性・速乾性・付着性 塗り重ね可能時間(時間)乾燥(23℃)::40 関連資料日塗工番号対応色一覧(0.53MB) メーカーカタログ(3.13MB) 取扱説明書(0.29MB) 塗付量(kg/m2・回)0.06~0.10 危険物の性状非水溶性 適合下塗り【1液型】ニッペ パワーバインドTK(特化則対応品)、ニッペ パワーバインド、ニッペ パワーバインド 刷毛・ローラー用、【2液型】ハイポン20デクロ サービス分類オーダー・加工
1缶(4kg)
16,900 税込18,590
3日以内出荷

ニッぺ(日本ペイント)サルホタイト 10
RoHS
土木構造物用塗料/耐薬品塗料 サルホタイト10は特殊フェノール樹脂と展色剤とし、化学工場などにおける各種建造物、機械、器具、配管類の防食保護のために開発した耐酸塗料です。 耐酸性、耐水性の優れた特殊フェノール樹脂塗料です。 乾燥が速く、作業性がよい。 素地が多少悪くても、特に付着性、防さび性、耐久性が優れており、経済的です。 酸、水などにより変色することの少ない高級顔料を使用しており、美しい外観を保持します。
用途化学工場などの酸性ガス及び液状の酸性飛沫の影響を受ける内外部鉄骨 高湿条件の内外部鉄骨 化学工場における配管類、機器、装置類などで多湿な酸性ガス雰囲気の条件にあるもの 希釈剤塗料用シンナーSA 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(16kg)
29,980 税込32,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場の機械・設備でよく使われる色をセレクトしました。設備色彩計画にお役立てください。塗料は日本ペイント 常乾形フタル酸樹脂塗料「ユニパックネオ 超速乾」。【特長】。 指触乾燥が3~5分。 1日2回塗り分け塗装が可能です。 ラッカー並みの速乾形塗料です。 ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆。 縮みが起きず、インターバルを問わず塗り重ねができます。 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料が含まれない環境配慮型塗料です。 工場内の設備・機械に幅広く使えます。〔設備・機械の分類と該当する色〕。1.機械・装置、階段・手摺り、ブース壁面、工場壁面、床上コンベア、支柱 等。 色) ホワイト(N-85)、ミルキーホワイト(22-85B)、クリーム(22-90B)、コーションエロー(22-90D)。2.設備架台、コンベアレール、コンベア架台、扉、窓枠 等。 色) ブルーホワイト(65-85A)、ダルグリーン(42-70D)、ダークブルー(72-30H)。3.水施設、装置壁面、ブース壁面、工場壁面 等。 色) シアンブルー(72-50P)、ベビーブルー(57-70D)。4.高熱設備、乾燥炉壁面 等。 色) シルバーグレー(75-85B)、グレー(N-70)。5.台車、棚、装置・機械 等。 色) アイスグリーン(45-90D)、アップルグリーン(39-80H)。6.安全柵、注意(アクセント) 等。 色) ワーニングエロー(27-80V)、ゴールデンエロー(22-80V)、キャロットオレンジ(15-65X)。7.安全網 等。 色) ブラック(N-15)、墨黒(N-30)。8.消火栓、消火器、消火容器 等。 色) レッド(07-40X)、ユニバーサルレッド(08-50V)。9.制御盤、配電盤、分電盤 等。 色) ライトベージュ(25-70B)、クリーム(22-90B)。※調色対応となります。近似色となる可能性のある色もあります。
用途【適用素材】。・鉄、鋳物。【用途】。・土木建設機械、変圧器、配電盤、工場営繕。【適用下塗り塗料】。・ニッペ パワーバインド。・ニッペ パワーバインド TK。・ニッペ パワーバインド はけ・ローラー用 仕上つや有り 膜厚(μm)ドライ:25~30 指触乾燥時間(分)(23℃)3~5 希釈剤ユニパック 各種専用シンナー 塗装エアスプレー、エアレススプレー 危険等級 乾燥時間(時間)硬化(23℃):1以上 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)【質量%】エアースプレー:30~35、エアレススプレー:25~30 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)(23℃)フリー 関連資料※製品カタログ(1.36MB) 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ常乾形 アクリル変性フタル酸樹脂系上塗り塗料 塗付量(g/m2)75~90
1缶(4kg)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

JIS(日本工業規格)によって規定された安全を確保するための色がJIS安全色です。2018年にユニバーサルデザインの観点から安全色が改正され、多様な色覚をもつ人にも見分けやすくなるように改正されました。赤、黄赤、黄、緑、青、赤紫に対比の補助色となる白、黒を加えた8色からなる新JIS安全色です。道路標識や避難誘導の案内、危険や安全、注意などの認識用にご利用ください。塗料は日本ペイント 常乾形フタル酸樹脂塗料「ユニパックネオ 超速乾」。【特長】。 指触乾燥が3~5分。 1日2回塗り分け塗装が可能です。 ラッカー並みの速乾形塗料です。 ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆。 縮みが起きず、インターバルを問わず塗り重ねができます。 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料が含まれない環境配慮型塗料です。 工場内の設備・機械に幅広く使えます。〔JIS Z 9103 改正新安全色の分類〕。赤 ・・・ 防火、禁止、停止、高度の危険。 色票番号) 08-50V マンセル値) 8.75R 5/12。黄赤 ・・・ 危険、航海・航空の保安施設。 色票番号) 15-65X マンセル値) 5YR 6.5/14。黄 ・・・ 注意。 色票番号) 27-80V マンセル値) 7.5Y 8/12。緑 ・・・ 安全、避難、衛生、救護、保護、進行。 色票番号) 45-55T マンセル値) 5G 5.5/10。青 ・・・ 義務行動、指示、誘導、安全状態。 色票番号) 72-45T マンセル値) 2.5PB 4.5/10。赤紫 ・・・ 放射能。 色票番号) 89-40T マンセル値) 10P 4/10。白 ・・・ 対比色。 色票番号) N-93 マンセル値) N9.3。黒 ・・・ 対比色。 色票番号) N-15 マンセル値) N1.5。※調色対応となります。近似色となる可能性のある色もあります。
用途【適用素材】。・鉄、鋳物。【用途】。・工場営繕、表示板、設備、機器。【適用下塗り塗料】。・ニッペ パワーバインド。・ニッペ パワーバインド TK。・ニッペ パワーバインド はけ・ローラー用 仕上つや有り 膜厚(μm)ドライ:25~30 指触乾燥時間(分)(23℃)3~5 希釈剤ユニパック 各種専用シンナー 塗装エアスプレー、エアレススプレー 危険等級 乾燥時間(時間)硬化(23℃):1以上 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)【質量】エアースプレー:30~35、エアレススプレー:25~30 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)(23℃)フリー 関連資料※製品カタログ(1.36MB) 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ常乾形 アクリル変性フタル酸樹脂系上塗り塗料 塗付量(g/m2)75~90
1缶(4kg)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

H-CDE 【オーダー】調色 Hi-CRデラックスエコⅡ ニッぺ(日本ペイント) カスタマイズ可
IS K 5516 1種に合格しています。 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆、室内使用制限のないSOP(合成樹脂調合ペイント) 鉛などの重金属を使わない環境配慮形合成樹脂調合ペイント。 下塗りにF☆☆☆☆のJIS K 5674(鉛・クロムフリーさび止めペイント)「速乾PZヘルゴンエコ」を使用することにより、環境配慮形鉛・クロムフリーの塗装仕様を実現しました。 レベリング性に優れており、美しい仕上がり感が得られます。
特性速乾、さび止め 規格JIS K 5516 合成樹脂調合ペイント 合成樹脂調合ペイント1種 合格、防火材料認定 NM8585:不燃材料 QM9816:準不燃材料 RM-9364:難燃材料 主な用途金属 塗布方法はけ、ウールローラー 使用場所屋内 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 適応下地木、鉄、非鉄金属面(コンクリート、モルタル等のアルカリ性素材への塗装は避けてください。) 油性 or 水性油性 関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 2017年日塗工番号対応色(0.41MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.10~0.12 サービス分類オーダー・加工
1缶
7,790 税込8,569
4日以内出荷

EF70 【オーダー】調色 エコフラット70 ニッぺ(日本ペイント) カスタマイズ可
塗装後のVOC放出量がほとんどありません。 臭気成分もゼロに近づけたため、非常に低臭です。 仕上り性、隠ぺい性、補修性が優れています。 水性シミ止めシーラーIIとの組み合わせで下地適応が広がります。
主な用途コンクリート・モルタル・プラスターボード 規格JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイントおよびシーラー 1種 合格品、防火材料認定 NM8585:不燃材料 QM9816:準不燃材料 RM-9364:難燃材料 容量(kg)4 or 20 塗布方法はけ、ウールローラー 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 2017年日塗工番号対応色(0.41MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.13 サービス分類オーダー・加工
1缶
7,790 税込8,569
4日以内出荷