合成樹脂塗料用シンナー
用途建築用塗料などの弱溶剤系塗料及びターペン可溶系塗料の希釈用として使われます。
色無色
液性シンナー
引火点(℃)42
密度(g/cm3)0.83(23℃)
危険等級Ⅲ
発火点(℃)210(参考値)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量16L
危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
用途エポタール専用希釈剤、エポタールBOエコ及びエポタールNB-20Fの希釈用として
色無色透明
液性シンナー
引火点(℃)-4
密度(g/cm3)0.865(20℃)
危険等級Ⅱ
発火点(℃)272(参考値)
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
新品パーツにはウェットオンウェットで驚きの仕上がり!
パテ上には強制乾燥・研磨仕様で補修可能なハイブリッド・プラサフ!!
新品パーツにプライマー不要!足付け不要!さらに工程短縮。
カラープラサフ仕様で上塗り塗装回数を低減。
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
合成樹脂塗料用シンナー/ラッカーシンナー
種類バージン品使用
液性シンナー
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量16000mL
危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
合成樹脂塗料用シンナー/ラッカーシンナー
種類バージン品使用
液性シンナー
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量16000mL
危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
¥6,698
税込¥7,368
6日以内出荷
合成樹脂塗料用シンナー/ラッカーシンナー
種類バージン品使用
液性シンナー
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
エポタール速乾型専用希釈剤
用途エポタール速乾型専用希釈剤、エポタールBOエコ速乾型及びエポタールNB-20F速乾型の希釈用として
色無色
液性シンナー
引火点(℃)-4
密度(g/cm3)0.87(23℃)
危険等級Ⅱ
発火点(℃)272(参考値)
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
液性シンナー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
用途パワーバインド用専用シンナーです。
液性シンナー
塗布方法エアスプレー、エアレススプレー、静電塗装
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
合成樹脂塗料用シンナー/ラッカーシンナー
種類バージン品使用
液性シンナー
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量16000mL
危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
液性シンナー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
耐候性・防食性がすぐれています。
アルミニウムの仕上がりが良く、すぐれた光線反射力(60~70%の光線を反射し、80~90%の熱線を反射します。)を有しています。
耐熱性がすぐれています。
隠ぺい力が大きく、経済的です。
作業性がすぐれています。
用途鉄構造物、タンク外面、設備鉄面に。
特性耐熱、耐候
主な用途鉄、アルミ
膜厚(μm)20/回
希釈剤塗料用シンナーA
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
塗り重ね可能時間(時間)16以上(23℃)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.10(はけ・ローラー)、0.13(エアレス)
塗回数2
弱溶剤塗料用シンナー
合成樹脂塗料用シンナー
液性シンナー
密度(g/cm3)0.79(23℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量16L
危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
テツゾール専用シンナー
合成樹脂塗料用シンナー
用途テツゾールエコシリーズ、テツゾールエコプライマーシリーズ、テツゾールPE-300、テツゾール汎用シリーズ、等希釈シンナー
液性シンナー
密度(g/cm3)0.87(23℃)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
合成樹脂塗料用シンナー/ラッカーシンナー
種類バージン品使用
液性シンナー
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量16000mL
危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
液性シンナー
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
関連資料※商品カタログ(2.4MB)
危険物の性状非水溶性
合成樹脂塗料用シンナー/ラッカーシンナー
種類バージン品使用
液性シンナー
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量16000mL
危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
合成樹脂塗料用シンナー/ウレタン塗料用シンナー
用途日本ペイント ウレタン系重防食塗料用うすめ液
適合標準
液性シンナー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
関連資料※商品カタログ(2.26MB)
危険物の性状非水溶性
有機ジンクリッチ系塗料用シンナー
合成樹脂塗料用シンナー
用途ジンキー8000メタルグレー、ジンキー8000HB 希釈シンナー
液性シンナー
密度(g/cm3)0.85(23℃)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量16L
関連資料※商品カタログ(PDF)(3.61MB)
取扱説明書※製品使用説明書(PDF)(0.18MB)
危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
ユニパックネオシリーズのエアースプレー及びエアレススプレーで塗装時の希釈シンナーとしてご使用ください。季節・気温により使い分けいただけるように4種類からお選びください。ユニパック500 シンナー ・・・ 主に春・秋季用 気温:10℃~30℃。ユニパック501スローシンナー ・・・ 夏季用 気温:25℃~30℃以上。ユニパック502クイックシンナー ・・・ 冬季用 気温:0℃~10℃。ユニパック503冬用シンナー ・・・ 冬季用 気温:5℃以下。※はけ・ローラー塗装の場合は塗料用シンナーA(新)をお使いください。※はけ・ローラー塗装の際、塗装器具の洗いはユニパック専用シンナーかラッカーシンナーをご使用ください。
用途【用途】。ユニパックネオシリーズのエアスプレー/エアレススプレー時の希釈シンナー
荷姿16kg石油缶
危険物の類別第四類
危険物の数量16000mL
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料※製品カタログ(1.36MB)
危険物の性状非水溶性
合成樹脂塗料用シンナー/エポキシ塗料用シンナー
用途日本ペイント エポキシ系重防食塗料用うすめ液
適合夏用
液性シンナー
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量16000mL
危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
合成樹脂塗料用シンナー/エッチングプライマー用シンナー
用途日本ペイント ビニレックス120アクチブプライマーエコ用シンナー
液性シンナー
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
合成樹脂塗料用シンナー/ウレタン塗料用シンナー
用途日本ペイント ウレタン系重防食塗料用うすめ液
適合冬用
液性シンナー
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量16000mL
危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
合成樹脂塗料用シンナー/エポキシ塗料用シンナー
用途日本ペイント エポキシ系重防食塗料用うすめ液
適合冬用
液性シンナー
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量16000mL
危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
テツゾール煙道用300専用シンナー
合成樹脂塗料用シンナー
用途テツゾール煙道用300専用希釈シンナー
密度(g/cm3)0.87(23℃)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量16L
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
合成樹脂塗料用シンナー/デュフロン100フレッシュ2専用シンナー
用途日本ペイント デュフロン100フレッシュ2専用シンナー
適合標準
液性シンナー
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
適合ハイラバーEスーパーシリーズ専用シンナー(冬用)
液性シンナー
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量16000mL
危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
合成樹脂塗料用シンナー/ウレタン塗料用シンナー
用途日本ペイント ウレタン系重防食塗料用うすめ液
適合夏用
液性シンナー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量16000mL
危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
用途パワーバインドTK用専用シンナーです。
液性シンナー
粘度塗装(岩田カップ23℃):エアスプレー/20~30秒、エアレススプレー/30~40秒、静電塗装/18~25秒
塗布方法エアスプレー、エアレススプレー、静電塗装
危険物の類別第四類
関連資料※商品カタログ(PDF)(1.35MB)
危険物の性状非水溶性
用途パワーバインド用専用シンナーです。
タイプ刷毛塗り用
液性シンナー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
関連資料※商品カタログ(PDF)(1.35MB)
危険物の性状非水溶性
焼付け形メラミンアルキド樹脂系上塗り塗料オルガネオ専用シンナーです。
エアスプレー(静電エアスプレー・回転無化静電など)塗装の希釈剤として使用します。
専用シンナーには種類があります。気温の変化により使い分けてください。
用途焼付け形上塗り塗料オルガネオ専用シンナー
オルガネオの塗装時の希釈用としてお使いください。
季節や塗装ラインの温度によって使い分けてください。
荷姿石油缶
塗装エアスプレー(静電エアスプレー・回転霧化静電など)
危険物の類別第四類
危険物の数量16000mL
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料オルガネオカタログ(1.21MB)
取扱説明書(0.22MB)
危険物の性状非水溶性
合成樹脂塗料用シンナー/デュフロン100フレッシュ2専用シンナー
用途日本ペイント デュフロン100フレッシュ2専用シンナー
適合夏用
液性シンナー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量16000mL
危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
合成樹脂塗料用シンナー/デュフロン100フレッシュ2専用シンナー
用途日本ペイント デュフロン100フレッシュ2専用シンナー
適合冬用
液性シンナー
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量16000mL
危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
用途ニッペ、マイティラック(10:1)シリーズ専用シンナー
危険物の類別第四類
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
工業用のDNAを受け継いだ、上塗り塗料のオールラウンダー!
常乾形1液ウレタン樹脂系上塗り塗料「ニッペ 1液パワーウレトップ」
【ニッペ1液パワーウレトップ 専用シンナーシリーズ】
エアスプレー塗装には専用シンナーをお使いください。
専用シンナーには季節・温度に合わせて5種類のシンナー種があります。
スーパークイックシンナー:冬季 0℃~10℃
クイックシンナー:冬季 5℃~15℃
スタンダードシンナー:春・秋季 10℃~30℃
スローシンナー:夏季 25℃~35℃
スーパースローシンナー:夏季 30℃以上
刷毛、ローラー(短毛・中毛)塗装の場合は、塗料用シンナーA(新)またはニッペ 1液パワーウレトップ スローシンナーをお使いください。
用途ニッペ 1液パワーウレトップ 専用シンナー
エアスプレー塗装にご使用ください。
荷姿石油缶
指触乾燥時間(分)5~10/23℃
危険物の類別第四類
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料メーカーカタログ(3.13MB)
取扱説明書(0.29MB)
危険物の性状非水溶性
適合ハイラバーEスーパーシリーズ専用シンナー(標準)
液性シンナー
主な用途屋根
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量16000mL
特性耐候性、耐久性、速乾
危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
速乾性のため塗装後2~3時間(23℃)で取り扱い可能。
鉄素地への付着性に優れています。
低温乾燥性が良好(0℃での取扱可能時間:2~3時間)
用途建設用架設機材、プレハブ鉄骨、ドラム缶、ボンベなど。
特性速乾
容量(kg)4 or 16
主な用途鉄
指触乾燥時間(分)5~10
希釈剤ユニパック500シンナー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量4L
適応下地ユニグランドEスマイル、ニッペパワーバインド
油性 or 水性油性
塗り重ね可能時間(時間)16以上
関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 2017年日塗工番号対応色(0.41MB)
危険物の性状非水溶性
サービス分類オーダー・加工
塗料用シンナーAで希釈できます。手離れのよい速乾&1液タイプ。安心の高防錆力。
鉛を配合しない環境にやさしいさび止め塗料です。ハケ、ローラー塗りが良好です。
用途マンション・戸建て・教育施設・ホテル・ビル/商業施設・工場等
タイプ弱溶剤
塗り重ね可能時間(時間)4時間以上7日以内
主な用途工場
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.13
合成樹脂塗料用シンナー/ラッカーシンナー
用途白化防止用添加剤
ノンブラッシング
艶引け対策
種類バージン品使用
液性シンナー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
添加量5~10%
コールタールピッチを含まない変性エポキシ樹脂塗料です。
耐水性、耐薬品性、密着性、耐水性などにすぐれています。
エアレス塗装での厚膜塗装(200μm)が可能です。
低温乾燥性にすぐれています。
エポタールBOエコの低温時(10℃以下)対応タイプとなります。
用途港湾・護岸構造物など海水と接触する鉄鋼構造物
水門・排水施設など耐水性を要求される構造物
水道管・水圧鉄管・配水管・導水管など耐水性を要求される構造物(上水道管内面は除く)
タンクなどの内面防食(飲料水タンクは除く)
地中埋設物の防食
橋梁橋げた内面
引火点(℃)塗料液/4、添加剤/-4
膜厚(μm)はけ・ローラー塗り/ドライ:50、ウェット:100 エアレススプレー塗り/ドライ:200、ウェット:400
密度(g/cm3)1.30(23℃)
希釈剤エポタール速乾型シンナー
塗布方法はけ・ローラー塗り、エアレススプレー塗り
危険等級Ⅱ
発火点(℃)塗料液/272(参考値)、添加剤/427(参考値)
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
希釈率(%)はけ・ローラー塗り/0~10、エアレススプレー塗り/0~5
光沢半つや
油性 or 水性油性
特性速乾、耐薬品、耐水、乾燥性
乾燥時間【指触乾燥】5℃:1時間・23℃:30分、【半硬化乾燥】5℃:16時間・23℃:5時間、【塗り重ね乾燥】5℃:24時間以上7日以内・23℃:16時間以上7日以内
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)はけ・ローラー塗り/0.18、エアレススプレー塗り/0.70
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ