色白
使用場所屋外用
塗り面積(m2)約17~75
塗布方法ウールローラー、砂骨ローラー、タイルガン
使用量ウールローラー0.20~0.45kg/m2/回砂骨ローラー、タイルガン0.50~0.90kg/m2/回
危険物の類別非危険物
希釈率(%)ウールローラー:3~8、砂骨ローラー:1~5、タイルガン:2~5(水道水)
油性 or 水性水性
塗り重ね可能時間(時間)4以上(23℃)
関連資料施工上の注意
塗回数1回
1缶(15kg)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
環境にやさしい 鉛などの重金属を配合していません。もちろん、ホルムアルデヒド・クロルピリホスも配合していません。
抜群の作業性・多目的用途 塗装時の発泡もなく、抜群の塗りやすさです。素早く乾燥するので、冬場でもすぐれた作業性を発揮します。
高耐候性 架橋による三次元網目構造技術より、高耐候性を発揮します。
1液架橋ウレタン樹脂 2液の信頼性を1液常温反応硬化NAD技術で実現しました。
透湿性 透湿性が高いため結露から建物をまもります。
防藻・防かび 藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。
低汚染性 親水化技術により低汚染性を発揮することで雨だれ汚染に対してすぐれた効果を発揮します。
特性速乾、耐候
容量(kg)3 or 15
主な用途金属
塗布方法ウールローラー、はけ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量3L
適応下地セメント素地(コンクリート・モルタル)、金属(鉄面・亜鉛めっき面・ステンレス・アルミ)
油性 or 水性油性
関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 2017年日塗工番号対応色(0.41MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.14
サービス分類オーダー・加工
塗装時の発泡も少なく、抜群の塗り易さ。
各種外壁、鉄部、硬質塩ビ等の新設、塗り替えに最適。
用途各種外壁/コンクリート/モルタル/鉄部/硬質塩ビ
色白
種別つやあり
タイプ弱溶剤
主な用途鉄、モルタル、コンクリート、外壁
塗布方法はけウールローラーエアレススプレー
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)3~8
油性 or 水性油性
塗り重ね可能時間(時間)3時間以上
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.12
塗回数2回
塗料用シンナーAで希釈できます。手離れのよい速乾&1液タイプ。安心の高防錆力。
鉛を配合しない環境にやさしいさび止め塗料です。ハケ、ローラー塗りが良好です。
用途マンション・戸建て・教育施設・ホテル・ビル/商業施設・工場等
タイプ弱溶剤
塗り重ね可能時間(時間)4時間以上7日以内
主な用途工場
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.13
関連キーワード