2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニッぺ(日本ペイント)naxパテ クルツR 180(細地タイプ)
RoHS
nax パテ クルツRシリーズは、鈑金工程の作業時間を短縮する防錆鋼板/アルミ素材対応型ポリエステルパテです。ヘラ伸び、きれが良く、ヘラ付き性に優れ成形しやすいパテです。研磨可能時間が速く、研ぎやすくなっています。密着性、耐ブリスター性に優れ、パテ際薄膜部の密着性が良好です。クルツR180(細地タイプ)は特に研磨作業性に優れた仕上用タイプです。きめが細かく巣穴ができにくく、吸い込みが少なく仕上げ向上に役立ちます。他にクルツR80(厚付けタイプ)、クルツR120(中間タイプ)があります。商品名の数字は、推奨する研磨ペーパーの番手です。180は、面調整時の使用ペーパー番手になります。また各商品季節に合わせて「夏用」「春秋用」「冬用」をご用意いたします。適用気温については商品ページをご確認ください。※季節によってメーカー在庫がない場合がありますのでご注意ください。ハードナーは「naxポリパテハードナー(エロー)」もしくは「naxポリパテハードナー(エロー)R」をお使いください。
用途〔用途〕。自動車補修用パテ。〔適応素材〕。防錆鋼板、アルミ素材。〔タイプ〕。180:細地用。〔季節対応〕。春秋用・夏用・冬用 3水準 容量(kg)3.5 荷姿印刷丸缶 対応naxポリパテハードナー(エロー)もしくはnaxポリパテハードナー(エロー)R 希釈剤ポリパテうすめ液 危険等級 膜厚(mm)3 以内 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 希釈率(%)3 以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.58MB) 研磨パテ研ぎ:フェザーエッジ P240/面出し P120/面調整 P180
1缶(3.5kg)
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)naxパテ クルツR 120(中間タイプ)
RoHS
nax パテ クルツRシリーズは、鈑金工程の作業時間を短縮する防錆鋼板/アルミ素材対応型ポリエステルパテです。ヘラ伸び、きれが良く、ヘラ付き性に優れ成形しやすいパテです。研磨可能時間が速く、研ぎやすくなっています。密着性、耐ブリスター性に優れ、パテ際薄膜部の密着性が良好です。クルツR120(中間タイプ)は薄付け仕上げと厚付け仕上板金の両用仕様が可能な中間タイプです。またたれにくく、厚付け性に優れ、きめ細かく巣穴が出にくい特長があります。他にクルツR80(厚付けタイプ)、クルツR180(細地タイプ)があります。商品名の数字は、推奨する研磨ペーパーの番手です。120は、面調整時の使用ペーパー番手になります。また各商品季節に合わせて「夏用」「春秋用」「冬用」をご用意いたします。適用気温については商品ページをご確認ください。※季節によってメーカー在庫がない場合がありますのでご注意ください。ハードナーは「naxポリパテハードナー(エロー)」もしくは「naxポリパテハードナー(エロー)R」をお使いください。
用途〔用途〕。自動車補修用パテ。〔適応素材〕。防錆鋼板、アルミ素材。〔タイプ〕。120:中間用。〔季節対応〕。春秋用・夏用・冬用 3水準 容量(kg)3.5 荷姿印刷丸缶 対応naxポリパテハードナー(エロー)もしくはnaxポリパテハードナー(エロー)R 希釈剤ポリパテうすめ液 危険等級 膜厚(mm)4 以内 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 希釈率(%)3 以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.58MB) 研磨パテ研ぎ:フェザーエッジ P180/面出し P80/面調整 P120
1缶(3.5kg)
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)