デュフロン 100 ニューファインニッぺ(日本ペイント)¥69,980税込¥76,978
1セット(15kg)
3日以内出荷
土木構造物用塗料/弱溶剤形ふっ素樹脂上塗り塗料
耐候性、耐薬品性等にすぐれた鋼構造物用ふっ素樹脂上塗り塗料です。
JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 上塗り塗料1級に合格しています。
耐候性にすぐれています。
塗料用シンナーAで希釈ができ、作業性にすぐれ、仕上りが良好です。
環境にやさしい弱溶剤タイプです。
塗料に有害重金属(鉛クロム)を配合していません。
耐薬品性(耐酸耐アルカリ)、耐水性、耐塩水性にすぐれています。
用途橋梁タンク外面集合煙突鉄塔屋外鉄骨水門扉プラントなどの高耐候性を求められる鋼構造物の上塗り。仕様ポットライフ5時間(23℃)色白規格JIS K5659 鋼構造物用耐候性塗料 上塗り塗料 1級荷姿塗料液:13.5kg石油缶硬化剤:1.5kg角缶適合塗料下塗りハイポン20ファイン/デュフロン100ファイン中塗、デュフロン100ファイン中塗U希釈剤塗料用シンナーA危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15kg希釈率(%)0~10(はけ・ローラー)、0~10(エアレス)油性 or 水性油性混合比90:10(重量比)(塗料液:硬化剤)乾燥時間16時間以上(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12(はけ・ローラー)、0.14(エアレス)塗回数2回塗料タイプ弱溶剤形フッ素樹脂上塗り塗料