防錆形ファインウレタンU100 ホワイト セットニッぺ(日本ペイント)¥19,980税込¥21,978
1セット(15kg)
3日以内出荷
適材適所に選べる機能性、さらに便利になりました。<br />硬化剤を替えることにより防錆性を付与できます。ポリウレタン樹脂系上塗り塗料の耐候性と、鉛・クロムフリーさび止めペイント(JIS K 5674)相当の防錆性を有したハイブリットタイプの上下兼用塗料です。<br />高耐候性、防藻・防かび効果、ターペン可溶、幅広い旧塗膜適正など、ファインウレタンU100の優れた性能はそのままです。<br />防錆形ファインウレタンU100 基本色ホワイト塗料液、硬化剤のセット販売品です。<br />【ファインウレタンU100の特長】<br />1.ウレタン架橋による緻密な塗膜を形成し、高い耐候性を有します。<br />2.専用の防錆形硬化剤を使用した場合、JIS K 5674相当の防錆性を有します。<br />3.藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。<br />4.かぶり(隠ぺい性)が抜群で、肉持ちの良い塗膜が得られます。<br />5.塗料用シンナーAで希釈するタイプですので、改修時に下地を気にせず安心してご使用いただけます。また臭気がやわらかく、作業環境にもやさしい塗料です。<br />6.外壁、鉄部、FRP、硬質塩ビ部、木部などの新設、塗り替えと幅広く使用できます。<br />7.水蒸気透過性にすぐれており、結露から建物をまもります。<br />塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット販売品です。
用途《適用部位》<br />簡易的な一般鉄部<br />建築鉄部、鉄骨、簡易的なさび止め機能を付与したい塗装工事<br />《用途》<br />戸建住宅・マンション・商業施設・工場・倉庫などセット内容塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kg色ホワイト荷姿石油缶+硬化剤専用缶セット塗り面積(m2)1缶当たり:88~125機能防藻、防かび、省工程、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆希釈剤塗料用シンナーA施工性方法:はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)塗り重ね:2時間以上(23℃)工程下上兼用溶剤水性/溶剤:弱溶剤系危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量5568mL希釈率(%)5~10混合比塗料液:硬化剤=9:1(重量比)関連資料※製品使用説明書(0.03MB) ※製品カタログ(0.65MB)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.17塗回数2塗料タイプ防錆形ターペン可溶2液形ウレタン樹脂エナメル塗料