カテゴリ

  • 塗料(32)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ニッぺ(日本ペイント)
  • モノタロウ(13)
  • アズワン(12)
  • アサヒペン(11)
  • 好川産業(9)
  • BeHAUS(4)
  • ケニス(2)
  • シグマアルドリッチ(1)
  • 瑞穂化成工業(7)
  • インダストリーコーワ(4)
  • BP(3)
  • モリドライブ(8)
  • PROST's(50)
  • ケミカル山本(47)
  • 大阪塗料工業(41)
  • DNT(大日本塗料)(36)
  • TRUSCO(30)
  • カストロール(27)
  • ミヤキ(27)
  • 和信化学工業(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4l 缶」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダンジオーラE下塗 小缶タイプ さびの上から塗れるさび止め! ニッぺ(日本ペイント)ダンジオーラE下塗 小缶タイプ さびの上から塗れるさび止め!ニッぺ(日本ペイント)
9,398税込10,338
1缶(1.9kg)ほか
6日以内出荷
さびの上からOK!付帯部の塗装に「ダンジオーラシステム・ダンジオーラE下塗」2kgセット 発売さびの上から塗れる「ダンジオーラシステム」は鉄骨階段や門扉・手すりなどの付帯部におすすめ!付帯部のしつこいさびの上から塗れてお試しにもピッタリな2kg小缶セット!【こんな方におすすめ】付帯部のさび落としの手間を減らしたい。塗り替え頻度を少なくしたい。塩害対策をしたい。2kgセットで約10m2を塗装可能、少量で試したい方にもピッタリ。鉄部への塗装にはダンジオーラE下塗を塗装、上塗りにファインSiが最適。また上塗り塗料には「ダンジオーラU上塗HB シルバー」も工場やプラント設備のタンク、配管に適しています。※ダンジオーラE下塗りの色相はホワイトとグレーの2色※容量は塗料液1.9kg、硬化剤0.1kgの2kgセット(1回10m2塗装、使い切りタイプ)※上塗りにはダンジオーラU上塗HBをご使用ください。≪ダンジオーラシステム≫※その他適用可能な上塗り塗料 【弱溶剤】 1液ファインウレタンU100、ファインウレタンU100、ファインSi、ファインフッソ、ファインパーフェクトトップSi 【水性】 パーフェクトトップSi
用途【こんな場所に最適!】・長年メンテナンスされておらずさびが発生している箇所・塩害地域等の塩分が多く付着してしまうような箇所【適用素材】鉄、ステンレス、劣化溶融亜鉛めっき、アルミ、FRP、ガルバリウム鋼板危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比塗料液:硬化剤=95:5(質量比)関連資料製品カタログ(0.78MB)取扱説明書(0.02MB)危険物の性状非水溶性塗料タイプさび面対応弱溶剤形高遮断性変性エポキシ樹脂下塗り塗料
ダンジオーラU上塗HB シルバー 塩害環境対応型 高遮断・さび転換塗装システム ニッぺ(日本ペイント)ダンジオーラU上塗HB シルバー 塩害環境対応型 高遮断・さび転換塗装システムニッぺ(日本ペイント)
39,980税込43,978
1セット(3.6kg)
3日以内出荷から6日以内出荷
ダンジオーラシステムの上塗りにシルバーが登場!ダンジオーラE下塗との併用で工程短縮を実現!性能も同等以上で使用塗料の原料により環境負荷も低減!!【ダンジオーラU上塗HB シルバーの特長】・シルバーが1回塗りで厚膜55μm塗れる。・中塗りを挟まずそのまま塗れる。・工程短縮ができるため旧塗膜が厚いプラントの塗り替えにも最適。(プラント向けタンクや配管にもピッタリ!)※容量は塗料液12kg、硬化剤1.5kgの13.5kgセットと塗料液3.2kg、硬化剤0.4kgの3.6kg小缶セットの2タイプ※下塗りにはダンジオーラE下塗をご使用ください。
用途【用途】・塩害環境での構造物の防食塗装・工場施設、プラント設備の防食塗装【適用素材】鉄、ステンレス、劣化溶融亜鉛めっき、アルミ、FRP、ガルバリウム鋼板仕様弱溶剤形シルバー希釈剤塗料用シンナーA施工性はけ、ローラー危険等級標準乾燥膜厚(μm)55工程上塗り危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~10色相シルバー混合比塗料液:硬化剤=8:1(質量比)関連資料製品カタログ(0.95MB)取扱説明書(0.02MB)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15塗回数1適合下塗りダンジオーラE下塗塗料タイプ高遮断性塗料用弱溶剤厚膜形ウレタン樹脂上塗りアルミニウム塗料
ダンジオーラU上塗HB ホワイト 塩害環境対応型 高遮断・さび転換塗装システム ニッぺ(日本ペイント)ダンジオーラU上塗HB ホワイト 塩害環境対応型 高遮断・さび転換塗装システムニッぺ(日本ペイント)
24,980税込27,478
1セット(3.6kg)
3日以内出荷から6日以内出荷
「塗り替え周期延長&工期短縮」を実現する最強の重防食用塗料防食領域の常識を常識を覆す「ダンジオーラシステム」ダンジオーラシステムは、ダンジオーラE下塗(変性エポキシ樹脂)とダンジオーラU上塗HB(ウレタン樹脂塗料)で構成されています。【ダンジオーラシステム 5つの特長】1.塗り替えサイクルの延長 高い遮断性で腐食因子をガード!高い防食性で、従来品の半分の膜厚でもさびから守ります。2.素地調整の手間&コスト削減 特殊なさび転換機能を搭載!大規模なブラスと処理が不要。3.繰り返しの水洗い不要で効率UP 付着した塩分の水洗い作業を効率化!「150mg/m2まで」の残存塩分に対応、従来の約3倍の塩分まで許容可能となりました。4.塗装工程削減で工期短縮 従来は4工程のところ、2工程に削減可能!工期約40%短縮&塗料使用量も削減でき環境負荷低減に貢献!5.-5℃下でも施工可能 年間で同じ塗料を使える!冬用硬化剤など施工環境に応じた使い分けの必要なし!ダンジオーラE下塗は1回塗り60μm、ダンジオーラU上塗HB ホワイトは1回塗り55μm、工程削減と使用塗料の原料により環境負荷低減!!※ダンジオーラU上塗HB ホワイトの容量は塗料液12kg、硬化剤1.5kgの13.5kgセットと塗料液3.2kg、硬化剤0.4kgの3.6kg小缶セットの2タイプ※下塗にはダンジオーラE下塗をご使用ください。≪ダンジオーラシステム≫
用途【用途】・塩害環境での構造物の防食塗装・工場施設、プラント設備の防食塗装【適用素材】鉄、ステンレス、劣化溶融亜鉛めっき、アルミ、FRP、ガルバリウム鋼板仕様弱溶剤形ホワイト希釈剤塗料用シンナーA施工性はけ、ローラー危険等級標準乾燥膜厚(μm)55工程上塗り危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~10色相ホワイト混合比塗料液:硬化剤=8:1(質量比)関連資料製品カタログ(2.57MB)取扱説明書(0.02MB)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.17塗回数1適合下塗りダンジオーラE下塗塗料タイプ高遮断性塗料用弱溶剤厚膜形ウレタン樹脂上塗り塗料
ニッペ クリンカラーU水性 つや有 ニッぺ(日本ペイント)ニッペ クリンカラーU水性 つや有ニッぺ(日本ペイント)
13,980税込15,378
1缶(3.75kg)
3日以内出荷から6日以内出荷
人と環境にやさしく、従来にない強じんな塗膜が形成される2液形水性塗料です。塗り替えの場合、幅広いタイプの旧塗膜にプライマーレスで塗装でき、ローラー・はけで塗りやすく、作業感がなめらかです。さらに艶と肉持ち感に優れ、美しく仕上がります。トルエン・キシレンフリーの塗料です。【5つの特長】1 旧塗膜にプライマーレスですぐれた付着性 各種旧塗膜を侵すことなくすぐれた付着性を発揮し、プライマーレスで塗装できます。※別途、研磨などの下地処理が必要です。※新設の場合にはプライマーとしてニッペ クリンカラーWエポ速乾プライマーが必要となります。2 高光沢で耐摩耗性にすぐれた強じんな塗膜 光沢が良く塗膜硬度が高いため、耐摩耗性にすぐれ、フォークリフトのタイヤ汚れなどから床をまもります。3 耐薬品性 耐薬品性・耐アルカリ性に優れるため、工場などの屋内用途に適しています。4 バランスの取れた使いやすさ 耐候性・耐水性にすぐれるため、屋外用途でも使用できます。乾燥性も良好で、性能バランスの取れた使い勝手の良い水性塗料です。5 人と環境にやさしい 水性塗料なので臭気が少なく、安全にお取り扱いいただけます。※容量 15kgセットと3.75kgの2タイプあります。※15kgセットは常備色10色と標準色19色(調色扱い)、3.75kgセットは常備色6色のラインナップとなります。※掲載色見本はWEB版のため実際の塗色とは異なる可能性があります。ご了承ください。
用途【用途】(屋内外用)一般工場、食品工場、化学薬品工場、機械室・電気室、倉庫・配送センター、一般事務室、厨房・食堂、店舗、教室、研究室・実験室、給食室、病院、屋内駐車場、屋外駐車場、屋内歩行道路、屋外歩行道路・ベランダ※アスファルト(不適)【適用下地】モルタル、コンクリート仕様水性危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類混合比塗料液:硬化剤=14:1(質量比)関連資料製品カタログ(0.62MB)取扱説明書(0.05MB)塗料タイプ水性2液形ポリウレタン樹脂防塵床用塗料(非トルエン・キシレン塗料)
ニッペ クリンカラーUファイン つや有 ニッぺ(日本ペイント)ニッペ クリンカラーUファイン つや有ニッぺ(日本ペイント)
8,998税込9,898
1缶(4kg)
3日以内出荷から6日以内出荷
旧塗膜を選ばず、塗り替えにも適した床用塗料「ニッペ クリンカラーUファイン」塗料用シンナーで希釈ができる2液形床用ウレタン樹脂塗料です。【7つの特長】1 ほとんどの旧塗膜の上にプライマーなしで塗装できます。 ※プライマーが必要な場合もあります。2 弱溶剤型なので、従来品に比べ、環境にやさしい塗り床材です。3 耐候性がよく、外部にも適用できます。4 塗装作業性にすぐれています。5 一般溶剤形ウレタン樹脂系と比べ、臭気がマイルドです。6 耐水性・耐アルカリ性・耐薬品性にすぐれています。7 建築基準法に適合しています。※容量 15kgセットと4kgの2タイプあります。※15kgセットは常備色12色と標準色18色(調色扱い)、4kgセットは常備色12色とライン用ホワイト、ライン用エローのラインナップとなります。※CB25 エローは近似色となります。※掲載色見本はWEB版のため実際の塗色とは異なる可能性があります。ご了承ください。
用途【用途】(屋内外用)一般工場、*食品工場、化学薬品工場、機械室・電気室、倉庫・配送センター、一般事務室、*厨房・食堂、店舗、教室、研究室・実験室、*給食室、病院、屋内駐車場、屋外駐車場、屋内歩行道路、屋外歩行道路・ベランダ※*は、常時水に浸かる場合や下から水分が廻る場所には、樹脂モルタルを組み合わせてください。※アスファルト(不適)【適用下地】モルタル、コンクリート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類関連資料製品カタログ(6.95MB)取扱説明書(0.05MB)危険物の性状非水溶性
nax WB4L缶用アジテーターカバー X5 ニッぺ(日本ペイント)nax WB4L缶用アジテーターカバー X5ニッぺ(日本ペイント)
4,998税込5,498
1個ほか
7日以内出荷
nax E-CUBE(イーキューブ) WB 水性カラーベース用アジテーターカバーです。水性用ステンレス仕様です。4L缶用としてお使いください。【nax WB4L缶用アジテーターカバー X5 の特長】1.レバーが大きくなり操作が楽になりました。また空気穴も詰まりづらくなりました。2.カムロックバネで固定し強度が上がりました。また裏面もフラットになり塗料の固着を防止します。3.シャフトが刺さる白い部分にシール材を使用することで、塗料にじみを抑制します。※nax E-CUBE WBは、ミキシングフリーですので、かくはん用の羽、ハンドルは付属していません。※かくはんをご希望の場合は「nax アジテーターカバー X5」をご使用ください。
用途日本ペイント自動車補修用塗料の調色関連商品です。nax E-CUBE(イーキューブ) WB 水性カラーベース用アジテーターカバーです。適合容量(L)4缶RoHS指令(10物質対応)対応
ニッペ グランセラベスト 2液ファイン セラミックハイブリッド屋根用塗料 常備色セット ニッぺ(日本ペイント)ニッペ グランセラベスト 2液ファイン セラミックハイブリッド屋根用塗料 常備色セットニッぺ(日本ペイント)
17,980税込19,778
1セット(3kg)
3日以内出荷から7日以内出荷
ファインパーフェクトセラミックベストは2024年11月より商品名が「グランセラベスト 2液ファイン」に変更になります。日本ペイントの新ブランド「グランセラ シリーズ」は、ハイクラスな耐候性と美しさを兼ね備えたハイブリッド無機系塗料。塗り替えることで、家の価値も生まれ変わります。より長く続くワンランク上の満足を日本ペイントがお届けします。商品名変更に伴う、商品中身の変更はございません。グランセラベスト 2液ファインは、住まいの「美観」をまもり、「寿命」を延ばすハイグレード屋根用塗料 です。ラジカル制御技術とセラミックハイブリッド技術を融合。フッ素樹脂塗料を超える高耐候性を誇るシリーズ最高峰の屋根用塗料です。〔製品特長〕・優れた耐候性:促進耐候性試験において優れた耐候性を示します。・幅広い対応屋根材:住宅用化粧スレート、洋瓦、セメント瓦、陶器瓦、トタン屋根等の各種屋根素材に幅広く対応します。・優れた作業性:乾燥が早く、作業性に優れています。・防藻、防かび機能:藻やかびの発生を抑制し、屋根の美観を維持します。・選びやすい標準色:ラインナップ 23色塗料液13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット、塗料液2.7kg、硬化剤0.3kg 3kgのセット販売品です。 硬化剤は単品でもご購入可能です。
用途〔適用下地〕 住宅用化粧スレート屋根、洋瓦、セメント瓦、陶器瓦、トタン屋根 〔用途〕 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え〔適用下塗り〕 住宅用化粧スレート屋根・・・ファインパーフェクトシーラー 洋瓦・セメント瓦・脆弱住宅用化粧スレート屋根・・・ファインパーフェクトベスト強化シーラー カラートタン・・・ハイポンルーフデクロまたは1液ハイポンファインデクロ仕様ポットライフ(時間/23℃):6、塗料用シンナーA機能防藻、防かび、超高耐候性主な用途戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え希釈剤塗料用シンナーA危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比塗料液9:硬化剤1RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性、防藻・防かび機能関連資料※製品カタログ(1.19MB)取扱説明書(0.03MB)乾燥時間塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.18塗回数2つやつや有り
ニッペ グランセラベスト 2液ファイン セラミックハイブリッド屋根用塗料 常備色塗料液 ニッぺ(日本ペイント)ニッペ グランセラベスト 2液ファイン セラミックハイブリッド屋根用塗料 常備色塗料液ニッぺ(日本ペイント)
15,980税込17,578
1缶(2.7kg)
3日以内出荷から7日以内出荷
ファインパーフェクトセラミックベストは2024年11月より商品名が「グランセラベスト 2液ファイン」に変更になります。日本ペイントの新ブランド「グランセラ シリーズ」は、ハイクラスな耐候性と美しさを兼ね備えたハイブリッド無機系塗料。塗り替えることで、家の価値も生まれ変わります。より長く続くワンランク上の満足を日本ペイントがお届けします。商品名変更に伴う、商品中身の変更はございません。グランセラベスト 2液ファインは、住まいの「美観」をまもり、「寿命」を延ばすハイグレード屋根用塗料 です。ラジカル制御技術とセラミックハイブリッド技術を融合。フッ素樹脂塗料を超える高耐候性を誇るシリーズ最高峰の屋根用塗料です。〔製品特長〕・優れた耐候性:促進耐候性試験において優れた耐候性を示します。・幅広い対応屋根材:住宅用化粧スレート、洋瓦、セメント瓦、陶器瓦、トタン屋根等の各種屋根素材に幅広く対応します。・優れた作業性:乾燥が早く、作業性に優れています。・防藻、防かび機能:藻やかびの発生を抑制し、屋根の美観を維持します。・選びやすい標準色:ラインナップ 23色塗料液のみの販売です。 ご使用には別途硬化剤が必要です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
用途〔適用下地〕 住宅用化粧スレート屋根、洋瓦、セメント瓦、陶器瓦、トタン屋根 〔用途〕 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え〔適用下塗り〕 住宅用化粧スレート屋根・・・ファインパーフェクトシーラー 洋瓦・セメント瓦・脆弱住宅用化粧スレート屋根・・・ファインパーフェクトベスト強化シーラー カラートタン・・・ハイポンルーフデクロまたは1液ハイポンファインデクロ仕様ポットライフ(時間/23℃):6、ターペン可溶2液セラミックハイブリッド超高耐候無機系屋根用塗料機能防藻、防かび、超高耐候性主な用途戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え希釈剤塗料用シンナーA危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~10 はけ・ウールローラー・エアレススプレー混合比塗料液9:硬化剤1RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性、防藻・防かび機能関連資料※製品カタログ(1.19MB)取扱説明書(0.03MB)乾燥時間塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.18塗回数2つやつや有り
ピュアライドUVプロテクトDFクリヤー 塗料液 高意匠サイディングボード保護用クリヤー ニッぺ(日本ペイント)ピュアライドUVプロテクトDFクリヤー 塗料液 高意匠サイディングボード保護用クリヤーニッぺ(日本ペイント)
24,980税込27,478
1缶(2.4kg)
3日以内出荷から7日以内出荷
UVプロテクトクリヤーシリーズがリニューアル!4FクリヤーがDFクリヤーとなって新登場!次世代フッ素樹脂塗料として生まれ変わりました。 DFクリヤーは高意匠(多彩色)サイディングボードの模様をより長期間美しく保つことが可能です。 新築~10年以内に塗装することで新築時のテクスチャーに近い状態に戻すことができます。 さらに濃彩色や色鮮やかな外装色の耐久性向上、外壁保護用クリヤーとして使用可能です。 超低汚染性機能により、汚れやカビに強い外壁に生まれ変わります。 高耐久性に優れた2液形フッ素樹脂系塗料です。※つや有り、3分つや有りの2種類のつやを選べます。※塗料液のみの販売です。 ご使用には別途硬化剤が必要です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。※容量は塗料液 12kg、2.4kgの2種類。
用途適用素材 サイディングボード(外壁) 適用下地 外壁の高意匠サイディングボード 効果 デザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。淡黄色機能防藻、防かび、高耐候性、低汚染、透湿性、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆質量混合比塗料液:硬化剤=4:1希釈剤塗料用シンナーA危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)エアスプレー:20~40/エアレススプレー:5~10/はけ、ウールルーラー:0~10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(2.49MB)取扱説明書(0.03MB)可使時間(時間)ポットライフ(時間/23℃):6乾燥時間塗り重ね乾燥時間(時間/23℃):4以上危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14塗料タイプ高意匠サイディングボード用超低汚染フッ素系外壁保護クリヤー塗料液
ピュアライドUVプロテクトDFクリヤー 塗料液・硬化剤セット 高意匠サイディングボード保護用クリヤー ニッぺ(日本ペイント)ピュアライドUVプロテクトDFクリヤー 塗料液・硬化剤セット 高意匠サイディングボード保護用クリヤーニッぺ(日本ペイント)
28,980税込31,878
1セット(3kg)
3日以内出荷から7日以内出荷
UVプロテクトクリヤーシリーズがリニューアル!4FクリヤーがDFクリヤーとなって新登場!次世代フッ素樹脂塗料として生まれ変わりました。 DFクリヤーは高意匠(多彩色)サイディングボードの模様をより長期間美しく保つことが可能です。 新築~10年以内に塗装することで新築時のテクスチャーに近い状態に戻すことができます。 さらに濃彩色や色鮮やかな外装色の耐久性向上、外壁保護用クリヤーとして使用可能です。 超低汚染性機能により、汚れやカビに強い外壁に生まれ変わります。 高耐久性に優れた2液形フッ素樹脂系塗料です。※つや有り、3分つや有りの2種類のつやを選べます。※塗料液と硬化剤のセット販売です。 塗料液・硬化剤は単品でもご購入可能です。※容量は15kgセット(塗料液12kg・硬化剤3kg)、3kgセット(塗料液2.4kg・硬化剤0.6kg)の2種類。
用途適用素材 サイディングボード(外壁) 適用下地 外壁の高意匠サイディングボード 効果 デザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。透明機能防藻、防かび、高耐候性、低汚染、透湿性、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆質量混合比塗料液:硬化剤=4:1希釈剤塗料用シンナーA危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)エアスプレー:20~40/エアレススプレー:5~10/はけ、ウールルーラー:0~10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(2.49MB)取扱説明書(0.03MB)可使時間(時間)ポットライフ(時間/23℃):6乾燥時間塗り重ね乾燥時間(時間/23℃):4以上危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14塗料タイプ高意匠サイディングボード用超低汚染フッ素系外壁保護クリヤー
ピュアライドUVプロテクトSiクリヤー 塗料液・硬化剤セット 高意匠サイディングボード保護用クリヤー ニッぺ(日本ペイント)ピュアライドUVプロテクトSiクリヤー 塗料液・硬化剤セット 高意匠サイディングボード保護用クリヤーニッぺ(日本ペイント)
18,980税込20,878
1セット(3kg)
3日以内出荷から7日以内出荷
UVプロテクトクリヤーシリーズがリニューアル!UVプロテクトクリヤーが新たにUVプロテクトSiクリヤーとなって新登場!外壁の高意匠サイディングの模様をそのままに美しく保ちます。 Siクリヤーはデザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。 耐候性に優れた2液形アクリルシリコン樹脂塗料です。 新築~10年以内に塗装することで新築時のテクスチャーに近い状態に戻すことができます。 さらに濃彩色や色鮮やかな外装色の耐久性向上、外壁保護用クリヤーとして使用可能です。 耐汚染性、耐紫外線性、耐薬品性に優れています。※つや有り、3分つや有り、つや消しの3種類のつやを選べます。※塗料液と硬化剤のセット販売です。 塗料液・硬化剤は単品でもご購入可能です。※容量は15kgセット(塗料液12kg・硬化剤3kg)、3kgセット(塗料液2.4kg・硬化剤0.6kg)の2種類。
用途適用素材 サイディングボード(外壁) 適用下地 外壁の高意匠サイディングボード 効果 デザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。透明機能防藻、防かび、高耐候性、低汚染、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆質量混合比塗料液:硬化剤=4:1希釈剤塗料用シンナーA危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)エアスプレー:20~40/エアレススプレー:5~10/はけ、ウールルーラー:0~10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(2.49MB)取扱説明書(0.03MB)可使時間(時間)ポットライフ(時間/23℃):6乾燥時間塗り重ね乾燥時間(時間/23℃):4以上危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14塗料タイプ高意匠サイディングボード用超低汚染シリコン系外壁保護クリヤー
ピュアライドUVプロテクトSiクリヤー 塗料液 高意匠サイディングボード保護用クリヤー ニッぺ(日本ペイント)ピュアライドUVプロテクトSiクリヤー 塗料液 高意匠サイディングボード保護用クリヤーニッぺ(日本ペイント)
15,980税込17,578
1缶(2.4kg)
3日以内出荷から7日以内出荷
UVプロテクトクリヤーシリーズがリニューアル!UVプロテクトクリヤーが新たにUVプロテクトSiクリヤーとなって新登場!外壁の高意匠サイディングの模様をそのままに美しく保ちます。 Siクリヤーはデザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。 耐候性に優れた2液形アクリルシリコン樹脂塗料です。 新築~10年以内に塗装することで新築時のテクスチャーに近い状態に戻すことができます。 さらに濃彩色や色鮮やかな外装色の耐久性向上、外壁保護用クリヤーとして使用可能です。 耐汚染性、耐紫外線性、耐薬品性に優れています。※つや有り、3分つや有り、つや消しの3種類のつやを選べます。※塗料液のみの販売です。 ご使用には別途硬化剤が必要です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。※容量は塗料液 12kg、2.4kgの2種類。
用途適用素材 サイディングボード(外壁) 適用下地 外壁の高意匠サイディングボード 効果 デザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。透明機能防藻、防かび、高耐候性、低汚染、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆質量混合比塗料液:硬化剤=4:1希釈剤塗料用シンナーA危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)エアスプレー:20~40/エアレススプレー:5~10/はけ、ウールルーラー:0~10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(2.49MB)取扱説明書(0.03MB)可使時間(時間)ポットライフ(時間/23℃):6乾燥時間塗り重ね乾燥時間(時間/23℃):4以上危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14塗料タイプ高意匠サイディングボード用超低汚染シリコン系外壁保護クリヤー塗料液
ファインDFセラミック ホワイト 塗料液 フッ素樹脂外壁用塗料 ニッぺ(日本ペイント)ファインDFセラミック ホワイト 塗料液 フッ素樹脂外壁用塗料ニッぺ(日本ペイント)
27,980税込30,778
1缶(2.8kg)
3日以内出荷から7日以内出荷
日本ペイントの新しいフッ素樹脂外壁用塗料「ファインDFセラミック」ホワイト塗料液過去40年間にわたりデュフロンシリーズで培ってきた高耐久性技術から新たに「Durable Array(デュラブルアレイ)技術」を開発し、強靭かつ高い耐久性のフッ素配列設計を実現しました。3つのDFコンセプトDURABLE ARRAY 強じんな配列、高い耐候性のフッ素配列DIVERSE 多様なニーズに応える性能DUFLON デュフロンシリーズにより培った40年にわたるフッ素樹脂塗料技術ファインDFセラミックは・超高耐候性:建物のライフサイクルコスト低減につながる弱溶剤フッ素樹脂塗料です。・超低汚染性:親水性膜による雨水を利用したセルフクリーニング機能により、美観を維持します。・防藻性、防かび性:バイオ技術により、藻・かびの発生を防ぎます。・透湿性:水蒸気透過性に優れており、結露から建物を守ります。・多様な適応下地:各種外壁、各種金属素材、硬質から弾性までの既存塗膜面へ幅広く適用しています。ファインDFセラミックは、各種外壁素材、各種金属素材、硬質から高弾性までの既存塗膜への上塗りとしてご活用いただけます。ラインナップは色相:ホワイトつや:つや有り、5分つや有り、3分つや有り容量:塗料液14kg、3.2kg 塗料液のみの販売です。別途硬化剤が必要です。 塗料液・硬化剤セット販売もあります。 標準色(NDカラー)もあります。
用途〔用途〕戸建住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 などの内外壁及び付帯部の上塗り塗料〔適用下地〕・モルタル面 ・コンクリート面 ・窯業系サイディングボード ・ALCパネル面・無機やフッ素下地の高意匠サイディングボード ・付帯金属面 ・FRP ・木部・金属パネル外壁(エンボス加工のある金属サイディングに限る) ・亜鉛メッキ ・アルミ・各種旧塗膜の上〔適用下塗り〕・パーフェクトフィラー ・パーフェクトサーフ ・DANフィラーエポ ・ファイン浸透シーラー・水性パーフェクトシーラー ・ファインパーフェクトシーラー ・1液ファインパーフェクトシーラー・パーフェクトプライマー ・ ハイポンファインプライマーⅡ ・1液ハイポンファインデクロ使用方法塗装:はけ・ウールローラー等級ホルムアルデヒド放散:F★★★★JIS規格JIS A 6909 建築用仕上塗材指触乾燥時間(分)23℃:20希釈剤塗料用シンナーA危険等級乾燥時間(時間)【塗り重ね】23℃:4以上危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~10混合比【塗料液:硬化剤】7:1(重量比)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(1.58MB)取扱説明書(0.03MB)可使時間(時間)23℃:6危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14塗料タイプターペン可溶2液超低汚染形セラミック変性フッ素樹脂塗料
ファインDFセラミック ホワイト 塗料液・硬化剤セット フッ素樹脂外壁用塗料 ニッぺ(日本ペイント)ファインDFセラミック ホワイト 塗料液・硬化剤セット フッ素樹脂外壁用塗料ニッぺ(日本ペイント)
29,980税込32,978
1セット(3.2kg)
3日以内出荷から7日以内出荷
日本ペイントの新しいフッ素樹脂外壁用塗料「ファインDFセラミック」ホワイト塗料液・硬化剤セット過去40年間にわたりデュフロンシリーズで培ってきた高耐久性技術から新たに「Durable Array(デュラブルアレイ)技術」を開発し、強靭かつ高い耐久性のフッ素配列設計を実現しました。3つのDFコンセプトDURABLE ARRAY 強じんな配列、高い耐候性のフッ素配列DIVERSE 多様なニーズに応える性能DUFLON デュフロンシリーズにより培った40年にわたるフッ素樹脂塗料技術ファインDFセラミックは・超高耐候性:建物のライフサイクルコスト低減につながる弱溶剤フッ素樹脂塗料です。・超低汚染性:親水性膜による雨水を利用したセルフクリーニング機能により、美観を維持します。・防藻性、防かび性:バイオ技術により、藻・かびの発生を防ぎます。・透湿性:水蒸気透過性に優れており、結露から建物を守ります。・多様な適応下地:各種外壁、各種金属素材、硬質から弾性までの既存塗膜面へ幅広く適用しています。ファインDFセラミックは、各種外壁素材、各種金属素材、硬質から高弾性までの既存塗膜への上塗りとしてご活用いただけます。ラインナップは色相:ホワイトつや:つや有り、5分つや有り、3分つや有り容量:16kgセット(塗料液14kg・硬化剤2kg)、3.2kgセット(塗料液2.8kg・硬化剤0.4kg) 塗料液・硬化剤は単品でもご購入も可能です。 標準色(NDカラー)もあります。
用途〔用途〕戸建住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 などの内外壁及び付帯部の上塗り塗料〔適用下地〕・モルタル面 ・コンクリート面 ・窯業系サイディングボード ・ALCパネル面・無機やフッ素下地の高意匠サイディングボード ・付帯金属面 ・FRP ・木部・金属パネル外壁(エンボス加工のある金属サイディングに限る) ・亜鉛メッキ ・アルミ・各種旧塗膜の上〔適用下塗り〕・パーフェクトフィラー ・パーフェクトサーフ ・DANフィラーエポ ・ファイン浸透シーラー・水性パーフェクトシーラー ・ファインパーフェクトシーラー ・1液ファインパーフェクトシーラー・パーフェクトプライマー ・ ハイポンファインプライマーⅡ ・1液ハイポンファインデクロ使用方法塗装:はけ・ウールローラー等級ホルムアルデヒド放散:F★★★★JIS規格JIS A 6909 建築用仕上塗材指触乾燥時間(分)23℃:20希釈剤塗料用シンナーA危険等級乾燥時間(時間)【塗り重ね】23℃:4以上危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~10混合比【塗料液:硬化剤】7:1(重量比)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(1.58MB)取扱説明書(0.03MB)可使時間(時間)23℃:6危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14塗料タイプターペン可溶2液超低汚染形セラミック変性フッ素樹脂塗料
ニッペ 1液パワーウレトップ シンナーシリーズ ニッぺ(日本ペイント)ニッペ 1液パワーウレトップ シンナーシリーズニッぺ(日本ペイント)
4,998税込5,498
1缶(4L)
3日以内出荷から9日以内出荷
工業用のDNAを受け継いだ、上塗り塗料のオールラウンダー! 常乾形1液ウレタン樹脂系上塗り塗料「ニッペ 1液パワーウレトップ」 【ニッペ1液パワーウレトップ 専用シンナーシリーズ】 エアスプレー塗装には専用シンナーをお使いください。 専用シンナーには季節・温度に合わせて5種類のシンナー種があります。 スーパークイックシンナー:冬季 0℃~10℃ クイックシンナー:冬季 5℃~15℃ スタンダードシンナー:春・秋季 10℃~30℃ スローシンナー:夏季 25℃~35℃ スーパースローシンナー:夏季 30℃以上 刷毛、ローラー(短毛・中毛)塗装の場合は、塗料用シンナーA(新)またはニッペ 1液パワーウレトップ スローシンナーをお使いください。
用途ニッペ 1液パワーウレトップ 専用シンナー エアスプレー塗装にご使用ください。荷姿石油缶指触乾燥時間(分)5~10/23℃危険物の類別第四類RoHS指令(10物質対応)対応関連資料メーカーカタログ(3.13MB)取扱説明書(0.29MB)危険物の性状非水溶性
N 2590 ノンブラッシング ニッぺ(日本ペイント)N 2590 ノンブラッシングニッぺ(日本ペイント)
5,298税込5,828
1缶(4L)
3日以内出荷から4日以内出荷
合成樹脂塗料用シンナー/ラッカーシンナー
用途白化防止用添加剤 ノンブラッシング 艶引け対策種類バージン品使用液性シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性添加量5~10%
N 2500 ラッカーシンナー ニッぺ(日本ペイント)N 2500 ラッカーシンナーニッぺ(日本ペイント)
4,998税込5,498
1缶(4L)
3日以内出荷から4日以内出荷
合成樹脂塗料用シンナー/ラッカーシンナー
種類バージン品使用液性シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
デュフロン 100 フレッシュ2 シンナー ニッぺ(日本ペイント)デュフロン 100 フレッシュ2 シンナーニッぺ(日本ペイント)
7,798税込8,578
1缶(4L)
3日以内出荷から6日以内出荷
合成樹脂塗料用シンナー/デュフロン100フレッシュ2専用シンナー
用途日本ペイント デュフロン100フレッシュ2専用シンナー適合標準液性シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ハイポン ウレタンシンナー ニッぺ(日本ペイント)ハイポン ウレタンシンナーニッぺ(日本ペイント)
7,998税込8,798
1缶(4L)
4日以内出荷から7日以内出荷
合成樹脂塗料用シンナー/ウレタン塗料用シンナー
用途日本ペイント ウレタン系重防食塗料用うすめ液適合標準液性シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類関連資料※商品カタログ(2.26MB)危険物の性状非水溶性
ビニレックス510アクチブプライマー シンナー ニッぺ(日本ペイント)ビニレックス510アクチブプライマー シンナーニッぺ(日本ペイント)
7,998税込8,798
1缶(4L)
3日以内出荷から4日以内出荷
合成樹脂塗料用シンナー/エッチングプライマー用シンナー
用途日本ペイント ビニレックス120アクチブプライマーエコ用シンナー液性シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
テツゾール 専用シンナー ニッぺ(日本ペイント)テツゾール 専用シンナーニッぺ(日本ペイント)
7,798税込8,578
1缶(4L)
5日以内出荷から7日以内出荷
テツゾール専用シンナー 合成樹脂塗料用シンナー
用途テツゾールエコシリーズ、テツゾールエコプライマーシリーズ、テツゾールPE-300、テツゾール汎用シリーズ、等希釈シンナー液性シンナー密度(g/cm3)0.87(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
シンナー#350 ニッぺ(日本ペイント)シンナー#350ニッぺ(日本ペイント)
5,798税込6,378
1缶(4L)
3日以内出荷
液性シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
シンナー#100 ニッぺ(日本ペイント)シンナー#100ニッぺ(日本ペイント)
7,998税込8,798
1缶(4L)
3日以内出荷から4日以内出荷
液性シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ニッペ パワーバインド 刷毛・ローラー用  シンナー ニッぺ(日本ペイント)ニッペ パワーバインド 刷毛・ローラー用 シンナーニッぺ(日本ペイント)
5,598税込6,158
1缶(4L)
4日以内出荷から6日以内出荷
用途パワーバインド用専用シンナーです。タイプ刷毛塗り用液性シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類関連資料※商品カタログ(PDF)(1.35MB)危険物の性状非水溶性
ニッペ パワーバインド シンナー ニッぺ(日本ペイント)ニッペ パワーバインド シンナーニッぺ(日本ペイント)
6,990税込7,689
1缶(4L)
3日以内出荷から6日以内出荷
用途パワーバインド用専用シンナーです。液性シンナー塗布方法エアスプレー、エアレススプレー、静電塗装危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
エポタール シンナー ニッぺ(日本ペイント)エポタール シンナーニッぺ(日本ペイント)
6,998税込7,698
1缶(4L)
当日出荷から4日以内出荷
用途エポタール専用希釈剤、エポタールBOエコ及びエポタールNB-20Fの希釈用として無色透明液性シンナー引火点(℃)-4密度(g/cm3)0.865(20℃)危険等級発火点(℃)272(参考値)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ハイポン エポキシシンナー ニッぺ(日本ペイント)ハイポン エポキシシンナーニッぺ(日本ペイント)
7,698税込8,468
1缶(4L)
4日以内出荷から5日以内出荷
液性シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類関連資料※商品カタログ(2.4MB)危険物の性状非水溶性
ユニパックネオ 速乾 JIS配管色 ニッぺ(日本ペイント)ユニパックネオ 速乾 JIS配管色ニッぺ(日本ペイント)
7,998税込8,798
1缶(4kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
JIS(日本工業規格)にて工場内の配管内容を識別しやすいよう、区別された色です。配管系に設けたバルブの誤操作を防止するなど安全を図るよう配管を色にて識別表示します。配管色は日塗工の色番号で検索できます。塗料はフタル酸系速乾塗料です。
用途建築機材、鉄骨、鉄素材、上塗り用 常乾形 短時間で塗り重ねが可能特性速乾主成分短油性フタル酸樹脂系主な用途膜厚(μm)25~30指触乾燥時間(分)5~10(23℃)希釈剤ユニパックシンナーより選択硬化時間(時間)3以上(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
ユニパックネオ 速乾 JIS安全色 ニッぺ(日本ペイント)ユニパックネオ 速乾 JIS安全色ニッぺ(日本ペイント)
15,980税込17,578
1缶(4kg)
4日以内出荷
JIS(日本工業規格)が安全を確保するために決めた色です。交通標識や公共の場の案内などで使われています。安全色は日塗工の色番号で検索できます。塗料はフタル酸系速乾塗料です。
用途建築機材、鉄骨、鉄素材、上塗り用 常乾形 短時間で塗り重ねが可能特性速乾主成分短油性フタル酸樹脂系主な用途膜厚(μm)25~30指触乾燥時間(分)5~10(23℃)希釈剤ユニパックシンナーより選択硬化時間(時間)3以上(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
【オーダー】調色 ユニパックネオ 速乾 ニッぺ(日本ペイント)【オーダー】調色 ユニパックネオ 速乾ニッぺ(日本ペイント)
12,900税込14,190
1缶
4日以内出荷
速乾性のため塗装後2~3時間(23℃)で取り扱い可能。 鉄素地への付着性に優れています。 低温乾燥性が良好(0℃での取扱可能時間:2~3時間)
用途建設用架設機材、プレハブ鉄骨、ドラム缶、ボンベなど。特性速乾容量(kg)4 or 16主な用途指触乾燥時間(分)5~10希釈剤ユニパック500シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L適応下地ユニグランドEスマイル、ニッペパワーバインド油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)16以上関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 2017年日塗工番号対応色(0.41MB)危険物の性状非水溶性サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 ユニパックネオ 標準 ニッぺ(日本ペイント)【オーダー】調色 ユニパックネオ 標準ニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)
13,900税込15,290
1缶
4日以内出荷
フタル酸樹脂塗料の標準品です。 肉持ちがよく、吸い込みが少なく、各種下地の上に塗装可能です。
用途土木建設機械、重電機器、建設内外装主な用途建設機械、建設内外装使用場所屋外指触乾燥時間(分)30希釈剤ユニパック500シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L適応下地ユニグランドEスマイル、ニッペパワーバインド油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)16以上関連資料2017年塗料用標準色色見本帳危険物の性状非水溶性サービス分類オーダー・加工
シルバコート ニッぺ(日本ペイント)シルバコートニッぺ(日本ペイント)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1缶(4L)
4日以内出荷
耐候性・防食性がすぐれています。 アルミニウムの仕上がりが良く、すぐれた光線反射力(60~70%の光線を反射し、80~90%の熱線を反射します。)を有しています。 耐熱性がすぐれています。 隠ぺい力が大きく、経済的です。 作業性がすぐれています。
用途鉄構造物、タンク外面、設備鉄面に。特性耐熱、耐候主な用途鉄、アルミ膜厚(μm)20/回希釈剤塗料用シンナーA危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)16以上(23℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.10(はけ・ローラー)、0.13(エアレス)塗回数2
naxシリコンオフSP ニッぺ(日本ペイント)naxシリコンオフSPニッぺ(日本ペイント)(6件のレビュー)
7,298税込8,028
1缶(4L)
3日以内出荷から4日以内出荷
ボデー鋼板や下地、旧塗膜などの塗装面に付着しているほこり、油脂、シリコンなどの汚れを拭き取るための塗装面調整剤で、塗装直前に使用します。 臭気がやわらかで旧塗膜を侵すことなく汚れを取り除きます。使用後の塗面に不純物を残しません。 塗布後は速やかに乾燥します。 シリコンオフSPは、乾燥がやや遅いタイプです。
使用方法1.きれいなウエスに浸し、被塗装面を1~2回完全に拭き、乾かないうちにウエスで拭き取ります。2.モール際やゴムの周辺部など、拭き取りにくい部分は、柔らかいブラシに浸して汚れを取り出し、ウエスで拭き取ってください。3.naxシリコンオフ低帯電性を浸したウエスを塗膜の上に長時間放置しておくと、塗膜が軟化する恐れがありますので、ご注意ください。4.換気にはくれぐれもご注意ください。
naxシリコンオフ ニッぺ(日本ペイント)naxシリコンオフニッぺ(日本ペイント)
8,798税込9,678
1缶(4L)
3日以内出荷から4日以内出荷
・ボディ鋼板や下地、旧塗膜などの塗装面に付着しているほこり、油脂、シリコンなどの汚れを拭き取るための塗装面調整剤で、塗装直前に使用します。 ・臭気がやわらかで旧塗膜を侵すことなく汚れを取り除きます。使用後の塗面に不純物を残しません。 ・塗布後は速やかに乾燥します。 ・シリコンオフSPは、乾燥がやや遅いタイプです。
用途使用方法: 1.きれいなウエスに浸し、被塗装面を1~2回完全に拭き、乾かないうちにウエスで拭き取ります。 2.モール際やゴムの周辺部など、拭き取りにくい部分は、柔らかいブラシに浸して汚れを取り出し、ウエスで拭き取って下さい。 3.naxシリコンオフ低帯電性を浸したウエスを塗膜の上に長時間放置しておくと、塗膜が軟化する恐れがありますので、ご注意ください。 4.換気にはくれぐれもご注意ください。容量(L)1
1液ハイポンファインデクロ ニッぺ(日本ペイント)1液ハイポンファインデクロニッぺ(日本ペイント)(4件のレビュー)
6,298税込6,928
1缶(4kg)
4日以内出荷
塗料用シンナーAで希釈できます。手離れのよい速乾&1液タイプ。安心の高防錆力。 鉛を配合しない環境にやさしいさび止め塗料です。ハケ、ローラー塗りが良好です。
用途マンション・戸建て・教育施設・ホテル・ビル/商業施設・工場等タイプ弱溶剤塗り重ね可能時間(時間)4時間以上7日以内主な用途工場危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.13
naxシリコンオフ低帯電性 ニッぺ(日本ペイント)naxシリコンオフ低帯電性ニッぺ(日本ペイント)
8,798税込9,678
1缶(4L)
4日以内出荷
naxシリコンオフ低帯電性は、従来品であるシリコンオフより帯電性が低く、静電気が発生しにくい塗面調整剤です。 1.ワックス・シリコン・油などの汚れをきれいに取り除き、使用後に不純物を残しません。 2.低帯電性物体ですので、静電気が起きにくく、静電気火花による火災の危険性が軽減されます。特に空気が乾燥する冬場に最適です。 3.静電気によって付着するほこりが少なくなります。 4.プラスチック製品の脱脂に最適です。
用途使用方法: 1.きれいなウエスに浸し、被塗装面を1~2回完全に拭き、乾かないうちにウエスで拭き取ります。 2.モール際やゴムの周辺部など、拭き取りにくい部分は、柔らかいブラシに浸して汚れを取り出し、ウエスで拭き取って下さい。 3.naxシリコンオフ低帯電性を浸したウエスを塗膜の上に長時間放置しておくと、塗膜が軟化する恐れがありますので、ご注意ください。 4.換気にはくれぐれもご注意ください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
naxマルチボカシ剤 ニッぺ(日本ペイント)naxマルチボカシ剤ニッぺ(日本ペイント)
13,980税込15,378
1缶(4L)
4日以内出荷
naxスペリオ、naxマルチ各種トップクリヤーなどによるタッチアップ塗装時の周辺ぼかし部分をシンナー吹きの代わりに使用することで、光沢を落とすことなく肌づくりもやりやすくなります。 速乾形は、冬場、低温時に最適です。
容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
nax静電除去剤 ニッぺ(日本ペイント)nax静電除去剤ニッぺ(日本ペイント)
9,698税込10,668
1缶(4L)
4日以内出荷
耐溶剤性が弱いためにシリコンオフなど一般の塗面調整剤では溶けてしまうプラスチック素材の脱脂清掃に使用します。 プラスチック素材の拭き取り作業においては、一般に静電気が帯電するために、ちり・ほこり・ゴミを除去しにくい場合が生じます。そうした場合、静電気を取り除く目的で拭き取り掃除に使用します。
容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
naxマルチウレタンシンナー ニッぺ(日本ペイント)naxマルチウレタンシンナーニッぺ(日本ペイント)(2件のレビュー)
8,798税込9,678
1缶(4L)
4日以内出荷
新品パーツにはウェットオンウェットで驚きの仕上がり! パテ上には強制乾燥・研磨仕様で補修可能なハイブリッド・プラサフ!! 新品パーツにプライマー不要!足付け不要!さらに工程短縮。 カラープラサフ仕様で上塗り塗装回数を低減。
危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら