9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刷毛塗り・ローラー(短毛・中毛)塗りが可能です。 広範囲の金属素材に適用が可能です。 広範囲の上塗り塗料に適用が可能です。 常乾から焼付けまで広範囲の乾燥条件に適用が可能です。 ラッカー並みの速乾形塗料です。(指触乾燥約5~10分) 優れた防食(さび)力があります。 表面平滑性の良い、美し肌が得られます。 建築基準法ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆日本塗料工業会登録品です。(登録番号N38004) 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料は意図的に配合していません。(100ppm以下)
用途住宅部品、鉄鋼部品、計器類、土木建設機械、産業機械、各種電機部品など ライトグレー(N7.5) 引火点(℃)22 粘度65~75KU(25℃) 主な用途鉄部 膜厚(μm)20~35(ドライ) 密度(g/cm3)1.32±0.05(23℃) 塗り重ね可能時間(分)上塗り:2時間以上(23℃) 危険等級 発火点(℃)278(参考値) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適合塗材鉄、鋳物、黒皮、ブリキ、真鍮、銅、亜鉛めっき鋼板(電気/溶融/合金化)、アルミダイキャスト、亜鉛ダイキャスト、ステンレス、リン酸鉄・亜鉛処理鋼板、アルミ合金(6000番台除く) 油性 or 水性油性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 塗付量(kg/m2)0.08~0.14(理論) 加熱残分(%)55±3wt
1缶(4kg)ほか
8,998 税込9,898
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)ニッペ パワーバインド
広範囲の金属素材に適用が可能です。 常乾から焼付けまで広範囲の乾燥条件に適用が可能です。 優れた防食(さび)力があります。 建築基準法ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆日本塗料工業会登録品です。(登録番号 N38004) 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料は意図的に配合していません。(100ppm以下) 広範囲の上塗り塗料に適用が可能です。 ラッカー並みの速乾形塗料です。(指触乾燥 約5~10 分) 表面平滑性の良い、美しい肌が得られます。
用途住宅部品、鉄鋼部品、計器類、土木建設機械、産業機械、各種電機部品など 引火点(℃)22 粘度65~75KU(25℃) 主な用途鉄部 膜厚(μm)20~35(ドライ) 密度(g/cm3)1.32±0.05(23℃) 塗り重ね可能時間(分)5~10 危険等級 発火点(℃)278(参考値) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適合塗材鉄、鋳物、黒皮、ブリキ、真鍮、銅、亜鉛めっき鋼板(電気/溶融/合金化)、アルミダイキャスト、亜鉛ダイキャスト、ステンレス、リン酸鉄・亜鉛処理鋼板、アルミ合金(6000番台除く) 油性 or 水性油性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布量80~140g/m2(理論) 危険物の性状非水溶性 加熱残分(%)55±3wt
1缶(4kg)ほか
9,890 税込10,879
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塗装時の発泡も少なく、抜群の塗り易さ。 各種外壁、鉄部、硬質塩ビ等の新設、塗り替えに最適。
用途各種外壁/コンクリート/モルタル/鉄部/硬質塩ビ 種別つやあり タイプ弱溶剤 主な用途鉄、モルタル、コンクリート、外壁 塗布方法はけウールローラーエアレススプレー 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)3~8 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)3時間以上 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12 塗回数2回
1缶(3kg)ほか
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途パワーバインド用専用シンナーです。 液性シンナー 塗布方法エアスプレー、エアレススプレー、静電塗装 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
6,990 税込7,689
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

亜鉛末の製造メーカーならではの品質 用途に応じて最適な種類・最適な量を使用 亜鉛の電気化学的な防錆機能と樹脂による保護機能の相乗効果により、優れたさび止め性能を発揮! ※ジンキーシルバーは2回塗り仕様を同じ塗料で対応できます。
用途各種素材に適合・溶融亜鉛めっき(新設)・溶融亜鉛めっき(経年劣化)・電気亜鉛めっき ※適用事例・避雷針・立体駐車場・配管・グレーチング・鋼材等 シルバー 亜鉛末含有量0.83 危険等級 希釈シンナー#100 膜厚(mm)(ドライ)30 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 色相N7~7.5 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(5kg)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

亜鉛末の製造メーカーならではの品質 用途に応じて最適な種類・最適な量を使用 亜鉛の電気化学的な防錆機能と樹脂による保護機能の相乗効果により、優れたさび止め性能を発揮! ※ジンキーシルバーは2回塗り仕様を同じ塗料で対応できます。
用途各種素材に適合・溶融亜鉛めっき(新設)・溶融亜鉛めっき(経年劣化)・電気亜鉛めっき ※適用事例・避雷針・立体駐車場・配管・グレーチング・鋼材等 シルバー 塗布面積(m2)1.3(1本) 危険等級 膜厚(mm)(ドライ)30 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 色相N7~7.5 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性 亜鉛末含有量0.83
1本(420mL)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

亜鉛末の製造メーカーならではの品質 用途に応じて最適な種類・最適な量を使用 亜鉛の電気化学的な防錆機能と樹脂による保護機能の相乗効果により、優れたさび止め性能を発揮! 環境対応型 特化則フリー(エチルベンゼン非含有) 特定化学物質障害予防規則に対応しており、エチルベンゼン、メチルイソブチルケトン、ナフタレンなどを配合しておりません。またトルエン、キシレンも配合しておりません。
用途各種素材に適合・溶融亜鉛めっき(新設)・溶融亜鉛めっき(経年劣化)・電気亜鉛めっき 適用事例・避雷針・立体駐車場・配管・グレーチング・鋼材等 シルバー 亜鉛末含有量0.65 塗布面積(m2)130(刷毛、ローラー塗装) 危険等級 希釈シンナー#350 膜厚(mm)(ドライ)30 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 色相N7~7.5 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(18kg)
45,980 税込50,578
3日以内出荷

亜鉛末の製造メーカーならではの品質 用途に応じて最適な種類・最適な量を使用 亜鉛の電気化学的な防錆機能と樹脂による保護機能の相乗効果により、優れたさび止め性能を発揮! 環境対応型 特化則フリー(エチルベンゼン非含有) 特定化学物質障害予防規則に対応しており、エチルベンゼン、メチルイソブチルケトン、ナフタレンなどを配合しておりません。またトルエン、キシレンも配合しておりません。
用途各種素材に適合・溶融亜鉛めっき(新設)・溶融亜鉛めっき(経年劣化)・電気亜鉛めっき 適用事例・避雷針・立体駐車場・配管・グレーチング・鋼材等 シルバー 塗布面積(m2)1.9(1本) 危険等級 膜厚(mm)(ドライ)30 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 色相N7~7.5 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性 亜鉛末含有量0.65
1本(420mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)ニッペ パワーバインドTK
特化則(特定化学物質障害予防規則)に対応しております。 厚塗り作業性が良好です(25~50μ)。 紛体塗装の下塗りにも使用できます。 広範囲の上塗り塗料に適用が可能です。 ラッカー並みの速乾形塗料です。(指触乾燥 約5~10分) 表面平滑性の良い、美しい肌が得られます。 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料は意図的に配合していません。(100ppm以下) 建築基準法ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆日本塗料工業会登録品です。(登録番号 N38013) 広範囲の金属素材に適用が可能です。 常乾から焼付けまで広範囲の乾燥条件に適用が可能です。 優れた防食(さび)力があります。
用途住宅部品、鉄鋼部品、計器類、土木建設機械、産業機械、各種電機部品など。 アルミ用添加剤を配合することでアルミ合金(6000番台)にも適用できます。 引火点(℃)23 粘度70~80KU(25℃) 主な用途鉄部 膜厚(μm)25~50(ドライ) 密度(g/cm3)1.36±0.05(23℃) 塗り重ね可能時間(分)5~20 危険等級 発火点(℃)272(参考値) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適合塗材鉄、鋳物、黒皮、ブリキ、真鍮、銅、亜鉛めっき鋼板(電気/溶融/合金化)、アルミダイキャスト、亜鉛ダイキャスト、ステンレス、リン酸鉄・亜鉛処理鋼板、アルミ合金(ニッペ パワーバインド TK アルミ用添加剤を使用することで6000番台にも対応) 油性 or 水性油性 関連資料※商品カタログ(PDF)(1.35MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布量96~190g/m2(理論) 危険物の性状非水溶性 加熱残分(%)56~62wt
1缶(16kg)
26,980 税込29,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)