カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(1)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(29)
- トラック用品(41,301)
- その他(11)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- 東亞合成
- モノタロウ(5,955)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,894)
- MAZDA(マツダ)(216,510)
- Panasonic(パナソニック)(28,783)
- RS PRO(34,762)
- SMC(201,282)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,642)
- エスコ(68,976)
- スズキ(71,149)
- スバル(50,547)
- トヨタ(140,029)
- ニッサン(87,656)
- ホンダ(562,168)
- ミツビシ(137,997)
- メディアカバーマーケット(41,481)
- 三菱ふそう(209,480)
- 大阪魂(27,053)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
商品レビュー
- 以上(99)
- 以上(115)
- 以上(115)
- 以上(116)
価格
- 1,500円以下(13,383)
- 1,500-10,000円(16,643)
- 10,000-50,000円(9,590)
- 50,000-100,000円(2,854)
- 100,000円以上(1,871)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

アロンアルフアエクストラ4020(耐熱・耐衝撃型)
東亞合成(10件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本(2g×5本)ほか当日出荷従来のアロンアルファの機能をバランスよく向上させた耐衝撃性・接着耐久性に優れた瞬間接着剤です。特に金属接着時の耐熱・耐衝撃性が良好で、高温下でも高い接着力を保持します。用途各種金属に 汎用プラスチックに 耐衝撃性、耐熱性を要求される用途に成分シアノアクリレート系タイプ耐熱・耐衝撃型グレードEXTRA4020耐熱温度(℃)金属(鉄):140粘度中粘度主な用途各種金属、汎用プラスチック粘度(mPa・s)100(at25℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐衝撃性、耐久性、耐熱性危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
アロンアルフアエクストラ4000(耐熱・耐衝撃型)
東亞合成(15件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本(2g×5本)ほか当日出荷従来のアロンアルファの機能をバランスよく向上させた耐衝撃性・接着耐久性に優れた瞬間接着剤です。特に金属接着時の耐熱・耐衝撃性が良好で、高温下でも高い接着力を保持します。用途各種金属に 汎用プラスチックに 耐衝撃性、耐熱性を要求される用途に成分シアノアクリレート系タイプ耐熱・耐衝撃型グレードEXTRA4000耐熱温度(℃)金属(鉄):140粘度低粘度主な用途各種金属、汎用プラスチック粘度(mPa・s)2(at25℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐衝撃性、耐久性、耐熱性危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
耐熱性無機接着剤アロンセラミック
東亞合成(8件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本(150g)7日以内出荷一液加熱硬化型の耐熱性無機接着剤です。 150℃で加熱硬化し1200~1300℃の高温に耐えます。 金属・セラミックス・ガラス・石英・カーボンなどに対して高温下でも強い接着強度を持っています。 耐熱・耐油・耐薬品性に優れています。使用方法1.乾燥工程 室温 16~24時間の乾燥 90℃ 1~2時間の加熱脱水2.硬化工程 150℃ 1時間以上の加熱 自然冷却形状白色ペースト状主成分アルミナ適合材アルミナ・ルチルセラミックス・ステアタイトなど硬化時間(分)60(at150℃加熱硬化)主な用途金属、セラミックス、ガラス、石英、カーボン粘度(mPa・s)50000(at20℃)線膨張係数(×10-6/℃)8(0~600℃平均)危険物の類別非危険物特性耐熱、耐油、耐薬品被着材の素材金属主なワークパーツ
ゼリー状アロンアルフア
東亞合成(18件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1本(20g)ほか当日出荷から3日以内出荷糸引きがなく塗布しやすくしてあります。 専用硬化促進剤との併用により、ボッティングや盛り上げ接着も可能。 ゼリー状であるため、垂直面や天井に塗布してもタレません。用途浸み込みがないので、木材や多孔質材料の接着に。陶磁器に。成分シアノアクリレート系タイプチクソ性グレードGEL10主な用途木材、多孔質材料、陶磁器危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
耐熱性無機接着剤アロンセラミック
東亞合成(14件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本(150g)7日以内出荷1液加熱硬化型の耐熱性無機接着剤・充填剤です。 アルミナなどの耐火性セラミックスと無機プリマ―を主成分とするため、耐熱性が優れています。用途主として金属の接着・充填。金属・セラミックス・カーボン・ガラスなどの耐熱接着。形状白色ペースト状使用温度範囲(℃)0~1200粘度中粘度型硬化時間(分)60(at150℃加熱硬化)主な用途金属危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
アロンアルフアエクストラ2020(高機能型)
東亞合成(10件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本(20g)ほか当日出荷従来のアロンアルファの機能をバランスよく向上させた耐熱性のある瞬間接着剤です。難接着材料の接着に優れ、クリアランスのある接着面でも速やかに接着します。硬化した接着剤が白濁せず、仕上がりがきれいです。用途A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタール等の難接着材料に 多孔質材(木材皮革)の接着に成分シアノアクリレート系タイプ高機能型グレードEXTRA2020粘度中粘度主な用途難接着(A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタールなど)、多孔質材(木材、皮革など)粘度(mPa・s)100(at25℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性危険物の性状非水溶性被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
アロンアルフア用アタッチメント
東亞合成(9件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881袋(100個)当日出荷接着剤のノズルに取り付けて使用すると、微量の塗布が簡単に行えます。全長(mm)35接続口径(Φmm)4アズワン品番6-5322-01危険物の類別非危険物先端径(Φmm)0.5主なワークパーツ
アロンアルフアエクストラ2000(高機能型)
東亞合成(6件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本(20g)ほか当日出荷従来のアロンアルファの機能をバランスよく向上させた耐熱性のある瞬間接着剤です。難接着材料の接着に優れ、クリアランスのある接着面でも速やかに接着します。硬化した接着剤が白濁せず、仕上がりがきれいです。用途A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタール等の難接着材料に 多孔質材(木材皮革)の接着に成分シアノアクリレート系タイプ高機能型グレードEXTRA2000粘度低粘度主な用途難接着(A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタールなど)、多孔質材(木材、皮革など)粘度(mPa・s)2(at25℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性危険物の性状非水溶性被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト
いすゞ自動車(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
アロンはがし
東亞合成¥369税込¥4061本(10g)当日出荷アロンアルフア固着後は、はがし液を浸潤させ柔らかくなったのを確認後拭きとります。用途指のひき離し。 固まった汚れとり。 付着した汚れ落とし。適合ボンドアロンアルフアシリーズAA201・101・M・2000・4000・GEL10シリーズトラスコ品番244-4062色透明質量(g)24.1危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.01L危険物の性状水溶性
木工用アロンアルフア
東亞合成(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(20g)当日出荷吸い込みの多い木材に使えます。用途家具・建具・楽器・工芸品等の木製品成分シアノアクリレート(100%)トラスコ品番121-9472タイプ中粘度主な用途木工用危険等級Ⅲアズワン品番8-252-03危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
アロンアルフア801扁平AL
東亞合成(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(20g)当日出荷白化、臭気がほとんどありません。用途各種金属や汎用樹脂の接着に。仕様低粘度型トラスコ品番451-9213質量(g)34タイプ低白化・低臭気容量(g)20主成分シアノアクリレート系主な用途金属、汎用樹脂危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L固着時間(秒)10秒(23℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
アロンアルフア(R)GEL-EX (ゼリー状)
東亞合成(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本(20g)当日出荷多少のすき間があっても接着でき、接着工程の短縮・安定化に効果を発揮します。用途金属、ゴム、プラスチック、ポリアセタールなどの難接着材、皮革などの幅広い材料の接着仕様高粘度型(ゼリー状)トラスコ品番489-6106液色透明主成分シアノアクリレート系主な用途金属、ゴム、プラスチック、難接着材、皮革危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20g危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
アロンポリプライマーH(アロンアルフア専用前処理剤)
東亞合成(8件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本(100mL)当日出荷アロンアルフア専用の前処理剤です。 ポリプロピレン、ポリエチレンなどの難接着材料を処理することにより秒単位で強力に接着することを可能にします。用途ポリプロピレン、ポリエチレンなどのオレフィン系エラストマー成分n-ヘプタントラスコ品番121-9791比重0.68d20-4引火点(℃)-4主な用途ポリプロピレン、ポリエチレンなどのオレフィン系エラストマー沸点(℃)98.4外観淡黄色透明危険等級Ⅱアズワン品番1-6193-01危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.1L危険物の性状水溶性被着材の素材PP・PE
aaアクセレレーター
東亞合成(26件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(420mL)当日出荷アロンアルフア専用の硬化促進剤です。材料を処理することにより、セットタイムを早めます。 すきまの多い箇所の接着や充填盛り上げ接着を可能にします。 白化現象(接着箇所が白く濁る)を低減します。 木、皮などの多孔質材料の接着を可能にします。成分アセトントラスコ品番122-0233主な用途木、皮などの多孔質材料塗布方法スプレー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状水溶性
アロンアルフア #201 低粘度
東亞合成(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781箱(25本)当日出荷●低粘度で、浸透接着もできます。用途●ゴム、プラスチックなどの接着。●工場の流れ作業に。トラスコ品番121-9464危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
aaアクセレレーター2
東亞合成(6件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(420mL)7日以内出荷アロンアルフア専用の硬化促進剤です。材料を処理することにより、セットタイムを早めます。成分アルコール主な用途木、皮などの多孔質材料塗布方法スプレー危険等級Ⅱ溶剤アルコール危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量420mL危険物の性状水溶性
アロンペネット
東亞合成¥1,198税込¥1,3181本(220mL)当日出荷摩擦軽減効果あり速攻性があります。防錆・防汚あり浸透性良好です。用途機械の回転部、ドアの蝶番、自動車部品などの摩擦軽減に。トラスコ品番356-7796色透明使用温度範囲(℃)-20~80主成分シリコーン樹脂系危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.22L危険物の性状非水溶性
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら